カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
    • 引き金式エアーダスターガン(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ベッセル(9)
エアー取付口
  • 1/4(8)
接続方式
  • カプラー(1)
ノズル長(mm)
  • 0(1)
  • 30(1)
  • 30.5(1)
  • 100(6)
  • 200(1)
  • 300(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 2.1
  • 1(15)
  • 1.3(2)
  • 1.6(3)
  • 1.7(2)
  • 2(94)
  • 2.3(3)
  • 2.5(2)
  • 2.8(2)
  • 3(41)
  • 3.5(23)
  • 4(4)
  • 4.3(2)
  • 6(3)
  • 6.5(3)
  • 12.6(4)
  • 15(2)
  • 16(12)
  • 28(2)
  • その他(3)
空気使用量(L/min)
  • 105(2)
  • 135(1)
105・135
ノズル取付口
  • 1/4(1)
  • その他(4)
1/4・その他
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trusco エアーガン」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100P ベッセルエアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100Pベッセル
2,898税込3,188
1個
当日出荷
細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4198全長(mm)242質量(g)157使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
エアーダスターAD2 0R ベッセルエアーダスターAD2 0Rベッセル
1,698税込1,868
1個
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4139全長(mm)155.5使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)30.5使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4
エアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100R ベッセルエアーダスター(ラバーロングノズル)AD2 100Rベッセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途ソフトなゴム製チップ付ノズルで、傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。全長(mm)227使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)100使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.1ノズル取付部ノズル交換不可エアー取付口Rc1/4
エアーダスター(セーフティロングノズル) AD2 100S ベッセルエアーダスター(セーフティロングノズル) AD2 100Sベッセル
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4210全長(mm)239.5質量(g)151使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97空気消費量(L/min)105使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
エアーダスター(セーフティノズル)AD2 0S ベッセルエアーダスター(セーフティノズル)AD2 0Sベッセル(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
広くソフトなエアを吹き出し安全・静音です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。傷をつけてはいけない金型や塗装面、流体配管内部のゴミの吹き飛ばしなどに最適です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)30ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4147全長(mm)155.5質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97空気消費量(L/min)105使用流体圧縮空気
エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A ベッセルエアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100Aベッセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4155全長(mm)242質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
エアーダスター ベッセルエアーダスターベッセル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。全長(mm)145ノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4トラスコ品番311-4104質量(g)122最高使用圧力0.97MPa
エアーダスター(標準ロングノズル) ベッセルエアーダスター(標準ロングノズル)ベッセル(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
大型レバー、空気流量は握り具合でコントロールできます。 軽量・ポリアセタール樹脂使用のボディー。耐油性、耐衝撃性、断熱性に優れています。
用途除じん・吹き飛ばし乾燥作業などに。ノズル口径(Φmm)2.1取付口(エア)Rc1/4、(ノズル)Rc1/4最高使用圧力0.97MPa
エアダスター ベッセルエアダスターベッセル(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
4本の指で操作できる大型レバー。 空気流量は握り具合でコントロール。 ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル口径(Φmm)2.1接続方式カプラー接続仕様エアーインレットネジ径:Rc 1/4空気消費量測定時の空気圧力:0.94MPa使用温度範囲(℃)0~60(32~140°F)最高使用圧力(MPa)0.97空気消費量(L/min)135使用流体圧縮空気エアーホース内径(Φmm)4以上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら