2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル・水分・切削粉のはねかえりをエアの膜で遮断します。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 ノズル長(mm)20 ノズル口径(Φmm)2.8 エアー取付口Rc1/4 トラスコ品番311-4082 全長(mm)145 質量(g)127 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.97 使用流体圧縮空気
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ヤマトエンジニアリングアルミ製ブローガン
樹脂製増量ノズルを先端にスライド固定するだけで、通常の約3倍の流量に切り替わります。 スイベルコネクタプラグにて微妙な流量調整もできます。
用途一般ダスト作業用 トラスコ品番201-9419 セット内容プラグ 材質アルミニウム 全長(mm)260 シルバー・青 質量(g)370 使用空気圧力(MPa)1 ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2.8 ノズル外径(Φmm)6 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷