幅広い用途に使用できます。
同じ容器での積み重ねができます、またフタ使用時での積み重ねもできます。
材質ポリプロピレン(PP)
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
トラスコ品番389-9926
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.75
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×280×125
適合カード差し-
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)125
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)369×248×110
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)110
有効内寸法・幅(mm)369
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
透明タイプは中身が簡単に確認できます。
F型タイプで互いに積み重ねが可能です。
上部内側に仕切板を受ける溝付きです。
別売の仕切板を利用することにより、細かな製品の管理が容易になります。
フタはFシリーズ全てのコンテナに使用可能です。
材質/仕上ポリプロピレン
フタなし
外寸法・幅(mm)424
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
軽量のため、持ち運びが容易です。
全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
工具や部品が取り出しやすく、また、積み重ねもできます。フタをしたままでも積み重ねができます。
適合フタ/NS-10F(別売)
質量(kg)0.6
フタ別売
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)398×268×139
外寸法・幅(mm)398
外寸法・高さ(mm)139
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)350.5×223×123
外寸法・奥行(mm)268
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)223
有効内寸法・高さ(mm)123
有効内寸法・幅(mm)350.5
材質ポリプロピレン
フタなし
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

ラックコンテナ MC516・MC1532用
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
工具・各種部品集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することもできます。
ずらして積重ねることもできます。
収納物を入れたまま積み重ねることができます。
透明のコンテナは内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリプロピレン(PP)
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。段ボール梱包の代替容器。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.35
耐荷重(kg)15
適合カード差し両短辺21型(別売)
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)284
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)254
有効内寸法・幅(mm)335
工場、作業現場での部品管理に最適です。
スケルトン色のため中身の確認ができます。
5色のバリエーションがあり、用途にあわせて管理ができます。
積重ねが可能です。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
外寸法・幅(mm)361
外寸法・奥行(mm)272
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
スライドロックフタ付。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
お客様の要望から生まれたハンドリング性、結合部の強度をアップさせた使いやすい折りたたみコンテナです。
透明色では、側面パーツを透明性に優れた材質で成形することで、内容物を外から視認することが可能です。
側面パーツには、シールの貼り付け後、剥がしやすくするためシボ加工をしています。
用途物流・保管用コンテナとして
材質ポリプロピレン
最大積載段数5
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.9
有効内寸(mm)364.5×242.5×135.5
フタなし
適合カード差しNO.16、18
外寸法・幅(mm)424
外寸法・高さ(mm)150
外寸法・奥行(mm)291
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ フタ一体型タイプ
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
フタ付ですので収納した商品にホコリがつきにくく、また通い箱としても最適です。
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくなりリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン
質量(kg)4.32
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)341
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。
材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)
フタなし
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)290
Fシリーズすべてのコンテナに使用可能です。
フタはロック付ですのでしっかりと固定が可能です。
フタをしたままでも積み重ねが可能です。
材質/仕上ポリプロピレン
質量(kg)0.4
外寸法・幅(mm)423
外寸法・高さ(mm)36.5
外寸法・奥行(mm)288
小物の整理や保管に最適です。
事務所や物置の整理に。
材質ポリプロピレン(PP)
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。
材質ポリプロピレン
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ 軽量タイプ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工(6ヶ所)
外寸法・幅(mm)530
外寸法・奥行(mm)366
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・幅(mm)493
透明の蓋は内容物をひと目で判断し、目で見る管理ができます。
材質ポリスチレン(PS)
50Lコンテナ、オリコンの上からかぶせて使用できます。
急な雨などから荷物が濡れるのを防ぎます。
材質ポリエチレン、天然ゴム
厚さ(mm)0.023
色半透明
直径(Φmm)630
金具を内側へ折り込むと、中に物を入れたまま積み重ねられます。
スタッキング・ネスティングが自由自在にできます。
ネスティング時は容量が70%となり、搬送効率がアップします。
金具は三価クロムメッキで環境に優しい製品です。
本体は再生材100%を使用しています。
用途工業部品の運搬・保管用。
タイプベタ目
材質本体:ポリプロピレン(PP)金具:スチール(金具表面処理:三価クロムメッキ)
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
材質ポリプロピレン(PP)
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。使わない時は折りたたむことにより、輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。キャンプなどアウトドアのシーンにも合うコンテナです。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理、内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に
フタの有無あり
仕様1100各パレット積載数:6個、シボ加工:8か所
最大積載荷重(kg)20
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)334
外寸法・奥行(mm)366
スタッキング4個まで可
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)304
有効内寸法・幅(mm)493
質量(g)300
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)21
外寸法・奥行(mm)273
全機種頑丈な1枚絞り成形です。空のときは積み重ねてもテーパーが付いていますのでかさばりません。パンチング穴径Φ6mm、ピッチ10mm。
材質/仕上スチール製亜鉛メッキ仕上げ
ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。
用途工具・各種部品の集中管理に。
材質ダンボール
板厚(mm)3
2018年トラスコ掲載ページ8 0579
オールプラスチック製で解体・分別の必要もなくリサイクルが可能です。
収納時は約1/4の省スペースです。
ホコリがつきにくい帯電防止加工をしています。
フタの有無なし
材質ポリプロピレン
質量(kg)3.59
最大積載荷重(kg)20
表面抵抗値(Ω)1016
外寸法・幅(mm)650
外寸法・高さ(mm)329
外寸法・奥行(mm)440
有効内寸法・奥行(mm)405
有効内寸法・高さ(mm)310
有効内寸法・幅(mm)600
こんなお得な商品も!

折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。
折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。
内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
段ボール梱包の代替容器。
フタの有無なし
仕様シボ加工4ヵ所
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.1
最大積載荷重(kg)15
外寸法・幅(mm)366
外寸法・高さ(mm)272
外寸法・奥行(mm)262
有効内寸法・奥行(mm)231
有効内寸法・高さ(mm)252
有効内寸法・幅(mm)335
連結バーの長さを替えることにより、お好みのコンテナ台車の寸法が作れます
用途各種コンテナの運搬
材質コーナー:ポリプロピレンバー:スチールキャスター:75Φナイロン自在車4ヶ
耐荷重(kg)300
キャスター径(Φmm)75
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができ、ラベルののりを残すことなくはがせます。折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。50Lタイプ(TR-C50B/TR-O50B)の上に、20Lタイプ(TR-S20/TR-SC20)がぴったり2つ積み重なります。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。
フタの有無あり
材質ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)8
加工シボ加工:6ヵ所 フタ2ヵ所
高さ外寸(mm)336
適合カード差し(別売)両短辺21型
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)366
外寸法・間口(mm)530
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
有効内寸法・高さ(mm)311
同一寸法で最軽量のオリコンです。(メーカースケルコン比較)。最大で5段まで積み重ねが可能です。透明なので中身が見えやすいです。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。衣類や災害備蓄品の保管に。
材質ポリプロピレン(PP)
色透明
段数最高積み重ね段数:5段
最大積載荷重(kg)5
折りたたみ時高さ(mm)68
有効内寸法・間口(mm)493
有効内寸法・奥行(mm)335
半透明のため、積み重ねても中身が透けやすいです。
用途小物の保管に
適合カード差し(別売):カードラックTC-1
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)0.75
フタなし
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)125
外寸法・奥行(mm)280
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)248
有効内寸法・高さ(mm)110
有効内寸法・幅(mm)369
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ