カテゴリ

  • 切削工具(55)
  • メカニカル部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 測定用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 医療(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trusco 35800」の検索結果

110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOPA(ピンク)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1パック(5本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。WAより靱性が高く、WA並みの硬度を備え形状保持が優れている為、ドレッシングサイクルが長く、研削時の発熱が少ない。又、WAに比べて、より研削条件の厳しい分野に使用できます。
用途[高硬度PA(ピンク)60N軸付砥石]最適(炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品)。適(炭素工具鋼(SK)、合金工具鋼(SKD、SKS)、高速度鋼(SKH)、ステンレス(SUS))粒度60適合材炭素鋼(焼入れ)、一般鋼材、鍛鋼、鍛工品など軸径(Φmm)6材質(軸)スチール(S45C)適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
A(ブルー)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOA(ブルー)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5本)
当日出荷
一般鋼材、鋳物、炭素鋼の生材用。靭性の高いA砥材で作られた軸付砥石です。一般研削に幅広く使用できます。
用途[高硬度A(ブルー)36P軸付砥石]最適(鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材))、適(ダクタイル、マレアブル、ミーハーナイト、炭素工具鋼(SK))適合材鋳物、一般鋼材、低炭素鋼、炭素鋼(生材)など適合工具トラスコ(エアーグラインダー)、ミニター(ミニモ)、ナカニシ(エレクターGX)、UHT(マイクロハンドソールシリーズ)、日東工器(エアソニック)、ユタニ(ペンシルグラインダー)、ヨコタ(ミゼットグラインダー)、NPK(ダイグラインダー)、不二(ベビーグラインダー)、浦和工業(ロータリーハンドピース)、ベッセル(エアーマイクログラインダー)、スーパー(マイクロエアーグラインダー)、日本精密機械工作(リューター、(ムラキ)ゼムニューモーター Φ6mm、ニューモーター Φ6mm
WA(赤)軸付砥石(軸径6mm) TRUSCOWA(赤)軸付砥石(軸径6mm)TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(5本)
当日出荷
焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。仕様WA60P粒度60使用工具マイクログラインダー、電気ドリル材質(軸)スチール(S45C)適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
アルミ傘立て TRUSCOアルミ傘立てTRUSCO(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
アルミ押出材の為、錆にくく軽量なので移動も楽です。
付属品アジャスター付材質(仕切)ABS樹脂シルバー高さ(mm)500タイプフレーム奥行(mm)300フレームアルミ押出材仕切りABS樹脂材質(フレーム)アルミ押出材コーナーABS樹脂材質(受皿)ABS樹脂
酸素ボンベラック TRUSCO酸素ボンベラックTRUSCO
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
引っ掛けフック付のボンベ収納ラックです。
トラスコ品番116-3880材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)3高さ(mm)592奥行(mm)188間口(mm)200収納本数(本)1適合ボンベ径100mm(500L細型)
酸素ボンベラック TRUSCO酸素ボンベラックTRUSCO
25,980税込28,578
1台
11日以内出荷
引っ掛けフック付のボンベ収納ラックです。クランプ部を付け替えることで、縦にも横にも取付が可能です。
トラスコ品番160-7763材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)質量(kg)2.5高さ(mm)468奥行(mm)197間口(mm)117収納本数(本)1適合ボンベ径100mm(500L細型)
小型軽量チェンブロック C-21 象印チェンブロック小型軽量チェンブロック C-21象印チェンブロック(37件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷から5日以内出荷
ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
標準外側マイクロメータ Mitutoyo(ミツトヨ)標準外側マイクロメータMitutoyo(ミツトヨ)(13件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から40日以内出荷
フレームは塗装。 定圧装置付。 測定面は超硬合金チップ付。 標準的なマイクロメーターです。 ・平面度:最大測定長300mm以下=0.6μm/最大測定長1000mm以下=1.0μm既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01種別標準外側
パーソナルコンパクト電子天びん EJ-Bシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)パーソナルコンパクト電子天びん EJ-BシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(2件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
選べる インタフェース(別売):PCへの接続にクイックUSB(別売)、計測機器への接続にRS-232C(別売)、LANへの接続にイーサネット(別売)。選べる 電源:ACアダプタ付属。フィールドなど電源がとれない場所では単3型乾電池4個(別売)でも使用可能。g・個数・パーセント、3つの表示が切換え可能。見やすいバックライト付大型液晶表示部:文字高16mmの大型表示。バックライトが点灯するので暗いところでも見やすい。バックライトは設定により、常時オン、常時オフ、オートオフ(5、10、30、60秒)で選択可能。SUS304のステンレス製計量皿を使用
用途高分解能を生かした、試料の混合、部品等の棚卸に、宝石・真珠の計量に(ct・momモード)種類電子天秤表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)外形寸法W(mm)190表示形式デジタル湿度範囲(RH)85%以下(但し結露のないこと)感度ドリフト±20ppm/℃(10℃~30℃)表示書き換え間隔10回/秒通信機能USBインターフェース:EJ-02JA(別売品)、RS232Cインターフェース:EJ-03JA(別売品)
KMC2ステンレス用ストレートドリル 三菱マテリアルKMC2ステンレス用ストレートドリル三菱マテリアル(9件のレビュー)
25,980税込28,578
1箱(5本)
当日出荷から3日以内出荷
刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。
材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
ゼロスピルカプラ ソケット 日東工器ゼロスピルカプラ ソケット日東工器
34,980税込38,478
1個
当日出荷から8日以内出荷
「液だれ低減バルブ構造」で接続。分離時の空気混入量と液だれ量を大幅低減。
用途中圧用流体水・作動油・空気・ガス取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3.5バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.3[54]
スモーキングスタンド(消煙タイプ) CONDOR(山崎産業)スモーキングスタンド(消煙タイプ)CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
消煙タイプです。対流式酸欠機構の容器により、火が付いたままの吸いがらを完全消火します。
質量(kg)6.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×205×592
ユーラスバイブレータ ユーラステクノユーラスバイブレータユーラステクノ(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
高性能振動発生装置です。耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。全天候タイプです。豊富な機種から選択が可能です。多彩なオプションを準備しています。
取付方式フレーム脚取付周波数(Hz)50/60モータータイプバイブレータ
FECセラルクスエースPRO 岩崎電気FECセラルクスエースPRO岩崎電気
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプ ヨシタケY形ストレーナ(80メッシュ) SY-17タイプヨシタケ
25,980税込28,578
1台
当日出荷から4日以内出荷
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。種類ストレーナー形状Y形流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13接続JIS Rcハンドル形状ハンドル無し最高圧力(MPa)2最高温度(℃)150材質(スクリーン)ステンレス鋼網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2網目(こし網)標準80メッシュ
フットスイッチ SM2K形シリーズ オジデン(大阪自動電機)フットスイッチ SM2K形シリーズオジデン(大阪自動電機)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷から33日以内出荷
SM2基本形シリーズにシールドカバーを取付けたフットスイッチです。誤作動防止をより強化したシールドカバー付。工作機械、産業機械など、国内最高の実績を有する形式です。
用途プレス機器、シャーリング機械、工作機械、各種産業機械、設備機器、自動化ライン、木工機械、医療機器、測定機器、各種機器、縫製機器、民生機器など仕様中央ヒンジ形/シールドカバー付材質アルミダイカスト形式産業用防雨形保護構造IP54
バンドソーブレード IKURATOOLS(育良精機)バンドソーブレードIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(5本)
当日出荷から28日以内出荷
耐久性に優れたコバルトハイスバイメタル採用しています。 低振動、低騒音のブレードです。
用途鉄・非鉄・ステンレス等の切断に
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°サンドビック
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃テーパーシャンクドリルFKD(フクダ精工)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PFYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ミニホットツイーザー HAKKO(白光)ミニホットツイーザーHAKKO(白光)
24,980税込27,478特価
1セット
当日出荷
幅2mmまでの微小チップ部品の取り外しが可能なホットツイーザー こて先の交換が可能な、ヒーターと一体型のコンポジットタイプ FM-203、FM-206に接続して使用
コード長さ(m)1.2抵抗(Ω)(こて先アース間)<2全長(mm)117消費電力140W(24V)ヒーターコンポジットヒーター設定温度範囲200~400℃リーク電圧(mV)<2
フラットフェイスカプラ FF型 ソケット 日東工器フラットフェイスカプラ FF型 ソケット日東工器
31,980税込35,178
1個
当日出荷から翌日出荷
「液だれ」がほとんどなく、「空気混入」を最小限に抑える「液だれ低減バルブ構造」を採用。 接続時の振動や衝撃による不用意な離脱を防ぐスリーブロック機能も標準装備し、作業性・安全性に配慮。
用途高圧用流体作動油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)35.0材質(本体)特殊鋼(無電解ニッケルりんめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
31,980税込35,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
X マルチマスターチップ COAT イスカルX マルチマスターチップ COATイスカル
27,980税込30,778
1セット(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬+(TiAlN-PVD)コーティング
帯鉄用はさみ ベッセイ帯鉄用はさみベッセイ
32,980税込36,278
1個
当日出荷
帯鉄切断時に跳ね上がりません。 握り部はソフトクッションを挿入した樹脂でできています。
用途梱包の開梱作業。全長(mm)200刃長(mm)38トラスコ品番351-5001質量(g)600切断能力帯鉄幅32mm、厚さ1mm
マグネットLEDライトスタンド カネテックマグネットLEDライトスタンドカネテック(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1個
当日出荷
最新高輝度LED10灯の採用でさらに明るく! 作業台や工作機械における加工作業でのエリア照明に! 従来品同等の消費電力ながら照度が大幅アップ。作業部および加工部位の視認性が向上! わずか21.5mmの薄型照明のため、狭所での使用にも好適! フレキシブルチューブにより適切な照明角度が自在に得られます! 電源用プラグは耐トラッキング仕様です。
消費電力(W)5全光束(Lm)400電球の種類LED電源(V)AC100LED10灯
CoroMill(R) 390 肩削りカッター サンドビックCoroMill(R) 390 肩削りカッターサンドビック
34,980税込38,478
1個
当日出荷から11日以内出荷
軽量タイプです。
用途肩削り用
ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(工作用)セット OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GPWP 通り止り(工作用)セットOSG(オーエスジー)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじ用限界ゲージのリングゲージ止り側(工作用)です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク管用平行ねじ用ハンドタップ LS-PSYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ソケットセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ソケットセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
ショーン タッチファインダー Φ32(通電方式) ムラキショーン タッチファインダー Φ32(通電方式)ムラキ
32,980税込36,278
1本
当日出荷
赤色LEDを全方位から確認可能です。音と光で高感度の位置検出ができます。オーバーラン保護機能付です。
用途マシニングセンターやNCフライスでのワーク位置検出に使用。トラスコ品番480-7936質量(g)5402018年トラスコ掲載ページ1 1034
キー溝用エンドミル(マイナス公差)ストレートシャンク FKD(フクダ精工)キー溝用エンドミル(マイナス公差)ストレートシャンクFKD(フクダ精工)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS-Co(SKH56)刃数2
エアニッパー(レバー式) ベッセルエアニッパー(レバー式)ベッセル
29,980税込32,978
1台
当日出荷
別作ブレードの対応で用途は限りなく広範囲です。より安全で効率よく、さらに疲労の軽減につながります。
用途樹脂や金属の切断、かしめ作業に。仕様替刃鉄・銅用(A):N30S、N30BBB、替刃樹脂用(A):N30P、N30J、N30JL、N30PF、N30E、NM30J、NM30P、NM30Eトラスコ品番810-6728材質鋼材 ダイカスト寸法(mm)フレーム角:56全長(mm)185切断能力(mm)軟質樹脂:10使用空気圧力(MPa)統合:0.5~0.6切断能力(硬質樹脂)6.5mm切断能力(Φmm) ピアノ線1.2切断能力(Φmm) 鉄線2.8切断能力(Φmm) 銅線3.3空気消費量(cm3/回)584加圧力(N)2744端子裸:1.25/2mm2
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
31,980税込35,178
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セット OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ LG GPIP 通り止り(検査用)セットOSG(オーエスジー)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじ用限界ゲージのプラグゲージ止り側です。
材質ゲージ鋼ゲージ2級(従来JIS)
二層スパッターチューブSP4 潤工社二層スパッターチューブSP4潤工社
26,980税込29,678
1巻
当日出荷から翌々日出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。
用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用。空気圧機器用材質特殊難燃樹脂使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(フランジ型) テクノフレックスフレキシブルメタルホース(フランジ型)テクノフレックス
22,980税込25,278
1本
当日出荷から9日以内出荷
フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。
用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K
フライス ターボミル用インサート XOMX18・CS セコ・ツールズ・ジャパンフライス ターボミル用インサート XOMX18・CSセコ・ツールズ・ジャパン
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップで3次元加工にもご使用できます。ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
ドリル クラウンロック用ヘッド P種用 セコ・ツールズ・ジャパンドリル クラウンロック用ヘッド P種用セコ・ツールズ・ジャパン
24,980税込27,478
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
RoHS指令(10物質対応)対応