5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスロンボールバルブ TS式 セキスイ CADデータあり
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC 形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続方式TS式 接続TS式 材質(ボール)PVC 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 材質(Oリング)EPDM 材質(ステム)PVC 材質(ハンドル)ABS 材質(ボールシート)PTFE 材質(ナット)(ユニオン)PVC バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1台
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
使用圧力(MPa)(常温)0.98 使用温度(℃)常温 本体HI-PVC 接続方式TS 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
材質(本体)U-PVC 使用圧力(MPa)0.98 使用温度(℃)常温 接続方式TS式 材質(シート)EPDM 関連資料納入仕様書(0.05MB)
1個
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エスロンロックボールバルブ(コンパクト型ボールバルブ) TS式 セキスイ CADデータあり
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 接続TS式 使用流体水、油、薬品 最高許容圧力(MPa)1.0(常温) ハンドル形状T形 材質(ハンドル)PVC 材質(ボールシート)PTFE
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パイプの中身を抜かずに、運転中に漏れ止めができますから、設備の稼動停止や、エア抜きなどは一切不要です。 バンド(つば)のついた継手にも使用できます。
用途塩ビ管(VP・HIVP・HT等)とTS継手との接続部および直管部よりの漏水の修理に。 材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)、二トリルゴム(NBR 形状ソケット 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~90 使用流体水道水 耐圧力(MPa)1
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)