カテゴリ
- 農業機械(408)
- 物流用品(308)
- 自動車純正部品(256)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(203)
- パソコン/周辺機器(74)
- 科学研究・開発用品(72)
- 制御機器(67)
- メカニカル部品(58)
- 作業工具(42)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(41)
- FA担当者のオススメ新商品(36)
- 切削工具(33)
- バイク純正部品(27)
- 家電(21)
- 測定用品(20)
- 研磨材(19)
- オフィス家具(15)
- 電気材料(14)
- 自動車補修部品(14)
- バイク部品(12)
- 建築金物(11)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 事務用品(10)
- 機構部品(9)
- 保管用品(8)
- 空調・照明・電設資材(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 学童・教育用品(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- マスク(6)
- 空圧工具(6)
- 厨房用品(5)
- 安全用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- カー用品(5)
- 作業服(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 安全標識(4)
- 防災用品(4)
- 医療(4)
- 整備工具・収納(4)
- 電動工具(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 介護用品(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 卓上消耗品(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 農業・園芸資材(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 完成車(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- BIGM(丸山製作所)(407)
- KITO(キトー)(294)
- ニッサン(253)
- SMC(131)
- TRUSCO(91)
- 中央精機(51)
- omron(オムロン)(30)
- YAMAHA(ヤマハ)(27)
- QNAP(21)
- コスモスビード(19)
- リューター(日本精密機械工作)(18)
- 日本理化学器械(NRK)(16)
- ADVANTEC(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(12)
- フローバル(12)
- OSG(オーエスジー)(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- TRANSCEND(トランセンド)(8)
- TOTO(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ts-003」の検索結果

ターミナルボルト&ナット <TS-03>
KITACO¥349税込¥3841個3日以内出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
ストラップ付きソフトケース TS-3
RICOH(リコー)¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷肩掛け、首掛けが可能なストラップを付けた RICOH THETA 専用の収納ケース。RICOH THETA スティック TM-2、TM-3 やストラップ用アタッチメントを装着したまま収納でき、素早く THETA を取り出すことが可能。対応機種RICOH THETA V 、SC2、 SC、 S、 m15、 2013
ラジエタートラップ(アングル形) TS-3A
ヨシタケ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。材質(本体)CAC種類ラジエタートラップ形式ベローズ式アングル形最高圧力(MPa)0.2接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc最高使用温度(℃)135適合流体蒸気ドレン材質(弁体)C3604(黄銅)材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
ラジエタートラップ(ストレート形) TS-3S
ヨシタケ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。材質(本体)CAC種類ラジエタートラップ形式ベローズ式ストレート形最高圧力(MPa)0.2接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc最高使用温度(℃)135適合流体蒸気ドレン材質(弁体)C3604(黄銅)材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
デスクオーガナイザー
カール事務器¥1,998税込¥2,1981個当日出荷デスクまわりを分別して整頓できるツールスタンド。3種のサイズ違いの収納スペースで小物を細かく分類して収納することができます。用途【大】ノート・リモコン・電卓など(W138×L35×H100mm)、【中】ペン・メモ帳など(W78×L35×H65mm)、【小】付箋・クリップ・印鑑など(W56×L35×H32mm)、スマホ・タブレットスタンド付き(厚さ20mmまで)、マグネットも付けられる、丈夫なスチール製。リビングや寝室にも馴染むシンプルなカラーリング。材質スチール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【大】138×35×100、【中】78×35×H65、【小】56×35×32
トルクヒンジ トルクヒンジ HG-TS型 HG-TS03
LAMP(スガツネ工業)¥999税込¥1,0991個当日出荷・任意の角度を保持できるフリーストップ仕様です。・スガツネのオリジナル技術により、構成部品を少なく抑え、低価格を実現しました。・2万回の開閉テストをクリアしています。・使用温度:-10℃~50℃/保存湿度:95RH以下・アルミフレームに取り付けできます。質量(g)15定格トルク(N・m)0.35最大トルク(kgf・cm)3.6
クレードル・Tune TS3
龍野コルク工業¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷側臥位をサポートするビーズクッション材質白/PEs100%・モカ/NY86%PU14%、詰め物/スチレンブタジエン・PE寸法(mm)900×370×180アズワン品番68-5679-92洗濯方法【カバー】ネットに入れて洗濯機使用可(※乾燥機不可/直射日光不可)
30cm 竹尺
クツワ¥239税込¥2631個当日出荷物の高さや深さが測りやすい端(はし)目盛り用途小学校の算数教科書対応の竹尺材質(本体)竹質量(g)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×28×4測定範囲(cm)30
K熱電対デジタル温度計
アイ電子技研¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から翌々日出荷ケーブルレスのセンサプローブによって、本体一体型として片手で測定できます。 各種形状を持つK熱電対互換性センサを用意。 読み取りやすい大型液晶デジタル表示。 校正・トレーサビリティ対応。質量(g)180電源006P(9V)型乾電池センサーK熱電対専用コネクタタイプ温度測定範囲(℃)-50.0~+199.9,+200~+1000機能データHOLD、最大値、最小値、オートパワーオフ使用環境温度(℃)5~40応答速度8sec./90% (標準プローブ T-301B使用時)使用環境湿度(%)20~85本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×130×38測定精度(℃)±1.2(20℃±10℃)
デジタルバッテリーチェッカー
トライメイト(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷デジタル表示でバッテリーの残量を表示するバッテリーチェッカーです。各種電池、角形電池、ボタン電池に対応用途バッテリーテスター及びチェッカーとして材質ABS寸法(mm)120×40×15色ブラック質量(g)51
ステンレスツールステーション
SK11(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷ステンレス製ボディで強度とデザイン性を兼ね備えたケースです。高さ調節可能なハンドルとキャスター付で、移動も快適です。 電動工具から小物類まで幅広く収納でき、上段・中断・下段を分割して使用できます。用途小物類・工具等の収納保管・運搬。
遠赤ヒーターオーブントースター Toffy PALE AQUA K-TS3-PA
ラドンナ¥7,188税込¥7,9071個7日以内出荷付属品トレイ、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)【庫内】240×70×155電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)310×220×245定格消費電力(W)900電源コード(m)1ヒーター遠赤外線ヒーター(上部)・石英管ヒーター(下部)タイマー15分出力切替3段階(360W/540W/900W)
遠赤ヒーターオーブントースター Toffy ASH WHITE K-TS3-AW
ラドンナ¥7,188税込¥7,9071個8日以内出荷付属品トレイ、レシピブック、ユーザーズガイド(保証書含む)寸法(mm)【庫内】240×70×155電源AC100V(50-60Hz)本体寸法(mm)310×220×245定格消費電力(W)900電源コード(m)1ヒーター遠赤外線ヒーター(上部)・石英管ヒーター(下部)タイマー15分出力切替3段階(360W/540W/900W)
純綿軍足 指付 キナリ
ジェイワークスプランニング¥819税込¥9011束(5足)6日以内出荷綿素材で履き心地快適! ガンガン履ける作業用 5足組!材質綿色生成りサイズ(cm)24~26入数5足指タイプタビ型
シートボルト 45mm アルミ ポリッシュ OTS003W
モートーン¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:OTS003W。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:45mm(ボルト含まず)。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:ステンレスボルト使用。関連商品:品番:OTS014B,OTS017,OTS006W,MMU594仕様関連商品:品番:OTS014B,OTS017,OTS006W,MMU594材質アルミ色ポリッシュ備考ステンレスボルト使用製法削り出しサイズ(mm)45(ボルト含まず)入数2個
シートボルト 45mm アルミ ブラック OTS003B
モートーン¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:OTS003B。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。色[カラー]:ブラック。サイズ:45mm(ボルト含まず)。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:2個。製法:削り出し。備考:ステンレスボルト使用。関連商品:品番:OTS014B,OTS017,OTS006B,MMU594仕様関連商品:品番:OTS014B,OTS017,OTS006B,MMU594材質アルミ色ブラック備考ステンレスボルト使用製法削り出しサイズ(mm)45(ボルト含まず)入数2個
レギュレーター移設ステー PTS003B
モートーン¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷メーカー名:モートーン。メーカー品番:PTS003B。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。適合情報:。トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-15。トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 06-15。トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 900 [スラクストン] 05-15。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:ステンレスボルト、ナット。製法:CNC削り出し。関連商品:品番:PTS005B-L,PTS004B付属品ステンレスボルト、ナット仕様関連商品:品番:PTS005B-L,PTS004B材質アルミ色ブラック製法CNC削り出し入数1セット
プログラマブルコントローラ 温度センサユニット
omron(オムロン)¥38,980税込¥42,8781個翌々日出荷から69日以内出荷熱電対を入力し、その測定温度をバイナリデータ(16進4桁)に変換して入力エリアに格納します。適合規格UL、CSA、NK、ロイド、EC指令絶縁方式各温度入力信号間/フォトカプラ絶縁変換内容温度変換データ/バイナリデータ(16進4桁)
TOMSエンブレム クロームメッキ
トムス¥9,698税込¥10,6681箱6日以内出荷トムスのコンプリートカーコンセプトをベースにした高品質エンブレム。トランクに貼付するTOM'Sシンボル材質ABS樹脂寸法(mm)120×30
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト リベコム調光
Panasonic(パナソニック)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷から62日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。新無線照明制御システム「LiBecoM(リベコム)」は、オフィス、店舗、工場・倉庫でのさまざまな空間の質を高め、「人を惹きつけ、つなぐ」新しい空間のあり方をご提案します。調光による『省エネ』効果、調色機能や音響・空気清浄機器との連携が生み出す『快適空間』の創造、位置情報サービスを利用した『ソリューション』をご提供いたします。適合100V配線ダクト用その他【光束維持率】85%質量(kg)1取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能付(14~38度)時間【光束維持】40000時間トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵別売品番【コントローラ】リベコムシーン選択リモコンNQ16200、リベコムスケジューラーNQ16215W他、リベコムひと明るさセンサ(中継機能付)NQ16225W他演色指数(Ra)Ra83配光タイプスポット配光・配光調整機能付調光範囲約5%~100%材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
TOLSO+シリーズ BeAmFree 配線ダクト取付型 電源一体型スポットライト
Panasonic(パナソニック)¥42,980~税込¥47,278~1台4日以内出荷TOLSO+(トルソープラス)シリーズ。空間のノイズを抑え、研ぎ澄まされた美しい光。BeAm Free(ビームフリー) 配光調整機能付ライト。配光調整機能付スポットライト・ユニバーサルダウンライト「BeAm Free(ビームフリー)」は配光が決まっていなくても設計や発注が可能、現場で簡単に配光調整でき、幅広い用途に柔軟に対応できます。仕様光束維持率:85%適合100V配線ダクト用質量(kg)1取付配線ダクト取付型(天井面取付専用)電圧(V)100首振角度(°)90機能配光調整機能j付、配光調整機能付(14~38度)光源寿命40000時間トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵配光タイプスポット配光水平回転範囲360°エコロジー商品省エネ
OリングSG 2S.3TS
日東工器¥64税込¥701個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。品番EPDM![TSスクリーン 3連 クロス張パネル(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73440818-260306-02.jpg)
TSスクリーン 3連 クロス張パネル(組立サービス付)
PLUS(プラス)[文具]¥149,800~税込¥164,780~1台10日以内出荷中からパネルを引き出す新しい発想のスクリーン。両面クロス張りタイプ。中に2枚のパネルがインサートされているので、シチュエーションにあわせて1連から3連まで使えます。インナーパネルは両面90度ずつ回転可能で、スライドと回転を活かした新システムで自由自在なレイアウトを実現します。インナーパネルは任意の長さで引出し調整可能なため、従来のパネルではカバーできなかった半端な隙間を解消できます。本体はスタッキング可能で使用しないときはすっきり簡単に収納できます。仕様全面クロス張、プッシュピン・マグネット使用不可、スタッキング可材質クロスパネル表面材=ポリエステル布、パネル芯材=合板・紙、本体フレーム=アルミ押出材、脚=スチールパイプ・焼付塗装、キャスター=ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)パネル厚(mm)センターパネル=61、インナーパネル=15グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)524サービス分類組立・設置・取付
OリングX-100 2S.3TS
日東工器¥439税込¥4831個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。品番EPDM![TSスクリーン 3連 ホワイトボード/クロス張り(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73441001-260306-02.jpg)
TSスクリーン 3連 ホワイトボード/クロス張り(組立サービス付)
PLUS(プラス)[文具]¥219,800税込¥241,7801台10日以内出荷中からパネルを引き出す新しい発想のスクリーン。センターパネル片面ホワイトボード、他クロス張りタイプ。中に2枚のパネルがインサートされているので、シチュエーションにあわせて1連から3連まで使えます。インナーパネルは両面90度ずつ回転可能で、スライドと回転を活かした新システムで自由自在なレイアウトを実現します。インナーパネルは任意の長さで引出し調整可能なため、従来のパネルではカバーできなかった半端な隙間を解消できます。本体はスタッキング可能で使用しないときはすっきり簡単に収納できます。仕様センターパネル片面ホワイトボード・他クロス張、ホワイトボード面=マグネット使用可、クロス面=プッシュピン・マグネット使用不可、スタッキング可材質ホワイトボード板面=塗装鋼板、クロスパネル表面材=ポリエステル布、パネル芯材=合板・紙、本体フレーム=アルミ押出材、脚=スチールパイプ・焼付塗装、キャスター=ナイロン双輪キャスター(ストッパー付)質量(kg)39.5外寸法・幅(mm)1200~3000(インナーパネル幅 900/枚)外寸法・高さ(mm)1500パネル厚(mm)センターパネル=61、インナーパネル=15外寸法・奥行(mm)524サービス分類組立・設置・取付![TSスクリーン 3連 ホワイトボード/クロス張り(組立サービスなし) プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58739966-190509-02.jpg)
TSスクリーン 3連 ホワイトボード/クロス張り(組立サービスなし)
プラス[家具]¥239,800税込¥263,7801台10日以内出荷幅(mm)1200~3000高さ(mm)1500奥行(mm)524脚の種類ナイロン双輪キャスター付(ストッパー付)
...


































![TSスクリーン 3連 クロス張パネル(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73440818-260306-02.jpg)
![TSスクリーン 3連 クロス張パネル(組立サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58739905-190509-02.jpg)
![TSスクリーン 3連 ホワイトボード/クロス張り(組立サービス付) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73441001-260306-02.jpg)
![TSスクリーン 3連 ホワイトボード/クロス張り(組立サービスなし) プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58739966-190509-02.jpg)