カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(266)
  • メカニカル部品(159)
  • 農業機械(154)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(144)
  • 制御機器(114)
  • 電気材料(90)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • 切削工具(68)
  • 作業工具(61)
  • 配管・水廻り設備部材(56)
  • トラック用品・パーツ(54)
  • 測定用品(35)
  • オフィス家具(28)
  • 医療(27)
  • 物流用品(26)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 介護用品(24)
  • バイク純正部品(21)
  • 空調・電設資材(19)
  • 機構部品(18)
  • 救急・衛生(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 建築金物(13)
  • 事務用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 卓上消耗品(11)
  • 研磨材(11)
  • 家電(10)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 空圧工具(7)
  • 梱包用品(6)
  • 安全標識(6)
  • 住設機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 溶接用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 保管用品(4)
  • 塗料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 防災用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)

「ts-10」の検索結果

1,686件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSフランジ10K 前澤化成工業TSフランジ10K前澤化成工業
569税込626
1個
当日出荷から5日以内出荷
リブが付いており強度があります。10Kフランジ。
形状フランジ呼び圧力10K
ターミナルボルト&ナット <TS-10> KITACOターミナルボルト&ナット <TS-10>KITACO(1件のレビュー)
499税込549
1個
予約販売
●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
エスロン 塩ビ製TSフランジ10K エスロンエスロン 塩ビ製TSフランジ10Kエスロン
589税込648
1個
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジグレー規格JIS最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
HT TSフランジ10K 前澤化成工業HT TSフランジ10K前澤化成工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
形状フランジ呼び圧力10K
HI TSフランジ10K 前澤化成工業HI TSフランジ10K前澤化成工業
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
形状フランジ呼び圧力10K
エスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様 エスロンエスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様エスロン
789税込868
1個
当日出荷
耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど形状フランジ規格JISフランジタイプ差込式RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
樹脂管仕様 ストレート型(床出し)TS-10JA(床出しΦ10用)単管用 ノーリツ樹脂管仕様 ストレート型(床出し)TS-10JA(床出しΦ10用)単管用ノーリツ
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
関連資料(0.13MB)メーカー商品コード502114
樹脂管仕様 アングル型(壁出し)TS-10JLA(壁出しΦ10用)単管用 ノーリツ樹脂管仕様 アングル型(壁出し)TS-10JLA(壁出しΦ10用)単管用ノーリツ
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
関連資料(0.12MB)メーカー商品コード502115
シャーボX TS10 ゼブラシャーボX TS10ゼブラ
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本または3本を、5万通り以上もの組み合わせから自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる/しっくりとした回転の作動感
軸径(Φmm)11.8全長(mm)142.9質量(g)26タイプロータリーシステム替芯4C-0.7芯/4C-1.0芯/JSB-0.4芯/JSB-0.5芯/ESB-0.5芯/ESB-0.7芯/SB-X-3-B1/SB-X-5-B1/SB-X-7-B1繰り返し・詰め替え対応
シャーボX TS10 ゼブラシャーボX TS10ゼブラ
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
ボディ、シャープメカ1本およびボールペンまたは入力ペン3本を組み合わせて、Myオリジナルの1本を作ることができます。 しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップなど、感性品質と合理性を追求し、創造する力を高めた仕様になっています。
全長(mm)142.9質量(g)26.0タイプ多機能ペン最大径(Φmm)11.8適合(シャープ)SBXシャープ部機構、(替芯)油性4C芯、ジェルJSB芯、エマルジョンESB芯、入力ペン、(替消しゴム)X商品タイプホルダー仕様ボールペンまたは入力ペン3本+シャープ=4機能
T型ホース継手 ノールマT型ホース継手ノールマ(47件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ティー使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(186件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
精密ピンセット goot(太洋電機産業)精密ピンセットgoot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質ステンレス
エキストラクターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)エキストラクターセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット(10本)
当日出荷
折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5質量(g)320対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
ステンレスヒートン TRUSCOステンレスヒートンTRUSCO(21件のレビュー)
629税込692
1パック(7本)
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライカテゴリ6A LANケーブルサンワサプライ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
スパイラルチューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルチューブヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から29日以内出荷
スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイクイック継手スマートタイプ ストレートコガネイ(9件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
三脚ヘッド タコマン三脚ヘッドタコマン(30件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
トグルスイッチ YECトグルスイッチYEC(20件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取付け方法ネジ止め(Φ12)
ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライツメ折れ防止CAT5eLANケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 ※1000回の屈曲試験に合格(メーカー社内テスト) 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダード伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
手元スイッチコード ELPA手元スイッチコードELPA(16件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
小形六角ナット SUS304 並目 極薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 並目 極薄型ラクテム
459税込505
1個
当日出荷
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
LANケーブル cat5e 単線 STP(ノイズに強いシールド加工) コネクタ付 ブルー RoHS エレコムLANケーブル cat5e 単線 STP(ノイズに強いシールド加工) コネクタ付 ブルー RoHSエレコム(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)コネクタの有無両端コネクター付
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(36件のレビュー)
249税込274特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
2,598税込2,858
1本
当日出荷から4日以内出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)6.4伝送帯域(MHz)250
店舗用ポケット DBLTACT店舗用ポケットDBLTACT(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
材質1680デニール生地適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×110×60深さ(mm)150
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 細目 極薄型ラクテム
449税込494
1個
当日出荷
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
龍靭ビットスリム ANEX龍靭ビットスリムANEX(13件のレビュー)
489税込538
1セット(2本)
当日出荷
トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群
種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライツメ折れ防止CAT5eLANケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様ノーマルグレード★★☆☆☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスリムシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
スタッド端子台 TS-Rシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スタッド端子台 TS-RシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
ロングアイスクリュー 水本機械製作所ロングアイスクリュー水本機械製作所(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
仕様ねじ込み式材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
ツインミラー (2面鏡タイプ) 信栄物産ツインミラー (2面鏡タイプ)信栄物産(9件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
左右確認がしやすい。屋外、屋内ともOK。
型式角型仕様付属部品付材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂像の大きさ(曲面R)300
テイストスプーン サンナップテイストスプーンサンナップ(6件のレビュー)
549税込604
1パック(100個)
予約販売
試食用スプーンと試食用皿が一体化した画期的な商品です。片手で手軽に試食できます。めかぶやイクラ・納豆など食べづらい食材やアイスクリーム・ゼリー等のスイーツにも適しています(うどんやラーメン等のスープを使った試食を除く)。基本的に使い捨てをお勧めしますが、耐熱温度120℃あります。業務用の食洗機にも使えます。
材質ポリプロピレン入数(個)100寸法(mm)37×69入数100個
ボトル加湿器用 交換スティック TOPLANDボトル加湿器用 交換スティックTOPLAND(1件のレビュー)
349税込384
1セット(5本)
当日出荷
ボトル加湿器の取替え用吸水スティック。ペットボトルのサイズに合わせてカットして使用できる。ペットボトル加湿器「キューブ」「オーブ」「チェリー」「ムーブ」シリーズに対応。吸水スティックは約一ヶ月で交換が目安。
用途ボトル加湿器 加湿器 オーブ チェリー ムーブ キューブ 交換用 吸水スティック 吸上げ ペットボトル加湿器。材質PP直径×長さL(Φmm×mm)6×230/1本
トルクスドライバー BONDHUSトルクスドライバーBONDHUS(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ形状六角表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
679税込747
1本ほか
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
TSルーズフランジ10K セキスイTSルーズフランジ10Kセキスイ
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から9日以内出荷
フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ
業務用タイルクリーナー ビアンコジャパン業務用タイルクリーナービアンコジャパン(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(300g)
当日出荷
トイレや洗面台の陶器についた黒ずみ汚れが落とせます。シーリング剤のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途マンションビルなどの外壁タイルのリフレッシュ。エントランス、トイレなどの床タイルのリフレッシュ。使用工具(塗付・擦り洗い)ステップモップ等・各種パッド主成分乳酸・スルファミン酸・クエン酸等標準使用量30~60g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ TRUSCO透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプTRUSCO(15件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。タイプロールタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
...