カテゴリ

  • 物流用品(249)
  • 農業機械(154)
  • メカニカル部品(93)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
  • 切削工具(61)
  • 制御機器(59)
  • 配管・水廻り設備部材(58)
  • トラック用品・パーツ(54)
  • 作業工具(54)
  • 電気材料(27)
  • 測定用品(27)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 介護用品(23)
  • 機構部品(17)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 建築金物(15)
  • 医療(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 事務用品(12)
  • 研磨材(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • 空圧工具(7)
  • バイク部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 家電(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 梱包用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 塗料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • マスク(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 名入れカレンダー(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ts-10」の検索結果

関連キーワード
1,268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSフランジ10K 前澤化成工業

    TSフランジ10K

    前澤化成工業
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リブが付いており強度があります。10Kフランジ。
    材質PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ10K エスロン

    エスロン 塩ビ製TSフランジ10K

    エスロン
    589税込648
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジグレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • TS  10K フランジ Aron(アロン化成)

    TS 10K フランジ

    Aron(アロン化成)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状フランジタイプTS耐圧力性10kg
  • エスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様 エスロン

    エスロン 塩ビ製HI-TSフランジ10K仕様

    エスロン
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性にすぐれたHI-PVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど材質塩ビ形状フランジ規格JIS B 2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
  • HI TSフランジ10K 前澤化成工業

    HI TSフランジ10K

    前澤化成工業
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    耐衝撃性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
    材質HI-PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • HT TSフランジ10K 前澤化成工業

    HT TSフランジ10K

    前澤化成工業
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    耐熱性フランジ。リブが付いており強度があります。10Kフランジ
    材質HI-PVC形状フランジフランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び圧力10K
  • TS  10K フランジ Aron(アロン化成)

    TS 10K フランジ

    Aron(アロン化成)
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状フランジタイプTS耐圧力性10kg
  • ターミナルボルト&ナット <TS-10> KITACO

    ターミナルボルト&ナット <TS-10>

    KITACO(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
  • HI-TS  10K フランジ Aron(アロン化成)

    HI-TS 10K フランジ

    Aron(アロン化成)
    779税込857
    1個
    4日以内出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状フランジタイプHI耐圧力性10kg
  • HI-TS  10K フランジ Aron(アロン化成)

    HI-TS 10K フランジ

    Aron(アロン化成)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル形状フランジタイプHI耐圧力性10kg
  • T型ホース継手 ノールマ

    T型ホース継手

    ノールマ(49件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャーボX TS10 ゼブラ

    シャーボX TS10

    ゼブラ
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ボディ、シャープメカ1本およびボールペンまたは入力ペン3本を組み合わせて、Myオリジナルの1本を作ることができます。 しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップなど、感性品質と合理性を追求し、創造する力を高めた仕様になっています。
    仕様ボールペンまたは入力ペン3本+シャープ=4機能適合(シャープ)SBXシャープ部機構、(替芯)油性4C芯、ジェルJSB芯、エマルジョンESB芯、入力ペン、(替消しゴム)X全長(mm)142.9質量(g)26.0タイプ多機能ペン最大径(Φmm)11.8商品タイプホルダー
  • 精密ピンセット goot(太洋電機産業)

    精密ピンセット

    goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • シャーボX TS10 ゼブラ

    シャーボX TS10

    ゼブラ
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本または3本を、5万通り以上もの組み合わせから自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる/しっくりとした回転の作動感
    軸径(Φmm)11.8全長(mm)142.9質量(g)26タイプロータリーシステム替芯4C-0.7芯/4C-1.0芯/JSB-0.4芯/JSB-0.5芯/ESB-0.5芯/ESB-0.7芯/SB-X-3-B1/SB-X-5-B1/SB-X-7-B1繰り返し・詰め替え対応
  • 樹脂管仕様 ストレート型(床出し)TS-10JA(床出しΦ10用)単管用 ノーリツ

    樹脂管仕様 ストレート型(床出し)TS-10JA(床出しΦ10用)単管用

    ノーリツ
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    メーカー商品コード502114
  • 樹脂管仕様 アングル型(壁出し)TS-10JLA(壁出しΦ10用)単管用 ノーリツ

    樹脂管仕様 アングル型(壁出し)TS-10JLA(壁出しΦ10用)単管用

    ノーリツ
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    メーカー商品コード502115
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • スパイラルチューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルチューブ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から28日以内出荷
    スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
  • 三脚ヘッド タコマン

    三脚ヘッド

    タコマン(30件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
    用途電設・管工事・造園・老木の抜根等適合パイプ肉厚(mm)1.9以上
  • エキストラクターセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エキストラクターセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(10本)
    当日出荷
    折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
    用途折れた、なめたボルトの除去に付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5質量(g)320対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
  • トグルスイッチ YEC

    トグルスイッチ

    YEC(20件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    取付け方法ネジ止め(Φ12)
  • クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイ

    クイック継手スマートタイプ ストレート

    コガネイ(9件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6A LANケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)7.1規格CAT6A構造単線コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)ケーブル太さ(mm)7.1導体サイズ(AWG[mm2])23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • ステンレスヒートン TRUSCO

    ステンレスヒートン

    TRUSCO(21件のレビュー)
    629税込692
    1パック(7本)
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • ツインミラー (2面鏡タイプ) 信栄物産

    ツインミラー (2面鏡タイプ)

    信栄物産(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    左右確認がしやすい。屋外、屋内ともOK。
    付属品取付金具付仕様●角度は自在●左右確認がしやすい●屋外、室内ともOK●金属部分がすべてステンレス製のアイテムです型式角型材質(本体)樹脂P.P取付場所壁面・天井材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)像の大きさ(曲面R)300使用場所屋内・屋外兼用材質(ステー)鉄(ユニクロ)
  • ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ

    ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 ※1000回の屈曲試験に合格(メーカー社内テスト) 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル外径(Φmm)4.9規格CAT5e構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止ありカテゴリーCAT5ePoE対応PoE対応
  • 手元スイッチコード ELPA

    手元スイッチコード

    ELPA(17件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
    ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
  • 小形六角ナット SUS304 並目 極薄型 ラクテム

    小形六角ナット SUS304 並目 極薄型

    ラクテム(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角並目ナットです。厚みは1種ナットと比較し約半分、3種ナットよりも更に薄く仕上げてます。六角対辺も市販品より1サイズ小さくしている為、省スペースで使用可能です。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。本品より若干厚い薄型タイプもございます。
    材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル外径(Φmm)6.4規格CAT6適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造単線コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードコネクタありシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4導体サイズ(AWG[mm2])AWG23爪折れ防止ありカテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • スタッド端子台 TS-Rシリーズ パトライト(PATLITE)

    スタッド端子台 TS-Rシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド

    エレコム(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×ブルー規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tに対応)構造単線材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)結線方式ストレート結線導体単線導体サイズ(mm)約0.52ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付
  • シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(37件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 ラクテム

    小形六角ナット SUS304 細目 極薄型

    ラクテム
    449税込494
    1個
    当日出荷
    最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
    材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    679税込747
    1本ほか
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
  • TSルーズフランジ10K セキスイ

    TSルーズフランジ10K

    セキスイ
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ
  • ロングアイスクリュー 水本機械製作所

    ロングアイスクリュー

    水本機械製作所(8件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ込み式材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューRoHS指令(10物質対応)対応
  • TSフランジ 10K 250 前澤化成工業

    TSフランジ 10K 250

    前澤化成工業
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    リブが付いており強度があります。10Kフランジ
    材質PVC形状フランジ呼び径250呼び径(B)10フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び径(A)250呼び圧力10K
  • 龍靭ビットスリム ANEX

    龍靭ビットスリム

    ANEX(13件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2本)
    当日出荷
    トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群
    種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • TSフランジ 10K 300 前澤化成工業

    TSフランジ 10K 300

    前澤化成工業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    リブが付いており強度があります。10Kフランジ
    材質PVC形状フランジ呼び径300呼び径(B)12フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び径(A)300呼び圧力10K
  • ストレートソケット(ステンレス) TRUSCO

    ストレートソケット(ステンレス)

    TRUSCO
    289税込318
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
...