カテゴリ
- 農業機械(70)
- トラック用品・パーツ(46)
- 制御機器(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- オフィス家具(22)
- 科学研究・開発用品(22)
- 電気材料(18)
- 切削工具(18)
- パソコン/周辺機器(18)
- バイク部品(17)
- 作業工具(17)
- 測定用品(14)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- バイク純正部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 建築金物(8)
- メカニカル部品(7)
- 医療(7)
- 物流用品(5)
- 安全保護具(5)
- 事務用品(5)
- 安全標識(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 卓上消耗品(3)
- 厨房用品(3)
- 塗料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 日用品(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 保管用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(70)
- 雅(45)
- SAMTEC(29)
- 安立計器(14)
- BIGMAN(ビッグマン)(11)
- LION (ライオン事務器)(9)
- AFAM(アファム)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- MARKLESS STYLE(9)
- TRUSCO(8)
- SMC(7)
- 東芝(6)
- ダイシン(5)
- 三木プーリ(5)
- コンバム(旧:妙徳)(5)
- 東西電気産業(5)
- AXYGEN(5)
- omron(オムロン)(4)
- NACHI(不二越)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ts-11」の検索結果

TS11シリーズ
パトライト(PATLITE)¥12,980税込¥14,2781袋(10個)当日出荷仕様主幹分岐バー 主幹100A 幅:15mm 長さ:185mm M5×10アズワン品番64-1102-67
ターミナルボルト&ナット <TS-11>
KITACO¥349税込¥3841個翌々日出荷●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
板クリップ(ワンタッチホースクランプ)
SAWAKYU(84件のレビュー)¥459~税込¥505~1袋(10個)当日出荷扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
傾斜アルミケース TSシリーズ
タカチ電機工業(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
龍靭ビットスリム
ANEX(13件のレビュー)¥549税込¥6041セット(2本)当日出荷トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
伸縮パイプ棚1段
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷設置場所に合わせて伸縮できます。材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス耐荷重(kg)10棚段1
味彩ごぜん 透明蓋付
タカギ産業(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(20枚)当日出荷のせ蓋付きです。容器の彩りが料理をさらに引き立てます。 蓋に箸置きが付いています。 本体の仕切の柄がマスの渕取りに特に色をつけているので、食料を入れても色・柄が残っていて綺麗です。 外嵌合蓋で輪ゴム不要です。材質本体HIPS・フタOPS寸法(mm)314×254×49電子レンジ×室数7
PYL1-11TS Pulley 11T
RIDEA¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷AL7075-T6アルミ製軽量プーリー(11T×2個) 高精度スチールベアリングを使用し、静かでスムーズな回転 ガイドプーリー(上側)、テンションプーリー(下側)の両方に使用可能歯数11T質量(g)18
屈曲作業向けプロスニーカー TS-115N
ミドリ安全¥6,898税込¥7,5881足当日出荷から翌々日出荷屈み作業が多く転倒事故も心配な屋根上作業向けに開発された「トビスニシリーズ」です。指1本でも簡単に曲げられる優れた屈曲性を実現しました。つま先が先芯へ当るのを緩和する特殊な形状の専用インソール搭載です。靴底は粉やチリの付着した屋根上や高所でも滑りにくく足元をサポートします。用途屋根上作業、建設業など。仕様つま先あたり緩和形状形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA_A種認定材質(ソール)EVA、合成ゴム材質(甲被)ベロア、人工皮革、合成皮革、メッシュ機能屈曲性足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
スパイラルチューブ 6ナイロン製
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(50m)当日出荷から6日以内出荷ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
組立作業台 ライトステップ用手摺 DA (手摺のみ)
長谷川工業¥25,980税込¥28,5781セット当日出荷から翌日出荷【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ対応機種DA-90・DA-120・DA-150・DA-180手すり高さ(mm)1100
カラーコーン コーントップサイン
安全興業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から7日以内出荷取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能取付方式カラーコーン取付
コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS
OSG(オーエスジー)¥4,498税込¥4,9481本翌日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
表面実装用、両方向調整部品用端子
MAC8(マックエイト)¥8,998~税込¥9,898~1袋(100個)当日出荷から10日以内出荷両方向から部品を取付ける事ができます。材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ヒビフル HibiFull 箱のまま捨てられるペーパーサニタリーボックス
コクヨ¥2,698税込¥2,9681箱(50枚)翌々日出荷使用後に箱ごと捨てられる使い捨てタイプの紙製サニタリーボックスです。使用頻度に合わせて選べる2サイズ展開。用途使用後に箱ごと捨てられるため、中身のゴミに手が触れることなく衛生的に処理できます。中身が見えにくいフタ設計。初めての人でも組み立て方がわかりやすい底面デザインです。サイズ小材質(本体)紙本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×296×2色(本体)ダークブラウン材質(表紙)PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×100×165
プラスチック製工具スタンド
リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本3日以内出荷プラスチック製の工具スタンドです。仕様Φ6穴4、Φ3穴120個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×29
タブカットシール シートタイプ
オープン工業¥1,498税込¥1,6481袋(5個)3日以内出荷指紋を付けないキレイに貼れる透明シール。透明シールが商品の開封防止や美観を損なわない点で支持されています。物流業・食品業・製造業・検品代行者・小売業などで使用されています。特許取得済の独自構造で現場の課題を解決する商品です。材質透明PET50μm入数60片入り(12片×5シート)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ステンレス鋼収穫鎌
豊稔企販¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷硬く、錆びにくく、切れ味のよい特殊裏目仕上げ。錆を嫌う野菜の収穫に。仕様小トラスコ品番836-0080全長(mm)300刃長(mm)120柄長さ(mm)210材質(刃)金2号ステンレス鋼
ペンチサック3丁
DBLTACT¥999税込¥1,0991個当日出荷タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい材質1680デニール生地寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×175×20深さ(mm)140
クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3599材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
光山作 両刃薄鎌
豊稔企販¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。用途やわらかい草刈用。トラスコ品番491-4538材質刃:クロマックス鋼、柄:ポプラ全長(mm)420質量(g)180刃長(mm)180刃幅(mm)33柄長さ(mm)360
クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4
TRUSCO¥969税込¥1,0661個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3596材質黄銅(C3604B)接続口径R1/8タイプチーズ適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
クイックシール継手エルボ 適用チューブ外径1/4
TRUSCO¥629税込¥6921個当日出荷ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3592材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4タイプエルボ適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
...