カテゴリ

  • 農業機械(70)
  • トラック用品・パーツ(46)
  • 制御機器(27)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 切削工具(17)
  • 作業工具(17)
  • バイク部品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 測定用品(11)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建築金物(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • オフィス家具(5)
  • 安全保護具(5)
  • 医療(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 事務用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 塗料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-11」の検索結果

331件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TS11シリーズ パトライト(PATLITE)

    TS11シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    12,980税込14,278
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様主幹分岐バー 主幹100A 幅:15mm 長さ:185mm M5×10アズワン品番64-1102-67
  • ターミナルボルト&ナット <TS-11> KITACO

    ターミナルボルト&ナット <TS-11>

    KITACO
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    ●ジーエス・ユアサバッテリーに適合したターミナルボルトのセット。 ※予めカーボングリス(0900-969-00160)を塗布することにより端子部分のサルフェーション(白色硫酸鉛化)を防止することが出来ます。古く傷んだ状態や、既にサルフェーションが発生したバッテリーには効果がありませんのでご注意下さい。 ※製造ロットの違いにより材質や表面処理等が予告無く変更となる場合があります。
  • 精密ピンセット goot(太洋電機産業)

    精密ピンセット

    goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • トグルスイッチ YEC

    トグルスイッチ

    YEC(20件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    取付け方法ネジ止め(Φ12)
  • 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU

    板クリップ(ワンタッチホースクランプ)

    SAWAKYU(85件のレビュー)
    459税込505
    1袋(10個)
    当日出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両口スパナ TRUSCO

    両口スパナ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
  • 傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業

    傾斜アルミケース TSシリーズ

    タカチ電機工業(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
  • 龍靭ビットスリム ANEX

    龍靭ビットスリム

    ANEX(13件のレビュー)
    549税込604
    1セット(2本)
    当日出荷
    トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群
    種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • 伸縮パイプ棚1段 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)

    伸縮パイプ棚1段

    TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(11件のレビュー)
    1個
    取扱い終了
    設置場所に合わせて伸縮できます。
    材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス耐荷重(kg)10棚段1
  • PYL1-11TS Pulley 11T RIDEA

    PYL1-11TS Pulley 11T

    RIDEA
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
    AL7075-T6アルミ製軽量プーリー(11T×2個) 高精度スチールベアリングを使用し、静かでスムーズな回転 ガイドプーリー(上側)、テンションプーリー(下側)の両方に使用可能
    歯数11T質量(g)18
  • 味彩ごぜん 透明蓋付 タカギ産業

    味彩ごぜん 透明蓋付

    タカギ産業(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1袋(20枚)
    当日出荷
    のせ蓋付きです。容器の彩りが料理をさらに引き立てます。 蓋に箸置きが付いています。 本体の仕切の柄がマスの渕取りに特に色をつけているので、食料を入れても色・柄が残っていて綺麗です。 外嵌合蓋で輪ゴム不要です。
    材質本体HIPS・フタOPS寸法(mm)314×254×49電子レンジ×室数7
  • 吊り下げ標識用表示 日本緑十字社

    吊り下げ標識用表示

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質厚口コート紙長さ(mm)430幅(mm)430質量(g)28取付方式吊り下げ
  • 高圧継手 TS ブッシング ヤマト産業

    高圧継手 TS ブッシング

    ヤマト産業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 屈曲作業向けプロスニーカー TS-115N ミドリ安全

    屈曲作業向けプロスニーカー TS-115N

    ミドリ安全
    6,898税込7,588
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    屈み作業が多く転倒事故も心配な屋根上作業向けに開発された「トビスニシリーズ」です。指1本でも簡単に曲げられる優れた屈曲性を実現しました。つま先が先芯へ当るのを緩和する特殊な形状の専用インソール搭載です。靴底は粉やチリの付着した屋根上や高所でも滑りにくく足元をサポートします。
    用途屋根上作業、建設業など。仕様つま先あたり緩和形状形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA_A種認定材質(ソール)EVA、合成ゴム材質(甲被)ベロア、人工皮革、合成皮革、メッシュ機能屈曲性足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
  • 平面長角戸引手 ツキエス

    平面長角戸引手

    ツキエス
    899税込989
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • スパイラルチューブ 6ナイロン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルチューブ 6ナイロン製

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻(50m)
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
  • 円柱型ファイバ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    円柱型ファイバ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • タオル掛け TOTO

    タオル掛け

    TOTO(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク ショートドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • カラートラックシート ユタカメイク

    カラートラックシート

    ユタカメイク
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    豊富なカラーバリーション!! 軽量で扱い易く、しかも丈夫!! 使用の目安は約3年・日本製。
    用途軽トラック用荷台カバーに。
  • カラーコーン コーントップサイン 安全興業

    カラーコーン コーントップサイン

    安全興業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能
    取付方式カラーコーン取付
  • コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS

    OSG(オーエスジー)
    4,498税込4,948
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT omron(オムロン)

    新世代環境センサ 簡易電力ロガー ZN-CTX用CT

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • CTS多芯型ケーブルコネクタ ネオフレックス

    CTS多芯型ケーブルコネクタ

    ネオフレックス(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
  • 表面実装用、両方向調整部品用端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用、両方向調整部品用端子

    MAC8(マックエイト)
    8,998税込9,898
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    両方向から部品を取付ける事ができます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 分岐用銅バー パトライト(PATLITE)

    分岐用銅バー

    パトライト(PATLITE)
    15,980税込17,578
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から53日以内出荷
    材質銅バー表面処理ニッケルメッキ穴サイズ(mm)M5
  • ダイヤモンドアソートセット Φ2.34軸 アルゴファイルジャパン

    ダイヤモンドアソートセット Φ2.34軸

    アルゴファイルジャパン
    21,980税込24,178
    1本
    翌日出荷
    高密度なダイヤモンドを電着させたダイヤバーになります。
  • ヒビフル HibiFull 箱のまま捨てられるペーパーサニタリーボックス コクヨ

    ヒビフル HibiFull 箱のまま捨てられるペーパーサニタリーボックス

    コクヨ
    2,698税込2,968
    1箱(50枚)
    翌々日出荷
    使用後に箱ごと捨てられる使い捨てタイプの紙製サニタリーボックスです。使用頻度に合わせて選べる2サイズ展開。
    用途使用後に箱ごと捨てられるため、中身のゴミに手が触れることなく衛生的に処理できます。中身が見えにくいフタ設計。初めての人でも組み立て方がわかりやすい底面デザインです。サイズ材質(本体)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×296×2色(本体)ダークブラウン材質(表紙)PPフィルム貼り(芯材:古紙パルプ配合)組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×100×165
  • プラスチック製工具スタンド リューター(日本精密機械工作)

    プラスチック製工具スタンド

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    プラスチック製の工具スタンドです。
    仕様Φ6穴4、Φ3穴120個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×29
  • タブカットシール シートタイプ オープン工業

    タブカットシール シートタイプ

    オープン工業
    1,498税込1,648
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    指紋を付けないキレイに貼れる透明シール。透明シールが商品の開封防止や美観を損なわない点で支持されています。物流業・食品業・製造業・検品代行者・小売業などで使用されています。特許取得済の独自構造で現場の課題を解決する商品です。
    材質透明PET50μm入数60片入り(12片×5シート)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステンレス鋼収穫鎌 豊稔企販

    ステンレス鋼収穫鎌

    豊稔企販
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    硬く、錆びにくく、切れ味のよい特殊裏目仕上げ。錆を嫌う野菜の収穫に。
    仕様トラスコ品番836-0080全長(mm)300刃長(mm)120柄長さ(mm)210材質(刃)金2号ステンレス鋼
  • アトマシート ツボ万

    アトマシート

    ツボ万(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    自由に切って使えます。接着テープ付き。切れ味の秘密、分散切れ刃。
    用途機械加工後の金型の研削・研磨、セラミックやガラスの研削・研磨、刃物の研磨など適合材金型、セラミック、ガラス、刃物など
  • ペンチサック3丁 DBLTACT

    ペンチサック3丁

    DBLTACT
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
    材質1680デニール生地寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×175×20深さ(mm)140
  • クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4 TRUSCO

    クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3599材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/4使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
  • CTSコネクター ネオフレックス

    CTSコネクター

    ネオフレックス
    559税込615
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • 光山作 両刃薄鎌 豊稔企販

    光山作 両刃薄鎌

    豊稔企販
    2,398税込2,638
    1丁
    当日出荷
    高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。
    用途やわらかい草刈用。トラスコ品番491-4538材質刃:クロマックス鋼、柄:ポプラ全長(mm)420質量(g)180刃長(mm)180刃幅(mm)33柄長さ(mm)360
  • NAトルクスパナ ALPS TOOL(アルプスツール)

    NAトルクスパナ

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4 TRUSCO

    クイックシール継手チーズ 適用チューブ外径1/4

    TRUSCO
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3596材質黄銅(C3604B)接続口径R1/8タイプチーズ適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/8使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57
  • クイックシール継手エルボ 適用チューブ外径1/4 TRUSCO

    クイックシール継手エルボ 適用チューブ外径1/4

    TRUSCO
    629税込692
    1個
    当日出荷
    ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
    用途空圧、油圧、水圧用。トラスコ品番369-3592材質黄銅(C3604B)接続口径R1/4タイプエルボ適合チューブ外径(Φmm)6.35呼び径R1/4使用圧力5MPa使用流体水・空気・油適合チューブ内径(Φmm)4.57