カテゴリ
- 科学研究・開発用品(61)
- 制御機器(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- メカニカル部品(11)
- 切削工具(9)
- オフィス家具(6)
- 電気材料(5)
- 測定用品(5)
- 住設機器(5)
- 自動車補修部品(5)
- 農業機械(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 作業工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- コスモスビード(33)
- 日本理化学器械(NRK)(16)
- SAMTEC(11)
- アズワン(8)
- TRUSCO(6)
- マキテック(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ワイドミュラー(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- トヨスチール(トヨセット)(4)
- クリナップ(4)
- レイニン(4)
- コガネイ(3)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- SMC(2)
- Canon(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ts-120」の検索結果

Samtec ピンヘッダ 20極 2.54mm 1列 TS-120-G-A
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 20●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mmRoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手スマートタイプ ストレート
コガネイ(9件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
板クリップ(ワンタッチホースクランプ)
SAWAKYU(85件のレビュー)¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
光山作 ステンレス鋼鋸鎌
豊稔企販(8件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変良い切れ味とさびにくさを実現しました。用途稲刈り草取り用。全長(mm)335柄長210質量(g)100刃長(mm)170刃幅(mm)30刃部硬度HRC58~59
ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
耐熱手袋 スーパーアツボウグ シリコンすべり止め付ATS-1200
ミドリ安全¥14,980税込¥16,4781双当日出荷アラミド繊維と独自開発のループ構造により、手袋の中に空気層を作り熱を通しにくくしています。 シリコンゴムすべり止め付きです。 (公財)日本防炎協会の認定(第KO-12-003号)を初めて受けた手袋です。 熱さを感じた際には、手を叩く動作を行い、中の空気を入れ替えるとすぐに熱さがやわらぎます。 柔らかな素材でできており、指が自由に動かせます。 繰り返し洗濯が可能で経済的です。用途溶接作業、高温作業現場に仕様7ゲージシームレス編、【すべり止め】ありトラスコ品番819-2457厚さ(mm)3.5サイズフリー質量(g)170入数(双)1混率(%)ポリエステル80、綿20、ストレッチツイル全長(cm)26.0中指長(cm)8.0耐熱温度(℃)370手のひらまわり(cm)26.0
取手/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷用途扉用取手材質SUS304質量(g)93RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-06-15(2ヶ)
ステンレスユニオン
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンストレート材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から翌々日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
リバースギアレンチ用ゴースルーソケット
Pro-Auto¥749税込¥8241個当日出荷から5日以内出荷送り角度5度・ギア数72山のギアレンチオフセット角16度で左右切替レバー付。リバースギアレンチシリーズのメガネ部に装着材質クロームバナジウム鋼
電卓 TS-1200TSC
Canon¥2,198税込¥2,4181台当日出荷チルト液晶を搭載した12桁卓上タイプです。キートップは英語表記です。トラスコ品番574-8236桁数12RoHS指令(10物質対応)対応
ロール材スタンド_吊り下げタイプ_カッターガイド付き
山金工業¥24,980税込¥27,4781台翌日出荷扱いにくいロール材のお悩みを「省スペース」に解決!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ・300シリーズに取り付け可能な、。作業台の天板に吊り下げて設置するタイプの梱包スタンド/ロールスタンドです。ロール材を天板下のデッドスペースに収納+カット作業を補助します!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を安全に・まっすぐにカットできます。ガイドの裏側にはカッター受けプレート付き!天板面へのカッター刃によるキズを防止します。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、外径550mm以下、W600用:長さ620mm以下/W1200用:長さ1220mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。山金工業製ワークテーブル150シリーズまたは300シリーズの、下記寸法以上のもの。吊り下げタイプW600用を取り付けの場合:幅W900mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上。吊り下げタイプW1200用を取り付けの場合:幅W1500mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りとなります。用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。材質(主な材質)スチール色シルキーホワイト高さ(mm)460奥行(mm)285外径(Φmm)ロール材Φ550以下巻き芯内径(mm)Φ30以上必要搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
ステンレスメイルランティ
TRUSCO¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
ショート吊戸棚 クリンプレティ
クリナップ(2件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン取手ABS樹脂(アイボリー色)
流し台 クリンプレティ
クリナップ¥32,980税込¥36,2781台4日以内出荷ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン材質(天板)ステンレス(SUS430)取手ABS樹脂(アイボリー色)材質(キャビネット)木製
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
マワールPT型ステンレス製
大阪タイユー¥399,800税込¥439,7801台3日以内出荷マワールのステンレス製。材質はSUS304を使用しているため、食品、薬品業界で使用できます。また、マイナス40度まで使用できるため冷凍庫内でもOK。マワールは、パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラムの積み降ろしなど種別耐水、冷凍用(ステンレス仕様)材質SUS304高さ(mm)55
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥3,998税込¥4,3981袋(10個)翌々日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1使用流体空気/真空
エホート 六角軸ショート鉄工 12.0mm
EFFORT(エホート)¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)12全長(mm)60有効長(mm)17
ヘアアイロン ストレートアイロン ミニ 軽量 海外対応 ナノセラミックコーティング 190℃ コンパクト
テスコム¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷コンパクトでも実力派!最高温度190℃で本格スタイリングができるミニストレートアイロンです。ナノセラミックコーティングで摩擦ダメージを軽減しながら、両面3D「ぴたっと」プレートが髪をしっかりキャッチして、ストレートはもちろん、毛先カールや寝癖直しも思いのまま。海外対応で旅行にも便利です。用途最高温度190℃で、コンパクトでも本格的なスタイリングができます。 。コンパクトでも髪をしっかりとらえる横幅20mmのプレートで時短ストレート。ストレートはもちろん、毛先ワンカールもできます。トップ立ち上げ、寝癖直しや毛先のニュアンスカールなどにもおすすめです。 。旅行にも持って行きやすいコンパクトサイズ。かばんに入れてもかさばりません。 。すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 。両面3D「ぴたっと」プレートを搭載し、髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりキャッチして整えます。 。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時の100℃到達時間 。プレートを閉じた状態でロックが可能。収納する時や旅行などの持ち運びにも便利です。 。持ち物やインテリアに馴染む、上品なマット質感のブラック&グレージュの2色展開です。 。電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたい時にサッと取り出せます。 。電源コードの根元部分が360度回転するので、ねじれにくく使いやすいです。 。クイックコードバンド付きなので、ばらつきがちな電源コードもすっきりまとまり収納も簡単にできます。 。AC100V-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 。1965年の創業以来、テスコムが製造・開発してきた業務用ドライヤー『Nobby』は、高い性能からサロンシェアNo.1(数量ベース)(※)を獲得。その技術力が生かされています。 。※2024年4月~2025年3月の国内美容院(サロン)への業務利用ドライヤー販売荷数(サロンでの販売分除く)(東京商工リサーチ調べ)仕様●ラク抜きプラグ:×●海外使用:○材質PA66質量(g)約230(コード込み)電源(V)AC100-240 50Hz/60Hz消費電力(W)21-25スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」コード長さ(m)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約218×約27×約76機能開閉ロック機能:〇温度調節範囲(℃)OFF/190コーティングナノセラミックコーティング保証期間1年間立ち上がり時間約35秒(最高温度設定時の100℃到達時間)プレート寸法(幅W×高さH)(mm)アイロンプレート:約20×約77
EFB バッテリー Hightec
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded用途12V自動車バッテリー
オープンテレビ台 スタンダードタイプ
アイリスオーヤマ¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷シンプルなデザインのオープンテレビ台です。棚板付きでAV機器や小物が置けます。広いオープンスペースは背の高いものや本が収納できます。材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板幅(cm)120耐荷重(kg)(約)全体40、天板20、固定棚板5、底板15
ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA
SMC¥6,498~税込¥7,148~1個3日以内出荷から50日以内出荷一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
システムサークルトレー付き
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781台翌日出荷汚れ防止に最適なトレー付きのシステムサークルです。トレーにはサークルのガタツキを防ぐバックルと床傷を防止するゴム脚が付いています。高級感のあるマットな質感でインテリアにぴったりなデザインです。開け閉めラクラクのスライドドア仕様です。質量(g)8400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×790×655トレー内寸(mm)1060×720入口寸法(mm)440×580
超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D
TOTIME¥22,980税込¥25,2781本当日出荷品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
ステンレスユニオンティ
TRUSCO¥8,398税込¥9,2381個当日出荷から翌々日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンティー材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
ステンレスメイルブランチティ
TRUSCO¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。適合チューブ外径(Φmm)12×10寸法A(mm)32ねじの種類R
極超小型トグルスイッチ A9TS
Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷から87日以内出荷接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当) 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP64定格電圧(V)AC/DC28耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)80以下(初期値)操作力(N)4.9以下使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて)振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm抵抗負荷AC/DC14mA耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)500





































![作業ベルト TOWA[清掃用品、安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono51438164-231215-02.jpg)