カテゴリ

  • 物流用品(145)
  • 農業機械(125)
  • 科学研究・開発用品(65)
  • 作業工具(32)
  • 溶接用品(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 制御機器(18)
  • 切削工具(18)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 測定用品(13)
  • 電気材料(12)
  • 安全標識(11)
  • バイク部品(8)
  • メカニカル部品(6)
  • 建築金物(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 防災用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗料(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 空圧工具(1)

「ts-15」の検索結果

619件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 精密ピンセット goot(太洋電機産業)

    精密ピンセット

    goot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • 銅管仕様 ストレート型(床出し)TS-15CA(床出しΦ15.88用)単管用 ノーリツ

    銅管仕様 ストレート型(床出し)TS-15CA(床出しΦ15.88用)単管用

    ノーリツ
    24,980税込27,478
    1個
    8日以内出荷
    メーカー商品コード502121
  • アルミスリーブ HIT(ヒット)

    アルミスリーブ

    HIT(ヒット)(11件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
    用途かしめ機専用アルミスリーブ
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • スパイラルチューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルチューブ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1巻
    当日出荷から28日以内出荷
    スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
  • タンクパッド イエロー MT-TS015Y MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)

    タンクパッド イエロー MT-TS015Y

    MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-TS015Y。販売備考:キャンセル不可商品です。TANK PAD SUZUKI SPINE イエロー。適合情報:。スズキ[SUZUKI] SV1000 。スズキ[SUZUKI] SV1000S 。スズキ[SUZUKI] SV650 。スズキ[SUZUKI] SV650S 。タイプ:TANK PAD。色[カラー]:イエロー。材質[素材]:特殊ビニール、3Dジェルシート。備考:SUZUKI
    材質特殊ビニール、3Dジェルシートイエロー備考SUZUKIタイプTANK PAD
  • トグルスイッチ YEC

    トグルスイッチ

    YEC(20件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    取付け方法ネジ止め(Φ12)
  • カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6A LANケーブル

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU

    板クリップ(ワンタッチホースクランプ)

    SAWAKYU(84件のレビュー)
    599税込659
    1袋(10個)
    当日出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラッシュシート 丸善織物

    トラッシュシート

    丸善織物(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。 ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。 布地製なので折り畳んで収納が可能です。 底部は二重縫のため、丈夫です。
    用途花崗土、砂利等の運搬に。材質ポリエステルタイプ吊手部:エンドレス最大使用荷重(t)1
  • ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ

    ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 ※1000回の屈曲試験に合格(メーカー社内テスト) 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
    コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCAT5ePoE対応PoE対応
  • ツールサック DBLTACT

    ツールサック

    DBLTACT(25件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペンチ以外にもモンキーなども収納できます 腰回りの省スペース化が求められる中で重宝されます
    材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50深さ(mm)150
  • トルクヒンジ HG-TS型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TS型

    LAMP(スガツネ工業)(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
    用途音響機器、FA機器、各種自動機器仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下材質ステンレス(SUS304)種類平蝶番型表面処理光沢バレル研磨仕上げ仕上光沢バレル研磨取付け方法ねじ止め(別売)動作範囲0~180°ねじ穴数4穴径(mm)4.3
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド

    エレコム(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)導体単線導体サイズ(mm)約0.52ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダードケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(37件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ TRUSCO

    透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1巻ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。タイプロールタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
  • ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライ

    ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様ノーマルグレード★★☆☆☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスリムシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)4.9カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
  • トルクスドライバー BONDHUS

    トルクスドライバー

    BONDHUS(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    形状六角表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル サンワサプライ

    ツメ折れ防止カテゴリ5eSTPLANケーブル

    サンワサプライ
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、丈夫なポリカーボネート製コネクタで、信頼の三重構造です。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。 より線仕様なので、柔らかく取り回ししやすくなっています。 RoHS指令に対応した製品です。
    コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1ケーブル太さ(mm)5.5カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
  • 居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業

    居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ

    高須産業
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
    タイプ格子パネルタイプ、排気電源(V)AC100適合場所居間用電源コード(m)プラグ:0.7接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,698税込2,968
    1袋(100本)
    当日出荷
    HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分特性柔軟
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    用途ツメが折れない三重構造コネクタ採用、超高速10ギガビットイーサネット完全対応CAT6A LANケーブル仕様超高性能プルアップグレード★★★★☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
  • ストレートソケット(ステンレス) TRUSCO

    ストレートソケット(ステンレス)

    TRUSCO
    309税込340
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • PYL1-15TS Pulley 15T RIDEA

    PYL1-15TS Pulley 15T

    RIDEA
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    歯数15T
  • 吊り下げ標識用表示 日本緑十字社

    吊り下げ標識用表示

    日本緑十字社(2件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    材質厚口コート紙長さ(mm)430幅(mm)430質量(g)28取付方式吊り下げ
  • トラッシュシート 丸善織物

    トラッシュシート

    丸善織物(7件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。 布地製なので折り畳んで収納が可能です。 底部は二重縫のため、丈夫です。
    用途花崗土、砂利等の運搬に。材質ポリエステルアイ部(mm)250最大使用荷重(t)1フック吊手部:4点フックタイプ
  • 電動ドリル用強軸ソケット トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケット

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に。6角サーフェイス
    用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)110トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
  • TS型コンテナ セキスイ

    TS型コンテナ

    セキスイ
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0775コンテナ種類ベタ目
  • ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット

    ナゴヤ
    849税込934
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304形状ハーフテーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三方コックPTFEプラグ アズワン

    三方コックPTFEプラグ

    アズワン
    11,682税込12,850
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
  • 柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ) 八興

    柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ)

    八興
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。 印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。適合流体海水、塩化メチル、クレゾール
  • セリカ応用引手 ツキエス

    セリカ応用引手

    ツキエス
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 保冷剤にもなる瞬間冷却パック MARKLESS STYLE

    保冷剤にもなる瞬間冷却パック

    MARKLESS STYLE
    9,998税込10,998
    1セット(100個)
    当日出荷
    使い終わったあとは保冷剤としてもお使い頂ける瞬間冷却パックです。パン!と叩くだけで手軽に冷やせる瞬間冷却パックは、熱中症対策の必需品です。使用後は凍らせることで保冷剤としてお使い頂けるので、長くお使い頂けるアイテムとなっております。イベントのバラマキやスポーツクラブの備品などにおすすめの商品です。
    材質【本体】PE【成分】水、防腐剤 他寸法(mm)110×160ホワイト色(本体)ホワイト
  • 三方コックガラスコック アズワン

    三方コックガラスコック

    アズワン(1件のレビュー)
    10,296税込11,326
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
  • STS シャフトスリーブ イマオコーポレーション

    STS シャフトスリーブ

    イマオコーポレーション
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。
    表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • ランプソケット 東西電気産業

    ランプソケット

    東西電気産業
    439税込483
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • myDOタックシート エヌシーアイ販売

    myDOタックシート

    エヌシーアイ販売(6件のレビュー)
    1,060税込1,166
    1パック(3枚)
    当日出荷
    myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。 熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。 耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。 造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。 加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。 ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。
    用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリュージョイント 三商

    スクリュージョイント

    三商
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    穴径(Φmm)6材質(キャップ)デルリン
  • ステンレス ねじ込み テーパーソケット ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み テーパーソケット

    ナゴヤ
    1,088税込1,197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304形状テーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
...