カテゴリ
- 物流用品(78)
- メカニカル部品(75)
- 科学研究・開発用品(72)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 安全標識(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 作業工具(9)
- 測定用品(8)
- 制御機器(7)
- 建築金物(7)
- 自動車補修部品(6)
- 切削工具(5)
- 電気材料(3)
- 研磨材(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- オフィス家具(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 住設機器(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- KITO(キトー)(74)
- コスモスビード(50)
- 三木プーリ(49)
- メイキコウ(14)
- セキスイ(12)
- アズワン(8)
- TRUSCO(8)
- 日本ハートビル工業(7)
- マキテック(6)
- 東京スクリーン(6)
- 西邦工業(5)
- SMC(4)
- 日本理化学器械(NRK)(4)
- コンサス(4)
- 未来工業(3)
- マルヤス電業(3)
- 東亜計器(3)
- KSフィルター(3)
- 和光精機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ts-150」の検索結果

板クリップ(ワンタッチホースクランプ)
SAWAKYU(85件のレビュー)¥599税込¥6591袋(10個)当日出荷扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ
高須産業¥5,598税込¥6,1581台当日出荷から4日以内出荷和室や事務所にも合う格子パネルタイプタイプ格子パネルタイプ、排気電源(V)AC100適合場所居間用電源コード(m)プラグ:0.7接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ
TRUSCO(15件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1巻ほか当日出荷から13日以内出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。タイプロールタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698税込¥2,9681袋(100本)当日出荷HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。材質変性66ナイロン・鉄系成分特性柔軟
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(37件のレビュー)¥399~税込¥439~1枚当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン TS継手エルボ150
セキスイ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷トラスコ品番850-6541材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS 21形状エルボ90°JIS規格JIS K 6743
エスロン TS継手キャップ150
セキスイ¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷トラスコ品番850-6535材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状キャップJIS規格JIS K 6743
myDOタックシート
エヌシーアイ販売(6件のレビュー)¥1,060税込¥1,1661パック(3枚)当日出荷myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。 熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。 耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。 造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。 加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。 ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シート色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ニュートラベロンシート
金井重要工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(20枚)当日出荷不織布構造のため、ワークへの追従性がよく、目づまりしにくいです。耐水性、耐油性が良好です。深い傷が入りません。ヘアラインからサビ取りまで幅広い用途にお使いいただけます。長さ(mm)230幅(mm)150
ハイス鋼 小鉋 自由角面取鉋 イスカ 裏出不要
常三郎¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。通常の自由面取り鉋より斜めに仕込んでいるため、抵抗が少なく削ることが可能です。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。材質ハイス鋼サイズ6寸5分刃幅(mm)30材質(台)白樫
バッチリカッターチップソー
トライアルコーポレーション¥8,498税込¥9,3481枚当日出荷から4日以内出荷消音スリット入りで静音・低振動! 高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現! 国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい! ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!内径(Φmm)20
折れ込みタップ除去工具セット
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781セット(5本)当日出荷タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊鋼線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。用途折れ込んだタップの抜き取りに。材質S45C
エアーセーバー
東浜商事¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から3日以内出荷コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に
プレフィルター(ロール)
テシオン(1件のレビュー)¥58,980税込¥64,8781本(30m)4日以内出荷繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。種別水洗いによる再利用可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100難燃性有り設置場所給気、1次幅(m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応粗塵区分粗
パイプフード (薄型)
未来工業¥7,998税込¥8,7981個翌日出荷から翌々日出荷コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。 ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。 (防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。) シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 錆に強いSUS316製。付属品ボディーと同色ビス付材質ステンレス製![クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67661146-251125-02.jpg)
クールラインα3
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。用途ダイワクーラーボックスの定番シリーズ「クールラインαⅢ」にシリーズ最高保冷の5面真空モデルが追加登場(VSシリーズ)(2024年6月発売予定)。対象魚に合わせて選べる4サイズ(10L,15L,20L,25L)。取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。ガッシリ座れる剛性ボディ(リブ構造を採用)。冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(末尾Xシリーズ)。90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)。用途に合わせて選べる断熱仕様(5面真空、3面真空、1面真空、ウレタン、スチロール)。船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)。持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)。専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)。500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本,1500:10本,2000:18本,2500:19本)。安心の日本製。
透けるノンスリップテープ(平面用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(5枚)ほか当日出荷から30日以内出荷簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。厚さ(mm)0.8引張強度(N/25mm)383
集じん機用ダクト
高橋¥38,900税込¥42,7901本当日出荷から9日以内出荷吸気用で硬鋼線のピッチがせまくなっています。 硬鋼線が入っているため、伸縮、屈曲が可能なので、せまい場所での使用が容易です。 圧縮性に優れています。仕様(財)日本防炎協会認定品オレンジ色(防炎認定品)材質基布:ポリエステルターポリン、表面加工:塩ビシートをラミネート加工、吊り金具:SUS430耐熱温度(℃)-10~60本体生地厚さ(mm)0.35
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
パイプフード( 薄型)防火ダンパー付
未来工業¥15,980税込¥17,5781個翌日出荷特定防火設備該当品です。72℃(08EG013)、120℃(08EG016) コンパクトで、見た目スッキリな薄型タイプ。 ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。 ビス固定もできます。 脱着可能な防虫ネット(ステンレス10メッシュ)&ルーバー付。 (防虫ネット&ルーバーは個別に取り外しが可能です。) シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを揃えています。 錆に強いSUS316製。付属品ボディーと同色ビス付仕様防火ダンパー付(温度ヒューズ付)材質ステンレス製
PPフィラメント用myDOタックシート
エヌシーアイ販売¥1,498税込¥1,6481パック(10シート)当日出荷PP用myDOタックシートは、PPフィラメントの熱収縮による造形物初期層(ファースト・レイヤー)の反りを防ぎ、3Dプリンターのベッドテーブルにしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な、長時間・複数回使用できる日本製のシートです。RoHS指令(10物質対応)対応
ショート吊戸棚 クリンプレティ
クリナップ(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン取手ABS樹脂(アイボリー色)
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥8,998税込¥9,8981本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
風向調整機能付差圧式給気口 SPITS
シルファー¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から9日以内出荷風向調整機能付きの差圧式給気口です。コンパクトでスリムなデザイン、内部機構が脱着式ででメンテナンスが容易です。用途室内用差圧式給気口として材質AES樹脂色コンフォートホワイト種類角型レジスター適合パイプ径(Φmm)150
BXベルト
BIGMAN(ビッグマン)¥959税込¥1,0551本4日以内出荷アルミ製ワンタッチバックル。両端のレバーを同時に握らないと外れない構造です。3点支持でがっちりとホールドするので、上下左右に負荷がかかっても外れにくい構造です。用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロン
流し台 クリンプレティ
クリナップ¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷ベーシックな機能をまとめた、アパートや小住宅向けに最適なキッチン材質(天板)ステンレス(SUS430)取手ABS樹脂(アイボリー色)材質(キャビネット)木製
超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D
TOTIME¥39,980税込¥43,9781本当日出荷品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
プレフィルター(カット品ろ材のみ)
テシオン(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1パック(15枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。種別水洗いによる再利用可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100難燃性有り設置場所給気、1次RoHS指令(10物質対応)対応粗塵区分粗
水草取りまースペアローター
IDECH(アイデック)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷水草取りまー部品。 泥や水に強いステンレス製のローターになります。トラスコ品番127-4109種類水草取りまー用部品アズワン品番64-8614-67
正弦波インバータ TSシリーズ
電菱(1件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781台当日出荷から6日以内出荷周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100/110/115/120安全規格UL458準拠、FCC classA波形正弦波(歪率3%未満)
ステンレスシェラカップ330ml
よこやま¥1,598税込¥1,7581個(330mL)5日以内出荷カップはもちろん、湯沸かしや調理までマルチに使えるアウトドアの必須アイテム。材質18-8ステンレス寸法(mm)約173×121×44容量(mL)約330総質量(kg)約0.094
























![クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono67661146-251125-02.jpg)