カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(163)
  • メカニカル部品(118)
  • 物流用品(98)
  • 農業機械(60)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 切削工具(37)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 制御機器(19)
  • 作業工具(15)
  • 機構部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 測量用品(土木/建設)(12)
  • 家電(10)
  • 空圧工具(10)
  • オフィス家具(9)
  • 防災用品(9)
  • 卓上消耗品(7)
  • 電気材料(7)
  • 厨房用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 溶接用品(4)
  • 電動工具(4)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗料(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 住設機器(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-16」の検索結果

関連キーワード
773件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 水道用エスロンTS継ぎ手16Aエルボ エスロン

    水道用エスロンTS継ぎ手16Aエルボ

    エスロン
    88税込97
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番254-3524材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法H(mm)43寸法D(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ユニオン継手 PVC モノタロウ

    自在ユニオン継手 PVC

    モノタロウ(28件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で確実に取り付けできます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
  • T型ホース継手 ノールマ

    T型ホース継手

    ノールマ(49件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ティー種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 逆作用ピンセット goot(太洋電機産業)

    逆作用ピンセット

    goot(太洋電機産業)(19件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    バネ作用で部品をつかむ自閉型。はんだ付け作業時の部品保持に最適。素材が非磁性のステンレスです。
    材質ステンレス
  • ステンレス洋灯吊金具 TRUSCO

    ステンレス洋灯吊金具

    TRUSCO(19件のレビュー)
    619税込681
    1パック(17本)
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
  • タッピングビス 皿頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    タッピングビス 皿頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    629税込692
    1箱(130本)
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭ねじ径M4頭部形状
  • クイック継手スマートタイプ ストレート コガネイ

    クイック継手スマートタイプ ストレート

    コガネイ(9件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • ステンレスヒートン TRUSCO

    ステンレスヒートン

    TRUSCO(21件のレビュー)
    629税込692
    1パック(2本)
    当日出荷
    用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone 10Gbps SuperSpeed USB-C 3.2 Gen2~NVMe / SATA M.2 SSDツールフリー外付けドッキングステーション SST-TS16

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    6,998税込7,698
    1台
    7日以内出荷
    ・ USB 3.2 Gen2 Type-Cインタフェースで最大10Gbps超高速転送速度を実現。・ 各種長さのM.2 SSDに対応 (22x42mm, 22x60mm, 22x80mm)。・ USBブリッジにより、USB~PCIeモードまたはUSB~SATAモードに自動切り替え。・TRIM command set に対応。・ PCI Express Base Specification Rev. 3.0 に準拠。・ NVM Express Base Specification Rev. 1.3 に準拠。・ Gen3速度でSATAホストをサポートし、SATA Gen2 / Gen1の完全な下位互換性を備えています。・ Bulk Only Transfer (BOT)とUSB Attached SCSI Protocol (UASP) に対応
    材質アルミニウム合金, プラスチック質量(g)実質量:67.7規格USB 3.2 Gen2 Type-C NVMe / SATA M.2 SSD外部ドッキングステーション型番SST-TS16B寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107.9×17.48×42インターフェース対応ドライブ:NVMeまたはSATA M.2、転送:10Gbps SuperSpeed USB 3.2 Gen2 Type-CケーブルUSB-C to USB-C ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応インジケータ【LED】オン:白で点灯、オフ:赤で点灯、データアクセス:白で点滅コントローラRealtek RTL9210B-CG
  • 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU

    板クリップ(ワンタッチホースクランプ)

    SAWAKYU(84件のレビュー)
    859税込945
    1袋(10個)
    当日出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールサック DBLTACT

    ツールサック

    DBLTACT(25件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペンチ以外にもモンキーなども収納できます 腰回りの省スペース化が求められる中で重宝されます
    材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50深さ(mm)150
  • 小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 ラクテム

    小形六角ナット SUS304 細目 極薄型

    ラクテム
    679税込747
    1個
    当日出荷
    最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
    材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
  • TSカップリング 日動電工

    TSカップリング

    日動電工(6件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ソフトナイロンチューブ SMC

    ソフトナイロンチューブ

    SMC(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    やや軟質
    用途一般空気圧配管用
  • 布張りパーティション ナカバヤシ

    布張りパーティション

    ナカバヤシ(17件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
    付属品連結パーツ×2個材質フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン奥行(mm)420
  • 先丸千枚通し 星三製作所

    先丸千枚通し

    星三製作所(4件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    鉄板などの表面をキズつけにくい先丸加工。
    材質木・ステンレス全長(mm)290サイズ
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 木柄 ステン先丸タコ焼ピック(袋入) ノーブランド

    木柄 ステン先丸タコ焼ピック(袋入)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    全長(mm)205質量(g)30柄径(Φmm)13(一番太い所)柄長さ(mm)91材質(柄部)天然木材質(針)ステンレス鋼アズワン品番64-4075-81
  • 電動ドリル用強軸ソケット トップ工業

    電動ドリル用強軸ソケット

    トップ工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。
    用途各種ボルト・ナットの着脱にトルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角型Tスロットナット スーパーツール

    角型Tスロットナット

    スーパーツール(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
    材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
  • スタート サンホープ

    スタート

    サンホープ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ドリップチューブ用継手。スタートとして使用。 ナット部分の形状がツメのあるタイプと無いタイプがあります。 入荷の時期次第でどちらが出荷になるかは選べません。 あらかじめご了承ください。 製品仕様上どちらでも問題ありません。締め方が変わります。 ・ツメありは道具なしで手で締め付け ・ツメ無しは工具で締め付け
    仕様ドリップチューブ用継手スタート質量(kg)29サイズ16mm用×1/2"オス
  • サドル オーム電機

    サドル

    オーム電機(4件のレビュー)
    339税込373
    1袋(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ツールサック7P DBLTACT

    ツールサック7P

    DBLTACT
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    型崩れしにくく使いやすい! ペンチ以外にもモンキーなども収納できます。 腰回りの省スペース化に。
    仕様225mm対応深さ(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×80×255
  • セリカ応用引手 ツキエス

    セリカ応用引手

    ツキエス
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 高圧継手 TS ニップル ヤマト産業

    高圧継手 TS ニップル

    ヤマト産業
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • フレアリングツールセット パイプカッター付 SUN UP

    フレアリングツールセット パイプカッター付

    SUN UP(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    銅管などのパイプ口をフレア状に広げます。パイプカッター付
    用途空調機器、油圧機器などの配管作業に。使用範囲(mm)4・6・8・10・12・14・16切断能力(mm)パイプカッター:銅管・アルミ管3~16適合パイプ銅管・真鍮管・アルミニウム管フレア角度(°)45
  • ランプソケット 東西電気産業

    ランプソケット

    東西電気産業
    579税込637
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • 耐熱用ばね サミニ

    耐熱用ばね

    サミニ
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
    巻方向RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
  • S型スリーブ 東神電気

    S型スリーブ

    東神電気(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。仕様(捻回数)2材質(本体)JIS H31000(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020Rスズメッキ種類裸圧着スリーブスリーブ形状S形スリープ
  • T型スライドプラグレンチ SK11

    T型スライドプラグレンチ

    SK11(20件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    スピーディかつトルクフルな作業が可能です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にでき、また、障害物を避け隅部作業も可能です。ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。マグネット付きでスパークプラグを確実に保持します。分離式のため、持ち運びや収納に便利です。
    用途スパークプラグの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼差込角(mm)9.5
  • STS シャフトスリーブ イマオコーポレーション

    STS シャフトスリーブ

    イマオコーポレーション
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。
    表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
  • スパイラルチューブ 6ナイロン製 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    スパイラルチューブ 6ナイロン製

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(50m)
    当日出荷から6日以内出荷
    ナイロン製のスパイラルチューブは、ポリエチレン製と比較し、耐摩耗性に優れています。標準グレードは、表面に光沢を出す技術を用いており、従来品より美観が向上しました。
  • 回転盤 LAMP(スガツネ工業)

    回転盤

    LAMP(スガツネ工業)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、フリクション機能付きです。中央の穴から配線を通せます。
    用途工作機械、食品機械、工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • グロメット icotek

    グロメット

    icotek
    179税込197
    1個
    当日出荷
    製品が分割式によりコネクタ付き・丸端子付きケーブルを挟むことで再結線が不要です。 KTスモールの形状レンジは、1~17mm径のケーブル用に設計されています。
    用途KELおよびKVTフレーム用材質/仕上エラストマグレー質量(g)7奥行(mm)19縦(mm)21横(mm)21
  • 鋼製ロックナット 三桂製作所

    鋼製ロックナット

    三桂製作所
    319税込351
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質
  • 丸ノコチップソー JEFCOM(ジェフコム)

    丸ノコチップソー

    JEFCOM(ジェフコム)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    長寿命!10倍(メーカー従来品比)鉄・ステンレス用チップソー。ボンド充填レーザースリット効果で切断時の金属音を大幅軽減した消音タイプ。ブラックフッ素コーティングで、切断摩耗が大幅に軽減。サーメットチップ採用で鉄材・ステンレス材の切断に最適
    用途軽天バー、Cチャン、Lアングル、ハンガーレール、寸切りボルト、鉄筋、電線管、ライニング鋼管等質量(g)200最高使用回転数(min-1[r.p.m])8800
  • 継手 袋ナットタイプ TS ヤマト産業

    継手 袋ナットタイプ TS

    ヤマト産業
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス形状ストレート種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量エアー式タガネ TRUSCO

    軽量エアー式タガネ

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    付属品ワイヤーブレードエアーホースASSY、3Φ×125ニードル 24本トラスコ品番116-3220全長(mm)290質量(kg)1.3高さ(mm)70奥行(mm)40使用空気圧力(MPa)0.6針長(mm)125空気消費量(m3/min)0.08針タガネ径(Φmm)3×125ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)5500適合寸法(mm)(針)3×125
  • ツールストラップ TRUSCO

    ツールストラップ

    TRUSCO
    289税込318
    1本
    当日出荷
    ワイヤーにも勝る引っ張り強度があるパラ系アラミド繊維を使用しています。しなやかなコードで手にも工具にもフィットします。繊維ですのでワイヤ-の様な尖った毛羽立ちになりません。
    用途工具接続用に。材質/仕上芯部:テイジン「テクノーラ」、キャップ部:ポリカ-ボネイトブラックコード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2
  • テーピングシザーズ ニチバン

    テーピングシザーズ

    ニチバン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    テーピングテープをはがす時に使用する専用のハサミ。
    全長(mm)160有効刃長(mm)30
...