カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 制御機器(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-205」の検索結果

関連キーワード
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイカロリーコンロ 種火なし 二重・羽根なし 525×330×130mm TS-205 二重羽根なし(種火なしシリーズ タチバナ製作所ハイカロリーコンロ 種火なし 二重・羽根なし 525×330×130mm TS-205 二重羽根なし(種火なしシリーズタチバナ製作所
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ハイカロリーコンロ パイロット(種火付)二重・羽根なし 525×330×130mm TS-205P 二重羽根なし(パイロット種火付シリーズ タチバナ製作所ハイカロリーコンロ パイロット(種火付)二重・羽根なし 525×330×130mm TS-205P 二重羽根なし(パイロット種火付シリーズタチバナ製作所
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
スクレーパー(扇型・直刃) TRUSCOスクレーパー(扇型・直刃)TRUSCO(2件のレビュー)
849税込934
1丁
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
刃長(mm)127全長(mm)240仕様貫通型刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角6.35TRUSCO(13件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角6.35mmTRUSCO(16件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35全長(mm)25材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ハイカロリーコンロ タチバナ製作所ハイカロリーコンロタチバナ製作所
26,980税込29,678特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
T型スリップメニュースタンド えいむT型スリップメニュースタンドえいむ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質アクリル
デジタルトルクドライバー TRUSCOデジタルトルクドライバーTRUSCO
46,980税込51,678
1個
当日出荷
ドライバタイプのトルク計測ツールです。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
用途検査用・締め付け作業用に。付属品USBケーブル、単4アルカリ乾電池×1本セット内容USBケーブル差込角(mm)6.35精度(%)時計回り±2、反時計回り±3使用電池単4アルカリ乾電池×1本(付属)主な用途検査用・締め付け作業用最小目盛(N・m)0.001データ記録件数本体:250負荷方向右、左
ステンレス丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス丸ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
859税込945
1個
当日出荷
呼び40メネジどうしの接続用
材質SUS304長さ(mm)50形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
ステンレス丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス丸ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
399税込439
1個
欠品中
呼び20メネジどうしの接続用
材質SUS304長さ(mm)38形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
ステンレス丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス丸ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
呼び50メネジどうしの接続用
材質SUS304長さ(mm)58形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
ステンレス丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス丸ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
339税込373
1個
当日出荷
呼び13メネジどうしの接続用
材質SUS304長さ(mm)34形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
ステンレス丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス丸ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
309税込340
1個
当日出荷
呼び8メネジどうしの接続用
材質SUS304長さ(mm)26形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から4日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
ステンレス丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス丸ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
749税込824
1個
翌日出荷
呼び30メネジどうしの接続用
材質SUS304長さ(mm)50形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型 LAMP(スガツネ工業)フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅種類フランス丁番
ステンレス丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス丸ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
309税込340
1個
翌々日出荷
呼び10メネジどうしの接続用
材質SUS304長さ(mm)28形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
SYT スライドテーブル NB(日本ベアリング)SYT スライドテーブルNB(日本ベアリング)
34,898税込38,388特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
アール取手 ツキエスアール取手ツキエス
539税込593
1個
5日以内出荷
取手取手
ステンレス丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス丸ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
499税込549
1個
3日以内出荷
呼び25メネジどうしの接続用
材質SUS304長さ(mm)42形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型 日東工業STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型日東工業
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
ステンレス丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス丸ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
449税込494
1個
翌々日出荷
呼び20メネジどうしの接続用
材質SUS304長さ(mm)38形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
スプールストッパ タカノスプールストッパタカノ
649税込714
1個
3日以内出荷
材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
IPX7防水Bluetoothスピーカー 40sIPX7防水Bluetoothスピーカー40s
9,098税込10,008
1個
当日出荷から5日以内出荷
iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)質量(g)357 +/-5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5入力電圧(V)DC 5周波数80Hz - 20KHz動作範囲約10-30mS/N比≧75dB充電時間(時間)4~5バッテリー容量(mAh)3600入力電流(mA)≦800再生可能時間約4(最大音量時)、約9~10(60%音量時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7Bluetooth5プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
ステンレス丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス丸ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
409税込450
1個
欠品中
呼び13メネジどうしの接続用
材質SUS304長さ(mm)34形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSTシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)1外径(Φmm)20許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])31000許容偏心(mm)0.1材質(本体)SUS303質量(g)38種類スリットタイプ最大軸穴径(mm)10慣性モーメント(kg・m2)2.4×10-6静的ねじりばね定数(N・m/rad)250軸方向変位(mm)±0.3
ステンレス長ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス長ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
299税込329
1個
翌日出荷から翌々日出荷
メネジ同士のつなぎに使用する長ニップル
材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
ステンレス長ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレス長ニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
519税込571
1個
翌日出荷から翌々日出荷
メネジ同士のつなぎに使用する長ニップル
材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
漏電火災警報器用 変流器 テンパール工業漏電火災警報器用 変流器テンパール工業
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
漏電火災警報器用零相変流器(定格電圧600V)受信機と変流器の組み合わせには互換性がありますが、組み合わせは、指定された型式承認番号または届出番号どうしにかぎられます。
先端チップ TGK(東京硝子器械)先端チップTGK(東京硝子器械)
21,900税込24,090
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。 分解洗浄が可能です。
エポック TH スーパーハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック TH スーパーハードボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理THコート
エンドミル 超硬S テーパ刃 HTS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
材質超硬
漏電リレー用 変流器 テンパール工業漏電リレー用 変流器テンパール工業
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
用途漏電リレー用零相変流器
プレシジョンシリンダ  (MTS20-50~) SMCプレシジョンシリンダ (MTS20-50~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・内部にガイド機能を持たせたプレシジョンシリンダ。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50
ステンパウダーマイクロサンプラー チップ アイシスステンパウダーマイクロサンプラー チップアイシス
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーです。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。《採取方法》1:先端チップが閉じた状態で、サンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。2:T型ハンドルを持ち、ボディ(筒)を引き上げて先端チップを開けます。3:ハンドルを持ち、ボディを押し下げてチップ内に粉末を格納します。
三枚刃面取カッター(TINコーティング)90° プラス工具三枚刃面取カッター(TINコーティング)90°プラス工具
9,298税込10,228
1本
翌々日出荷
面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理TiNコーティング
MTS - プレシジョンシリンダ SMCMTS - プレシジョンシリンダSMC
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷から9日以内出荷