カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(4)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-205」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • スクレーパー(扇型・直刃) TRUSCO

    スクレーパー(扇型・直刃)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    849税込934
    1丁
    当日出荷
    欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
    仕様貫通型形状扇型・直刃全長(mm)240刃長(mm)127硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm

    TRUSCO(16件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCO

    ヘキサゴンソケット 差込角6.35

    TRUSCO(13件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ
  • ハイカロリーコンロ タチバナ製作所

    ハイカロリーコンロ

    タチバナ製作所
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
  • Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク ショートドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • T型スリップメニュースタンド えいむ

    T型スリップメニュースタンド

    えいむ
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    材質アクリル
  • デジタルトルクドライバー TRUSCO

    デジタルトルクドライバー

    TRUSCO
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    ドライバタイプのトルク計測ツールです。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。
    用途検査用・締め付け作業用に。差込角(mm)6.35精度(%)時計回り±2、反時計回り±3最小目盛(N・m)0.001付属品USBケーブル、単4アルカリ乾電池×1本セット内容USBケーブル使用電池単4アルカリ乾電池×1本(付属)主な用途検査用・締め付け作業用データ記録件数本体:250負荷方向右、左校正証明書あり
  • ステンレス丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス丸ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    呼び25メネジどうしの接続用
    材質SUS304長さ(mm)42形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • ステンレス丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス丸ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    呼び40メネジどうしの接続用
    材質SUS304長さ(mm)50形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • ステンレス丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス丸ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    呼び20メネジどうしの接続用
    材質SUS304長さ(mm)38形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • ステンレス丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス丸ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    呼び50メネジどうしの接続用
    材質SUS304長さ(mm)58形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
    付属品セットスクリュー材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
  • ステンレス丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス丸ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    呼び8メネジどうしの接続用
    材質SUS304長さ(mm)26形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • ステンレス丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス丸ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    呼び30メネジどうしの接続用
    材質SUS304長さ(mm)50形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型 日東工業

    STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型

    日東工業
    68,980税込75,878
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
  • 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル

    深穴テーパドリル K-WTS

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型 LAMP(スガツネ工業)

    フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黄銅種類フランス丁番
  • ステンレス丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス丸ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    309税込340
    1個
    翌々日出荷
    呼び10メネジどうしの接続用
    材質SUS304長さ(mm)28形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • アール取手 ツキエス

    アール取手

    ツキエス
    539税込593
    1個
    5日以内出荷
    取手取手
  • ステンレス丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス丸ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    449税込494
    1個
    翌々日出荷
    呼び20メネジどうしの接続用
    材質SUS304長さ(mm)38形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • IPX7防水Bluetoothスピーカー 40s

    IPX7防水Bluetoothスピーカー

    40s
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    iPhoneやAndroidスマートフォン、MacBook,WindowsPC,タブレット端末、テレビや家電等、多くの端末に対応。従来バージョンとも互換性があります。大容量の音楽データを高速に転送し、品質をを毀損することなく忠実な再生につなげます。更に、通信距離の延長や低消費電力も実現し、利便性も格段に向上しています。8W×2スピーカー搭載。 独自の12種類におけるイコライザー調整により、幅広い周波数で最適な音質を実現しました。特に重低音の響きを強化して、アウトドアにおいても聞きやすいバランスのとれた音作りをしています。あらゆる角度からの水やホコリ等の侵入を防ぐ設計。さまざまな衝撃のショックから内部を守る三重構造。素材の選定から内部構造の設計まで、様々な利用シーンを想定してつくられています。
    付属品USBケーブル, AUXケーブル, 取り付けフック, 取扱説明書(日本語/英語)質量(g)357 +/-5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×78.6×43.5入力電圧(V)DC 5周波数80Hz - 20KHz動作範囲約10-30mS/N比≧75dB充電時間(時間)4~5バッテリー容量(mAh)3600入力電流(mA)≦800再生可能時間約4(最大音量時)、約9~10(60%音量時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX7Bluetooth5プロファイルA2DP, AVRCP, HFP
  • スプールストッパ タカノ

    スプールストッパ

    タカノ
    649税込714
    1個
    3日以内出荷
    材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
  • ステンレス長ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス長ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    299税込329
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    メネジ同士のつなぎに使用する長ニップル
    材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • ステンレス丸ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス丸ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    409税込450
    1個
    4日以内出荷
    呼び13メネジどうしの接続用
    材質SUS304長さ(mm)34形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • エンドミル 超硬S テーパ刃 HTS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S テーパ刃 HTS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    16,980税込18,678
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬
  • カプリコン MSTシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MSTシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SUS303質量(g)38種類スリットタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)10外径(Φmm)20常用トルク(N・m)1慣性モーメント(kg・m2)2.4×10-6許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)250軸方向変位(mm)±0.3許容偏心(mm)0.1
  • 漏電火災警報器用 変流器 テンパール工業

    漏電火災警報器用 変流器

    テンパール工業
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    漏電火災警報器用零相変流器(定格電圧600V)受信機と変流器の組み合わせには互換性がありますが、組み合わせは、指定された型式承認番号または届出番号どうしにかぎられます。
  • ステンレス長ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレス長ニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    519税込571
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    メネジ同士のつなぎに使用する長ニップル
    材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R
  • エポック TH スーパーハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック TH スーパーハードボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬刃数2表面処理THコート
  • 漏電リレー用 変流器 テンパール工業

    漏電リレー用 変流器

    テンパール工業
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    用途漏電リレー用零相変流器
  • 三枚刃面取カッター(TINコーティング)90° プラス工具

    三枚刃面取カッター(TINコーティング)90°

    プラス工具
    9,298税込10,228
    1本
    翌々日出荷
    面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。
    用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄材質SKH55刃数3表面処理TiNコーティング
  • ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品 興和化成

    ノイズプロテクトチューブスナップタイプカット品

    興和化成
    7,898税込8,688
    1本(5m)
    8日以内出荷から16日以内出荷
    ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔(10μ)を使用したスナップチューブです。 スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。
    材質シート部:難燃性軟質塩化ビニール+PET+アルミ箔 1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)、嵌合部(スナップボタン):ポリアセタール樹脂ブラック使用温度(℃)‐15~70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート RCGT10T3・MF2  TS2050 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCGT10T3・MF2 TS2050

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。
    トラスコ品番682-0366RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート RCGT0803・MF2  TS2050 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCGT0803・MF2 TS2050

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。
    トラスコ品番681-8808RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 TS2050 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 TS2050

    セコ・ツールズ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。
    トラスコ品番681-8826RoHS指令(10物質対応)対応
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-20~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-20~)

    CKD
    8,213税込9,034
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)20
  • スライドテーブル NB(日本ベアリング)

    スライドテーブル

    NB(日本ベアリング)
    51,980税込57,178
    1個
    45日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンニップル用座金 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンニップル用座金

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    599税込659
    1個
    翌日出荷
    仕様TS205、TS205L用材質黄銅外径×高さH(Φmm×mm)72×16呼び13