カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 建築金物(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-210」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 育苗補助 たちんぼスティック TS-210 ナスニックス

    育苗補助 たちんぼスティック TS-210

    ナスニックス
    1,798税込1,978
    1袋(250本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付!安心潅水・安全運搬! 安心した灌水、安全に運搬、『たちんぼ』はそんな気持ちに応え開発した製品です。 育苗時、ワンタッチで簡単に装着でき、大切な苗を傷付ける事がない安全設計です。 又、優しく確実に苗を支え、潅水時や運搬時に大切な苗が倒れる心配がありません。 苗の生長とともに支持部が広がり自然と外れる為、取外し作業がありません。 定植前の苗を支えたい場合、”たちんぼスティック”を使用する事で、全長21cmに延長させる事ができます。
    用途大切な幼苗を優しく傷つけず簡単取付・安心潅水・安全運搬材質PP長さ(cm)21
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    1,288税込1,417
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • スクレーパー TRUSCO

    スクレーパー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
    用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。仕様貫通型形状ストレート硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • スパナセット KTC

    スパナセット

    KTC(10件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(10本組)
    当日出荷
    商品構成セット品
  • 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU

    板クリップ(ワンタッチホースクランプ)

    SAWAKYU(84件のレビュー)
    799税込879
    1袋(10個)
    当日出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルエフモール マサル工業

    メタルエフモール

    マサル工業(13件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
    用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCO

    ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm

    TRUSCO(16件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)全長(mm)25差込角(mm)6.35表面処理三価クロムメッキ穴角6角
  • Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク ショートドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • 表面実装用、両方向調整部品用端子 MAC8(マックエイト)

    表面実装用、両方向調整部品用端子

    MAC8(マックエイト)
    9,798税込10,778
    1袋(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    両方向から部品を取付ける事ができます。
    材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳物コンロ タチバナ製作所

    鋳物コンロ

    タチバナ製作所(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
  • 2爪平行グリッパ NTS2シリーズ 北川鉄工所

    2爪平行グリッパ NTS2シリーズ

    北川鉄工所
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    高品質高耐久のスタンダードモデル。従来品と比べ、切粉対策強化とメンテナンス性向上を実現。高把握力で重量ワークも安定した固定が可能。ロボット可搬重量を制限しない軽量短寸コンパクトボディー。従来品にない低突出しの新型取付け方法を提案。高剛性ボディー採用により把握精度向上を実現。
    用途産業用ロボット専用ロボットハンド繰返し精度(mm)±0.01使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
  • 近接スイッチブラケット 北川鉄工所

    近接スイッチブラケット

    北川鉄工所
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    グリッパで、ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用ブラケットです。
    用途ジョーの開閉を確認する近接スイッチ取り付け用
  • 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル

    深穴テーパドリル K-WTS

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • エース取手 ツキエス

    エース取手

    ツキエス
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    取手取手
  • 極超小型トグルスイッチ A9TS Aratas(旧:omron)

    極超小型トグルスイッチ A9TS

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から87日以内出荷
    接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当) 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。
    質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP64定格電圧(V)AC/DC28耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)80以下(初期値)操作力(N)4.9以下使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて)振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm抵抗負荷AC/DC14mA耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)500
  • NXシリーズ 温度入力ユニット omron(オムロン)

    NXシリーズ 温度入力ユニット

    omron(オムロン)
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    I/Oリフレッシュ方式フリーランリフレッシュ方式
  • ASH ツールセットTS2100 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ASH ツールセットTS2100

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    54,980税込60,478
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番498-6466セット内容46質量(kg)8ケース色ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)445×260×222RoHS指令(10物質対応)対応
  • 亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(中間支柱) 岩崎製作所

    亜鉛製 車両艤装部品 支柱金具(中間支柱)

    岩崎製作所
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から23日以内出荷
    特殊車両等に取り付けるパイプをつなぐ支柱です。
    材質亜鉛製幅(mm)78穴ピッチ(mm)54
  • エポック TH スーパーハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック TH スーパーハードボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬刃数2表面処理THコート
  • 風向調整機能付プッシュ式レジスター PITS2 シルファー

    風向調整機能付プッシュ式レジスター PITS2

    シルファー(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    風向調整機能付きのプッシュ式レジスターです。コンパクトでスリムなデザイン、内部機構が脱着式ででメンテナンスが容易です。
    用途室内用レジスターとして材質AES樹脂寸法(mm)(F0)8コンフォートホワイト種類角型レジスター寸法L(mm)80寸法F1(mm)41
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 傾斜ステージ(100×160) ツクモ工学

    傾斜ステージ(100×160)

    ツクモ工学
    59,980税込65,978
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜ステージは、2つの調整ネジでαβの傾斜角度を調整することにより、姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各ステージ面は、精密ラボジャッキの各製品(RJ-101、RJ-102、RJ-103)に対応しており、取り付けてご利用できます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)1.08対応【精密ラボジャッキ】RJ-102傾斜角度(°)【α】±1.2、【β】±0.7耐荷重(N)98.1 [10 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)100×160
  • 適合パイプ変換アダプター Φ75⇔Φ100 高須産業

    適合パイプ変換アダプター Φ75⇔Φ100

    高須産業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    Φ75⇔Φ100の双方へ変換可能
    適合機種TK-220D、TK-210、TS-100、RGAZ-001B材質PP適合パイプ径(Φmm)100
  • ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル ナベヤ

    ゆりかごセット ゆりかご用サブテーブル

    ナベヤ
    469,800税込516,780
    1枚
    3日以内出荷
    工作機械テーブルへのゆりかご治具搭載に便利です。
    材質S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット オフセットタイプ スタンダード仕様

    ナベヤ
    529,800税込582,780
    1個
    3日以内出荷
    背の高いワークに適しています。 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット センタータイプ タップ穴仕様

    ナベヤ
    519,800税込571,780
    1個
    3日以内出荷
    両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット センタータイプ スタンダード仕様

    ナベヤ
    489,800税込538,780
    1個
    3日以内出荷
    両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 受注生産。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット オフセットタイプ タップ穴仕様

    ナベヤ
    569,800税込626,780
    1個
    3日以内出荷
    背の高いワークに適しています。 ワーク固定に、タップを利用できます。 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット イケールタイプ ナベヤ

    ゆりかごセット イケールタイプ

    ナベヤ
    569,800税込626,780
    1個
    3日以内出荷
    多面にワークを取り付け、多数個取に適しています。 多工程ワークにも向いています。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット センタータイプ Qロック仕様

    ナベヤ
    939,800税込1,033,780
    1個
    3日以内出荷
    両面にワークを取付けたり、両面から加工するのに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
    材質ブラケット:S45C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様 ナベヤ

    ゆりかごセット オフセットタイプ Qロック仕様

    ナベヤ
    939,800税込1,033,780
    1個
    3日以内出荷
    背の高いワークに適しています。 子治具交換が、容易にできます。(Qロックエレメントは、高精度な位置決めユニットです。) 受注生産。
    材質ブラケット:S50C、プレート:S50CRoHS指令(10物質対応)対応
  • タルキックS 小箱(鉄/プロイズグリーン) シネジック

    タルキックS 小箱(鉄/プロイズグリーン)

    シネジック
    18,190税込20,009
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    タルキックSはあおり止め金物の代わりにビス1本で垂木止めを可能にした製品です。強度はもちろん、施工性を追及した設計になっており、高所での作業負担を大幅に軽減します。在来工法用金物(ST-15)の代わりとしてもお使いいただけます。
    用途枠組壁工法(2x4工法)や木造軸組工法の垂木止めに。種別半ねじ材質表面処理プロイズグリーン頭部形状頭部径(Φmm)16ビット四角ビット NO.3ねじの呼び6mmRoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)65
  • タルキックS 大阪魂

    タルキックS

    大阪魂
    49,560税込54,516
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    呼び6寸法l(mm)65
  • トンネル支柱 ジェイワークスプランニング

    トンネル支柱

    ジェイワークスプランニング
    7,498税込8,248
    1セット(50本)
    9日以内出荷
    両端に水密キャップを使用。 鋼管ポールを被覆樹脂が覆っているので、錆や腐蝕が内側からしにくくなります。農薬・肥料に侵されにくい。軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利。耐久性・作業性・経済性がイイ。
    用途◎凍害・霜害・風よけや促成栽培に。◎ビニールや寒冷紗・不織布・防虫ネットなどを張り大切な植物をガード。材質鋼管製樹脂被覆
  • ガスケットセット BIGM(丸山製作所)

    ガスケットセット

    BIGM(丸山製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格47~53フクム図解NoMRS60-300-3 エンジン(GM182LN-12D) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.48、MS413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.51、MSA413R3-M(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.52、BP804 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 ガスケットセット_No.46、MS513EA-3M エアクリーナ キャブレタ部品_No.49、MSA413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.51、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-130)エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.52、BSW-210-M エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.13、MSA513R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.51など
  • コネジ(アイドルアジヤスタ) BIGM(丸山製作所)

    コネジ(アイドルアジヤスタ)

    BIGM(丸山製作所)
    1,998税込2,198
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS313EA-K キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.52、MP8010E-2K エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品 コネジ(アイドルアジヤスタ)_No.27、MSA413R2T-K-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.41、MSA413R2T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.41、SD413EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.54、MS410R4T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.41、MGC701D エンジン(GH200-1-D-KBS)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.31、MGC-700 エンジン(キャブレタ)部品_No.210、MS413EA-K キャブレータ エアクリーナ ガバナ部品_No.54、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.31、MS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.52など
  • パッキング BIGM(丸山製作所)

    パッキング

    BIGM(丸山製作所)
    189税込208
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS513EA-3M エアクリーナ キャブレタ部品_No.25、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MFH-P300EK エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、HNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MS413CA2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSV413R1TB-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSV613R2-M-A エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MSA413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.25、MS334CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23など
  • フランジボルト BIGM(丸山製作所)

    フランジボルト

    BIGM(丸山製作所)
    219税込241
    1個
    8日以内出荷
    部品名称フランジボルト図解NoBSA-420JDAS エンジン(シリンダ)部品_No.210、VSM-1020 エンジン(ウォータフランジ・サーモスタット)部品_No.15、MSA613R2T-K エンジン クランクケース部品_No.17、BSA-410S シリンダ部品_No.17、BSA-411CS シリンダ部品_No.17、BSA-411AS シリンダ部品_No.17、MSA613R2TS-K-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.17、BSA-420JDSG G-4S エンジン シリンダ部品_No.210、BSA-420JDESG G-3 エンジン シリンダ部品_No.210、MS510ESR-2K クランクケース、バルブ部品_No.18、MS511R4T-K エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.18、BSA-411S シリンダ部品_No.17、BSA-420JEWG G-3 エンジン シリンダ部品_No.210、BSA-420JAS エンジン シリンダ部品_No.210、BSA-420JDESG G-4S エンジン シリンダ部品_No.210など
  • バルブスプリング BIGM(丸山製作所)

    バルブスプリング

    BIGM(丸山製作所)
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMSA513R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.15、MSV413R1TB-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.16、BSW-210-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.16、MSW1511-M-1 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.15、MSV415SL(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.12、MS413EFR-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.22、MP8010E-2K シリンダブロック,シリンダヘッド,ヘッドカバー,ケースカバー部品 バルブスプリング_No.22、MS413CA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.22、MSV413R2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.16、MS413EA-M シリンダブロック シリンダヘッド ヘッドカバー ケースカバー部品_No.22など
  • クデルナ・ダニッシュ濃縮装置用 スニーダー分留管(3球式) IWAKI(AGCテクノグラス)

    クデルナ・ダニッシュ濃縮装置用 スニーダー分留管(3球式)

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    16,980税込18,678
    1箱(1個)
    12日以内出荷
    工業用水、工場排水中の残留農薬、PCB試験等に。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。濃縮部受器標準は10mLですが、5mLもオプションでご用意しております。濃縮フラスコも300mL、1,000mLをオプションでご用意しております。留出部を分液ロートを用いて簡略化したい場合には、専用の留出フラスコ(分液ロート)1,000mLをご使用ください。この場合、減圧用アダプター・留出フラスコ・排出アダプターが不要となります。
    規格210mm, 上部TS24/40, 下部TS24/40