カテゴリ

  • 物流用品(102)
  • 農業機械(74)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 制御機器(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 切削工具(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 塗料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 安全保護具(3)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-28」の検索結果

258件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミスリーブ HIT(ヒット)

    アルミスリーブ

    HIT(ヒット)(11件のレビュー)
    689税込758
    1袋(10個)
    当日出荷
    HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
    用途かしめ機専用アルミスリーブ
  • ステンレス洋灯吊金具 TRUSCO

    ステンレス洋灯吊金具

    TRUSCO(19件のレビュー)
    619税込681
    1パック(8本)
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
  • 板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU

    板クリップ(ワンタッチホースクランプ)

    SAWAKYU(84件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(10個)
    当日出荷
    扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
    用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSカップリング 日動電工

    TSカップリング

    日動電工(6件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 高圧継手 TS ブッシング ヤマト産業

    高圧継手 TS ブッシング

    ヤマト産業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス形状ブッシング・おすめすソケット種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムペンチケース2段 DBLTACT

    スリムペンチケース2段

    DBLTACT
    899税込989
    1個
    当日出荷
    幅50mmの超スリムペンチケース。 型崩れしにくく使いやすく軽くて丈夫。 無駄のないスリム設計。
    ブラック深さ(mm)135寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×205アズワン品番64-5133-70
  • 鋼製ロックナット 三桂製作所

    鋼製ロックナット

    三桂製作所
    759税込835
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質
  • ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    ファイバユニット

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から45日以内出荷
  • Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)

    Gテーパシャンク ショートドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
  • ステンレスホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ステンレスホースニップル

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホース接続用のニップル
    材質SUS304形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
  • 静電 安全長靴 921T ミドリ安全

    静電 安全長靴 921T

    ミドリ安全
    13,980税込15,378
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    熱・薬品・水・油に強い、ベーシックなゴム1層の靴底です。靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。
    用途建設業。製造業。点検・整備。ビルメンテナンス。清掃。形状ミドルカット質量(kg)1ブラック高さ(mm)270種類静電安全靴材質(アッパー)合成ゴム材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)1380機能静電JIS規格JIS T 8101 総ゴム製L種合格、JIS T 8103 一般静電安全靴に準拠材質(先芯)筒周(mm)380靴タイプ長靴
  • コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS OSG(オーエスジー)

    コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スリムツールケース DBLTACT

    スリムツールケース

    DBLTACT
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    スリム設計なのに横に大きく広がる!。横に大きく広がるのでミニクリッパーなども収納可能!。ミニクリッパー・電工鋏などの収納に!。225mm対応。プライヤーや圧着工具など大きな作業工具も対応。スリム設計なのに横に大きく広がるので様々なサイズの工具が収納可能。型くずれがしにくく使いやすい。無駄のないスリム設計
    ブラック
  • エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 2.8mm EFFORT(エホート)

    エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 2.8mm

    EFFORT(エホート)
    459税込505
    1セット
    3日以内出荷
    一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
    用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)2.8全長(mm)60有効長(mm)16
  • MTL・MTE・MTS メタルラッチ イマオコーポレーション

    MTL・MTE・MTS メタルラッチ

    イマオコーポレーション
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    亜鉛ダイキャスト製とステンレス製の2タイプ。 帯電防止にはアースナットタイプを使用してください。 IP65クリア。 ロック位置は90度です。 寸法Hは使用するカムによって決まります。
  • 深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル

    深穴テーパドリル K-WTS

    三菱マテリアル
    26,980税込29,678
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-S280 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フィニッシュハンドルFT-S280

    LAMP(スガツネ工業)
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    大型の面付ハンドルです。
    付属品取付ねじ十字穴付タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)トラスコ品番132-6094材質ステンレス鋼(SCS14)取付丸穴高さ(mm)50種類本体:面付ハンドルピッチP(mm)196太さ(mm)グリップ:22RoHS指令(10物質対応)対応U字形種類ストレート面付形種類U字形
  • 1500x750x740mm/160kg ワークテーブル(キャスター付) エスコ

    1500x750x740mm/160kg ワークテーブル(キャスター付)

    エスコ
    60,500税込66,550
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA956TS-28種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個グリーン購入法適合
  • ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GTS

    NACHI(不二越)
    87,980税込96,778
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質HSS-COコーティングTiNコーティング
  • マスクフック 槌屋ヤック

    マスクフック

    槌屋ヤック
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    マスクを引っ掛けるだけの一時保管用のフック 目につきやすい場所に取り付けることで降車時のマスクの着け忘れを防ぐ。両面テープで貼り付けるだけの簡単取付
    ブラック
  • 鍛造スチールスナップフック TOWA[清掃用品、安全保護具]

    鍛造スチールスナップフック

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    鍛造スチール製の頑丈なフック。
    用途安全保護具材質鍛造スチール寸法(mm)ゲートオープン:54質量(g)363引張強度(kN)25サイズ(mm)H216.7×W121.4
  • 天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット 四国化成

    天井材 けいそうモダンコート天井 4坪セット

    四国化成
    25,980税込28,578
    1ケース(2150g×4セット)
    5日以内出荷
    高い吸放湿性と悪臭分解機能を持つ天井材。小さなお子様のいるご家庭のリビングや子供部屋、機材の使用などで比較的壁面が汚れやすい医療施設などは、汚れの心配がない天井面への施工がおすすめです。また、天井面は吸放湿機能をはじめ消臭機能など、けいそう土のもつ優れた機能が効率良く発揮できますので、快適な空間づくりには最適です。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着・分解、吸音・遮音、アク・シミ止め、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後主成分珪藻土・炭素繊維・砂主な用途天井正味質量(g)基材2000/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)、天井用化粧石膏ボード、セメントモルタル塗布面積(m2/セット)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)2.0~2.5標準加水量3.7L/袋
  • 街路灯リニューアル用LED電球 東芝ライテック

    街路灯リニューアル用LED電球

    東芝ライテック
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応
    光源寿命40000時間(光束維持率70%)
  • けいそうジュラックス土壁 4坪セット 四国化成

    けいそうジュラックス土壁 4坪セット

    四国化成
    18,980税込20,878
    1ケース(3850g×4セット)
    5日以内出荷
    伝統的な聚楽壁調のけいそう壁。モダン和風の空間に。けいそう土を主成分とした「けいそう壁」シリーズは、優れた調湿性、断熱効果、吸音性・遮音性、耐火性など、けいそう土の特長をそのまま活かした塗り壁です。高い結露防止効果はカビやダニの発生を抑制。高温多湿の日本の気候風土に最も適した仕上材として、安全で快適な居住空間を提供いたします。
    用途調湿、ホルムアルデヒド吸着・分解、悪臭吸着、アク・シミ止め、古壁リフォーム、ビニルクロスリフォームセット内容(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)×4セット使用方法1:標準加水量の8割の水と「SKセレクトカラー」をリシンマザールで混ぜる。2:次に「基材」を混ぜて20分ほど練り置きした後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。3:塗りつけ。主成分砂・土・珪藻土・木粉(ヒノキ)正味質量(g)基材3700/袋、SKセレクトカラー150/袋危険物の類別非危険物適応下地ボード用石膏プラスター、中塗土、古壁、ビニルクロス(汚れがひどい場合はシーラー処理が必要)塗布面積(m2/袋)3.3(基材1袋+SKセレクトカラー1袋)塗布厚さ(mm)1.2~1.5
  • 目地用人工芝 メモリーターフスリット75mm メモリーターフ

    目地用人工芝 メモリーターフスリット75mm

    メモリーターフ
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷
    『メモリーターフスリット』は、目地用人工芝です。当製品を採用することでメンテナンスフリーになり、スタイリッシュなコンクリートとの相性が抜群です。 まるで天然芝のようにみえるグリーンが加わることで美しいアクセントが生まれます。 【カット作業を軽減】サイズは巾55mm・75mm・95mmの3種類をラインアップ。面倒なカットの作業を省いて、作業負担の軽減になります。 【メンテナンスフリー】雑草が生えてくる心配もなく、水やりなどの面倒なお手入れも必要ありません。 【どこでも設置可能】日当たりなど、周りの環境に関係なく設置できます。
    用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)5000幅(mm)75(表)グリーン (裏)ブラック丈(mm)(芝丈)28
  • 目地用人工芝 メモリーターフスリット55mm メモリーターフ

    目地用人工芝 メモリーターフスリット55mm

    メモリーターフ
    9,998税込10,998
    1巻
    4日以内出荷
    『メモリーターフスリット』は、目地用人工芝です。当製品を採用することでメンテナンスフリーになり、スタイリッシュなコンクリートとの相性が抜群です。 まるで天然芝のようにみえるグリーンが加わることで美しいアクセントが生まれます。 【カット作業を軽減】サイズは巾55mm・75mm・95mmの3種類をラインアップ。面倒なカットの作業を省いて、作業負担の軽減になります。 【メンテナンスフリー】雑草が生えてくる心配もなく、水やりなどの面倒なお手入れも必要ありません。 【どこでも設置可能】日当たりなど、周りの環境に関係なく設置できます。
    用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)5000幅(mm)55(表)グリーン (裏)ブラック丈(mm)(芝丈)28
  • 目地用人工芝 メモリーターフスリット95mm メモリーターフ

    目地用人工芝 メモリーターフスリット95mm

    メモリーターフ
    8,998税込9,898
    1巻
    4日以内出荷
    『メモリーターフスリット』は、目地用人工芝です。当製品を採用することでメンテナンスフリーになり、スタイリッシュなコンクリートとの相性が抜群です。 まるで天然芝のようにみえるグリーンが加わることで美しいアクセントが生まれます。 【カット作業を軽減】サイズは巾55mm・75mm・95mmの3種類をラインアップ。面倒なカットの作業を省いて、作業負担の軽減になります。 【メンテナンスフリー】雑草が生えてくる心配もなく、水やりなどの面倒なお手入れも必要ありません。 【どこでも設置可能】日当たりなど、周りの環境に関係なく設置できます。
    用途庭、バルコニー、ベランダ、駐車場、道路、屋上緑化、幼稚園、保育園、ホテル、デパート、公共施設、公園、商業施設、店舗、マンション、オフィス、結婚式場、ドッグラン、病院材質耐候性ポリエチレン長さ(mm)5000幅(mm)95(表)グリーン (裏)ブラック丈(mm)(芝丈)28
  • Thomas & Betts 結束バンド Ty-Fastシリーズ トーマス&ベッツ

    Thomas & Betts 結束バンド Ty-Fastシリーズ

    トーマス&ベッツ
    8,398税込9,238
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン 66シリーズTy-Fast
  • ステンレスプレート 神保電器

    ステンレスプレート

    神保電器
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • レシートプリンター シチズンシステムズ

    レシートプリンター

    シチズンシステムズ
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトなエコノミーモデル
    付属品ACアダプター、クイックスタートガイド仕様ロゴ登録・印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能、信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性50km(常温、常湿、指定推奨紙)、行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能寸法(mm)106×170×116.5質量(g)430文字種別英数字、国際文字、code850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thaicode18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JISC6226-1983適合規格VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、TUV、GS、CEマーキング電源電圧(V)定格入力/AC 100~240、 50/60Hz、 DC 8.5 (DC 8.5は、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)用紙【サーマルロール紙】58mm×Φ83mm、【紙厚】0.065mm~0.075mm印字桁数(桁)【フォントA】32(12×24ドット)、【フォントB】42(9×24ドット)、【フォントC】48(8×16ドット)、【漢字フォントA】16、【漢字フォントC】24印字方式ラインサーマルドット方式文字寸法(mm)【フォントA】1.5×3、【フォントB】1.13×3、【フォントC】1×2、【漢字フォントA】3×3、【漢字フォントC】2×2印字速度80mm/秒(最速、印字濃度100%)(最大)バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93バッファ仕様【インプット】4kor45バイト印字幅(mm)48・384ドット(総ドット数)ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)
  • 街路灯リニューアル用LED電球 東芝ライテック

    街路灯リニューアル用LED電球

    東芝ライテック
    23,980税込26,378
    1個
    8日以内出荷
    全長(mm)175質量(g)350口金E26定格消費電力(W)28定格入力電流(A)0.488グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/白) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/白)

    シチズンシステムズ
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなエコノミーモデル。レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/白)。
  • レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/パラレル/203dpi/白) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/パラレル/203dpi/白)

    シチズンシステムズ
    48,980税込53,878
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなエコノミーモデル。レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/パラレル/203dpi/白)。
  • レシートプリンター シチズンシステムズ

    レシートプリンター

    シチズンシステムズ
    62,980税込69,278
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトサイズながらオートカッターを標準装備。
    付属品ACアダプター、クイックスタートガイド質量(g)620消費電力(W)待機時:約2、印字時:18 (最大約26)電源ACアダプターインターフェースシリアルRS-232C準拠、USB(内部設定でプリンタークラスか仮想COMの選択可能)メモリー【ユーザー】256kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)印字方式ラインサーマルドット方式印字速度80mm/秒ACアダプタ(定格出力)DC8.5V±5%、3AACアダプタ(定格入力)100~240V、50/60Hz、1.0Aサイズ(mm)106×180×105バッファ仕様【データ】4k/45バイト
  • レシートプリンター CT-S281タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/黒) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S281タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/黒)

    シチズンシステムズ
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなサイズながらオートカッターを標準装備。Bluetoothとドロワー出力を搭載したモデルがラインナップに追加。レシートプリンター CT-S281タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/黒)。
  • 傾斜ステージ(80×80) ツクモ工学

    傾斜ステージ(80×80)

    ツクモ工学
    27,980税込30,778
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜ステージは、微調ネジの操作によって、αβの傾斜角度を±2~3°の範囲で姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各サイズの製品は、その他の同じサイズのステージが取り付けできます。・TS2-60S、TS2-80Sは、M16 P1を利用してポール・ポールスタンドを取り付けられます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.36傾斜角度(°)【αβ】±2耐荷重(N)49 [5 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)□80
  • 傾斜ステージ(80×132) ツクモ工学

    傾斜ステージ(80×132)

    ツクモ工学
    49,980税込54,978
    1個
    42日以内出荷
    ・傾斜ステージは、2つの調整ネジでαβの傾斜角度を調整することにより、姿勢調整や基準出しに使用するαβ軸ステージです。・各ステージ面は、精密ラボジャッキの各製品(RJ-101、RJ-102、RJ-103)に対応しており、取り付けてご利用できます。・材質は、主に黒アルマイト仕上げのアルミニウムです。
    用途・ステージに取り付けたもの(光学素子など)について、2自由度(2軸)の調整が必要な用途。・検体について位置や姿勢に微調整が必要な測定、及び測定装置への用途。・検査用・加工用の治具の位置や姿勢を微調整する用途。質量(kg)0.72対応【精密ラボジャッキ】RJ-101傾斜角度(°)【α】±1.4、【β】±0.8耐荷重(N)78.4 [8 kgf]RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)80×132
  • タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)

    タミヤカラースプレー

    TAMIYA(タミヤ)(10件のレビュー)
    659税込725
    1本(100mL)
    当日出荷から38日以内出荷
    手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。 広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。
    用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
  • スポットエアコン オプションパーツ TRUSCO

    スポットエアコン オプションパーツ

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコン排熱口に直接取り付けて使用する伸縮可能な排熱ダクトです。
    用途オプション品として。品名伸縮排熱延長ダクト
  • スポットエアコン オプションパーツ TRUSCO

    スポットエアコン オプションパーツ

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    スポットエアコンのオプションパーツです。伸縮可能な冷風延長ダクトです。遠くに冷気を送る必要がある現場に最適です。
    用途オプション品として。品名伸縮冷風延長ダクト