カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 厨房用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「ts-302」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • 耐熱用ばね サミニ

    耐熱用ばね

    サミニ
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
    巻方向RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮ばね
  • 溶接テーブル ”NOMAD” SHT

    溶接テーブル ”NOMAD”

    SHT
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    安全に持ち運び可能な、多用途溶接テーブルです。テーブルの高さは660~810mmの範囲で調節可能です。テーブル表面には28 mmの溝が3つあり、テーブル上のどの位置でもクランプを挿入することができます。
    トラスコ品番650-1045材質スチール、ゴム寸法(mm)天板幅760×奥行510×厚さ25本体高さ(mm)660~810
  • ベル線 オーム電機

    ベル線

    オーム電機
    749税込824
    1個
    翌々日出荷
    移設・増設の配線等に使用します片側圧着端子付で、配線固定に便利なステップルも付属標準タイプ
    ホワイトコード長さ(m)10
  • スプライン軸 TS形 ツガミ

    スプライン軸 TS形

    ツガミ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質S45C硬度ブリネル 160±5%表面処理焼き入れ等はしておりませんマタギ歯数2マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035~0
  • ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS T柄 GTS

    NACHI(不二越)
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-COコーティングTiNコーティング
  • エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (シャンクタイプ・レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック高送りラジアスミル3コーナ ASRT形 (シャンクタイプ・レギュラー)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    31,980税込35,178
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    高送りラジアスミルに3コーナ仕様追加!。超高能率!ボディ剛性グンとアップ!安心高能率加工を実現。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工給油方式クーラント穴付き
  • 電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 屋外用 ポールトップ式 岩崎電気

    電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 屋外用 ポールトップ式

    岩崎電気
    679,800税込747,780
    1台
    4日以内出荷
    揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。D種接地工事(アース)を行ってください。電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。
    種別電撃殺虫器質量(kg)22仕上:グレイ(マンセルN7)取付条件:地上3.5m以上タイプ屋外用・ポールトップ式定格二次電圧(V)6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵適合ランプ捕虫ランプ30W×2灯(FL30SBL×2)
  • トグルスイッチ(ダブル) LAMP(スガツネ工業)

    トグルスイッチ(ダブル)

    LAMP(スガツネ工業)
    34,980税込38,478
    1セット
    4日以内出荷
    付属品取付ブラケット専用スライドボックス材質黄銅種類トグルスイッチ
  • スーパーウエイトローラー Grondement(グロンドマン)

    スーパーウエイトローラー

    Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1セット
    9日以内出荷
    ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
  • マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S30 S30cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S30 S30cm付

    扶桑精機
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-7751セット内容2軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ2軸用質量(g)750管種軟質銅管
  • 薄型スパナ 栃木屋

    薄型スパナ

    栃木屋
    229税込252
    1個
    7日以内出荷
    ボルト型、カスク型の各種キャスター取付用スパナです。
    材質RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WBH10 ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WBH10

    ワルター
    19,980税込21,978
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用 55°菱形ポジチップ WBH10C ワルター

    旋削用 55°菱形ポジチップ WBH10C

    ワルター
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 富士電機機器制御

    電磁開閉器

    富士電機機器制御
    18,980税込20,878
    1台
    21日以内出荷
    ・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命。・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備。・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品。・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)。・ミラーコンタクトを標準装備。・豊富なオプションの取りそろえ
    区分製品本体