電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 屋外用 ポールトップ式

電撃殺虫器 アイ バーミンショッカー 屋外用 ポールトップ式 - 岩崎電気

揮発性引火物や爆発物のある場所には取付けないでください。
器具の電源の開閉が容易にできる場所に、専用開閉器を設置してください。
D種接地工事(アース)を行ってください。
電撃格子に虫がつまった場合、殺虫能力が低下しますので清掃してください。その際、必ず電源を切ってください。
殺虫時の火花で近隣の無線機器にノイズを与えることがありますので、ご注意ください。

種別
電撃殺虫器
質量(kg)
22
色
仕上:グレイ(マンセルN7)
取付
条件:地上3.5m以上
タイプ
屋外用・ポールトップ式
定格二次電圧(V)
6700/7000(50Hz時/60Hz時)コンデンサ内蔵
適合ランプ
捕虫ランプ30W×2灯(FL30SBL×2)
内容量
1台
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
定格一次電圧(V)
入力電流(A)
入力電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88460657DWT30214鋼板1002.3/2.2(50Hz時/60Hz時)70/57(50Hz時/60Hz時)
¥372,000
¥359,800
¥395,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88460779DWTS30224ステンレス2001.3/1.2(50Hz時/60Hz時)76/63(50Hz時/60Hz時)
¥716,000
¥679,800
¥747,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
88460788DWT30224鋼板2001.3/1.2(50Hz時/60Hz時)76/63(50Hz時/60Hz時)
¥372,000
¥359,800
¥395,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする