カテゴリ
- トラック用品・パーツ(96)
- 農業機械(53)
- パソコン/周辺機器(40)
- 制御機器(28)
- 科学研究・開発用品(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 作業工具(14)
- 切削工具(10)
- 機構部品(9)
- メカニカル部品(7)
- 空圧工具(5)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 電気材料(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 防犯用品(2)
- カー用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 雅(96)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- TRANSCEND(トランセンド)(21)
- QNAP(13)
- コガネイ(12)
- 三商(11)
- 東西電気産業(10)
- RS PRO(9)
- TRUSCO(8)
- CKD(7)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
- イノック(4)
- セキスイ(4)
- アズワン(3)
- omron(オムロン)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- ダイニチ工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ts-32」の検索結果
![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]
TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から5日以内出荷【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
ヘキサゴンソケット 差込角9.5
TRUSCO(24件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ
熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック
(42件のレビュー)¥899税込¥9891袋当日出荷熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。材質ポリオレフィン長さ(m)0.152使用温度範囲(℃)55~125耐電圧600V収縮温度70℃RoHS指令(10物質対応)対応収縮比2:1
ねじ込み型ステンレス製フート弁
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から翌々日出荷接続ねじRpねじ最高許容圧力(MPa)0.69材質(弁体・弁座)SUS304材質(弁箱)SUS304材質(ストレーナ)SUS304
T型スライドソケットハンドル
SK11(59件のレビュー)¥1,188税込¥1,3071個当日出荷スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。 ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。 ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)
KITZ(キッツ)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷形状ストレート種類フートバルブ最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)使用流体水
電動ドリル用強軸ソケット
トップ工業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌日出荷耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に。6角サーフェイス用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35全長(mm)110トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット(12角)
TRUSCO(104件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角12角
ショルダー式ツールバッグ
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷肩に掛けた状態で工具などを出し入れできるので、作業に便利なツールバッグです。 体にフィットしやすい薄型形状デザインです。 前面部に工具が差せるポケットが付いています。用途電気工事および各種修理工事に。トラスコ品番819-5242材質ポリエステル幅(mm)320質量(kg)0.39高さ(mm)430材質(本体)ポリエステルタイプショルダー奥行(mm)50ポケット数(外側)5ヶ所、(内側)4ヶ所外寸法・幅(mm)320外寸法・高さ(mm)430外寸法・奥行(mm)50
ソケット(6角タイプ) 差込角9.5mm
TRUSCO(20件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)差込角(mm)9.5表面処理三価クロムメッキ穴角6角
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥71,980税込¥79,1781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
スリムツールケース3段S
DBLTACT(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷無駄のないスリム設計 型くずれがしにくく使いやすい 軽くて丈夫 三段目は底付なのでカッターの替刃やマーカーなどの収納も可能色ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×50×90深さ(mm)150アズワン品番64-5133-12適合寸法(mm)220
ニュートラベロンシート
金井重要工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(20枚)当日出荷不織布構造のため、ワークへの追従性がよく、目づまりしにくいです。耐水性、耐油性が良好です。深い傷が入りません。ヘアラインからサビ取りまで幅広い用途にお使いいただけます。長さ(mm)230幅(mm)150
HTLP・UX継手 異径ソケット
セキスイ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷材質鋳鉄形状ソケット容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
ハーフテーパソケット
イノック¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷材質304(SUS 304 TP または SUS 304 TKA)形状ハーフテーパソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2.0使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
スリーロブノブ
イマオコーポレーション¥359~税込¥395~1個当日出荷材質(本体)ポリアミド種類三角形使用温度範囲(℃)-30~90材質(キャップ)(センター)ポリアミド色(キャップ)(センター)つや消しグレー色(本体)ブラック特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
エホート 六角軸ショート鉄工 (2本入) 3.2mm
EFFORT(エホート)¥519税込¥5711セット3日以内出荷一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)3.2全長(mm)60有効長(mm)17
パーソナルツールセット
マルチクラフト¥2,598税込¥2,8581セット3日以内出荷コンパクトサイズのケースに機能を詰め込んだ工具セットです。本棚や引き出しにも収納できる単行本サイズのカラーボックス入です。セット内容【六角棒レンチ8本】1.5、2.0、2.5、3.0、4.0、5.0、5.5、6.0mm【精密ドライバー3本】No.00、No.0、-1.4mm【カッターS型】【6.35mm角ソケット8個】4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、12.0mm【ラチェットドライバー】【ドライバービット8本】No.0、No.1、No.2×2、No.3、-4mm、-5mm、-6mm【6.35mm角ソケットアダプター】【段付ビット2本】No.1、No.2(軸長75mm)質量(g)650ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約225×155×50
ブラインドリベット ステン/鉄
HIT(ヒット)¥16,980税込¥18,6781セット(1000個)3日以内出荷ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。材質(フランジ)ステンレス材質(シャフト)スチール
テープ付ニュー・エフモール セパレートタイプ
マサル工業¥5,598税込¥6,1581袋(10本)3日以内出荷から4日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)●汚れや品質低下を防止する袋入りです。用途LANケーブルや電話線などの配線に。材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応




![水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46906415-220715-02.jpg)