5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブレス中圧用プラグカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他 取り付け形状オネジ取付用 適合流体水、蒸気、塩水、作動油など ソケットorプラグプラグ 材質(本体)ステンレス鋼SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+180 接続形状ソケット/オネジ(M)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バルブレス中圧用プラグカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウ 動画あり
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-20~180 取り付け形状オネジ接続用 ソケットorプラグプラグ 使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください 材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM) 流体作動油、空気、水等 使用温度範囲(℃)-20~180
1個
379 税込417
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください 材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM) 流体アルカリ、塩水等 使用温度範囲(℃)-20~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)カプラプラグ1/4 2TS-PF
規格2TPF 関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.77MB) 図解NoMKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.2、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.24、GSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.3、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.42、MKW10G 調圧弁部品_No.25、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.25、JHW100-H アンローダ部品_No.25、KSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、GSW10 フゾクヒン部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.2、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.24、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MKW110-KC 付属品部品_No.9、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.25など
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷