カテゴリ

  • メカニカル部品(112)
  • 科学研究・開発用品(80)
  • 農業機械(31)
  • バイク部品(17)
  • 制御機器(10)
  • 建築金物(10)
  • 空調・電設資材(5)
  • 機構部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 測定用品(3)
  • 医療(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 防災用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 切削工具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-400」の検索結果

309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタッド端子台 TS-Rシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スタッド端子台 TS-RシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
ツールストッカー JEJアステージツールストッカーJEJアステージ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた収納ボックス。耐荷重は80kgf(蓋)なので、踏み台や椅子としても使用できます。DIY用品、工具、アウトドア、カー用品の収納に最適。
材質バックル:ABS樹脂サンドベージュ材質(本体)ポリプロピレン材質(フタ)ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応
ランプソケット 東西電気産業ランプソケット東西電気産業
2,598税込2,858
1個
当日出荷から14日以内出荷
ステンレスユニオン TRUSCOステンレスユニオンTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンストレート材質/仕上ステンレス(SUS316)使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000 日油技研工業日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000日油技研工業
8,598税込9,458
1個
当日出荷から7日以内出荷
フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1。 ヒートシール性を重視。青色フィルムを採用。
ステンレスユニオンティ TRUSCOステンレスユニオンティTRUSCO
5,598税込6,158
1個
当日出荷
用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。形状ユニオンティー材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。
プレフィルター(ロール) テシオンプレフィルター(ロール)テシオン(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1本(20m)
4日以内出荷
繊維を接着剤や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
幅(m)1.6材質ポリエステル耐熱温度(℃)100難燃性有り種別水洗いによる再利用可風速(m/s)2.5(ろ過)粗塵区分設置場所給気、1次RoHS指令(10物質対応)対応
超低温ストッカー カノウ冷機超低温ストッカーカノウ冷機
529,800税込582,780
1台
3日以内出荷
温度表示デジタル温度表示
台ソケット 東西電気産業台ソケット東西電気産業
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
材質外郭:磁器定格15A300V口金E39
システムサークルトレー付き アイリスオーヤマシステムサークルトレー付きアイリスオーヤマ
5,698税込6,268
1台
翌々日出荷
汚れ防止に最適なトレー付きのシステムサークルです。トレーにはサークルのガタツキを防ぐバックルと床傷を防止するゴム脚が付いています。高級感のあるマットな質感でインテリアにぴったりなデザインです。開け閉めラクラクのスライドドア仕様です。
材質線材:スチール(粉体塗装)、トレー:塩化ビニル樹脂、パネルジョイント・バックル:ポリプロピレン、コーナージョイント・ロック:ABS樹脂質量(g)3400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×410トレー内寸(mm)530×380対応寸法(mm)(シーツ)ワイドサイズ/590×440入口寸法(mm)200×330
HIDランプ オスラムHIDランプオスラム
12,980税込14,278
1箱(1個)
当日出荷から8日以内出荷
電球の種類HIDランプ
HPsp滅菌バッグ ワンシールタイプ(カット品) 日油技研工業HPsp滅菌バッグ ワンシールタイプ(カット品)日油技研工業
8,998税込9,898特価
1巻(700枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ワンシールバッグは、三周辺がヒートシールされた袋状になっており、直ちに内容物を挿入し、一端をヒートシールして使用することができます。
仕様オートクレーブ滅菌/EO ガス滅菌両用バッグRoHS指令(10物質対応)対応
キーボード カシオ計算機キーボードカシオ計算機
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷
キーボードにとって大切な、音色を選んで弾くことにフォーカスしたデザインは、 ミニマルでありながら鍵盤楽器らしい美しさを併せ持っています。 お気に入りのカラーを選べば、そのシンプルで軽やかな見た目はインテリアと調和 して日常に溶け込み、どんな気分にもさりげなく寄り添ってくれるでしょう。 CT-S1は、カシオが電子楽器のために開発し磨き上げた「AiX音源」と、迫力ある サウンドを鳴らすため新たに設計された音響システムを搭載し、音で日常を彩って くれます。 臨場感にあふれた耳に心地よい音で空間を包み込み、もっと弾きたい、もっと聴き たい気持ちにさせてくれるはずです。
鍵盤数61 (ピアノ形状鍵盤)、タッチレスポンス:3種類、オフ質量(kg)4.5(電池含まず)BluetoothBluetooth(R) MIDI/Audio (別売ワイヤレスMIDI & AUDIOアダプター WU-BT10使用時)スピーカー(13cm×6cm)×2 水平型バスレフスピーカーシステム、アンプ出力:2.5W+2.5W消費電力(W)7.5付属品譜面立て、ストラップロック、ACアダプター(AD-E95100LJ)
いたわりスマートてすり OMSORG(オムソリ)いたわりスマートてすりOMSORG(オムソリ)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。 スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。 耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。 カットして長さを調整できます。
用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどにホワイトパイプ径(Φmm)35取付縦・横方向耐荷重(kg)80
トリートメントインシャンプー ボタニカルソープの香り アイリスオーヤマトリートメントインシャンプー ボタニカルソープの香りアイリスオーヤマ
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
自宅でもサロン帰りのように仕上がる、ペット用トリートメントインシャンプーです。人のお肌と同じ弱酸性なので、洗う方の手肌にもやさしい処方です。16種のアミノ酸(保湿成分)を贅沢に配合しています。アミノ酸系洗浄成分で優しく洗い上げます。ハーモナイズド香料を採用し、ペットにも優しい成分で少ない香料で効果を発揮します。(ハーモナイズド香料とは、「ハーモナイズ」は「調和」を意味します。悪臭を強い香りで隠すのではなく、調和させて良い香りに変化させる機能性香料です。)
質量(g)475内容量(mL)約400適合種別全毛色の犬種・猫種寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×77×167配合成分植物由来洗浄成分、保湿成分
タオル掛 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)タオル掛神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
規格サイズのみになります。
材質パイプ:ステンレス(SUS304)、受金具:亜鉛ダイカスト仕上パイプ:研磨、受金具:クロームメッキパイプ径(Φmm)12.7
テールランプツールセット KOTOテールランプツールセットKOTO
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
プラプレートでクリップの位置を探り、吸盤をL型レバーを併用して取外しをします。 レバーには、ボディー接触時の傷つけ防止用プラプレート付。 大型化しているテールレンズに対応し様々な形状に合わせた吸盤の使い方でスムーズな作業を実現。また付属のストレート・L型のレバーでさらに作業性が向上します。
用途テールレンズの取外し。セット内容吸盤付本体(1個)、L型レバー(プラプレート付)(1個)、ストレートレバー(プラプレート付)(1個)
65m/m消防用管槍(赤ロープ巻き) 東京サイレン65m/m消防用管槍(赤ロープ巻き)東京サイレン
25,980税込28,578
1箱
7日以内出荷
材質アルミ合金・銅合金呼称50m/m~65m/m
温度プローブ YSI400 スミスメディカル温度プローブ YSI400スミスメディカル
41,980税込46,178
1箱(20本)
7日以内出荷
手術室での麻酔中あるいは集中治療室での体温を連続測定する際のプローブです。温度プローブは、専用の接続ケーブルを使用して各種患者モニタ装置や温度モニタとの接続が可能です。<一般用>食道や直腸温の測定に適しています。<食道聴診用>食道温の測定ならびに心音と呼吸音を聴診できます。<皮膚用>メタリックフィルムが外部からの熱を反射し、環境温度の影響を低減します。<鼓膜用>軟らかいフォームは外耳に挿入しやすく、鼓膜を傷つけません。
仕様ラテックスフリー、EOG滅菌済(個包装)(ケーブル除く)適合機器米国YSI社の400シリーズと互換性のある機器(接続ケーブル除く)医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:13B1X10107000023医薬品医療機器等法一般医療機器
締付けねじ タンガロイ締付けねじタンガロイ
1,998税込2,198
1箱(5個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
白金400mmセンサ 東亜計器白金400mmセンサ東亜計器
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×400コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
Transcend SSD 内蔵 TRANSCENDTranscend SSD 内蔵TRANSCEND
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
消火栓用管槍 40m/m(水口付) 東京サイレン消火栓用管槍 40m/m(水口付)東京サイレン
13,980税込15,378
1箱
8日以内出荷
材質アルミ合金呼称40m/m~65m/m
プレフィルター(カット品ろ材のみ) テシオンプレフィルター(カット品ろ材のみ)テシオン(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1パック(10枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル耐熱温度(℃)100難燃性有り種別水洗いによる再利用可風速(m/s)2.5(ろ過)粗塵区分設置場所給気、1次RoHS指令(10物質対応)対応
片手鍋18cm よこやま片手鍋18cmよこやま
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
仕様使用熱源:ガス・100V・200V、IH調理器OK材質18-0ステンレス寸法(mm)約206×360×150質量(g)約830サイズ(cm)18容量(L)約2.5本体高さ(mm)約90
(ATS)シングル オイル #30 PL SJ スバル(ATS)シングル オイル #30 PL SJスバル
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
白金高温用センサ 東亜計器白金高温用センサ東亜計器
42,980税込47,278
1本
4日以内出荷
~750℃までの高音域を安定・再現性よく計測することができます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.3+0.005ltl)℃ Pt100(クラスB)4線式測定温度範囲(℃)0~750防水性保護等級7
換気型金属トラフ 直線カバー カナフジ電工換気型金属トラフ 直線カバーカナフジ電工
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
直線部のカバーに使用します。EAT、EBT、ECT、EDT 共用
種類直線カバー
換気型金属トラフ ストレート型パワフルトラフ カナフジ電工換気型金属トラフ ストレート型パワフルトラフカナフジ電工
52,980税込58,278
1個
9日以内出荷
直線型のトラフです。(本体)子桁はM6ビス止メです
材質エコガル製
ABB 端子シュラウド OT315 Series用 グレー ABBABB 端子シュラウド OT315 Series用 グレーABB
11,460税込12,606
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 端子シュラウド併用可能製品 = OT315 Seriesハンドルの色 = グレーIP評価 = IP20ハンドル色グレーRoHS指令(10物質対応)対応併用機器OT315 SeriesIP等級IP20アクセサリタイプ端子シュラウド
サウンドバー SONYサウンドバーSONY
51,980税込57,178
1式
13日以内出荷
クリアな高音質に加え、豊かな厚みのある低音を生み出す(「X-Balanced Speaker Unit」を搭載) S-Force PRO Front Surroundで音に包まれるような音場を実現 260Wのハイパワーアンプと160mmの大口径サブウーファーで(迫力あるサウンドを実現) 動作状態が確認できる本体ディスプレイ搭載 サウンドフィールド機能搭載
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:製品認証●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20211228●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-43
発振器 4MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入 Ecliptek発振器 4MHz CMOS出力 SMD 1セット 1000個入Ecliptek
249,800税込274,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
Ecliptek EC26 シリーズ水晶クロック発振器は、スタンバイ(パワーダウン)機能と公称周波数 4 MHz を搭載しています。3 ステート高インピーダンスピン接続を備えています。この発振器は、テープ及びリールパッケージで提供されます。取り付けタイプ:表面実装 出力タイプ: CMOS 周波数安定性: ± 20 ppm パッケージ: 4-SMD、リードなし 動作温度: -1
仕様●入数:1リール(1000個入り)●オシレータタイプ:XO●出力周波数:4MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6975-43
発振器 4MHz CMOS出力 SMD 1袋 2個入 Ecliptek発振器 4MHz CMOS出力 SMD 1袋 2個入Ecliptek
579税込637
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●オシレータタイプ:XO●出力周波数:4MHz●周波数偏差:20ppm●パッケージタイプ:SMD●出力レベル:CMOSアズワン品番65-6976-68
Φ30トランス付角形パイロットライト 角 メタル色枠 白熱球 A30ILTSシリーズ マルヤス電業Φ30トランス付角形パイロットライト 角 メタル色枠 白熱球 A30ILTSシリーズマルヤス電業
1,498税込1,648
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
Φ30トランス付角形パイロットライト 角 メタル色枠 LED A30ILTSシリーズ マルヤス電業Φ30トランス付角形パイロットライト 角 メタル色枠 LED A30ILTSシリーズマルヤス電業
2,198税込2,418
1個
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
テストチューブ 8ml PS TS-1310 400ホンX6フクロ 日本マイクロテストチューブ 8ml PS TS-1310 400ホンX6フクロ日本マイクロ
20,980税込23,078
1箱(2400本)
9日以内出荷
テストチューブ 8ml PP TS-1311 400ホンX6フクロ 日本マイクロテストチューブ 8ml PP TS-1311 400ホンX6フクロ日本マイクロ
20,980税込23,078
1箱(2400本)
9日以内出荷
低重心イルリガートル台 ミドルタイプ RTS-400M-G グリーン ナカバヤシ低重心イルリガートル台 ミドルタイプ RTS-400M-G グリーンナカバヤシ
87,980税込96,778
1台
22日以内出荷
低重心イルリガートル台 ハイタイプ  RTS-400L-G グリーン ナカバヤシ低重心イルリガートル台 ハイタイプ RTS-400L-G グリーンナカバヤシ
89,980税込98,978
1台
22日以内出荷
TS排気管曲管 CL0400シリーズ climbing(クライミング)TS排気管曲管 CL0400シリーズclimbing(クライミング)
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷から24日以内出荷