カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- パソコン/周辺機器(4)
- 防災用品(3)
- バイク部品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(5)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- コガネイ(3)
- 東京サイレン(3)
- Grondement(グロンドマン)(2)
- 東西電気産業(2)
- CKD(1)
- セキスイ(1)
- 扶桑精機(1)
- 若井産業(1)
- ミヤコ自動車(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- イワタ(1)
- HORN(1)
「ts-402」の検索結果

クイック継手スマートタイプ ストレート
コガネイ(9件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気/真空推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ハンマーへら(直刃)
TRUSCO(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 パワフルに使え耐久性の良い鋭い刃付けです。用途1斗缶切り作業・さび落とし。ペンキはがし・ガムはがし。仕様貫通型形状直刃全長(mm)235刃長(mm)110硬度HRC50°材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
ステンレスメイルコネクタ
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
ステンレスメイルエルボ
TRUSCO¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から翌々日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
タイトスクラム
イワタ¥2,398税込¥2,6381本(400mL)翌々日出荷新型コロナウイルス99.97%不活化。場所や人を選ばず使用できます。仕様トングスプレータイプ内容量(mL)400香りミント入数(本)1
HTLP・UX継手 異径ソケット
セキスイ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から3日以内出荷材質鋳鉄形状ソケット容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
ステンレスメイルランティ
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
クイック継手スマートタイプ_step2
コガネイ¥1,898税込¥2,0881袋(10個)翌々日出荷から3日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.1使用流体空気/真空
ステンレスブランチティ
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
ハイフラットG
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷コイル形状がない為、コード同士がからみ合いません。落下時の衝撃1/3(トップウレタンコード比)、ゴム製のコードが衝撃を吸収します。最大荷重(kg)1
NM-Ⅱフンムノズル 40m/m
東京サイレン¥9,898税込¥10,8881箱4日以内出荷NM-Ⅱ型噴霧ノズルは国内で最初に作られた小型・軽量な定流量型の噴霧ノズルです。外筒を回すだけの簡単な操作で、閉止~直状~約120°の可変噴霧放水が可能です。ノズルの先端は保護タイヤを装着し高い放水圧、衝撃にも耐えるよう堅牢に造られています。噴霧放水は冷却・窒息・消煙等の効果があり、火災の多様化した各種(油、電気、一般火災のほか、ガス放散等)の消火に広く用いられています。材質アルミ合金質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65呼称40m/m、50m/m、65m/m口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
NM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径20m/m
東京サイレン¥13,980税込¥15,3781箱5日以内出荷NM-Ⅱ型噴霧ノズルは国内で最初に作られた小型・軽量な定流量型の噴霧ノズルです。外筒を回すだけの簡単な操作で、閉止~直状~約120°の可変噴霧放水が可能です。ノズルの先端は保護タイヤを装着し高い放水圧、衝撃にも耐えるよう堅牢に造られています。噴霧放水は冷却・窒息・消煙等の効果があり、火災の多様化した各種(油、電気、一般火災のほか、ガス放散等)の消火に広く用いられています。材質アルミ合金質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65呼称40m/m、50m/m、65m/m口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
クイック継手std_mini
コガネイ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から13日以内出荷駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
NM-Ⅱフンムノズル 65m/m 口径23m/m
東京サイレン¥14,980税込¥16,4781箱7日以内出荷材質アルミ合金質量(kg)【40m/m】約0.3【50m/m】約0.45【65m/m】約0.65呼称40m/m、50m/m、65m/m口径40m/m:13m/m相当 50m/m:16m/m相当、65m/m:20m/m、23m/m相当
massimo ウエイトローラー
Grondement(グロンドマン)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(6個)8日以内出荷から9日以内出荷[グロンドマン・マッシーモ]スーパーウエイトローラー。 ウエイトローラーはプーリーの中に収まっていて、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。 ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)といる2つの役割を持っていて、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。 グロンドマンウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。 駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップ。
スーパーウエイトローラー
Grondement(グロンドマン)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット9日以内出荷ウエイトローラーはプーリー(プーリーは駆動系部品の一部)の中に装着する部品、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)という2つの役割を持ち、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。グロンドマンのスーパーウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップしています。ウエイトローラーは5000km~1万キロでの交換が必要な消耗部品です。樹脂の部分が摩耗しサイズが小さくなりますと、アクセルを開けてもスピードが出ない、加速が遅くなった等、燃費にも関わりますので、定期的な点検、交換を行ってください。点検時にはスライドピース、ドライブベルト等、同時期に消耗する駆動部品の同時交換をお勧め致します。同時交換をすることで、相乗効果となり各部品の寿命、パフォーマンスが保たれ、スクーター本来の性能に向上します
マジックカットe-ミスト2軸アトマイザEM2-AT-S40 S40cm付
扶桑精機¥48,980税込¥53,8781個翌々日出荷セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-7760セット内容2軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ2軸用質量(g)800管種軟質銅管
TeraStation NAS
BUFFALO(バッファロー)¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷から8日以内出荷。様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載。オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン
TeraStation TS6000シリーズ 2ベイ デスクトップ
BUFFALO(バッファロー)¥229,800税込¥252,7801個翌日出荷から8日以内出荷様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます。高性能なファイルサーバー、サーバー機の大容量ストレージとして最適・一瞬で復元ポイントを作成、ファイルの誤削除/誤編集から簡単に復元する「スナップショット機能」・ファイルの時間的な整合性がとれたバックアップを実現「スナップショットバックアップ」・データの信頼性を向上する「Copy on Write」「メタデータ二重化」・iSCSI接続時、サーバー機へ負荷をかけないTeraStation間バックアップ「iSCSIボリュームバックアップ」。1オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット「10GbE(10ギガビットイーサネット)」標準搭載・10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「Intel デュアルコアCPU 1.5GHz 」搭載・大容量/高信頼「8GB ECCメモリ」搭載
TeraStation TS3020シリーズ 2ベイデスクトップ
BUFFALO(バッファロー)¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える。小規模・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。ファームウェア二重化構造で迅速な復旧を実現。リモート管理サービス”キキNavi”に対応色ブラックベイ数2
TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ4TB
BUFFALO(バッファロー)¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える小規模オフィス・SOHO向けNAS。2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善。TeraStation間でのバックアップ高速化。リモート管理サービス”キキNavi”に対応。盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能。最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応。ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・「RAID 1/0」に対応。付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約4.3タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A端子形状【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)準拠規格【LAN端子】LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA IIIインターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数2ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)伝送速度LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重搭載OSLinuxベース独自対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数2ベイ数2RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:1/0(出荷時 RAID1)クロック周波数2.0GHz