カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(20)

「ts-453d」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • QNAP NAS 4ベイ TS-464-8G タワー型 3年保証 QNAP

    QNAP NAS 4ベイ TS-464-8G タワー型 3年保証

    QNAP
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    QNAP Intel 4コアCPU搭載デュアルポート採用 2.5GbE タワー型 4ベイNAS TS-464-8G
    用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 クアッドコアデュアルポート 2.5GbE NAS、M.2 SSDキャッシュおよびPCIe拡張に対応仕様【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○、【IRセンサー】○(オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)、【Kensington セキュリティスロット】○ブラック×ゴールド消費電力(W)HDDスリープモード:21.618、動作モード(通常時):40.536(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)出力HDMI出力:1、HDMI 2.1電源90Wアダプタ、100-240V温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226インターフェースUSB 2.0/USB 3.2 Gen 2(10Gbps)メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor、burst up to 2.9 GHz警告システム警告:ブザー互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロット【M.2 スロット】2×M.2 2280 PCIe Gen3×1、【PCIe スロット】1、スロット 1:PCIe Gen 3×2、PCIe スロット対象のカード寸法:190×68.9×18.76 mm/7.48×2.71×0.74 inches.動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphicsファン1×120mm、12VDCジャンボフレーム最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type-AインジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4容量(GB)8総質量(kg)3.6ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s ※本体にはHDDは付属していません。フォームファクタタワーベイ数4正味質量(kg)2.26ボタン仕様電源、USBコピー、リセット相対湿度(%RH)5~95(非結露、湿球:27℃(80.6°F))
  • QNAP NAS 単体 メモリー 2GB QNAP

    QNAP NAS 単体 メモリー 2GB

    QNAP
    52,980税込58,278
    1個
    14日以内出荷
    パーソナル・プライベート・クラウドを構築して、ファイルの保存や共有、エンターテインメントを簡単に楽しめます。 コンパクトでスリムな TS-233 は、すっきりして無駄のないデザインなので、自宅やオフィスに完全に溶け込みます。ご自身のパーソナルクラウドストレージを稼働させ、簡単なファイルアクセスや共有ができます。共同作業の向上およびリモートワークの生産性を上げるよう設計された TS-233 は、高性能マルチメディアアプリケーションを装備、完備されたホームエンターテインメントポータルを実現します。また、小型サイズながら、高効率の冷却ファンによって高性能、低温、静音を保ちます。 集中的なマルチメディア管理:写真、音楽、ビデオを集中保存、マルチメディアファイルを容易にブラウズ、整理、共有します。 AI搭載の画像認識:NPU (ニューラルネットワーク処理装置) プロセッサーを内蔵し、TS-233 は顔や物体の高速認識性能を高めています。 ホームエンターテインメントセンター:ARM NEONテクノロジー対応により、ビデオ処理を高速化、より優れたエンターテインメント体験が実現します。 安全なリモートアクセス:myQNAPcloud を使えば、インターネット経由でNAS上のファイルのアクセス、管理、共有を簡単に行えます。 ランサムウェアに対するスナップショット保護:高度なスナップショット保護機能により、誤操作による削除やマルウェアの攻撃からファイルやデータを守ります。 包括的なセキュリティ管理:ユーザーアカウント保護、IPブロッキング、二段階認証、暗号化アクセスなどをサポートし、セキュアなプライベートクラウドとして機能します。
    付属品LANケーブル (RJ-45)x1、電源ケーブルx1、ACアダプタx1、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド仕様【セキュリティスロット】なし、【最大登録可能ユーザー数】4096人、【最大登録可能グループ数】512グループ、【クラウドバックアップ連携】Box / AmazonS3 / Microsoft Azure 他質量(kg)約1.7外形寸法(mm)91.7×157.6×186(フッドパッド含まず)消費電力(W)動作時:約11、HDDスタンバイ時:約3出力【HDMI】-電源ACアダプタ端子形状【LAN】RJ-45対応OSMicrosoft Windows 7・8・10・11・Microsoft Windows Server 2008 R2・ 2012・ 2012 R2・ 2016・ 2019・2022、Mac OS 10.10 以降対応【ホットスワップ】対応(HDD交換時にはNAS本体のカバーを開ける必要があります)、【ディスク暗号化】対応機能スナップショット機能、ウイルススキャン機能インターフェース【HDD】2 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSD、【LAN】1 x 1G/100M/10M、【USB】2 x USB 2.0・1 x USB 3.2 Gen 1メモリー2 GB オンボード (拡張不可)保証期間2年使用CPUARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサスロット【M2】-メモリバックアップレプリケーション対応、スケジュールバックアップ対応、TimeMachine対応容量(TB)-動作温度範囲(℃)0~40対応プロトコルCIFS/SMB(1.0/2.0/2.1/3.0)、AFP、NFS、FTP/FTPS/SFTP、HTTP、Telnet、SSH、iSCSI、SNMP、SMTPハードディスクドライブ構成非搭載拡張スロット数-フォームファクタタワーRAID機能JBOD、シングル、RAID 0、1
  • QNAP NAS TS-264 単体(HDD搭載モデル) メモリー 8GB QNAP

    QNAP NAS TS-264 単体(HDD搭載モデル) メモリー 8GB

    QNAP
    129,800税込142,780
    1個
    10日以内出荷
    TS-264は8 GB RAM装備で軽負荷VMおよびコンテナが稼働可能で、マルチクラウドバックアップ、クラウドストレージゲートウェイ、4K HDMI出力、リアルタイムトランスコーディングに対応し、拡張可能なストレージ容量や機能の豊富なアプリによって高いコスト効率と信頼性を備えた2.5GbE NASとして活躍します。 TS-264は、Intel Celeron N5105 / N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、最大8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。 TS-264は2つのM.2 PCIe Gen.3スロットを装備しており、SSDキャッシュまたはSSDストレージプールによるパフォーマンス向上、またはEdge TPUによるAI画像認識を実現します。 TS-264は、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備えており、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。 TS-264は、QNAP製マネージドおよびアンマネージド2.5GbE/10GbEスイッチと理想的な組み合わせで、予算に負担をかけずに高速で安全かつスケーラブルなネットワーク環境を構築します。また、QNAPがWindows/Linuxワークステーションに対応する2.5GbE/5GbE/10GbE PCIeカードおよびUSB 5GbEアダプターを提供することで、生産的なチーム共同作業のための高速ネットワーク環境を容易に構築することが可能です。 2つのUSB 3.2 Gen.2 (10Gbps) ポートおよび2つのUSB 2.0 (480Mbps) ポートを搭載しており、 TS-264との間でのバックアップおよび大型ファイル転送が素早く行えます。UPS、その他USB互換デバイスを接続して、より多くの機能およびアプリケーションに対応可能となります。 TS-264は1つのPCIe Gen.3x2 スロットを搭載しており、アプリケーションの可能性を広げる各種拡張カードのインストールが可能です。 TS-264は、Intel UHD Graphics搭載で、デュアルチャンネルハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディング対応です。HDMI 2.0出力は最大4Kに対応し、高解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集や工業設計、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-264をHDMIディスプレイに接続することで、NASに保存されたマルチメディアコンテンツを直接視聴することができ、さらにVirtualization StationやUbuntu Linux Stationからの仮想マシンを直接出力することで、TS-264を高性能ワークステーションとして使用することも可能です。 TS-264には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また先進のセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。 TS-264は各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。 TS-264は、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。 TS-264上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。 TS-264には、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。 TS-264は、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。
    付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド仕様ホットスワップ対応質量(kg)本体:1.55、梱包:2.68(ドライブ非搭載時)消費電力(W)HDDスリープ時:8.198 、通常動作時:12.448インターフェース【LAN】2×2.5GbE (RJ-45)、【USB】2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A、【HDD】2×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSDメモリー8GB外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×105×226動作環境湿球温度:27℃保証期間3年間使用CPUIntel Celeron N5105/N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHz動作温度(℃)0~40ファン【冷却ファン】1×70mm(12VDC)容量(TB)最大24動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)ベイ数2
  • QNAP TS-216G ARM クアッドコアプロセッサ搭載 2ベイタワー型NAS QNAP

    QNAP TS-216G ARM クアッドコアプロセッサ搭載 2ベイタワー型NAS

    QNAP
    61,980税込68,178
    1台
    5日以内出荷
    家庭や小規模オフィスのユーザー向けに設計された 2 ベイ 2.5GbE NAS TS-216G は、高性能とスマートな管理を実現し、効率的で信頼性の高いファイルストレージとして活躍します。複数のデバイスとのファイルアクセス、共有、同期が簡単に行えるだけでなく、生産性向上ツールやマルチメディアアプリケーションを実行して、ワークフローとデータ管理を効率化することができます。
    質量(kg)正味:1.45、(総)2.41消費電力(W)HDDスリープモード:4.973、動作モード、通常時:13.907 ※ドライブを全部取り付けた状態でテスト内容パッケージ:TS-216GEthernet cable x 1Power cord x 1AC AdapterFlat head screw (for M.2 SSD) x 2Flat head screw (for 3.5 HDD) x 8Flat head screw (for 2.5 HDD) x 6Quick installation guide (QIG)Drive tray keys x 2対応ホットスワップ:対応機能●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載●浮動小数点演算ユニット:搭載メモリーシステム:4 GB オンボード (拡張不可)相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:システムステータス、LAN、USB、HDD1~2互換性ドライブ:3.5-inch bays:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drivesプロセッサーNeural Processing Unit (NPU):搭載、グラフィック:Mali-G52保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファン1 x 120mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)165×102×220.6RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数同時 (CIFS):200ポート●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M)●USB 2.0:2●USB 3.2 Gen 1:1●ギガビットイーサネット(RJ45):1適合電源装置Minimum 65W adapter (12VDC), 100-240VAC容量(GB)フラッシュメモリー:4 (デュアルブートOS保護)、最大メモリー:4 オンボード (拡張不可)ドライブベイ2x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/sフォームファクタタワーボタン仕様電源、リセット、USBコピー対象CPU形式●ARM 4コア Cortex-A55 2.0GHz プロセッサ●CPUアーキテクチャー:64ビットARMセキュリティ機能Kensingtonセキュリティスロット:搭載
  • 小規模オフィス向け 1ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証 I ・O DATA(アイオーデータ)

    小規模オフィス向け 1ドライブNAS(ネットワークHDD)3年保証

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    44,980税込49,478
    1台
    翌々日出荷
    データの共有やバックアップが手軽にできて、リモートアクセスも可能なSOHO向けのランディスクです。コストを抑え導入や運用管理の操作を容易にしたNASです。ファイルサーバーやバックアップ用に安心してお使いいただける高品質・高機能のパーツを採用。さらに連続稼働するからこそうれしい低消費電力・静音ファンレス設計です。外出先でもPCやスマホからアクセスできるため、コワーキングスペースでの業務や出張の際にも必要なデータを閲覧・編集できます。
    付属品必ずお読みください、初回設定マニュアル、ACアダプター、LANケーブル、QRコードシール(よくあるお問い合わせ)仕様●作成可能数:共有フォルダー:400、ユーザー数:300※グループの作成はできません●対応リモートアクセスサービス:RemoteLink3電源(V)添付ACアダプターより供給AC10050/60Hz消費電力(W)Typ:9.2、最大:30対応OSWindows11、Windows10、Windows Server 2022、Windows Server 2019 、Windows Server 2016、MacOS11~14、iOS、iPadOS、Android、ChromeOS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×142×171対応機種WindowsPC※、AppleMacシリーズ※、iOS・Android搭載のスマートフォン、タブレット端末、ChromeBook(※LANインターフェイスを搭載しTCP/IP通信が正常に動作する機種)インターフェースUSB 2.0HDD採用ドライブ:NAS専用ハードディスク、ドライブ数:1(SATA接続)使用CPUARM A55 1.8GHz Quad coreRoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションプロトコル:SMB(1.0 ※1、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、HTTP/HTTPS ※2 ※1初期設定では無効になっています。※2 Remote Link 3対応アプリケーションにより利用されます。ブラウザからのファイルアクセスはできません。USBポートインターフェイス:USB2.0※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません、USB2.0コネクター:背面×1接続台数同時:103台グリーン購入法適合対応プロトコルTCP/IP(IPv4、IPv6)グリーンマーク認定LAN規格:1000BASE-T/100BASE-TX、Auto-MDI/MDIX対応:有、アクセス方式:CSMA/CD、コネクタ形状:RJ-45 8極
  • QNAP タワー型NAS QNAP

    QNAP タワー型NAS

    QNAP
    179,800税込197,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TS-AI642-8G ARM Cortexプロセッサー搭載 タワー型NAS。次世代 TS-AI642 AI NASは、AIベースビデオ・画像認識アプリケーション向けに特別に設計されています。最大6つの TOPS NPU (ニューラルネットワークプロセッシングユニット)搭載の64ビット ARM Cortex-A76/-A55 SoC 8コアプロセッサーを採用した TS-AI642 は、画像処理と解析作業を処理するのみならず、AIアプリケーション実行時のCPU負荷を軽減させて、システム稼働時の電力消費を抑えます。パワフルな演算性能、大容量ストレージ、柔軟なI/O拡張性を備えた TS-AI642 により、企業はビデオ監視、画像認識、顔認識アプリケーション向けのAI NASソリューションを容易に展開できます。
    仕様●Neural Processing Unit (NPU):Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Wake on LAN(WOL):Yes●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes●浮動小数点演算ユニット:Yesセット内容TS-AI642、Ethernet cable x 1、Power cord x 1、Power cord x 1、Flat head screw (for 2.5 HDD) x 18、AC Adapter、Quick installation guide (QIG)質量(kg)(総):4.51(正味):2.92消費電力(W)HDDスリープモード:14.005 、動作モード、通常時:33.33電源装置:120Wアダプタ、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)171×235×226接続最大同時接続数(CIFS):1500センサーIR:Yes (オプション装備QNAP RM-IR004 リモコン)対応ホットスワップメモリーシステム:8 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護)、最大:8 GB相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)使用CPU8-core ARM Cortex 64-bit Processor ( 4-core Cortex-A76 2.2 GHz + 4-core Cortex-A55 1.8 GHz )、アーキテクチャー:64ビットARM警告システム:ブザーLEDインジケーター:電源/ステータス、LAN、USB、HDD 1-6互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットKensingtonセキュリティ:Yes、PCIe:1、スロット 1:PCIe Gen 3 x2プロセッサーグラフィック:ARM Mali-G610 MC4保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン2 x 90mm、12VDCジャンボフレームYesRoHS指令(10物質対応)対応ポート10ギガビットイーサネット:アダプタによるオプション、2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):1 (2.5G/1G/100M/10M)、5 ギガビットイーサネット (5G/2.5G/1G/100M):アダプタによるオプション、USB 2.0:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 x Type-A動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)HDMI規格出力:2, HDMI 1.4bドライブベイ6 x 3.5インチ SATA 6Gb/sイーサネット対応ギガビットポート(RJ45):2ボタン仕様電源、USBコピー、リセット
  • QNAP NAS 4ベイ TS-464eU-8G ラックマウント型 3年保証 QNAP

    QNAP NAS 4ベイ TS-464eU-8G ラックマウント型 3年保証

    QNAP
    219,800税込241,780
    1台
    33日以内出荷
    QNAP インテルCeleronN5095 プロセッサー(4M キャッシュ、最大 2.90GHz、4コア、4スレッド)搭載 4ベイ ラックマウント型 NAS TS-464eU-8G
    用途集中的なワークロードに最適化した高性能機種 4K HDMI出力搭載のショートデプスラックマウント2.5GbE NAS仕様【CPUアーキテクチャ】64ビットx86、【浮動小数点演算ユニット】○、【暗号化エンジン】○(AES-NI)、【ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング】○、【ホットスワップ対応】○、【SSD キャッシュアクセラレーションをサポート】○、【Wake on LAN(WOL)】○ブラック消費電力(W)HDDスリープモード:21.105、動作モード(通常時):35.297(ドライブを全部取り付けた状態でテスト済み)出力HDMI出力:1、HDMI 1.4b電源100W PSU、100-240V温度(℃)ストレージ:-20-70(-4°F-158°F)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×482.6×321.33メモリーシステムメモリ:8GBオンボード(拡張不可)、最大メモリ:8GB、フラッシュメモリ:4GB(デュアルブートOS保護)相対湿度5~95%RH 非結露、湿球:27℃(80.6°F)使用CPUIntelCeleronN5095 4-core/4-thread processor, burst up to 2.9 GHz警告システム警告:ブザー互換性ドライブ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブスロットM.2 スロット:2×M.2 2280 PCIe Gen3×1 スロット動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサーグラフィックプロセッサ:IntelUHD Graphicsファン3×40mmジャンボフレーム最大接続台数同時 (CIFS) - 最大メモリ時:1500ポート2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 2.0ポート:2、USB 3.2 Gen 2(10Gbps)ポート:2×Type A USB 3.2 Gen 2インジケータLED:電源/ステータス、LAN、USB、HDD1-4、M.2 SSD 1-2容量(GB)8総質量(kg)5.91ドライブベイ4×3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタ1U ラックマウントベイ数4正味質量(kg)4.35ボタン仕様電源、リセット
  • QNAP エンクロージャ QNAP

    QNAP エンクロージャ

    QNAP
    519,800税込571,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TL-R2400PES-RP SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 24ベイ 4U ラックマウントストレージエンクロージャ。TL-R1200PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1200PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
    仕様●フォームファクター:2U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:12●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Managementセット内容TL-R1200PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 36 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 48 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):14.02(正味):9.22種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ電源装置:300W (x2)、100 - 240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.65×432×370.65対応ホットスワップ相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-12、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン2 x 80mm、12VDCインターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)ドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。ボタン仕様電源
  • QNAP タワー型NAS QNAP

    QNAP タワー型NAS

    QNAP
    759,800税込835,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TVS-h874Tシリーズ 8ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Coreプロセッサを搭載した TVS-h874T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h874T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
    セット内容TVS-h874T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):8.99(正味):7.34消費電力(W)HDDスリープモード:62.668 、動作モード、通常時:104.35電源装置:350W、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×329.3×279.6接続最大同時接続数(CIFS):3500対応ホットスワップ相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:HDD 1-8、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drivesプロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 770保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファンシステムファン:2 x 120mm、12VDCCPUファン:1 x 60mm、12VDCジャンボフレームYesRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)HDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)ドライブベイ8 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sボタン仕様電源、リセット、USBコピー
  • QNAP タワー型NAS QNAP

    QNAP タワー型NAS

    QNAP
    619,800税込681,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TVS-h674T-i5-32G Intel Core i5 6コアプロセッサ搭載 6ベイ タワー型NAS。最新のThunderbolt 4 NASは、クリエイティブな作業での素敵な相棒です。パワフルなIntel Core i5 6コアプロセッサを搭載した TVS-h674T は、4Kビデオプロジェクトをチーム全体でスムーズかつ同時に取り組むことを可能にし、生産性を飛躍的に向上させます。クリエイター向けZFSベースの TVS-h674T NASは、ビジネスやインスピレーションと共に成長するよく組織されたコラボレーションワークフローとハードウェア拡張性 (25 GbE接続や64 GB RAMなどへのアップグレード可能性) を保証します。
    仕様●GPU パススルー:Yes●LCDディスプレイ/ボタン:Yes●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:Yes●Thunderboltポート:2(Thunderbolt 4)●Wake on LAN(WOL):Yes●ドライブベイ:6 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/s●ハードウェア支援トランスコーディング:Yes●フォームファクター:タワー●暗号化エンジン:Yes (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:Yesセット内容TVS-h674T, Ethernet Cable x 1, Power Cord x 1, Flat head screw x 32 (for 3.5 HDD), Flat head screw x 24 (for 2.5 HDD), M.2 SSD Heatsink x 2, Quick Installation Guide (QIG)寸法(mm)システムファン:2×92、12VDC、CPUファン:1× 60、12VDC質量(kg)(総):7.93(正味):6.36消費電力(W)HDDスリープモード:39.911 、動作モード、通常時:79.363 、D10EFRXハードドライブを全部取り付けた状態でテスト電源装置:350W、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180.2×264.3×279.6接続最大同時接続数(CIFS):2500対応ホットスワップメモリーシステム:32 GB SODIMM DDR4(2 x 16 GB)、フラッシュメモリー:5GB(デュアルブートOS保護)、最大:64 GB (2 x 32 GB)相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0~40(32°F~104°F)使用CPUIntel Core i5-12400 6コア/12スレッド プロセッサ、最大バースト4.4 GHz、アーキテクチャー:64ビットx86警告システム:ブザーLEDインジケーター:HDD 1-6、ステータス、LAN、USBポート、M.2ポート互換性ドライブ:3.5 インチベイ:、3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ハードディスクドライブ、2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットKensingtonセキュリティ:Yes、M.2 SSD:2 x M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 slots、PCIe:12、スロット 1:PCIe Gen 4 x16、スロット 2:PCIe Gen 4 x4、スロット2には、Thunderbolt 4 AICが標準装備されています、PCIe スロット 1~スロット2対象のカード寸法:185 x 111.15 x 18.76 mm /7.28 x 4.38 x 0.74インチ、近接のPCIeスロット未使用の場合は、より幅広のカードもインストール可能です、メモリー:2 x SODIMM DDR4プロセッサーグラフィック:Intel UHD Graphics 730保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ジャンボフレームYesRoHS指令(10物質対応)対応ポート2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)、USB 3.2 Gen 1:1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps、2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10GbpsHDMI規格出力:1、HDMI 1.4b(最大4096 x 2160 @ 30Hz)ボタン仕様電源、リセット、USBコピー
  • QNAP NAS HDDレス 2U ラック型 QNAP

    QNAP NAS HDDレス 2U ラック型

    QNAP
    309,800税込340,780
    1個
    当日出荷
    冗長性電源を搭載しており、ミッションクリティカルなアプリケーションのオペレーションを中断することがありません。
    インターフェースUSB 3.2Gen1容量(GB)(最大)16
  • QNAP エントリーレベルNASストレージ QNAP

    QNAP エントリーレベルNASストレージ

    QNAP
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    独自のパーソナルクラウドストレージを実行し、TS-133との簡単なファイルアクセス、共有、同期をお楽しみください。 TS-133は、コラボレーションを強化し、リモートワークの生産性を向上させるように設計されており、豊富なマルチメディアアプリケーションを備えており、完全なホームエンターテインメントポータルを提供します。
    仕様●Wake on LAN(WOL):あり●ギガビットイーサネットポート(RJ45):1●暗号化エンジン:あり●浮動小数点ユニット:ありメモリー2 GB オンボード (拡張不可)、システム:2 GB オンボード (拡張不可)、フラッシュ:4 GB(デュアルブートOS保護)使用CPUARM4コアCortex-A551.8GHzプロセッサ、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ1×3.5インチSATA6Gb / s、3Gb / s
  • QNAP エンクロージャ QNAP

    QNAP エンクロージャ

    QNAP
    629,800税込692,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TL-R1200PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース JBOD 12ベイ 2U省スペースラックマウント エンクロージャ。TL-R1600PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R1600PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
    仕様●フォームファクター:3U Short Depth Rackmount●対応最大HDD/SSD数:16●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Managementセット内容TL-R1600PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 48 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 64 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):16.67(正味):11.56種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ電源装置:550W (x2)、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)131.3×432.4×370.85対応ホットスワップ相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-16、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3 x 80mm、12VDCインターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)ドライブベイ16 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。ボタン仕様電源
  • QNAP エンクロージャ QNAP

    QNAP エンクロージャ

    QNAP
    919,800税込1,011,780
    1台
    23日以内出荷
    QNAP TL-R1600PES-RP ペタバイトスケール拡張用SATAドライブ対応PCIeインタフェース 3U 16ベイ省スペースエンクロージャ。TL-R2400PES-RP TL PCIe インタフェースJBOD ストレージエンクロージャにより、SATA ハードディスクドライブを使ってQuTS heroまたはQTS NASのストレージ容量が拡張可能です。大容量データおよび高速転送速度対応の TL-R2400PES-RP は、仮想化アプリケーション、監視ビデオ記録、大型データ、マルチメディアのアーカイブ/バックアップに理想的なソリューションです。
    仕様●フォームファクター:4U ラックマウント●対応最大HDD/SSD数:24●管理:Managed via QNAP QTS / QuTS hero OS、1. Supports disk S.M.A.R.T. information、2. RAID expansion enclosure identifier、3. Locate RAID expansion enclosures、4. Locate hard disks on RAID expansion enclosure、5. Smart fan control by detecting system and hard drive temperature、6. Support Host-Based Power Managementセット内容TL-R2400PES-RP, Power Cord x 2, Hard disk tray key x 2, Flat head screw x 96 (for 2.5 HDD), Flat head screw x 96 (for 3.5 HDD), CAB-PCIE10M-8644-8X, Quick Installation Guide (QIG)質量(kg)(総):26.29(正味):18.67種類ハードドライブ:3.5インチ または 2.5インチ 6Gb/s および3Gb/s ドライブ電源装置:550W (x2)、100-240V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.15×442.4×630.2対応ホットスワップ相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:フロントパネル:HDD 1-24、電源、ステータス、リンク、ファンエラー、リアパネル:SASコネクタ、エンクロージャID互換性ドライブ:3.5-inch bays:、3.5-inch SATA hard disk drives、2.5-inch SATA solid state drives保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3 x 80mm、12VDCインターフェイスホスト:2 x SFF-8644 1x2 (in, out)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40(32°F~104°F)ドライブベイ24 x 3.5インチ SATA 6Gb/s本体にはHDDは付属していません。ボタン仕様電源
  • QNAP NAS TS-464 単体(HDD搭載なし) メモリー 8GB QNAP

    QNAP NAS TS-464 単体(HDD搭載なし) メモリー 8GB

    QNAP
    169,800税込186,780
    1個
    36日以内出荷
    TS-464は、2つの2.5GbE RJ45ポートおよびポートトランキング対応で、最大5Gbpsの結合帯域幅を実現します。M.2 PCIe Gen.3およびPCIe Gen.3スロット装備の TS-464 は、NAS機能の拡張性を提供し、M.2 SSDキャッシュ用のQM2カード、AI画像認識用のEdge TPU、各種10GbE/5GbEネットワークカードのインストールが可能です。 TS-464は、Intel Celeron N5095 クアッドコアプロセッサー搭載で、最大8 GB DDR4 メモリー、2つの2.5GbEポートおよびSATA 6 Gb/sドライブに対応します。また、搭載のIntel AES-NI暗号化エンジンがシステムパフォーマンスへの影響なく機密データの保護を支援します。 TS-464は、2つの2.5GbE RJ45 (2.5G/1G/100M) LANポートを備えており、既存のCAT5eケーブルを使ってネットワーク速度を1 ギガビットから2.5 ギガビットへアップグレードできます。また、2つの2.5GbEポートはポートトランキング対応で最大5 Gbpsの転送速度を実現し、大型ファイル転送、高速バックアップ・復元、マルチメディア転送・編集など、帯域幅重視のアプリケーションにおけるビジネス効率を向上させます。 TS-464は、QNAP製マネージドおよびアンマネージド2.5GbE/10GbEスイッチと理想的な組み合わせで、予算に負担をかけずに高速で安全かつスケーラブルなネットワーク環境を構築します。また、QNAPがWindows/Linuxワークステーションに対応する2.5GbE/5GbE/10GbE PCIeカードおよびUSB 5GbEアダプターを提供することで、生産的なチーム共同作業のための高速ネットワーク環境を容易に構築することが可能です。 2つのUSB 3.2 Gen.2 (10Gbps) ポートおよび2つのUSB 2.0 (480Mbps) ポートを搭載しており、 TS-464との間でのバックアップおよび大型ファイル転送が素早く行えます。UPS、その他USB互換デバイスを接続して、より多くの機能およびアプリケーションに対応可能となります。 TS-464は1つのPCIe Gen.3x2 スロットを搭載しており、アプリケーションの可能性を広げる各種拡張カードのインストールが可能です。 TS-464は、Intel UHD Graphics搭載で、デュアルチャンネルハードウェアデコーディングおよびリアルタイムトランスコーディング対応です。HDMI 2.0出力は最大4Kに対応し、高解像度や色の再現性が要求されるビデオ製作/編集や工業設計、また大容量メディアストレージ、転送および表示などに大きな威力を発揮します。TS-464をHDMIディスプレイに接続することで、NASに保存されたマルチメディアコンテンツを直接視聴することができ、さらにVirtualization StationやUbuntu Linux Stationからの仮想マシンを直接出力することで、TS-464を高性能ワークステーションとして使用することも可能です。 Intel OpenVINO AI演算リソースにより、TS-464 はその他のアプリケーションやサービスに影響することなく、AI画像認識パフォーマンスを高速化します。QNAP AI Coreは主にQuMagieアプリケーションで動作します。 TS-464には標準でQTS 5オペレーティングシステムが付属し、アップデートされたシステムカーネル、最適化されたユーザーインターフェース、また先進のセキュリティ機能を備えて、次世代の使用体験を提供します。 TS-464は各種アプリに対応、すべてのバックアップのニーズを網羅します。ファイルやデバイスのコンテンツを定期的にバックアップし、安全なIT習慣を身につけることで、必要なときに簡単に復元できます。 TS-464は、任意のシステム状態を記録する、ブロックベースのスナップショットに対応しています。データを保護し、任意の時点に復元することができるため、ランサムウェアの脅威の軽減に大きく貢献します。 TS-464上で複数の仮想マシンやコンテナを稼働させることで、マルチテナント環境およびアプリケーションを展開し、管理効率を高め、ハードウェアコストを節約できます。仮想マシン、コンテナ、QNAP NAS、およびネットワーク上のその他物理デバイス間の相互運用性を高める、ネットワークと仮想スイッチアプリを組み合わせることで、物理ネットワークおよび仮想ネットワークリソースを柔軟に割り当て、ネットワーク展開をシンプルに行えます。 TS-464には、柔軟な権限設定およびセキュリティ機能が搭載されています。IPブロック、二段階認証、HTTPS接続に加え、マルウェアやハッカーなどの脅威からNASを最適に保護するためのアプリがあります。 TS-464は、ファイルの保存、管理、同期、検索、アーカイブを行う各種アプリを統合しています。当製品はSMB/CIFS、AFP、NFSプロトコル対応で、Windows、Mac、Linux/UNIX間でのスムーズなファイル共有を実現、ファイルを高度に管理する最高性能のNASソリューションを提供します。
    付属品LANケーブル×1、ACアダプター、電源ケーブル、3.5インチドライブ用ネジ、2.5インチドライブ用ネジ、クイックインストレーションガイド仕様ホットスワップ対応質量(kg)本体:2.26、梱包:3.6(ドライブ非搭載時)消費電力(W)HDDスリープ時:21.618 、通常動作時:40.536インターフェース【LAN】2×2.5GbE、【USB】2×USB 2.0、2×USB 3.2 Gen.2 Type-A、【HDD】4×3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSDメモリー8GB外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×170×226動作環境0~40℃、5~95% (結露なきこと)、湿球温度 27℃保証期間3年間使用CPUIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサー 最大 2.9 GHzファン【冷却ファン】1×120mm(12VDC)
  • USB JBODストレージエンクロージャーNAS 4ベイ ラック型 TL-R400S QNAP

    USB JBODストレージエンクロージャーNAS 4ベイ ラック型 TL-R400S

    QNAP
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    SATA JBODストレージエンクロージャー QNAP、Win、Mac対応 ラック(ホストI/F SFF-8088)。
  • QNAP NPUプロセッサー内蔵クアッドコア52.0GHz CPU 4GBメモリ 4ベイNAS QNAP

    QNAP NPUプロセッサー内蔵クアッドコア52.0GHz CPU 4GBメモリ 4ベイNAS

    QNAP
    88,980税込97,878
    1台
    4日以内出荷
    TS-433であなた自身のパーソナルクラウドストレージを実行し、簡単なファイルアクセス、共有、および同期をお楽しみください。コラボレーションを強化し、リモートワークの生産性を向上させる2.5GbEポートで設計されたTS-433は、豊富なマルチメディアアプリケーションを備え、完全なホームエンターテイメントポータルを提供します。
    仕様●2.5ギガビットイーサネットポート(2.5G / 1G / 100M):1(2.5G / 1G / 100M)●ギガビットイーサネットポート(RJ45):1●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり●浮動小数点ユニット:ありメモリーシステム:4 GB オンボード(拡張不可)、フラッシュ:4 GB(デュアルブートOS保護)、4 GB オンボード(拡張不可)使用CPUARM4コアCortex-A552.0GHzプロセッサー、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5 インチベイ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ4×3.5インチSATA6Gb/ s、3Gb / s
  • QNAP TS-h1277AXU-RP-R7-32G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 2Uラックマウント型NAS QNAP

    QNAP TS-h1277AXU-RP-R7-32G AMD Ryzen 7000シリーズプロセッサ搭載 2Uラックマウント型NAS

    QNAP
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    23日以内出荷
    最先端のAMDソケットAM5プラットフォームをベースとしたAMD Ryzen 7000シリーズプロセッサを搭載した、ZFSベースの TS-h1277AXU-RP ストレージおよびバックアップソリューションは、優れたパフォーマンスとエンタープライズレベルのポテンシャルを発揮します。画期的なマルチコアプロセッサや、DDR5 RAM、M.2 PCIe Gen 5、さらに冗長型電源を搭載した TS-h1277AXU-RP は、パフォーマンスを必要とするTier 2ストレージ、仮想化、4Kビデオ編集、PBレベルのストレージアプリケーションにおいて、優れたパフォーマンス、非常に大きな帯域幅、および高い信頼性を実現します。
    質量(kg)正味:13、(総)19内容パッケージ:TS-h1277AXU-RP10Gbase-T Ethernet cable x 1Flat head screw x 48 (for 2.5 HDD )Flat head screw x 36 (for 3.5 HDD)Power cord x 2Quick Installation Guide (QIG)方式GPU パススルー:搭載対応ホットスワップ:対応機能●SSDキャッシュアクセラレーションサポート:搭載●Wake on LAN(WOL):搭載●ハードウェア支援トランスコーディング:搭載●暗号化エンジン:搭載(AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:搭載メモリーシステム:32 GB UDIMM DDR5 (1x 32 GB)、スロット:4 x UDIMM DDR5Support optional ECC memory相対湿度5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)動作温度0 ~ 40 ℃ (32 ~ 104°F)警告システム:ブザーLEDインジケーター:Power Status, HDD 1-12, M.2 SSD 1-2, Status, LAN, storage expansion port status互換性ドライブ:3.5-inch SATA hard disk drives2.5-inch SATA solid state drivesスロットPCIe:3Slot 1: Gen 4 x 4Slot 2: Gen 4 x 8 or Gen 4 x 4Slot 3: Gen 4 x 4保管温度(℃)-20 - 70°(-4°F - 158°F)ファンシステムファン:3 x 60mm、12VDCジャンボフレーム搭載寸法(高さ×幅×奥行)(mm)88.6×432×511.2RoHS指令(10物質対応)対応最大接続台数同時 (CIFS):5000ポート●10ギガビットイーサネット:2 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)●2.5 ギガビットイーサネット (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)●USB 3.2 Gen 2(10Gbps):2 x Type-A USB 3.2 Gen 2 10Gbps適合電源装置550W(x2), 100-240V容量(GB)フラッシュメモリー:5(デュアルブートOS保護)、最大メモリー:128 (4×32 )SSDM.2 SSDスロット:2 x M.2 2280 PCIe Gen 5 x2 slotsドライブベイ12 x 3.5インチ SATA 6Gb/s、3Gb/sフォームファクタ2U ラックマウントボタン仕様電源、リセット対象CPU形式●AMD Ryzen 7 7000 series 8-core/16-thread processor, burst up to 5.3 GHz●CPUアーキテクチャー:64ビットx86
  • QNAP AMD Ryzenクアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NAS QNAP

    QNAP AMD Ryzenクアッドコア2.2 GHz 2.5GbE NAS

    QNAP
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    AMD RyzenV1000シリーズV1500BシリーズV1500Bクアッドコアプロセッサを搭載し、最大2.2 GHzのクアッドコア/8スレッドとターボコアで優れたシステムパフォーマンスを実現します。TS-873Aは2.5GbE RJ45ポート2個とPCIe Gen 3スロットを2つ搭載しており、5GbE/10GbEネットワークを柔軟に導入できます。Qtier テクノロジーと SSD キャッシング用の 2 つの M.2 NVMe SSD スロットにより、一定のストレージ最適化が可能になります。TS-873AはQTSとQuTSのヒーローをサポートし、ユーザーは要件に基づいて柔軟にオペレーティングシステムを切り替えることができます。
    仕様●ハードウェアアクセラレーションによるトランスコーディング:PCIe アダプターを使用したオプション●暗号化エンジン:あり (AES-NI)●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー64 GB (2×32 GB)、システム:8 GB SO-DIMM DDR4 (1×8 GB)、フラッシュ:5GB(デュアルブート OS 保護)使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B quad-core 2.2 GHz processor、アーキテクチャー:64-bit x86互換性ドライブ:3.5 インチ SATA ハードディスクドライブ2.5 インチ SATA ソリッドステートドライブスロットメモリー:2 x SODIMM DDR4ECC メモリをサポートプロセッサーグラフィック:Optional via a PCIe adapterRoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8 x 3.5 インチ SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • QNAP PCIe拡張性およびHDMI出力搭載で省スペース設計 2U 8ベイ ショートデプスラックマウント 2.5GbE NAS TS-864eU-8G QNAP

    QNAP PCIe拡張性およびHDMI出力搭載で省スペース設計 2U 8ベイ ショートデプスラックマウント 2.5GbE NAS TS-864eU-8G

    QNAP
    359,800税込395,780
    1台
    30日以内出荷
    TS-864eUには、Intel Celeron N5095 クアッドコアプロセッサ (最大バースト2.9 GHz)が搭載されています。 奥行きの浅い省スペースなデザインなので小型のテレビ台やケーブルの多い場所にも簡単に設置できます。 拡張可能なストレージ容量および高性能のアプリを備えた TS-864eU は、従来の製品と比較して、圧倒的に優れています。
    仕様(フォームファクター)2UShortDepthRackmountセット内容TS-864eU、イーサネットケーブル×1、電源コード×1、平頭ネジ(3.5インチHDD用)×32、平頭ネジ(2.5インチHDD用)×24、クイックインストールガイド(QIG)質量(kg)(正味)6.68/(総)9.25消費電力(W)(HDDスリープモード)24.776/(通常動作モード)51.022寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88.6×482.14×318.13対応ホットスワップ機能浮動小数点演算ユニット搭載/暗号化エンジン搭載(AES-NI)/ハードウェアアクセラレーテッド・トランスコーディング搭載/SSDキャッシュアクセラレーションサポート搭載/WakeonLAN(WOL)搭載メモリー(システムメモリー)8GBオンボード(拡張不可)/フラッシュメモリー:4GB(デュアルブートOS保護)相対湿度5~95%RH非結露、湿球:27℃(80.6°F)使用CPU(アーキテクチャ)64ビット×86LED(インジケーター)HDD1-8、ステータス、LAN、拡張、電源互換性(ドライブ)3.5-inchbays:(ドライブ)3.5-inchSATAharddiskdrives/2.5-inchSATAsolidstatedrivesスロット(メモリー)8GB、拡張不可/(M.2)PCIeアダプターのオプション/スロット1:PCIeGen3×2動作温度(℃)0~40(32~104°F)プロセッサー(グラフィックプロセッサー)IntelUHDGraphics保管温度(℃)-20-70(-4°F-158°F)ファン3×60mm、12VDCジャンボフレーム搭載RoHS指令(10物質対応)対応ボタンの表示電源、リセットUSBポート2.0ポート:2/3.2Gen2(10Gbps)ポート:2×Type-A3.2Gen2ポート2.5ギガビットイーサネット:2(2.5G/1G/100M/10M)/5ギガビットイーサネット(5G/2.5G/1G/100M):ネットワークアダプターによるオプション/(10ギガビットイーサネット)ネットワークアダプターによるオプション適合電源装置300W、100-240VHDMI規格(出力)1、HDMI1.4bドライブベイ8×3.5インチSATA6Gb/s、3Gb/sベイ数8対象CPU形式IntelCeleronN50954コア/4スレッドプロセッサー、最大バースト2.9GHz