カテゴリ
- 物流用品(133)
- 農業機械(50)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
- 制御機器(13)
- 切削工具(8)
- パソコン/周辺機器(6)
- メカニカル部品(5)
- 溶接用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建築金物(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 家電(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(50)
- KITO(キトー)(130)
- KSフィルター(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- SMC(20)
- STMicro(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- Wieland(3)
- イスカル(5)
- シグマ光機(3)
- トーグ安全工業(2)
- ニッサン(4)
- パナソニックコネクト(4)
- ワイドミュラー(2)
- 富士倉(2)
- 岡崎精工(2)
- 神津精機(2)
- 菊地シート(3)
- 長谷川工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ラジエタートラップ(アングル形) TS-4A
ヨシタケ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。材質(本体)CAC種類ラジエタートラップ形式ワックス式アングル形最高圧力(MPa)0.35接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc最高使用温度(℃)150適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
中継BOX
東洋技研¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ネジ式に比べ作業性がよく、振動に強く、メンテナンスフリー。 単線、フェルールはそのまま差込みます。 撚り線はボタンを押しながら差込みます。 ボタンを押しながら引き抜きます。 端子台周辺の壁を低くしたことで、指や工具の当たる部分が少なくなり、結線作業がしやすくなりました! BOX内部のノックアウトをあけることにより、BOXのセンター取付けが可能。アルミフレームへの取付けもスッキリ!幅(mm)143高さ(mm)22質量(g)64極数4奥行(mm)29.5保護等級IP67外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143.0×22.0×29.5端子台有電線出入口数2RoHS指令(10物質対応)対応取込口Φ5.3、Φ7.5、Φ9.2レール取付可
エアスルーサイン(プラダン看板) 封入反射
トーグ安全工業¥21,980税込¥24,1781枚3日以内出荷から4日以内出荷風でなびく為倒れにくく樹脂製でより安全。封入反射仕様。折りたためて平らになるので持ち運びにや保管に便利。取付方式スタンド式縦(mm)1560横(mm)550
ポリエチレン製品(薄肉タイプ)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,698税込¥5,1681巻(100m)6日以内出荷から7日以内出荷作業性をさらに向上させるため、薄肉タイプのスパイラルもご用意しています。材質ポリエチレン色乳白使用温度範囲(℃)-40~+85
ニューV-Lok継手 ティーエスユニオン(R)(ミリ)
フジキン¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ティーエスユニオン(R)
エアスルーサイン(プラダン看板) プリズム反射
トーグ安全工業¥23,980税込¥26,3781枚3日以内出荷風でなびく為倒れにくく樹脂製でより安全。プリズム反射仕様。折りたためて平らになるので持ち運びにや保管に便利。取付方式スタンド式縦(mm)1560横(mm)550
カップル変換器(絶縁付)
MG(旧エム・システム技研)¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷主な機能と特長 熱電対センサからの直流入力信号に対して冷接点センサ、増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換 コンパクト形端子台構造 冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付 密着取付可能 電源表示LED搭載仕様標準応答形 0.5s以下、バーンアウト上方取付DINレール取付質量(g)80使用温度範囲(℃)-5~+55耐電圧入力-出力-電源-大地間:2000V AC 1分間(直流電源)、1500V AC 1分間(交流電源)精度基準精度:K、E、J熱電対:±0.1% of FSまたは±0.2℃の大きい方/T、N熱電対:±0.2% of FS または±0.2℃の大きい方/PR、B、R、S熱電対:±0.3% of FS(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)、冷接点補償精度:20±10℃において:K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃/S、R、PR熱電対:±1℃接続方式M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×41×97絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC温度係数±0.015%/℃(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)0~90(結露しないこと)時間(s)バーンアウト時間:10s以下
カップル変換器(アナログ形)
MG(旧エム・システム技研)¥53,980税込¥59,3781個8日以内出荷主な機能と特長 熱電対(サーモカップル)入力用 5折れ線リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付 冷接点測定精度が極めて高い冷接点センサの構造 高速応答形を用意 ワールド電源を用意 密着取付可能用途アプリケーション例 測定温度範囲が狭いとき(冷接点温度誤差が少ないため) 入力側補償導線が長距離のとき(バーンアウト検出電流が少ないので、長距離配線してもゼロドリフトが少ない) 電気炉(ヒータ用200V AC電源が高温時に炉壁からリークしても絶縁可能) バーンアウトなし形を使用して、1本の熱電対に記録計とM2TSとを並列接続仕様標準応答形 0.5s以下、バーンアウト上方、CE、UKCA、UL適合なし取付壁またはDINレール取付質量(g)150使用温度範囲(℃)-5~+55耐電圧入力-出力-電源-大地間:2000V AC 1分間精度基準精度:±0.4%(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)、冷接点補償精度:25±10℃において:K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃/S、R、PR熱電対:±1℃接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×124×76絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC温度係数±0.015%/℃(Bは770℃以上)電源電圧変動±0.1%/許容電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90(結露しないこと)時間(s)バーンアウト時間:10s以下
【組立済み】UTSカート NUTSシリーズ
アズワン¥139,800税込¥153,7801個12日以内出荷組立済み商品は、アズワンオリジナルのサービスです。組立の手間が不要です。材質平棚/ステンレス(SUS430)、ポール/ステンレス(SUS304)
超硬ミニTSカッター OK-Aコート 4X1.0
岡崎精工¥5,198税込¥5,7181本4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ2.4刃径(Φmm)4刃幅(mm)1柄径(Φ)4首長(mm)3.5
超硬ミニTSカッター OK-Aコート 4X2.0
岡崎精工¥5,198税込¥5,7181本4日以内出荷超微粒子超硬合金を使用したミニTスロットカッター。刃型、コーティングにこだわった至極の一品。刃数4全長(mm)45首径(mm)Φ2.4刃径(Φmm)4刃幅(mm)2柄径(Φ)4首長(mm)3.5
マルチカバー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷風呂敷状のカバーなので、プリンタ・FAXなどを簡単にすっぽりカバーできます。 シレー加工を施しており、ホコリはもちろん、花粉などの粉塵を通しません。 撥水加工済みで、万一水分をこぼしても安心です。 耐久度が高い日本製の東レ「エレペレ(R)」を使用しています。静電気をシャットアウトして故障の原因となる細かいゴミや汚れから機器を守ります。 滑りにくい加工がしてあるため、掛けたときにズレにくくなっています。 汚れたら洗濯できるので、いつでも清潔に保てます。 長期使用に優れ、破れにくく丈夫です。材質ポリエステル100%、東レ「エレペレ(R)」使用、アンチポラン加工厚さ(mm)0.5特性静電気防止
Samtec ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 TS-104-G-A
SAMTEC¥379税込¥4171個7日以内出荷仕様●シリーズ : TS●ピッチ : 2.54mm●極数 : 4●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 1.0A●テールピン長 : 3.96mm●対応ピン長 : 4.22mm●オス/メス : オスRoHS指令(10物質対応)対応
BCI-380381XL互換インク カラークリエーション CANON ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック(顔料) 5個パック 使い切りタイプ 大容量
カラークリエーション¥6,398税込¥7,0381個当日出荷対応カートリッジ:キヤノン BCI-381XLBK/BCI-381XLC/BCI-381XLM/BCI-381XLY/BCI-380XLPGBK 対応プリンター:PIXUS TS8430、PIXUS TS8330、PIXUS TS8230、PIXUS TS8130、PIXUS TS7430、PIXUS TS7330、PIXUS TS6330、PIXUS TS6230、PIXUS TS6130、TR9530、TR8630a、TR8630、PIXUS TR8530、PIXUS TR7530、TR703a、TR703 ※2022年4月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。セット内容インクカートリッジ(5個)、取扱説明書(1枚)色ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック(顔料)インク染料、顔料(380XLPGBK)
転写シート
アトム興産¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)厚さ(mm)5色緑粘着力(N/cm2)約9
65インチ 4Kモニター
WIS¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。質量(kg)16電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)138(待機時0.5)、年間消費電力量:162kh/年表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1459×907×283最大応答速度(m/sec)8コントラスト比1200:1輝度300cd解像度3840×2160視野角178°×178°入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1VESAマウント(mm)対応200×200スピーカー8W×2(Dolby対応)色(本体)黒出力端子イヤホンアスペクト比16:9モニターサイズ65V型パネル駆動方式IPS(ADS)最大表示色約10.7M色USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
フィットラック 乾太くん専用台
藤山¥99,980~税込¥109,978~1セット当日出荷から13日以内出荷フィットラックは可動式のパーツを設置する収納システムです。優れた施工性(作業時間約30分)、充実したオプションパーツ(20種類以上)、安心設計で抜群の耐荷重(150kg)があります。用途乾太くん他、重量物に耐えうる可動棚システム。
スコッチブライト メタコンディスク
3M(スリーエム)¥19,980~税込¥21,978~1箱(25枚)当日出荷から翌々日出荷100mm電動サンダー用に。 素地を削りすぎることなく、なめらかな仕上げが得られます。 スコッチ・ブライトメタコンディスクのワンタッチ脱着仕様です。 取り外しが簡単。 水平使用(ほぼベタ当て)で作業可能なため仕上げ作業が楽に。ナット止めディスクより使用面積が広く使えます。 3MキュービトロンⅡTSディスクとパッドが兼用で、研削作業から目消し作業が簡単に移行できます。用途目消し研磨、仕上げ研磨、溶接焼け除去、サビ取りに。厚さ(mm)4砥材セラミック砥粒、酸化アルミニウム研磨材の構造不織布穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)3780外径(mm)100
簡易型アクリルテーパー管流量計
流体工業¥44,980税込¥49,4781台当日出荷から29日以内出荷アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。最高使用圧力(MPaG)0.3使用温度範囲(℃)0~40材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)精度±5% F.S.接続TS(標準)精度(%)±5F.S.機能指示のみ(標準)測定流体水材質(Oリング)EPDM材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM適合配管VP管 (TSソケット)流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
組立作業台 ライトステップ用片側手摺 DBG-a (手摺のみ)
長谷川工業¥33,980税込¥37,3781セット翌日出荷1段タイプから取付けOK。 踊場手すり(幅木含む)は取付け位置を変更するだけで高さ1100mm・900mmのどちらにも対応。 旧製品(一部)にも取付可能です。 階段手すり・踊場手すり・背面手すりに中桟を追加し、より安心して作業が可能です。 オプション取付けでさらに安全になります。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ手すり高さ(mm)900/1100
組立作業台 ライトステップ用片側手摺 DB-a (手摺のみ)
長谷川工業¥33,980~税込¥37,378~1セット翌日出荷1段タイプから取付けOK。 踊場手すり(幅木含む)は取付け位置を変更するだけで高さ1100mm・900mmのどちらにも対応。 旧製品(一部)にも取付可能です。 階段手すり・踊場手すり・背面手すりに中桟を追加し、より安心して作業が可能です。 オプション取付けでさらに安全になります。 【オーダーサービスについて】 カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。 サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)材質アルミ
デジタル温度計セット
エスコ¥52,200税込¥57,4201セット翌日出荷セット内容:デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個。空調メンテナンスに最適。扱い易く軽量でコンパクトなボディ。各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。読み取り易い大型液晶デジタル表示。センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)。
ホイールシリンダカップ
ミヤコ自動車¥1,398税込¥1,5381袋(10個)翌々日出荷から4日以内出荷ドラムブレーキ作動用のシリンダー。タイヤホイールの内側に位置している為、熱の影響を受けやすい部品です。
55インチ 4Kモニター
WIS¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷4K HD映像対応、Dolbyサウンド対応で近距離で視聴しても映像・音声は美しくダイナミックな臨場感にあふれた大型ディスプレイモニターです。HDMI・USB・AVなど多彩な端子を搭載し、様々な機器に接続可能です。USBポートにUSBメモリーを挿すことでデジタルサイネージとしても利用可能です。質量(kg)11電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)125(待機消費電力0.5)、年間消費電力量:146kh/年表面処理半光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スタンド含:幅1226×高さ767×奥行248 スタンド無:幅1226×高さ708×奥行90最大応答速度(m/sec)8コントラスト比1200:1輝度280cd解像度【55インチIPS】3840×2160Pixel 4K UHD 2160p視野角178°×178°入力端子HDMI×3、USB×1、AV×1、Ypbpr×1、光デジタル×1VESAマウント(mm)200×200スピーカー8W×2 Dolby対応色(本体)黒出力端子イヤホンアスペクト比16:9モニターサイズ55Vパネル駆動方式IPS(ADS)最大表示色約10.7M色USB規格【動画】avi / mp4 / mkv / mov / dat / ts【静止画】JPEG / BMP / PNG / GIF【音楽】m4a / mp3 / wma
マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-N
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途T溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
交直フルデジタル TIG溶接機YC-300BP4 空冷仕様セット
パナソニックコネクト¥1,198,000税込¥1,317,8001セット翌々日出荷適合【溶接ガス】Ar:100%セット内容溶接電源:YC-300BP4、ト-チ:YT-20TS2TAH、調整器:YX-251A質量(kg)51周波数(Hz)【交流(交流TIG)】30~400(標準70)、【MIX周波数(MIX TIG)】0.1~20(標準1.0)、【パルス】0.1~500制御方式IGBT インバーター方式定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~242)定格出力電流(A)DC300(直流TIG)/AC300(交流TIG)、DC250(直流手溶接)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×538×534機能(シーケンス)クレータ「有」「無」「反復」「アークスポット」時間【アップスロープ】0.0~10.0秒、【ダウンスロープ】0.0~10.0秒、【プリフロー】0.0~30.0秒、【アフターフロー】0.0~30.0秒、【アークスポット】0.1~5.0秒相数三相電源設備容量(kVA)11.4以上(商用電源の場合)、22.8以上(エンジン発電機の場合)パルス幅5~95%、【クリーニング[適用溶接法]】EP10~50(標準30)[交流TIG、MIX TIG]電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)MIX TIG:10~300、直流手溶接:4~250、エキスパート直流TIG:4~300、エキスパート交流TIG:10~300最高無負荷電圧(V)DC78定格出力電圧(V)DC20(直流TIG)/AC22(交流TIG)、DC30(直流手溶接)ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)40高周波発生装置火花発振式溶接方法直流TIG、交流TIG、MIX TIG、直流手溶接端子(入力電源)端子台 M5ボルト止め比率直流比率(MIX TIG):10~90%(標準30)出力端子ディンゼ端子メモリー機能50チャンネル 記憶・再生定格入力11.4kVA(9.7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)MIX TIG:16~21、直流手溶接:20~30、エキスパート直流TIG:16~20、エキスパート交流TIG:16~22
交直インバーター TIG溶接機YC-300WX4 空冷仕様セット
パナソニックコネクト¥1,098,000税込¥1,207,8001セット翌々日出荷セット内容溶接電源:YC-300WX4T00、ト-チ:YT-20TS2C1、調整器:YX-251A質量(kg)74周波数(Hz)【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10電流(A)【交流標準・MIX・初期、クレータ】10~300、【交流ソフト・初期、クレータ】10~200、【交流ハード・初期、クレータ】20~300、【直流・初期、クレータ】4~300定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 裏面スイッチ切替制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×730時間【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒相数三相電源設備容量(kVA)12以上(商用電源の場合)、24以上(エンジン発電機の場合)パルス幅15~85%電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~300、直流手溶接:4~250、交流TIG:10~300(標準)・20~300(ハード)・10~200(ソフト)、MIX TIG:10~300無負荷電圧(V)(直流)電防「有」:14、「無」:63、(交流)63ヒューズ容量(A)30(B種)、40(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)40溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG、【クレータ】クレータ「有」「無」「反復」定格入力12kVA(10.5kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~20、直流手溶接:20~30、交流TIG:16~22(標準)・16~22(ハード)・16~20(ソフト)、MIX TIG:16~21
交直インバーター TIG溶接機YC-200WX4 空冷仕様セット
パナソニックコネクト¥999,800税込¥1,099,7801セット翌々日出荷セット内容溶接電源:YC-200WX4T00、ト-チ:YT-20TS2C1、調整器:YX-251A質量(kg)74周波数(Hz)【パルス】10~500(ミドルパルス)、0.5~25(ローパルス)、【MIX TIG】0.5~10電流(A)【交流標準・MIX・初期、クレータ】10~200、【交流ソフト・初期、クレータ】10~130、【交流ハード・初期、クレータ】20~200、【直流・初期、クレータ】4~200定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC200(変動許容範囲:180~220)、AC220(変動許容範囲:198~242) 裏面スイッチ切替制御(初期電流)クレータ「有」「反復」時に可能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×530×730時間【アップスロープ】0または0.1~5秒、【ダウンスロープ】0または0.2~10秒、【プリフロー】0.3秒、【アフターフロー】2~20秒相数三相電源設備容量(kVA)9以上(商用電源の場合)、18以上(エンジン発電機の場合)パルス幅15~85%電流調整範囲(A)(出力)直流TIG:4~200、直流手溶接:4~200、交流TIG:10~200(標準)・20~200(ハード)・10~130(ソフト)、MIX TIG:10~200無負荷電圧(V)(直流)電防「有」:14、「無」:63、(交流)63ヒューズ容量(A)30(B種)、30(ノーヒューズブレーカ)定格使用率 [10分周期] (%)40溶接方法【クリーニング幅調節可能】交流標準TIG、交流ソフトTIG、交流ハードTIG、MIX TIG、【クレータ】クレータ「有」「無」「反復」定格入力9kVA(7kW)適合ケーブルサイズ(mm2)【入力側ケーブル】5.5以上(端子穴:M5用)、【接地ケーブル】5.5以上電圧調整範囲(V)(出力)直流TIG:16~18、直流手溶接:20~28、交流TIG:16~20(標準)・16~20(ハード)・16~17(ソフト)、MIX TIG:16~19
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら