曜日別特売

カップル変換器(絶縁付)

カップル変換器(絶縁付) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長
熱電対センサからの直流入力信号に対して冷接点センサ、増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換
コンパクト形端子台構造
冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付
密着取付可能
電源表示LED搭載

仕様
標準応答形 0.5s以下、バーンアウト上方
取付
DINレール取付
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
-5~+55
耐電圧
入力-出力-電源-大地間:2000V AC 1分間(直流電源)、1500V AC 1分間(交流電源)
精度
基準精度:K、E、J熱電対:±0.1% of FSまたは±0.2℃の大きい方/T、N熱電対:±0.2% of FS または±0.2℃の大きい方/PR、B、R、S熱電対:±0.3% of FS(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)、冷接点補償精度:20±10℃において:K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃/S、R、PR熱電対:±1℃
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×41×97
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/500V DC
温度係数
±0.015%/℃(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度範囲(%RH)
0~90(結露しないこと)
時間(s)
バーンアウト時間:10s以下
内容量
1個
全162種類を絞り込む
入力信号
出力信号
162種類すべて表示中
注文コード
品番
入力信号
出力信号
供給電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06143388M5TS-4A-MJ(IC)入力レンジ:0~+50℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143397M5TS-44-MJ(IC)入力レンジ:0~+50℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143406M5TS-46-MJ(IC)入力レンジ:0~+50℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143422M5TS-4A-RJ(IC)入力レンジ:0~+50℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143431M5TS-44-RJ(IC)入力レンジ:0~+50℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143440M5TS-46-RJ(IC)入力レンジ:0~+50℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143449M5TS-5A-MT(CC)入力レンジ:0~+100℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143458M5TS-54-MT(CC)入力レンジ:0~+100℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143467M5TS-56-MT(CC)入力レンジ:0~+100℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143476M5TS-5A-RT(CC)入力レンジ:0~+100℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143492M5TS-54-RT(CC)入力レンジ:0~+100℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143501M5TS-56-RT(CC)入力レンジ:0~+100℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143510M5TS-4A-MJ(IC)入力レンジ:0~+100℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143519M5TS-44-MJ(IC)入力レンジ:0~+100℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143528M5TS-46-MJ(IC)入力レンジ:0~+100℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143537M5TS-4A-RJ(IC)入力レンジ:0~+100℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143546M5TS-44-RJ(IC)入力レンジ:0~+100℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143562M5TS-46-RJ(IC)入力レンジ:0~+100℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143571M5TS-5A-MT(CC)入力レンジ:0~+120℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143580M5TS-54-MT(CC)入力レンジ:0~+120℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143589M5TS-56-MT(CC)入力レンジ:0~+120℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143598M5TS-5A-RT(CC)入力レンジ:0~+120℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143607M5TS-54-RT(CC)入力レンジ:0~+120℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143616M5TS-56-RT(CC)入力レンジ:0~+120℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143632M5TS-4A-MJ(IC)入力レンジ:0~+150℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143641M5TS-44-MJ(IC)入力レンジ:0~+150℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143650M5TS-46-MJ(IC)入力レンジ:0~+150℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143659M5TS-4A-RJ(IC)入力レンジ:0~+150℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143668M5TS-44-RJ(IC)入力レンジ:0~+150℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143677M5TS-46-RJ(IC)入力レンジ:0~+150℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143686M5TS-5A-MT(CC)入力レンジ:0~+150℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143702M5TS-54-MT(CC)入力レンジ:0~+150℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143711M5TS-56-MT(CC)入力レンジ:0~+150℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143720M5TS-5A-RT(CC)入力レンジ:0~+150℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143729M5TS-54-RT(CC)入力レンジ:0~+150℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143738M5TS-56-RT(CC)入力レンジ:0~+150℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143747M5TS-4A-MJ(IC)入力レンジ:0~+200℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143756M5TS-44-MJ(IC)入力レンジ:0~+200℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143772M5TS-46-MJ(IC)入力レンジ:0~+200℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143781M5TS-4A-RJ(IC)入力レンジ:0~+200℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143790M5TS-44-RJ(IC)入力レンジ:0~+200℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143799M5TS-46-RJ(IC)入力レンジ:0~+200℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143808M5TS-5A-MT(CC)入力レンジ:0~+200℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143817M5TS-54-MT(CC)入力レンジ:0~+200℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143826M5TS-56-MT(CC)入力レンジ:0~+200℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143842M5TS-5A-RT(CC)入力レンジ:0~+200℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143851M5TS-54-RT(CC)入力レンジ:0~+200℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143860M5TS-56-RT(CC)入力レンジ:0~+200℃1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143869M5TS-4A-MJ(IC)入力レンジ:0~+250℃4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06143878M5TS-44-MJ(IC)入力レンジ:0~+250℃0~10V DC(負荷抵抗 1000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
¥33,000
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする