曜日別特売

カップル変換器(アナログ形)

カップル変換器(アナログ形) - MG(旧エム・システム技研)

主な機能と特長
熱電対(サーモカップル)入力用
5折れ線リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付
冷接点測定精度が極めて高い冷接点センサの構造
高速応答形を用意
ワールド電源を用意
密着取付可能

用途
アプリケーション例
測定温度範囲が狭いとき(冷接点温度誤差が少ないため)
入力側補償導線が長距離のとき(バーンアウト検出電流が少ないので、長距離配線してもゼロドリフトが少ない)
電気炉(ヒータ用200V AC電源が高温時に炉壁からリークしても絶縁可能)
バーンアウトなし形を使用して、1本の熱電対に記録計とM2TSとを並列接続
仕様
標準応答形 0.5s以下、バーンアウト上方、CE、UKCA、UL適合なし
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
-5~+55
耐電圧
入力-出力-電源-大地間:2000V AC 1分間
精度
基準精度:±0.4%(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)、冷接点補償精度:25±10℃において:K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃/S、R、PR熱電対:±1℃
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×124×76
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/500V DC
温度係数
±0.015%/℃(Bは770℃以上)
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度範囲(%RH)
30~90(結露しないこと)
時間(s)
バーンアウト時間:10s以下
内容量
1個
全242種類を絞り込む
入力信号
出力信号
242種類すべて表示中
注文コード
品番
入力信号
出力信号
供給電源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06140972M2TS-4A-M2/NJ(IC)入力レンジ:0~50℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06140981M2TS-4A-R/NJ(IC)入力レンジ:0~50℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06140990M2TS-44-M/NJ(IC)入力レンジ:0~50℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06140999M2TS-44-M2/NJ(IC)入力レンジ:0~50℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141008M2TS-44-R/NJ(IC)入力レンジ:0~50℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141017M2TS-46-M/NJ(IC)入力レンジ:0~50℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141026M2TS-46-M2/NJ(IC)入力レンジ:0~50℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141042M2TS-46-R/NJ(IC)入力レンジ:0~50℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141051M2TS-5A-M/NT(CC)入力レンジ:0~100℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141060M2TS-5A-M2/NT(CC)入力レンジ:0~100℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141069M2TS-5A-R/NT(CC)入力レンジ:0~100℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141078M2TS-54-M/NT(CC)入力レンジ:0~100℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141087M2TS-54-M2/NT(CC)入力レンジ:0~100℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141096M2TS-54-R/NT(CC)入力レンジ:0~100℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141112M2TS-56-M/NT(CC)入力レンジ:0~100℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141121M2TS-56-M2/NT(CC)入力レンジ:0~100℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141130M2TS-56-R/NT(CC)入力レンジ:0~100℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141139M2TS-4A-M/NJ(IC)入力レンジ:0~100℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141148M2TS-4A-M2/NJ(IC)入力レンジ:0~100℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141157M2TS-4A-R/NJ(IC)入力レンジ:0~100℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141166M2TS-44-M/NJ(IC)入力レンジ:0~100℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141182M2TS-44-M2/NJ(IC)入力レンジ:0~100℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141191M2TS-44-R/NJ(IC)入力レンジ:0~100℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141200M2TS-46-M/NJ(IC)入力レンジ:0~100℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141209M2TS-46-M2/NJ(IC)入力レンジ:0~100℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141218M2TS-46-R/NJ(IC)入力レンジ:0~100℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141227M2TS-5A-M/NT(CC)入力レンジ:0~120℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141236M2TS-5A-M2/NT(CC)入力レンジ:0~120℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141252M2TS-5A-R/NT(CC)入力レンジ:0~120℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141261M2TS-54-M/NT(CC)入力レンジ:0~120℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141270M2TS-54-M2/NT(CC)入力レンジ:0~120℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141279M2TS-54-R/NT(CC)入力レンジ:0~120℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141288M2TS-56-M/NT(CC)入力レンジ:0~120℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141297M2TS-56-M2/NT(CC)入力レンジ:0~120℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141306M2TS-56-R/NT(CC)入力レンジ:0~120℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141322M2TS-4A-M/NJ(IC)入力レンジ:0~150℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141331M2TS-4A-M2/NJ(IC)入力レンジ:0~150℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141340M2TS-4A-R/NJ(IC)入力レンジ:0~150℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141349M2TS-44-M/NJ(IC)入力レンジ:0~150℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141358M2TS-44-M2/NJ(IC)入力レンジ:0~150℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141367M2TS-44-R/NJ(IC)入力レンジ:0~150℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141376M2TS-46-M/NJ(IC)入力レンジ:0~150℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141392M2TS-46-M2/NJ(IC)入力レンジ:0~150℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141401M2TS-46-R/NJ(IC)入力レンジ:0~150℃1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141410M2TS-5A-M/NT(CC)入力レンジ:0~150℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141419M2TS-5A-M2/NT(CC)入力レンジ:0~150℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141428M2TS-5A-R/NT(CC)入力レンジ:0~150℃4~20mA DC(負荷抵抗 750Ω以下)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141437M2TS-54-M/NT(CC)入力レンジ:0~150℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(付加コード(規格適合)は「/N」のみ選択可能です。)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141446M2TS-54-M2/NT(CC)入力レンジ:0~150℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06141462M2TS-54-R/NT(CC)入力レンジ:0~150℃0~10V DC(負荷抵抗 10kΩ以上)24V DC(許容範囲 ±10%、リップル含有率 10%p-p以下)
¥54,000
¥53,980
¥59,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする