カテゴリ
- 物流用品(123)
- 農業機械(68)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 制御機器(12)
- 作業工具(11)
- 空圧工具(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 建築金物(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 店舗什器・備品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 研磨材(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- ADVANTEC(6)
- BIGM(丸山製作所)(68)
- ERECTA(エレクター)(3)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- KITO(キトー)(122)
- KOTO(4)
- QNAP(3)
- SMC(19)
- STMicro(6)
- TOTO(9)
- TRANSCEND(トランセンド)(3)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- アズワン(2)
- フローバル(6)
- ベッセル(3)
- 三菱マテリアル(2)
- 日東工器(7)
- 東芝テック(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ts-4s」の検索結果

ラジエタートラップ(ストレート形) TS-4S
ヨシタケ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。材質(本体)CAC種類ラジエタートラップ形式ワックス式ストレート形最高圧力(MPa)0.35接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc最高使用温度(℃)150適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
北海道トンデンファーム詰合せTS-4S
伊藤ハムフードソリューション¥4,298税込¥4,6421セット8日以内出荷「直下式炭火製法」で職人が一品一品かまどの火を調整し、出来上がりを見極めて造り上げました。肉本来の旨みと深い香りをお楽しみください。仕様状態:冷蔵セット内容燻しロースハム(スライス)60g、スティッククラコウ80g、荒挽ソーセージ70g×2、骨付ソーセージ180g
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)
(16件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状オネジ接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(メネジ取付用)
(14件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状メネジ接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(メネジ取付用)
(6件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状メネジ取付用材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/メネジ(F)販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)
(10件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状オネジ取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(ホース取付用)
(5件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180取り付け形状ホース接続用ソケットorプラグソケット使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
バランストレイ
アズワン¥10,500税込¥11,5501箱(25袋×10枚)当日出荷液体または固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。 とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。 ツバが付いているため、ピンセットでつかみやすい形状です。 ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。 滅菌タイプをラインナップ!滅菌済
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(ホース取付用)
¥4,498税込¥4,9481個当日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。用途油圧機器、油圧配管、水配管他材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット材質(Oリング)フッ素ゴム適合流体水、蒸気、塩水、作動油など接続形状ソケット/ホースニップル(H)販売区分業務用
【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”低騒音ナイト”(コンクリート・石材兼用刃) 4枚+1枚セット
三京ダイヤモンド工業¥25,980税込¥28,5781箱(5枚)当日出荷数量限定キャンペーン商品です。低騒音タイプの環境対策品です。御影石も切断が可能です。用途鉄筋入り(10mm)コンクリート、御影石、ブロック等の切断に。付属品調整リング:20mm→15mmトラスコ品番709-4676材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他穴径(Φmm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500外径(Φmm)105刃厚(mm)2付属リング穴径(Φmm)15チップ高さ(mm)8
樹脂製アートサイン(封入反射)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット4日以内出荷工事中、危険予告などをサインで伝えるコーン専用封入反射サインです。両面タイプと片面タイプがございます。材質(標示面)PP取付方式カラーコーン取付寸法(横×縦)(mm)300×450
UTSカート
ERECTA(エレクター)¥94,980税込¥104,4781台3日以内出荷平板を使用しているため、書き物台としても使用できます。用途工場内での物品搬送。材質ポール・サイドハンドル:ステンレス(SUS304)材質(車輪)エラストマー樹脂段数3荷姿組立式材質(棚板)ステンレス(SUS430)キャスター金具樹脂支柱径(Φmm)25.4棚板平棚板RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)60棚板調整ピッチ(mm)25.4
ソケットセット 6角・ホルダー付
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1セット当日出荷から翌々日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダーが付属したソケットセットです。 クリップは360度回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。材質内容品:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、三価クロムメッキ
スーパーエレクターカート UTSカート
ERECTA(エレクター)¥84,980~税込¥93,478~1台4日以内出荷可動性が強い味方の、構成自在のワーキング・カートです。 スーパーエレクター+キャスターのシンプル構造で耐久性に優れ、さまざまな用途にフレキシブルに対応します。 棚板サイズやキャスターの自在な組み合わせによる、バリエーションの豊富さが魅力です。棚段数(段)3
UTSカート
ERECTA(エレクター)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷から7日以内出荷組み立て式(要工具)。材質平棚/ステンレス(SUS430)、ポール/ステンレス(SUS304)材質(キャスター)エラストマー製(対角ストッパー付き)足パイプ径(Φmm)25.4
中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット オネジ取付用(ステンレス製)
フローバル¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から3日以内出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット メネジ取付用(ステンレス製)
フローバル¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット オネジ取付用(真鍮製)
フローバル¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷から6日以内出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット ホース取付用(真鍮製)
フローバル¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット メネジ取付用(真鍮製)
フローバル¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:真鍮(C3604)、Oリング:バイトン(FPM)流体作動油、空気、水等使用温度範囲(℃)-20~180
中・低圧用両路開放型クイックカップリング ソケット ホース取付用(ステンレス製)
フローバル¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から3日以内出荷ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型カップリングです。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管系路に最適です。 流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。 ソケット、プラグともに、オネジ接続用、メネジ接続用、ホース接続用があり、自由に組合せができます。用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管/化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他 適用流体をご確認ください材質本体:ステンレス鋼(SUS304)、Oリング:バイトン(FPM)流体アルカリ、塩水等使用温度範囲(℃)-20~180RoHS指令(10物質対応)対応
発泡スチロール保冷箱 60サイズ
ホワイトバリーン¥7,998税込¥8,7981式(30個)4日以内出荷高品質な日本製の発泡スチロール(EPS)容器です。肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。安心・高品質の日本製です。用途肉や魚、乳加工品、漬物類等、冷凍食品・生鮮食品等の保冷輸送に。精肉店、鮮魚店、道の駅、ふるさと納税返礼品の発送や持ち帰りなどに
【組立済み】UTSカート NUTSシリーズ
アズワン¥129,800税込¥142,7801個12日以内出荷組立済み商品は、アズワンオリジナルのサービスです。組立の手間が不要です。材質平棚/ステンレス(SUS430)、ポール/ステンレス(SUS304)
OリングSG 3S.4TS
日東工器¥90税込¥991個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。品番EPDM
OリングSG 4S.6TS
日東工器¥109税込¥1201個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。材質NBR
OリングX-100 3S.4TS
日東工器¥499税込¥5491個当日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。材質フッ素
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機バケット(TS-4C用) S4096-02
VIOLAMO(ビオラモ)¥5,698~税込¥6,268~1個翌日出荷から4日以内出荷ビオラモ汎用 TS-4C用オプション品材質ステンレス(SUS304)サービス分類レンタル
OリングX-100 4S.6TS
日東工器¥819税込¥9011個翌日出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。品番EPDM
O-RING EPT 4S.6TS
日東工器¥819税込¥9011個4日以内出荷カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。品番EPDM
【修理】トルクコントロール エアードライバー(ベッセル)GT-S4TS(修理)
修理¥15,980税込¥17,5781台10日以内出荷種類トルクコントロール エアードライバー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥5,990税込¥6,5891セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ラベルプリンタ BA420T-TS12-S BA420T 4インチ幅
東芝テック¥369,800税込¥406,7801台6日以内出荷従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境。・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプション。ノンストップオペレーションを加速するオプション機器用途4インチ幅電源AC100V±10% 50/60Hz印字速度50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション)印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
ラベルプリンタ BA410T-TS12-S BA410T 4インチ幅
東芝テック¥399,800税込¥439,7801台6日以内出荷従来機の良いところをそのまま踏襲し、さらに高いパフォーマンスを持ったラベルプリンタ。ノンストップオペレーションをアシストする扱いやすさ:ラベル発行の高速化が実現。交換時間を最小限にする工夫。混線しないための装備。ダウンタイムの削減へ。プリンタ両サイドのスペースを有効に活用可能。。スムーズなオペレーションを実現するためのシステム環境。・スムーズな印刷を実現するためのツール:各種プリンタドライバのご提供。ラベル発行アプリを開発するツールSDKのご提供。さまざまな業務との連携が可能。・導入の手間を軽減するためのツール:RFIDタグの機能の設定時間を短縮。スマートデバイスなどからの各種設定にも対応。・オペレーションを監視するツール:多くのプリンタを一括管理するSNMPネットワークツール。稼働の停止を事前に回避するBCSヘルスモニタ。RFIDワンストップサービスの提供:RFIDオプション。ノンストップオペレーションを加速するオプション機器用途4インチ幅電源AC100V±10% 50/60Hz印字速度50.8mm(2インチ)/秒 、101.6mm(4インチ) / 秒、152.4mm(6インチ)/秒、 203.2mm(8インチ)/秒 …切換式密度11.8ドット/mm(300dpi)モード連続発行/剥離発行(オプション) /カット発行(オプション)印刷方式熱転写方式(リボン転写)/感熱方式(直接発色)
エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14
ベッセル(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10本)ほか当日出荷ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら