【数量限定!キャンペーン】 ダイヤモンドカッター”低騒音ナイト”(コンクリート・石材兼用刃) 4枚+1枚セット
数量限定キャンペーン商品です。
低騒音タイプの環境対策品です。
御影石も切断が可能です。
- 用途
- 鉄筋入り(10mm)コンクリート、御影石、ブロック等の切断に。
- 付属品
- 調整リング:20mm→15mm
- トラスコ品番
- 709-4676
- 材質
- 台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
- 穴径(Φmm)
- 20
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 14500
- 外径(Φmm)
- 105
- 刃厚(mm)
- 2
- 付属リング穴径(Φmm)
- 15
- チップ高さ(mm)
- 8
- 内容量
- 1箱(5枚)
切断 の新着商品
カテゴリ



























