カテゴリ

  • 物流用品(288)
  • 配管・水廻り設備部材(57)
  • 農業機械(44)
  • メカニカル部品(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • バイク部品(23)
  • 安全標識(23)
  • 制御機器(21)
  • 切削工具(20)
  • 作業工具(18)
  • 測定用品(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 家電(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 機構部品(9)
  • 電気材料(8)
  • テープ(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 農具(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建築金物(4)
  • 介護用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-50」の検索結果

736件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自在ユニオン継手 PVC モノタロウ

    自在ユニオン継手 PVC

    モノタロウ(28件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    施工が簡単で確実に取り付けできます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
  • トグルスイッチ YEC

    トグルスイッチ

    YEC(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    取付け方法ネジ止め(Φ12)
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(66件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • ステンレス洋灯吊金具 TRUSCO

    ステンレス洋灯吊金具

    TRUSCO(19件のレビュー)
    619税込681
    1パック(2本)
    当日出荷
    用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
  • シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(37件のレビュー)
    279税込307
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッピングビス 皿頭 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    タッピングビス 皿頭

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(4件のレビュー)
    629税込692
    1箱(50本)
    当日出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭ねじ径M4頭部形状
  • 移動式粉末消火設備 ステッカー標識 山陽商会(AMENITY COX)

    移動式粉末消火設備 ステッカー標識

    山陽商会(AMENITY COX)(8件のレビュー)
    499税込549
    1枚
    当日出荷
    色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます
    材質PVCステッカー取付方式シール/ステッカー
  • 手元スイッチコード ELPA

    手元スイッチコード

    ELPA(17件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
    ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
  • 食品油吸着シート グリストラップ用 モノタロウ

    食品油吸着シート グリストラップ用

    モノタロウ(16件のレビュー)
    1,089税込1,198
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    浮かべておくだけでグリストラップの油をぐんぐん吸着します。 合成樹脂の中でもっとも疎水性の高いポリプロピレンを使用しているため、水を吸わずに油脂類だけを吸着することができます。 1枚で1.3kgもの油脂類を吸着できます。 特殊な多孔質の繊維構造で、自重の25倍という非常に高い油吸着性能を発揮します。 1枚で大量の油脂類を吸着するため、取り替え回数が少なくて済み、コスト削減につながります。 グリストラップの油分離槽に浮かべておくことで、シートがフタとしても機能し、厨房で発生しやすい悪臭を抑制します。
    用途グリストラップ(グリース阻集器)の油吸着用として材質ポリプロピレン質量(g)50/枚吸着量1300mL
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド

    エレコム(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)導体単線導体サイズ(mm)約0.52ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダードケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付
  • 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ) 東信製作所

    双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Tタイプ)

    東信製作所(19件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
    適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
  • 透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ TRUSCO

    透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ

    TRUSCO(15件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1巻ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
    用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。タイプロールタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
  • トルクスドライバー BONDHUS

    トルクスドライバー

    BONDHUS(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    形状六角表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーモスタット パッキン付 ミヤコ自動車

    サーモスタット パッキン付

    ミヤコ自動車(9件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • スクレーパー TRUSCO

    スクレーパー

    TRUSCO(2件のレビュー)
    349税込384
    1丁
    当日出荷
    ハンドルは、チェッカリングと滑り止めにより素手でも、手袋をしていても、握りやすい構造にしてあります。 材質は、耐久性の高いPP樹脂を使用しています。
    用途床の汚れや塗料の剥離、粘着物の除去に。材質刃/ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ/ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
  • フート弁用スクリーン(FTSシリーズ) KITZ(キッツ)

    フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    形状ストレート種類フートバルブ最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)使用流体
  • 低圧透明シート TRUSCO

    低圧透明シート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
    用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。材質E.V.A.C.樹脂製厚さ(mm)0.58透明2018年トラスコ掲載ページ4 1988
  • ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット

    ナゴヤ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304形状ハーフテーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • トグルスイッチ YEC

    トグルスイッチ

    YEC
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    適合TS-ON3切替方式ON-OFF定格電圧DC12V/D接点構成1極定格電流(A)15/7.5取付け方法ネジ止め端子ビス式2P
  • 透明梱包用OPPテープ(手で切れる) TRUSCO

    透明梱包用OPPテープ(手で切れる)

    TRUSCO
    419税込461
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番115-0001幅(mm)48厚さ(mm)0.055質量(g)165長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.9引張強度(N/10mm)35テープタイプ手で切れる
  • ステンレス ねじ込み テーパーソケット ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み テーパーソケット

    ナゴヤ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304形状テーパーソケットねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静音透明梱包用OPPテープ TRUSCO

    静音透明梱包用OPPテープ

    TRUSCO
    489税込538
    1巻
    当日出荷
    テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。 オフィスで梱包作業をしても音が気になりません。 透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
    幅(mm)48長さ(m)50主な用途梱包用
  • ヘッドGK RG50γ.TS50W (50cc用) KITACO

    ヘッドGK RG50γ.TS50W (50cc用)

    KITACO
    639税込703
    1個
    14日以内出荷
  • 床排水トラップ スライドロック テクノテック

    床排水トラップ スライドロック

    テクノテック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    カップとスロートが分離するので、カップの中の清掃が簡単です。 85mm×85mmのスクエア形状なので、壁際や狭いスペースでも設置が可能です。 ホースの向きは自由に変更できます。
    仕様封水深/50mm材質ABS(カップ・スロート:PP)接続VU50・VP50排水28L/分
  • テーパソケット イノック

    テーパソケット

    イノック
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304、SUS 304 TP または SUS 304 TKA)形状ソケット
  • ハイカロリーコンロ タチバナ製作所

    ハイカロリーコンロ

    タチバナ製作所
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    据付は安全な場所に消防署からも強いお願いが!!バーナーを使用される時は、かならず下枠とセットでお使いください。
  • Pt100Ω温度センサー ダイレオ

    Pt100Ω温度センサー

    ダイレオ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    投げ込み式温度センサー
    用途浴槽温度計測用材質【保護管】SUS304型式【電導】3線式精度0.5級リード線10m
  • HTLP・UX継手 ソケット セキスイ

    HTLP・UX継手 ソケット

    セキスイ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質鋳鉄形状ソケット
  • 自動ゴミ箱 AURORA(オーロラジャパン)

    自動ゴミ箱

    AURORA(オーロラジャパン)
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    両開きタイプ ステンレス3層構造
    材質ステンレス高さ(mm)センシング:150~250連続使用時間約5000回時間蓋を自動閉じる:約10秒応答時間(秒)約0.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.111SUS 丸ソケット 藤井高圧

    ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.111SUS 丸ソケット

    藤井高圧
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロピペット NEXTY-S WATSON

    マイクロピペット NEXTY-S

    WATSON
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    3倍速ターボダイヤル付で、大きな容量変更が素早く行えます。 ボトムパーツは取り外してオートクレーブ可能です。またプッシュボタンは容量別に色分けされており、使い分けに便利です。 マルチピペッターは全てのノーズコーンが独立可動するため、装着時の余分な力を吸収して装着ミスを軽減させます。
    タイプシングルチャンネルチャンネル数1操作方法手動
  • ラインテープ ゴミゼロタイプ TRUSCO

    ラインテープ ゴミゼロタイプ

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    剥離紙がなくゴミが少ないエコロジー商品です。粗面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
    用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。質量(g)400主な用途表示・安全用剥離紙なし特性耐摩耗性、耐久性粘着タイプ強力
  • 光山作 クロマックス鋼 中厚鎌 長柄 豊稔企販

    光山作 クロマックス鋼 中厚鎌 長柄

    豊稔企販(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。
    用途かたい草刈り用。トラスコ品番404-8971材質刃:クロマックス鋼、柄:ポプラ全長(mm)700質量(g)300刃長(mm)195刃幅(mm)42
  • バイオセラミックテープ   ステンレス線補強 旭産業(シート)

    バイオセラミックテープ ステンレス線補強

    旭産業(シート)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(30m)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    RCF規制対象外製品で安心してご使用頂けます。
    耐熱温度(℃)MAX1000
  • 空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿 シャープ

    空気清浄機 プラズマクラスター 薄型スリムモデル プラズマクラスター25000 加湿

    シャープ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    たっぷり加湿と低騒音で、ワンルームや寝室にも置きやすい薄型スリムモデル。空中浄化&フィルター浄化。薄型スリムボディ。電源:AC100V(50/60Hz)。運転音最小時:17dB。タンク容量:約2.7L。消費電力。・加湿空気清浄強運転時:24W。・空気清浄強運転時:52W。最大加湿能力:600ml/h。空気清浄時間:8畳/12分。プラズマクラスター適用床面積:約13畳。空気清浄適用床面積:~16畳(加湿空気清浄)、~23畳(空気清浄)。加湿適用床面積:~10畳/~17畳(木造和室/プレハブ洋室)
    用途空気清浄機 プラズマクラスター25000 加湿器 加湿 シャープ SHARP質量(kg)7.9ホワイト系電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)加湿空気清浄強運転時:24、空気清浄強運転時:52センサーニオイ、湿度、温度運転音(dB)最小17保証期間1年定格加湿能力(mL/H)最大600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38.4×23×61.9適用畳数【プラズマクラスター】約13畳、【空気清浄】~23畳加湿機能
  • ファームヒートン MuSE(タキヤ)

    ファームヒートン

    MuSE(タキヤ)(2件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ファーム(firm)とは、英語で「しっかりした、堅固な」という意味です。 従来のヒートンに比べて、材質、構造、耐久性ともに優れています。 同時開発されたファームフックとの合性はもちろんのことコレダーラインのハンガーにもフィットするよう環部の形状が工夫されています。
    材質ステンレスねじ径(mm)ステン木ネジ丸 2.4(推奨)
  • 遠沈管立て TRUSCO

    遠沈管立て

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    樹脂コーティングをしているので腐食しにくいです。オートクレープ可能です。
  • ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼(SUS316)製 ボールキャッチ BCTS型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
    材質ステンレス鋼(SUS316)相当品材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)種類ボール型仕上バレル研磨取付け方法面付タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル サンワサプライ

    LANケーブル

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷
    曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
    適合規格カテゴリ6A(1000BASE-TX)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
...