カテゴリ
- 農業機械(35)
- 安全標識(22)
- パソコン/周辺機器(22)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 科学研究・開発用品(10)
- 建築金物(9)
- 切削工具(6)
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(5)
- 作業工具(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 物流用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 卓上消耗品(2)
- 電気材料(2)
- 機構部品(2)
- 測定用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(35)
- C’ultiva(カルティバ)(8)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- S&K(三興製作所)(2)
- TOTO(2)
- TRANSCEND(トランセンド)(21)
- TRUSCO(10)
- エスコ(2)
- ゼブラ(2)
- トーグ安全工業(2)
- 三菱マテリアル(2)
- 光(6)
- 扶桑精機(2)
- 朝日ウッドテック(3)
- 東京スクリーン(8)
- 椿本チエイン(4)
- 標識STATION(13)
- 盛光(4)
- ブランドをもっと見る
「ts-51」の検索結果

マッキーケア極細つめ替えタイプ
ゼブラ(156件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(12本)当日出荷インクが切れたら詰め替えが出来る油性マーカー。 アルコール系インクを使用しています。速乾性・耐水性。 1本で細・極細書き両用。用途紙・布・木・ダンボール・ガラス・プラスチック・金属・ビニール類など幅広くご利用になれます。軸径(Φmm)13.0(最大径)全長(mm)140質量(g)9タイプツインエコマーク認定認定材質(軸)再生樹脂線幅(mm)細/1.0~1.3、極細/0.5材質(キャップ)再生樹脂インク油性インクグリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体
紙用マッキー極細
ゼブラ(17件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1セット(12色)ほか当日出荷紙に書いてもにじまず、裏うつりしません。模造紙・画用紙・ダンボール等の紙に適しています。 布・木・ガラス・プラスチック・金属等にもご利用になれます。軸径(Φmm)12.2全長(mm)140.7質量(g)9.5タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)細/0.7~1.2、極細/0.5インク水性顔料グリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字・極細字エコマーク認定番号18 112 016
スチール製止付平棒ステー
TRUSCO(12件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷取付が簡単な構造です。用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。厚さ(mm)2材質/仕上冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ穴数4(平座)穴径(mm)3.2(平座)
点字サイン 御手洗 男女
光¥799税込¥8791個当日出荷点字サイン(粘着テープ付)街にやさしい点字サイン対応。お店にもちょっとした気配りを!材質アクリル文字内容御手洗 男女寸法(縦×横)(mm)100×100TKG品番9-2536-1001TKG品番(2017)6-2332-1001
インサートノズル用スプレーチップ
ナベヤ(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から10日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズルの先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
タブカットシール ロールタイプ
オープン工業¥2,798税込¥3,0781巻翌々日出荷指紋を付けないキレイに貼れる透明シール。透明シールが商品の開封防止や美観を損なわない点で支持されています。物流業・食品業・製造業・検品代行者・小売業などで使用されています。特許取得済の独自構造で現場の課題を解決する商品です。材質透明PET50μm紙管内径(mm)27入数1000片RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コードレス ヘアアイロン USB充電式 17mm ミニ ストレートアイロン 160~210℃(3段階調節) 立ち上がり約30秒 自動電源OFF機能 海外対応
テスコム¥6,990税込¥7,6891個当日出荷コスメ感覚で持ち歩けるコードレスアイロン。コードレスながら高温&スピード立ち上げを実現。いつでもどこでも、自信のあるヘアスタイルへ用途■電源コードがないため、化粧室や学校、職場、アウトドアなど、どこでも気軽にお使いいただけます。 ■耐熱性キャップ付きで、外出先でもサッとしまえます。※ コンパクトなバックやポーチの中にもすっきり収納でき、持ち歩きに便利です。 ※本体とキャップが完全に冷めてから収納してください。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。外出先でもきれいなスタイリングを叶えます。 ■プリントヒーター搭載で、コードレスでありながら高いプレート温度と立ち上がりの速さを実現しました。求める仕上がりに合わせて、210℃/190℃/160℃の3段階で温度を設定できます。スピード立ち上げ約30秒※で、外出先でもスムーズにスタイリングを始められます。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) ■〈髪すべりが良いナノセラミックコーティング〉 なめらかな髪すべりで、ムラなく熱を伝えます。〈海外使用OK※〉 航空機内には電池を本体から外して手荷物として持ち込めます。 ※航空機で持ち運ぶ際は、必ず電池を本体から取り外して、機内持ち込みの手荷物に入れてください。〈自動電源OFF〉 万が一電源OFFを忘れても、最終操作後約15分後に自動的に電源が切れるので安心です。〈電池残量表示〉 充電残量が少なくなると点滅でお知らせします。2時間半の満充電で約25分使用可能です。※ ※充電には電源定格(5V2.0A以上)のACアダプター・モバイルバッテリーなどが別途必要です ■充電池と充電ケーブル(USB:TypeA/本体側:TypeC対応)が付属します。 ■※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) ■コスメのようなフォルムと、スタイリッシュで高級感あるデザインにこだわりました。品を感じるパールグレージュと、シックなメタリックグレーの2色展開です。付属品耐熱キャップ/充電池/充電ケーブル USB(Type A) 本体側(Type C)材質(本体)PBT質量(g)180(本体のみ)、200(キャップ付き)スイッチスイッチ(電源 ON/OFF/温度切替(210℃/190℃/160℃))電源DC5V 2A(充電時)ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)192×34×35(本体のみ/収納時)、189×34×70(本体のみ/使用時)温度表示印刷+LED表示寸法(幅W×長さL)(mm)【プレート】17×64機能【温度ロック】×、【温度メモリー】×、【自動電源OFF】○、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】×温度調節範囲(℃)210/190/160保証期間1年間使用地区【海外使用】○立ち上がり時間(s)約30(最高温度設定時100℃到達時間)
表面実装用配線端子
MAC8(マックエイト)¥5,398~税込¥5,938~1袋(100個)ほか当日出荷から33日以内出荷表面実装用基板の電線取付に御利用下さい。 チェック端子にも使用できます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥4,198税込¥4,6181本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
エアスルーサイン(プラダン看板) 封入反射
トーグ安全工業¥21,980税込¥24,1781枚3日以内出荷から4日以内出荷風でなびく為倒れにくく樹脂製でより安全。封入反射仕様。折りたためて平らになるので持ち運びにや保管に便利。取付方式スタンド式縦(mm)1560横(mm)550
RITS5Pコネクタ付ケーブル
山本電機製作所¥5,598税込¥6,1581個当日出荷EMD8Aに接続するコネクタ付ケーブルです。 本製品のシースケーブルおよびその他の構成部品は塩化ビニルを意図的に使用していません。 RITSプラグ・コネクタはTE Connectivity社の製品です。用途EMD8A接続用コネクタ付ケーブル被覆外径(mm)芯線:1.0RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)#24
エアスルーサイン(プラダン看板) プリズム反射
トーグ安全工業¥23,980税込¥26,3781枚3日以内出荷風でなびく為倒れにくく樹脂製でより安全。プリズム反射仕様。折りたためて平らになるので持ち運びにや保管に便利。取付方式スタンド式縦(mm)1560横(mm)550
Sフック スチール製 100mm 黒
TRUSCO¥249税込¥2741個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2025材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)100寸法S(mm)32寸法D(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
Sフック スチール製 150mm 黒
TRUSCO¥269税込¥2961個当日出荷スチール製S字フックです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番256-2008材質スチール、表面処理:粉体塗装色黒寸法L(mm)150寸法S(mm)40寸法D(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ルミナ自動スプレーガン STS-5-1.3X型
扶桑精機¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷トラスコ品番732-1589質量(g)240パターン開き(mm)【最大】420粒径(μm)16噴出量(mL/min)【液体】0~350取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1.3
ルミナ自動スプレーガン STS-5-1.0X型
扶桑精機¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷トラスコ品番732-1571質量(g)240パターン開き(mm)【最大】360粒径(μm)15噴出量(mL/min)【液体】0~210取付口【エア・液体】Rp1/8ノズル径(Φmm)1
Φ1.6mmx1.0m パソコン・マウスセキリュティーキット
エスコ¥1,980税込¥2,1781個翌日出荷パソコンのセキュリティスロットを使って、マウスやテンキーなどの機器も同時に盗難から守ります。 パソコンを使った展示会などにも最適です。仕様7(W)×3(H)セット内容取付け部品A×1、取付け部品B×1、鍵×1、ワイヤー×1材質ワイヤー:亜鉛(ビニールコーティング加工)寸法(mm)ワイヤー長:1.0m、ワイヤー直径:1.6型番SL-21
シルバータップ
KIドリル¥7,198税込¥7,9181セット(5本)5日以内出荷JIS2級と同等以上の精度品!材質にHSS鋼を採用!耐摩耗・高耐久性に優れる! 止り穴加工では炭素鋼・合金鋼および非鉄金属において、切りくずがコイル状に連続する被削材に最適! チャック式なので、電動・手動兼用タイプ!使用条件回転
灯具100・150・200形広角27K
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)69.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)500直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
灯具100・150・200形広角35K
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)75.6光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)545直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
灯具100・150・200形中角35K
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)86.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)625直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角19度
灯具100・150・200形広角30K
Panasonic(パナソニック)¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)72.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)525直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
灯具100・150・200形広角40K
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)77光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)555直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ広角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角33度
灯具100・150・200形中角27K
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)79.1光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)570直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角19度
灯具100・150・200形中角30K
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型消費電力(W)7.2首振角度(°)30色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)83.3光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)600直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角19度
灯具100・150・200形中角40K
Panasonic(パナソニック)¥4,598税込¥5,0581個3日以内出荷質量(kg)0.6(灯具ユニット+枠ユニット)タイプユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.4首振角度(°)35色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)56.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)875直下近接限度(cm)30適合ランプLED200形演色指数(Ra)85取付面位置天井面取付専用配光タイプ中角タイプ器具相当HID35形器具相当材質(灯具)アルミダイカスト水平回転範囲約355度照度角17度