カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • 農業機械(4)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 切削工具(1)

「ts-601」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーキングへら TRUSCO

    コーキングへら

    TRUSCO(7件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
    用途壁、タイルなどのコーキング。材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1
  • クイック継手ストレート コガネイ

    クイック継手ストレート

    コガネイ(7件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
  • 低圧透明シート TRUSCO

    低圧透明シート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1枚
    当日出荷
    絶縁性、耐候性、作業性に優れた透明シートです。透明タイプなので、対象物が見えます。ハト目付きで引っかけて使用できます。
    用途低圧配電線路の活線作業。建設中の配電盤に巻き安全確保用。配電盤の電源部等を養生し、安全を確保します。材質E.V.A.C.樹脂製厚さ(mm)0.58透明2018年トラスコ掲載ページ4 1988
  • ステンレスメイルコネクタ TRUSCO

    ステンレスメイルコネクタ

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • クイック継手ミニ ストレートミニ コガネイ

    クイック継手ミニ ストレートミニ

    コガネイ
    199税込219
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • ステンレスメイルエルボ TRUSCO

    ステンレスメイルエルボ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)規格RoHS2使用圧力(MPa)水:0.3空気:1ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa使用流体クリーンエア、純水(腐食性流体)小箱入数(枚)10流体温度(℃)水:0~100空気:-65~260生産国日本脚部伸縮ピッチ(mm)フッ素樹脂チューブと接続します。
  • ステンレスメイルランティ TRUSCO

    ステンレスメイルランティ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上本体金属部に耐食性ステンレスSUS316を採用。ねじの種類R
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • ステンレスブランチティ TRUSCO

    ステンレスブランチティ

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    パーツは洗浄後、油脂・グリースを使用しない完全脱脂処理が施されています。ホースフィッティングタイプですので、簡単な接続操作でフッ素樹脂チューブをタイトにつなぎます。平滑に仕上げられた加工面、SUS316の耐食性によって発塵、錆を防止します。
    用途クリーンエアや純水配管、薬品、腐食性ガス配管に最適。食品・化学・医療・半導体製造など幅広くご利用頂けます。シール部がなく、シール部分から腐食することがありません。材質/仕上ステンレス(SUS316)ねじの種類R使用範囲5~60℃のエア・ガス体…最高使用圧力1MPa5~40℃の水・液体…最高使用圧力0.3MPa
  • クイック継手ミニ ストレート 禁油 コガネイ

    クイック継手ミニ ストレート 禁油

    コガネイ
    2,598税込2,858
    1袋(10個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    形状ストレート
  • じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS コンバム(旧:妙徳)

    じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS

    コンバム(旧:妙徳)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • 平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (金具セット) コンバム(旧:妙徳)

    平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (金具セット)

    コンバム(旧:妙徳)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
  • 三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS コンバム(旧:妙徳)

    三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS

    コンバム(旧:妙徳)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ピトゲージ2点 セット 東京サイレン

    ピトゲージ2点 セット

    東京サイレン
    55,980税込61,578
    1箱
    7日以内出荷
    消防用ノズルの放出圧力を測定する ピトゲージと、吸水管の真空度を測定する吸盤付真空計の2点で構成してます。
    セット内容ピト管(大)、圧力計(2.0Mpa、G3/8)、真空円盤、真空計(G3/8)
  • 平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ニトリル) コンバム(旧:妙徳)

    平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ニトリル)

    コンバム(旧:妙徳)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    継手なし
  • 平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (シリコン) コンバム(旧:妙徳)

    平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (シリコン)

    コンバム(旧:妙徳)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    継手なし
  • Omron モジュラーコネクタ omron(オムロン)

    Omron モジュラーコネクタ

    omron(オムロン)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • クイック継手std_mini コガネイ

    クイック継手std_mini

    コガネイ
    2,098税込2,308
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
    最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気
  • 平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ウレタン) コンバム(旧:妙徳)

    平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (ウレタン)

    コンバム(旧:妙徳)
    7,998税込8,798
    1個
    9日以内出荷
    継手なし
  • 平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (フッ素) コンバム(旧:妙徳)

    平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (フッ素)

    コンバム(旧:妙徳)
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    継手なし
  • マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S60 S60cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミスト1軸アトマイザEM1-AT-S60 S60cm付

    扶桑精機
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番810-5115セット内容1軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状軟質銅管質量(g)500
  • 網戸戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)

    網戸戸車(部品)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ソフト戸当り 光

    ソフト戸当り

    129税込142
    1本
    3日以内出荷
    戸の開閉時の衝撃や、耳障りな音をやわらげます 戸の開閉時の損傷・衝撃音の防止 ソフトなクッション部です
    寸法(mm)6チョコ
  • コントローラー アート

    コントローラー

    アート
    42,980税込47,278
    1台
    7日以内出荷
    材質樹脂(シボ加工)成型色:ライトグレー艶消(マンセルN-8.0近似色)質量(g)約450タイプ回線数:1回線消費電力(W)20スイッチパネル操作スイッチ:一回解錠ボタン・連続解錠ボタン・ブザー停止ボタン、盤内操作スイッチ:運用/設定ボタン・電源スイッチ電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×145×44通信方法2線式電力線通信(コントローラー~電気錠アダプター間)使用環境温度(℃)0~40入力操作一回解錠 / 無電圧a接点(ワンショット)、連続解錠 / 無電圧a接点(ワンショット / 連続)設置場所屋内専用表示灯電源:緑色(バッテリー動作時赤色)・警報:橙色、開扉:赤色・施解錠:緑色または赤色(設定による)配線可能距離コントローラー⇔電気錠:150m(電気錠により異なる場合があります)、コントローラー⇔操作表示器:100m入出力JEM-A入出力:制御入力 / 無電圧a接点(ワンショット)、モニター出力 / オープンコレクタ、インターホン入力:一回解錠 / 無電圧a接点(ワンショット / 連続)、警報出力:警報時 / 無電圧a接点(連続)、リモート出力:無電圧a接点(連続)・ 又は自動扉出力使用環境湿度(%)35~80(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応出力表示電源 / GND、開扉・解錠(緑)・解錠(赤) / オープンコレクタ
  • スナップピン BIGM(丸山製作所)

    スナップピン

    BIGM(丸山製作所)
    589税込648
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    部品名称スナツプピン図解NoMSA513R2TS-K-1アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.19、MGC701D ハウジング部品_No.20、MGC701 ハウジング部品_No.20、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.19、MGC601 ハウジング部品_No.13
  • Vベルト LB41オレンジ BIGM(丸山製作所)

    Vベルト LB41オレンジ

    BIGM(丸山製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    規格LB41オレンジ部品名称Vベルト LB41オレンジ図解NoSSA-Z500DX-1 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-K400A 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.19、MJI-310 テンション部品_No.35、SSA-Z500MA-2 動力噴霧機-2部品_No.33、SSA-Z550 動力噴霧機-2部品_No.33、MSA613-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.33、MSA613R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25、VSA-310M 走行用エンジン取付部品_No.14、SSA-Z500 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA613R3-M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSA613R2T-2K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、SSA-Z601S 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、SSA-Z500DX-2 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-Z601S-1 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-Z500-2 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-Z500MA-1 動力噴霧機-2部品_No.33、SSA-Z500DX 動力噴霧機2部品_No.33、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25
  • バネザガネ BIGM(丸山製作所)

    バネザガネ

    BIGM(丸山製作所)
    269税込296
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M72ゴウ部品名称バネザガネ図解NoMSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.45、SSA-Z601S-1 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.41、SSW-400CM-3 動力噴霧機(MS515S)部品_No.45、MS753DR4T-Y 動力噴霧機部品_No.50、MK513 クランクケース,吸水弁部品_No.49、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.50、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.51、SSA-F616(4)-1 動力噴霧器部品_No.44、MS651DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.48、SSA-S602DX 動力噴霧機部品_No.44、MS511ENR-K 動力噴霧機部品_No.42、MS613R4T-M 動力噴霧機部品_No.50、MS753DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.49、MSA613-K クランクケース、吸水弁部品_No.45、MS653DR4T2-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.49など
  • オイルシール D30 45 8 BIGM(丸山製作所)

    オイルシール D30 45 8

    BIGM(丸山製作所)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
    規格D30458部品名称オイルシール D30 45 8図解NoSSA-S600 2001ネン 動力噴霧機(1)部品_No.19、SSA-F616 動力噴霧器部品_No.20、MS753DNR-Y クランクケース、吸水弁部品_No.24、BSM-500F 動力噴霧機 2011年11月~部品_No.18、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.17、BSM-500S 動力噴霧機 ~2011年10月(BSM-500Sのみ対象)部品_No.19、SSA-S600 1997ネン 動力噴霧機(1)部品_No.21、KBM-500D 動力噴霧機部品_No.20、SSA-S600 1996ネン 動力噴霧機(1)部品_No.21、SSA-Z601MAT 動力噴霧機2 MS1000F部品_No.29、MSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.18、SSA-G565 動力噴霧機-2 (MS1000F)部品_No.29、MS653DA-Y クランクケース、吸水弁部品_No.25、SSA-α600 動力噴霧機(1)部品_No.15など