カテゴリ

  • 農業機械(21)
  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 切削工具(5)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-a(5)」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
1,010税込1,111
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
ブレーキシュー スプリング付き Vesrahブレーキシュー スプリング付きVesrah(46件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
フラットライニングブレーキシューは純正仕様で作成された通常のブレーキシューです。ライニングの材質はアラミド繊維、無機繊維、潤滑材、耐磨耗材を配合攪拌しフェノール樹脂で固めたものです。ブレーキシューは、カム部分とピン部分の加工精度と並行度が正確に加工されていると、ワイヤーでカムを引っ張った時に、ブレーキの性能が発揮されます。1mmのずれでもブレーキの効きに大きな影響を与え、性能が鈍ります。ダイガストからライニング(摩擦材)まで全て日本の自社工場で生産しております。
用途適合はメーカーホームページでご確認ください。
自動Xステージ 神津精機自動Xステージ神津精機
159,800税込175,780
1台
当日出荷から92日以内出荷
種類XステージRoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-H イスカルマルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-Hイスカル
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷から4日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途T溝加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
簡易型アクリルテーパー管流量計 流体工業簡易型アクリルテーパー管流量計流体工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷から29日以内出荷
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
材質出口管/入口管(TSソケット):PVC-U、テーパ管:メタクリル樹脂(透明アクリル)、フロートガイド:SUS304取付垂直取付測定範囲1:10(10~100%)使用温度範囲(℃)0~40規格TSソケットVPパイプ差し込み(AVP:標準)精度±5% F.S.接続TS(標準)精度(%)±5F.S.機能指示のみ(標準)測定流体材質(Oリング)EPDM材質(ストッパー)SUS316適合流体H2O材質(パッキン)EPDM適合配管VP管 (TSソケット)流れ方向下→上(標準)材質(フロート)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(MPaG)0.3
エクステンダー サンワサプライエクステンダーサンワサプライ
10,980税込12,078
1個
当日出荷
PoE受電で動作し、LANケーブルを最大100m延長できるPoEエクステンダーです。※1本体がPoE受電による動作に対応しますので、中継・延長時に電源ケーブルが必要ありません。LAN信号だけでなくPoE電力も延長することができます。※2本製品を最大5台中継することで最大約600mまでLANケーブルを延長することができます。※3、※4、※5通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。小型サイズで省スペースに設置でき、壁掛け設置、マグネット設置にも対応します。本製品は屋内使用専用品です。※1 LANケーブル規格における理論値です。※2 LANケーブル上での電力損失、製品本体による消費電力により本製品を経由した際のPoE供給電力は低下します。※3 PoE供給機器の規格、ケーブル長により供給電力が異なるため延長できる最大台数が異なる場合があります。※4 PoE供給機器がIEEE802.3atの場合、本製品からのPoE給電出力が可能です。(IEEE802.3af/最大15.4W×1ポートに準拠)※5 PoE供給機器がIEEE802.3afの場合、本製品からのPoE給電出力は非対応なります。(給電はされますがPoE規格に準拠した電圧・電力は出力されません)※6 PoE給電に使用するLANケーブルはカテゴリ5e/6/6aストレートケーブル、または24AWG以上の太さのものを選んでください。推奨ケーブル(サンワサプライ製)・KB-T6POEシリーズ(22AWG)・KB-T6TSシリーズ(23AWG)・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)
伝送速度(Mbps)最大1000(1000BASE-T)規格IEEE802.3(10BASE-T), IEEE802.3u(100BASE-TX ), IEEE802.3ab(1000BASE-T), IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)PoE受電ポート:IEEE802.3af/atPoE給電ポート:IEEE802.3af ※本製品自体の消費電力により供給可能電力が低下します/そのためIEEE802.3atの規格値(30W)を供給することはできませんアクセス方式CSMA/CDスイッチング方式Store&Forwardモード【通信】フルデュプレックス/ハーフデュプレックス構成ポート:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45) AUTO-MDIX PoE ポート(PSE) ×1ポートPoEポート(PD) ×1ポート対応PoE対応有無給電方式PoE:Alternative A/Alternative B最大消費電力(W)約0.88動作温湿度範囲10~40℃/10~90%(結露なきこと)保管温湿度範囲-40~70℃/5~90%(結露なきこと)材質メタル(筐体)マグネットありセット内容製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、壁掛けネジ×2、アンカー×2ブラック仕様PoE対応ポート出力:af規格:15.4W/1ポート(最大)ポート数IN×1、OUT×1コネクタ形状RJ-45インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T最大延長(m)100
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から6日以内出荷
4C-1.0芯 ゼブラ4C-1.0芯ゼブラ(2件のレビュー)
77税込85
1本
当日出荷から翌々日出荷
適合シャーボ X(TS10/ST3/LT3/CL5/AL5/CB8/F-line)、トレッチェント(B3A10)全長(mm)67質量(g)1.0適合本体シリーズ名シャーボX最大径(Φmm)2.4先端ボール径(mm)1.0インク油性入数1本色数単色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
CVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付) CKDCVSE2シリーズ クーラント用2ポート弁(電磁弁付)CKD
17,100税込18,810
1個
当日出荷から22日以内出荷
ポート数2
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ペタローラー(導電性タイプ) アトム興産ペタローラー(導電性タイプ)アトム興産
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)粘着力(N/cm2)約7
ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)ヘアーキャッチャーINAX(LIXIL)(18件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から5日以内出荷
極超小型トグルスイッチ A9TS omron(オムロン)極超小型トグルスイッチ A9TSomron(オムロン)(2件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から92日以内出荷
接点部は、金メッキ、クリップコンタクト機構により、高信頼性を確保。 端子部は、樹脂封入によりフラックスの浸入を防止。 丸洗い洗浄が可能。(IP64相当) 従来の形A9Tと比較し、レバーも含めた全長で、17mm→11mmと約35%の低背を実現。機器の小形化に寄与。
質量(g)0.3使用温度範囲(℃)-20~+80、 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IP64定格電圧(V)AC/DC28耐電圧端子間、端子アース間 AC500V 1min絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)80以下(初期値)操作力(N)4.9以下使用周囲湿度45~85%RH(+5~35℃にて)振動誤動作/10~55Hz 複振幅1.5mm抵抗負荷AC/DC14mA耐久性機械的/50000回以上、電気的/50000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)500
ペタローラー(絶縁性タイプ) アトム興産ペタローラー(絶縁性タイプ)アトム興産
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ)材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA)粘着力(N/cm2)約7
コンセントチャージャー ホワイト 多摩電子コンセントチャージャー ホワイト多摩電子
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
USB1ポート。プラグ収納可能
ホワイト
オイルゲージクミタテ BIGM(丸山製作所)オイルゲージクミタテBIGM(丸山製作所)
699税込769
1個
7日以内出荷
備考5~7フクム ※~2006年10月部品名称オイルゲージクミタテ関連資料展開図1(1.4MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.14MB) 展開図16(1.14MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.14MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.14MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.15MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.16MB) 展開図33(1.16MB) 展開図34(1.16MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.32MB) 展開図47(1.3MB) 展開図48(1.2MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.32MB)図解NoMS613DR4T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MS613R4T-M 動力噴霧機部品_No.5、MS753DFR-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MSA613R2T-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MS313CA-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MS413EW-3M(2004) クランクケース,キュウスイベン部品_No.5、MSV413R2-M-2-A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、BSA-420JDESG G-4 動力噴霧機1 MS620S部品_No.4、MS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機1 MS620S部品_No.4、SD513 クランクケース,吸水弁部品_No.4、MSV413R2-K-A(8.5) クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MSV413-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.5、MRS90-500 クランクケース キュウスイベン部品_No.5など
HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Sony ソニー DLC-HEM20 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Sony ソニー DLC-HEM20 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビメディアカバーマーケット
999税込1,099
1本
4日以内出荷
HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。【対応機種】SONY(ソニー)機種に対応しております。DLC-HEM10/DLC-HEM15/DLC-HEM20/DLC-HEM30の互換品としてご使用ください。※SONYの純正品ではございません。★ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]HDR-CX7HDR-CX12HDR-CX120HDR-CX170HDR-CX180HDR-CX270VHDR-CX370VHDR-CX500VHDR-CX520VHDR-CX550VHDR-CX560VHDR-CX590VHDR-CX700VHDR-CX720VHDR-PJ20HDR-PJ40VHDR-PJ210HDR-PJ590VHDR-PJ760VHDR-SR7HDR-SR8HDR-SR11HDR-SR12HDR-TG1HDR-UX20HDR-XR100HDR-XR150HDR-XR350VHDR-XR500VHDR-XR520VHDR-XR550V★デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]NEX-3A・NEX-3D・NEX-3KNEX-5A・NEX-5D・NEX-5KNEX-5N・NEX-5ND・NEX-5NKNEX-5NY・NEX-5R・NEX-5TNEX-6・NEX-7NEX-C3D・NEX-C3K・NEX-F3★レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダーNEX-VG10・NEX-VG20NEX-VG20H・NEX-VG30NEX-VG30H・NEX-VG900★ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”HDR-TD10・HDR-TD20V★デジタル録画双眼鏡DEV-3★スタイリッシュコンパクトモデルDSC-HX7V・DSC-HX9V・DSC-HX10VDSC-HX30V・DSC-HX100V・DSC-HX200VDSC-TX10・DSC-TX20・DSC-TX100VDSC-WX5・DSC-WX7・DSC-WX10DSC-WX30・DSC-WX50・DSC-WX70DSC-WX100・DSC-WX170★デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]DSLR-A230・DSLR-A230L・DSLR-A230YDSLR-A330・DSLR-A330L・DSLR-A330YDSLR-A380・DSLR-A380L・DSLR-A380YDSLR-A550・DSLR-A550H・DSLR-A550LDSLR-A700・DSLR-A700P・DSLR-A900SLT-A33・SLT-A33L・SLT-A33YSLT-A37・SLT-A37K・SLT-A37YSLT-A55V・SLT-A55VL・SLT-A55VYSLT-A57α65・α77・α99★”Bloggie”(ブロギー)MHS-CM5MHS-FS3MHS-TS20Kなどすべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス
転写シート アトム興産転写シートアトム興産
7,998税込8,798
1個
当日出荷から翌々日出荷
ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。厚さ(mm)5材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)粘着力(N/cm2)約9
ホースオネジ(G3/8) BIGM(丸山製作所)ホースオネジ(G3/8)BIGM(丸山製作所)
399税込439
1個
7日以内出荷
部品名称ホースオネジ(G3/8)関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.7MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.67MB) 展開図18(0.67MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.81MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(0.81MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(1.09MB) 展開図28(1.09MB) 展開図29(0.86MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(1.11MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.09MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(0.71MB) 展開図48(0.76MB) 展開図49(0.76MB) 展開図50(0.75MB)図解NoMS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.33、MS410ESR-2K 1994ネン ホース巻取機部品_No.41、MSA410R2T-M 薬液配管部品_No.16、MS410R2-M ホースリール部品_No.31、MSA513R2T-M ドラム組立部品_No.41、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.57、MS410ENR-2K 1990ネン ホース巻取機部品_No.45、MSA413-K ドラム組立部品_No.37、MS410RC-2K ホース巻取機部品_No.34、MSA413R2TS-M-1 ヤクエキハイカン部品_No.5、MS410RCA-K ホース巻取機部品_No.38、BSA-536シリーズ -A 薬液配管1 LDシリーズ部品_No.55、MS410RCL-2K 噴霧ホース部品_No.13、MS413EFR-M ドラム組立部品_No.37、MS410R4T-K 配管部品_No.5、MS410RCL-2M 噴霧ホース部品_No.13、MS413DNR-Y 配管部品_No.16、MS410ENR-S ホース巻取機部品_No.45など
ホルダ イスカルホルダイスカル
9,198税込10,118
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
ヒューズ付き端子台Weidmuller 10mm ピッチ 5×20mmWSIシリーズ ワイドミュラーヒューズ付き端子台Weidmuller 10mm ピッチ 5×20mmWSIシリーズワイドミュラー
6,598税込7,258
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様レベル数:シングル 、 ケーブルサイズ:20 → 8 AWG 、 色:茶 、 ピッチ:10mm 、 ヒューズサイズ:5 x 20mm 、 定格電流:6.3A 、 定格電圧:500 V 、 端子方法:埋め込みネジ 、 レール型の互換性:TS35 、 シリーズ:WSI 、 動作温度 Max:+120℃ 、 動作温度 Min:-50℃RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-N イスカルマルチマスター Tスロッターミーリングヘッド MM TS-Nイスカル
21,980税込24,178
1箱(2個)
翌々日出荷から6日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途T溝加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスターヘッド用ホルダー ストレートシャンク イスカルマルチマスターヘッド用ホルダー ストレートシャンクイスカル
29,980税込32,978
1本
4日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途マルチマスター用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター 面取り(表裏)ヘッド イスカルマルチマスター 面取り(表裏)ヘッドイスカル
21,980税込24,178
1箱(2個)
4日以内出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途面取り加工用。トラスコ品番124-3409材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
給水カプラ TOTO給水カプラTOTO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
給水カプラー
用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用
LED照明用電源 中央精機LED照明用電源中央精機
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
TS-IL-A3、TS-IL-A5の専用電源です。本体のボリュームで調光ができます。
適合機種TS-IL-A3、TS-IL-A5RoHS指令(10物質対応)対応
LED環状照明具(OB-3、5用) 中央精機LED環状照明具(OB-3、5用)中央精機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
質量(kg)0.05電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7照明環状照明RoHS指令(10物質対応)対応
DCコネクター付プッシュOFFスイッチ LAMP(スガツネ工業)DCコネクター付プッシュOFFスイッチLAMP(スガツネ工業)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
家具や什器などに組み込むための埋込スイッチです。扉で操作できるスイッチです。開閉によって家具内の照明を点灯、消灯できます。別売品の分岐ボックス BNK-12-5KとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。
長さ(mm)634.9幅(mm)15電源(V)DC24コード長さ(mm)300
ヒューズ付き端子台 RS PRO 12.2mm ピッチ 5×25mm SKシリーズ RS PROヒューズ付き端子台 RS PRO 12.2mm ピッチ 5×25mm SKシリーズRS PRO
7,788税込8,567
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様ケーブルサイズ:22 → 8 AWG●ケーブルCSA:0.5 → 10mm2●色:黒●ピッチ:12.2mm●ヒューズサイズ:5 x 25mm●定格電流:10A●定格電圧:400 V●端子方法:埋め込みネジ●レール型の互換性:TS35●シリーズ:SK●ヒューズ端子. レバー及びねじキャップ方式、ヒューズサイズ5 x 20 mm、5 x 25 mm、6 x 32 mm用 両方のワイヤ入口上にマーカーを取り付け可能 LEDタイプは24 V LEDを並列に取り付け エンドプレート幅1.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ローパワー オペアンプ STMicroSTMicroelectronics ローパワー オペアンプSTMicro
459税込505
1個ほか
7日以内出荷
キー BIGM(丸山製作所)キーBIGM(丸山製作所)
299税込329
1個
7日以内出荷
規格W405B07X045部品名称キー関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.73MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(0.74MB) 展開図13(0.98MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.77MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.68MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(1.19MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(0.78MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(0.86MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.67MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.77MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(0.99MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.77MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.97MB)図解NoHNJ-1250SB エンジン、ソウコウベルト部品_No.2、HNJ-1200 エンジン、ソウコウベルト部品_No.2、MRS90-502BSLT エンジン、デンドウブ部品_No.33、MDC-1400S エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.6、MRS90D-500BSLT エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.5、MS510RC-5M エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.5、MSA613R2TS-M-1 エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.5、MSV613-M-A エンジン ツールセット、ガスケット部品_No.5、MSA615R8C-RV(13) エンジンクミタテ部品_No.36、MS613R4T-M エンジン ツールセット、ガスケットセット部品_No.5、MSA613R4C(13) エンジン ハリマーク、ツールセット、ガスケット部品_No.5、MRS90-500 エンジン デンドウブ部品_No.33、MDC-130 ラベル、ツールセット、ガスケット部品_No.9、MSA613R2T-M-1 エンジン ツールセットなど
ニードルベアリング NO101310 BIGM(丸山製作所)ニードルベアリング NO101310BIGM(丸山製作所)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
規格NO101310部品名称ニードルベアリング NO101310関連資料展開図1(0.85MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(0.76MB) 展開図4(0.69MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.28MB)図解NoMC34 パワーヘッド部部品_No.47、MC30A オイルポンプとサイドケース部品_No.5、RMC33T オイルポンプ部品_No.18、MC38 パワーヘッド部部品_No.47、RMC33TS オイルポンプ部品_No.18、RMC33RS オイルポンプ部品_No.18
エアフイルタ ケース BIGM(丸山製作所)エアフイルタ ケースBIGM(丸山製作所)
529税込582
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(0.95MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.17MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.95MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.88MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(1.12MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1MB)図解NoMD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、MD-J60G エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.38、MD6010L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、MD6020TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、DKJ60GT-26-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 エアフイルタ ケース_No.38、MD5020 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、MD571TS-A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.5、MD575GT-26キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.42、GD600 キャブレタ、マフラ、エアクリーナ部品 エアフイルタ ケース_No.38、MDJ60GTS-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.42、MDJ60G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.38、MDJ60GS-26 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.38など
プラグ BIGM(丸山製作所)プラグBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
規格R3/4部品名称プラグ関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.96MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.96MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.9MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.9MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.06MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.17MB) 展開図39(0.95MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.97MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(0.93MB) 展開図50(0.91MB)図解NoMSA513R3-2M-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、MS550RCY-3 調圧装置部品_No.20、MS510DNR-2Y 動力噴霧機2部品_No.18、MK653 調圧弁,吐出弁部品_No.5、MS653DR4T2-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、SD753 調圧弁,吐出弁部品_No.5、MSV615DR4CSL-Y(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、MSA613R3-M-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、SSA-α604MA 動力噴霧機-1部品_No.58、MS613MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、MSV613-K-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.5、MSA513R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.8、MS513EA-2K-A 調圧弁 吐出弁部品_No.7、MS655 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.5、CBM-520SLT-C2-3 動力噴霧機部品_No.59など
ハリマーク BIGM(丸山製作所)ハリマークBIGM(丸山製作所)
240税込264
1個
7日以内出荷
備考ソウコウクラツチ.ブレーキ部品名称ハリマーク関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.9MB) 展開図26(0.79MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.34MB) 展開図33(1.34MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(1.1MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.92MB) 展開図40(0.92MB) 展開図41(0.92MB)図解NoMSA513R2TS-K-1 ハリマーク部品_No.3、MSA613-K ハリマーク部品_No.5、MSA513R3-2M-A ハリマーク部品_No.3、MSA413R3-K-A(8.5) ハリマーク部品_No.3、MSA413R2T-K-1 ハリマーク部品_No.3、MSA513R2T-K-1 ハリマーク部品_No.3、MSA613R2T-M ハリマーク部品_No.3、MSA613R2TS-K-1 ハリマーク部品_No.3、MSA513R2T-K ハリマーク部品_No.3、MSA513R2TS-M-1 ハリマーク部品_No.3、MSA413-K ハリマーク部品_No.5、MSA413R2T-M-1 ハリマーク部品_No.3、MSA613-M ハリマーク部品_No.5、MSA613R2T-K-1 ハリマーク部品_No.3、MSA413R2TS-K-1 ハリマーク部品_No.3、MSA513-K ハリマーク部品_No.5、MSA513R2TS-K-1アワジ ハリマーク部品_No.3、MSA413R3-2M-A(8.5) ハリマーク部品_No.3など
シンカン BIGM(丸山製作所)シンカンBIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
規格クロ関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.77MB) 展開図4(0.77MB) 展開図5(0.75MB) 展開図6(0.75MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.75MB) 展開図13(0.73MB) 展開図14(0.73MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.82MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.72MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.63MB) 展開図25(0.63MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.73MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.57MB) 展開図32(0.56MB) 展開図33(0.56MB) 展開図34(0.53MB) 展開図35(0.67MB) 展開図36(0.67MB) 展開図37(0.67MB) 展開図38(0.67MB) 展開図39(0.76MB) 展開図40(0.76MB) 展開図41(0.7MB) 展開図42(0.7MB) 展開図43(0.63MB) 展開図44(0.74MB) 展開図45(0.74MB) 展開図46(0.74MB) 展開図47(0.7MB) 展開図48(0.63MB) 展開図49(0.74MB) 展開図50(0.7MB)図解NoMD3020M-9 付属品部品_No.11、DK-57S-3 付属品部品 シンカン_No.5、AD571TS 付属品部品 シンカン_No.5、GD4000 付属品部品 シンカン_No.4、MD6010KTS 付属品部品_No.5、MD3020-15 付属品部品_No.11、MD4020付属品部品_No.6、GD300 フゾクヒン部品 シンカン_No.11、MD571TS 付属品部品_No.5、MD-J60T 付属品(1)部品_No.5、MG170 付属品部品_No.29、AD472 付属品部品_No.5、MD-J60G 付属品(1)部品_No.5、MD115K付属品部品シンカン_No.7、DL170 付属品部品 シンカン_No.6、DK-J40 付属品部品 シンカン_No.10、MD6010 付属品部品_No.5、MD3020K-9 付属品部品_No.11、GKD600 フゾクヒン部品 シンカン_No.3、MDJ41-13 -A フゾクヒン部品_No.9、MDJ3000-15 フゾクヒン部品_No.6、DK-57TS-3 付属品部品 シンカン_No.5など
ハーネス BIGM(丸山製作所)ハーネスBIGM(丸山製作所)
979税込1,077
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.25MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.19MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1.19MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(1.13MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.36MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.3MB)図解NoMD5020LTS 本体部品_No.5、MD575Tエンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.34、MD575GT-26-1クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.34、MD5010KT 本体部品_No.5、MDJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品_No.34、MDJ60GTS-26-1 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.34、MD575GT-26タンク,背負枠部品_No.5、MD575T本体部品_No.5、MDJ60GT-26-1 -A タンク,セオイワク部品_No.5、MD6010TS 本体部品_No.5、MDJ6001GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.40、MD5020T 本体部品_No.5、MD571TS-A 本体部品_No.5、MD-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品_No.34、MD5010T 本体部品_No.5、DK-J60T 本体部品 ハーネス_No.5、MD6020TS 本体部品_No.5、MD-J60T 本体部品_No.5、DKJ60GT-26 タンク,背負枠部品 ハーネス_No.5、MDJ6000GT-26 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.40、MD6010KTS 本体部品_No.5、DK-J60T エンジン(シリンダ,クランクシャフト)部品 ハーネス_No.34、MD575GT-26クランクケース,シリンダ部品_No.34、MDJ60GT-26 タンク,背負枠部品_No.5、MDJ60GT-26-1 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.34、MDJ60GTS-26-1 タンク,セオイワク部品_No.5、MDJ60GTS-26 クランクケース,シリンダ部品_No.34、MD575GT-26-1タンク,セオイワク部品_No.5、DKJ60GT-26 クランクケース,シリンダ部品 ハーネス_No.34、MDJ60GTS-26 タンク,背負枠部品_No.5
ヒューズ付き端子台Weidmuller 12mm ピッチ ZSIシリーズ ワイドミュラーヒューズ付き端子台Weidmuller 12mm ピッチ ZSIシリーズワイドミュラー
5,398税込5,938
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応