カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • 機構部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts-f006」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐震マット 家具 転倒防止 家電用 4枚入り (40mm×40mm) 耐荷重 70kg (4枚使用) 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 強力粘着 【 日本製 】 クリア エレコム

    耐震マット 家具 転倒防止 家電用 4枚入り (40mm×40mm) 耐荷重 70kg (4枚使用) 地震対策 転倒防止 防災用品 滑り止め 強力粘着 【 日本製 】 クリア

    エレコム
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    耐震ゲルが地震の揺れを吸収する!震度7対応の耐震ゲル”揺レタン”
    材質エーテル系ポリウレタン寸法(mm)40×40×厚5透明耐荷重(kg)70(4枚使用時)適合温度(℃)-15~60入数4枚耐用年数(年)5(使用条件により異なります)
  • 収納棚 突っ張り式 サンワダイレクト

    収納棚 突っ張り式

    サンワダイレクト
    21,980税込24,178
    1台
    翌々日出荷
    省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。パネルは有孔ボードになっているので、市販のフックなどが使用可能です。ピッチ。棚置き収納ができる棚板4枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。仕様サイズ。W8000:D260×H2290~2570mm付属品・Uフック小(35mm)5個・Uフック大(45mm)5個
    付属品Uフック小(35mm)5個、Uフック大(45mm)5個材質スチール、木使用工具プラスドライバー、手袋天板厚さ(mm)15組立時間30分総耐荷重(kg)60アジャスターなし六角レンチ(mm)2.5天板部均等耐荷重(kg)3組立人数2天板寸法・幅(mm)800天板寸法・奥行(mm)150キャスターの有無あり
  • パイプ 6 2TS-F4316-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 6 2TS-F4316-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • フエンダ,フロント 2TS-F1511-00-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    フエンダ,フロント 2TS-F1511-00-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
  • ハンドル,シ-ト 2TS-F4773-00-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    ハンドル,シ-ト 2TS-F4773-00-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
  • カバ-,ハンドルバ-アツパ 1 2TS-F6143-00-P6 YAMAHA(ヤマハ)

    カバ-,ハンドルバ-アツパ 1 2TS-F6143-00-P6

    YAMAHA(ヤマハ)
    8,198税込9,018
    1個
    3日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • インクカートリッジ 互換 キヤノン CANON カラークリエーション BCI-371XL+370XL/6MP 対応 6色セット カラークリエーション

    インクカートリッジ 互換 キヤノン CANON カラークリエーション BCI-371XL+370XL/6MP 対応 6色セット

    カラークリエーション(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(6個)
    欠品中
    対応カートリッジ:BCI-371XL+370XL/6MP 対応プリンタ:PIXUS TS9030、 TS8030、MG7730F、MG7730、MG6930 ※2017年1月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 ※ 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
    セット内容インクカートリッジ(6個)、取扱説明書(1枚)ブラック、シアン、マゼンタ、イエロー、グレー、ブラック(顔料)インク染料、顔料(370XLPGBK)
  • 糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)

    糸くずフィルター AXW22Aシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    フィルター内のごみを捨て水洗いOK
  • クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ) ナベヤ

    クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ)

    ナベヤ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    飛び出しを抑えスペースが効率的に利用できる低頭ノブ。ノブの高さが低いことで、作業時の接触や干渉の可能性を抑え、作業者のケガや装置・製品の破損を防ぎます。また、従来製品と比較して狭い場所での使用が可能となります。指がかかりやすく、滑り落ちにくい。ノブには段付きローレット加工が施してあり、油分、手袋着用時でも安定した把持が可能で、滑りによる誤操作や落下のリスクを低減します。これらは安全性の向上にもつながり、精密な環境や正確な繰り返し動作が求められる作業において効果を発揮できます。クランプ/アンクランプ状態の見える化でポカミスを防止。ノブ上面にあるアイコンで、「クランプ/アンクランプ状態」と「操作方向」が直感的に理解しやすくなっています。優れた耐久性と耐食性。動作テスト5万回クリア。長期使用ができ交換頻度が少なく済みます。製品の材質にはステンレス材を使用。耐食性に優れています。特殊グリス対応。グリス変更品も取り扱っております。2種ご用意していますので、ご使用環境に合わせてご活用ください。食品対応グリス。「NSF H1」に登録されているグリスを使用しているため、より安心して食品加工機でご利用いただくことができます。さらに、ハラル認証にも対応しております。低発塵グリス。低発塵性・耐フレッチング性に優れたグリスを使用しているため、クリーンルームでも安心してご利用いただくことができます。【付属品】。QT05TS(-F,-C):六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08TS(-F,-C)・QT08TLS(-F,-C):六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質【本体】SUS304【ノブ】SUS303【取付ボルト】SUS寸法C(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

    ブレーキパッド(レジンパッド)

    Vesrah(16件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1セット
    4日以内出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ひさし透明ヘルメット TS380OT アイトス

    ひさし透明ヘルメット TS380OT

    アイトス
    4,498税込4,948
    1着
    3日以内出荷
    厚生労働省保護帽検定合格品 ひさしはキズがつきにくく、紫外線99.9%カット フィット感重視の特殊汗止めシート、スチロールライナー入り 内装標準装備 通気孔付き。
  • 給水カプラ TOTO

    給水カプラ

    TOTO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    給水カプラー
    用途アングル形止水栓(T4ADH1AB/AS/AV1S/V4/S,T4ADH2AB/AS/S,TN901A1X/A1AX/A2AX,TS91F1UA系),止水付分岐金具(TL346C12XB/13XB/14XB,TL348C9XB/10XB/11XB/12XB),分岐金具(TN100-5KXB/6KXB/7KXB/8KXB,TN54-26S/AS/AV1S,TN54-28S/AS/ARS),給水アダプター(TN54-26S/AS/AV1S),給水コンセント(TWA62A2X/A4X,TWA63A2X/A4X,TWA65CRX/CRKX/CKX,TWA65CX/CRX)用
  • ドライブレコーダー デュアルカメラ AD731J KIJIMA(キジマ)

    ドライブレコーダー デュアルカメラ AD731J

    KIJIMA(キジマ)
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    本体液晶サイズ:3.0インチフルカラーLCD 内蔵Gセンサー:振動衝撃レベル3段階設定可能/OFF選択も可能 録画サイズ:FHD 1080P(1920×1080) フレームレート:27.5fps(LED式信号機対応) 撮像素子:200万画素 CMOS カメラ性能:広角140° 6層光学レンズ+IR F1.6 音声入力: 独立型集音マイクの搭載 クリアな音を記録 記録フォーマット:TSストリームファイル形式 録画ファイル構成:1ファイル 1分・3分・5分から選択可能 記録媒体:Micro SDカード128Gまで対応(Class 10/UHS-I) ロック機能:独立型コントローラーから手動で撮影データのロック保存も可能 カメラフリップ機能:リアカメラを鏡像設定に切り替えることでバックカメラとして使用可能 録画中の液晶表示:前後同時分割表示または単独表示可能(リアカメラ変転表示可能) 電源ケーブル:12~24V対応→5V2Aへ変換 動作温度範囲 :-20℃~+70℃ 防塵防水規格:本体IP66 相当/カメラ・配線接続部 IP67相当 本体サイズ:100×57×20mm カメラサイズ:37×28mm 製品保証期間:1年(消耗品は除く)
    寸法(mm)カメラ:37×28サイズ録画サイズ:FHD 1080P(1920×1080)本体寸法(mm)100×57×20液晶サイズ(本体)3.0インチフルカラーLCD撮像素子200万画素 CMOS
  • ロータンク用止水栓(銅管タイプ) TOTO

    ロータンク用止水栓(銅管タイプ)

    TOTO
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    JIS規格JIS B 2061
  • (310F6)ハードウエア ユニット、トラ ニッサン

    (310F6)ハードウエア ユニット、トラ

    ニッサン
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(
    仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1489アズワン品番65-7556-59
  • 6カクボルトWSW(SUS) BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW(SUS)

    BIGM(丸山製作所)
    619税込681
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X30(SMK)図解NoDK-57S-3 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、DK-57TS-3 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、DK-57S-1 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、DK-57-3 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、AD572TS 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、MD571S 本体部品_No.3、SSA-S602DXM 送風機(回転駆動部)部品_No.44、AD572S 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、MD572S 本体部品_No.3、G-5 535L 噴頭部(1)部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.11、BSA-536シリーズ -A 噴頭部3 G-5S部品_No.22、BSA-536シリーズ -A 噴頭部1 G-5部品_No.12、AD571 本体部品_No.3、SSA-α602M 送風機(回転駆動部)部品_No.44、AD572 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、AD571S 本体部品_No.3、DK-57TS 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、G-5 530L 噴頭部(1)部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.11、G-5S 535J 噴頭部部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.17、AD571TS 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、G-5S 530J 噴頭部(3)部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.17、MD572 本体部品_No.3、MD571 本体部品_No.3、MD571TS 本体部品_No.3、DK-57-2 本体部品 6カクボルトWSW(SUS)_No.3、SSA-F616M 送風機(回転駆動部)部品_No.44、MD572TS 本体部品_No.3
  • パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150S SMC

    パイロット形2ポートソレノイドバルブ VXPシリーズ VXP2150S

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷から13日以内出荷
    ポート数2使用流体空気・ガス・蒸気・水・油
  • クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ)低発塵グリス塗布品 ナベヤ

    クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ)低発塵グリス塗布品

    ナベヤ
    5,698税込6,268
    1個
    16日以内出荷
    飛び出しを抑えスペースが効率的に利用できる低頭ノブ。ノブの高さが低いことで、作業時の接触や干渉の可能性を抑え、作業者のケガや装置・製品の破損を防ぎます。また、従来製品と比較して狭い場所での使用が可能となります。指がかかりやすく、滑り落ちにくい。ノブには段付きローレット加工が施してあり、油分、手袋着用時でも安定した把持が可能で、滑りによる誤操作や落下のリスクを低減します。これらは安全性の向上にもつながり、精密な環境や正確な繰り返し動作が求められる作業において効果を発揮できます。クランプ/アンクランプ状態の見える化でポカミスを防止。ノブ上面にあるアイコンで、「クランプ/アンクランプ状態」と「操作方向」が直感的に理解しやすくなっています。優れた耐久性と耐食性。動作テスト5万回クリア。長期使用ができ交換頻度が少なく済みます。製品の材質にはステンレス材を使用。耐食性に優れています。特殊グリス対応。グリス変更品も取り扱っております。2種ご用意していますので、ご使用環境に合わせてご活用ください。食品対応グリス。「NSF H1」に登録されているグリスを使用しているため、より安心して食品加工機でご利用いただくことができます。さらに、ハラル認証にも対応しております。低発塵グリス。低発塵性・耐フレッチング性に優れたグリスを使用しているため、クリーンルームでも安心してご利用いただくことができます。【付属品】。QT05TS(-F,-C):六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08TS(-F,-C)・QT08TLS(-F,-C):六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質【本体】SUS304【ノブ】SUS303【取付ボルト】SUS寸法C(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ)食品用グリス塗布品 ナベヤ

    クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ)食品用グリス塗布品

    ナベヤ
    5,698税込6,268
    1個
    16日以内出荷
    飛び出しを抑えスペースが効率的に利用できる低頭ノブ。ノブの高さが低いことで、作業時の接触や干渉の可能性を抑え、作業者のケガや装置・製品の破損を防ぎます。また、従来製品と比較して狭い場所での使用が可能となります。指がかかりやすく、滑り落ちにくい。ノブには段付きローレット加工が施してあり、油分、手袋着用時でも安定した把持が可能で、滑りによる誤操作や落下のリスクを低減します。これらは安全性の向上にもつながり、精密な環境や正確な繰り返し動作が求められる作業において効果を発揮できます。クランプ/アンクランプ状態の見える化でポカミスを防止。ノブ上面にあるアイコンで、「クランプ/アンクランプ状態」と「操作方向」が直感的に理解しやすくなっています。優れた耐久性と耐食性。動作テスト5万回クリア。長期使用ができ交換頻度が少なく済みます。製品の材質にはステンレス材を使用。耐食性に優れています。特殊グリス対応。グリス変更品も取り扱っております。2種ご用意していますので、ご使用環境に合わせてご活用ください。食品対応グリス。「NSF H1」に登録されているグリスを使用しているため、より安心して食品加工機でご利用いただくことができます。さらに、ハラル認証にも対応しております。低発塵グリス。低発塵性・耐フレッチング性に優れたグリスを使用しているため、クリーンルームでも安心してご利用いただくことができます。【付属品】。QT05TS(-F,-C):六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本。QT08TS(-F,-C)・QT08TLS(-F,-C):六角穴付きボルト(M3×6)…2本
    材質【本体】SUS304【ノブ】SUS303【取付ボルト】SUS寸法C(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラータ ネスティング 肘無  背パッド付 ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪 オカムラ(岡村製作所)

    グラータ ネスティング 肘無 背パッド付 ホワイトシェル シルバーフレーム ナイロン双輪

    オカムラ(岡村製作所)
    57,980税込63,778
    1台
    30日以内出荷
    幅(mm)597高さ(mm)853奥行(mm)626キャスター脚数(本)4本脚タイプ座高(mm)435グリーン購入法適合材質(テーブル)材質(シェル)ホワイトシェル材質(肘掛)
  • センシングエッジ形 ミニエッジ オジデン(大阪自動電機)

    センシングエッジ形 ミニエッジ

    オジデン(大阪自動電機)
    24,980税込27,478
    1台
    32日以内出荷
    外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。 自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
    用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。付属品F・両Aチャンネルともあり仕様ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ全長(mm)1000品名センシングエッジ使用温度範囲(℃)-10~60保護構造防滴形(IP54相当)ねじ径皿ねじM3~M4推奨定格電圧(V)AC/DC28接点構成1a接点定格電流(A)1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)主な用途動きドア、医療テーブル、機械類端など材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)耐荷重N(kgf)1470(Φ100押圧板1分間)接触抵抗(Ω)1.0以下(動作圧以上の時)防水仕様密封防滴形(IP-54相当)耐電圧(V/min)AC500
  • ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series SMC

    ウォーターハンマ緩和形パイロット形2ポートソレノイドバルブ JSXR Series

    SMC
    33,980税込37,378
    1個
    61日以内出荷
    ウォーターハンマ緩和形JSXRシリーズ追加。ステンレス製コイルカバーを採用し、耐環境性能向上。【保護構造IP67/NEMA4X】(DIN形ターミナルはIP65)。CO2排出量:71%削減(省電力タイプ)。省スペース。小型:バルブ容積 25% 削減(従来比)、軽量:30% 削減(従来比)。省エネ。コイルの力10%向上(従来比)、消費電力14%削減(従来比)。リード線 360°取出し可能。屋外環境での耐候性向上
    用途水用耐圧(MPa)2使用流体流体温度(℃)1~60材質(ボディ)黄銅最高作動圧力差(MPa)1弁形式N.C.弁構造パイロット式ダイヤフラム最低作動圧力差(MPa)0.04最高システム圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応配管接続方式ねじ