曜日別特売

クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ)

クイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ) - ナベヤクイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ) - ナベヤクイックターンクランプ(低頭・ステンレスノブ) - ナベヤ

飛び出しを抑えスペースが効率的に利用できる低頭ノブ
ノブの高さが低いことで、作業時の接触や干渉の可能性を抑え、作業者のケガや装置・製品の破損を防ぎます
また、従来製品と比較して狭い場所での使用が可能となります
指がかかりやすく、滑り落ちにくい
ノブには段付きローレット加工が施してあり、油分、手袋着用時でも安定した把持が可能で、滑りによる誤操作や落下のリスクを低減します
これらは安全性の向上にもつながり、精密な環境や正確な繰り返し動作が求められる作業において効果を発揮できます
クランプ/アンクランプ状態の見える化でポカミスを防止
ノブ上面にあるアイコンで、「クランプ/アンクランプ状態」と「操作方向」が直感的に理解しやすくなっています
優れた耐久性と耐食性
動作テスト5万回クリア。長期使用ができ交換頻度が少なく済みます
製品の材質にはステンレス材を使用。耐食性に優れています
特殊グリス対応
グリス変更品も取り扱っております
2種ご用意していますので、ご使用環境に合わせてご活用ください
食品対応グリス
「NSF H1」に登録されているグリスを使用しているため、より安心して食品加工機でご利用いただくことができます。さらに、ハラル認証にも対応しております
低発塵グリス
低発塵性・耐フレッチング性に優れたグリスを使用しているため、クリーンルームでも安心してご利用いただくことができます
【付属品】
QT05TS(-F,-C):六角穴付きボルト(M2.5×6)…2本
QT08TS(-F,-C)・QT08TLS(-F,-C):六角穴付きボルト(M3×6)…2本

材質
【本体】SUS304【ノブ】SUS303【取付ボルト】SUS
寸法C(mm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81815207QT08TS29861335.58
¥6,000
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
81815225QT08TLS35881335.58
¥6,000
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
81815250QT05TS24.1391028.55
¥5,800
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする