カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ts-vs 50」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TSバルブソケット セキスイ

    TSバルブソケット

    セキスイ(16件のレビュー)
    ¥68~税込¥75~
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプTS
  • エスロン TS継手 エスロン

    エスロン TS継手

    エスロン
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。
    用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。セット内容ネジ部は樹脂製です。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー
  • TSバルブソケット モノタロウ

    TSバルブソケット

    モノタロウ(59件のレビュー)
    ¥31~税込¥34~
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
  • TSバルブソケット Aron(アロン化成)

    TSバルブソケット

    Aron(アロン化成)(47件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷
    仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)-2~+5
  • TSソケット Aron(アロン化成)

    TSソケット

    Aron(アロン化成)(51件のレビュー)
    ¥62~税込¥68~
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手
  • TSバルブソケット(インサート付) Aron(アロン化成)

    TSバルブソケット(インサート付)

    Aron(アロン化成)(9件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    仕様金属おねじ部の材質は、ISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、ISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手規格JIS規格JIS規格JIS K 6743公差L(mm)-2~+5接続ねじ種類R
  • TS給水栓用ソケット セキスイ

    TS給水栓用ソケット

    セキスイ(9件のレビュー)
    ¥92~税込¥101~
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプTS
  • IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット I-VALUE

    IVL-TS*VS TSインサート バルブソケット

    I-VALUE
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    翌々日出荷
    黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
    材質(本体)PVC材質(インサート)黄銅
  • HIバルブソケット(インサート付) Aron(アロン化成)

    HIバルブソケット(インサート付)

    Aron(アロン化成)(26件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)
  • HIバルブソケット セキスイ

    HIバルブソケット

    セキスイ(13件のレビュー)
    ¥86~税込¥95~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
  • 塩ビパイプVP 1m Aron(アロン化成)

    塩ビパイプVP 1m

    Aron(アロン化成)(35件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(4本)
    当日出荷
    用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
  • TS継手水栓ソケット 東栄管機

    TS継手水栓ソケット

    東栄管機(19件のレビュー)
    ¥47~税込¥52~
    1個
    当日出荷
    圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
    用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格東栄管機株式会社規格RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rp
  • TSバルブソケット(インサート付) セキスイ

    TSバルブソケット(インサート付)

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷
    形状ソケットタイプTS
  • TSチーズ Aron(アロン化成)

    TSチーズ

    Aron(アロン化成)(33件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個
    当日出荷
    形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
  • TSエルボ Aron(アロン化成)

    TSエルボ

    Aron(アロン化成)(56件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1個
    当日出荷
    タイプTS種類塩ビ管用継手
  • HIバルブソケット(インサート付) セキスイ

    HIバルブソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷
    材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
  • TSエルボ モノタロウ

    TSエルボ

    モノタロウ(85件のレビュー)
    ¥29~税込¥32~
    1個
    当日出荷
    水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
    材質硬質ポリ塩化ビニル形状エルボタイプTS
  • IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット I-VALUE

    IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット

    I-VALUE
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    翌々日出荷
    黄銅インサート付バルブソケット。内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。
    材質(本体)HI-PVC材質(インサート)黄銅
  • DVバルブ用ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    DVバルブ用ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格山数ネジ部/11(25.4mmにつき)使用流体排水用接続ねじ種類R
  • TSソケット セキスイ

    TSソケット

    セキスイ(11件のレビュー)
    ¥64~税込¥70~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケットタイプTSJIS規格JIS K 6743
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • TS継手バルブソケット 東栄管機

    TS継手バルブソケット

    東栄管機
    ¥42~税込¥46~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    圧力配管で使用出来ます。
    用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS規格JIS規格JIS規格JIS K 6743RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
  • BATTLAX TS100 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX TS100

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    5日以内出荷
    日常使用からワインディング・ツーリングを楽しんでいただける基本性能を兼ね備えたラジアルタイヤ。 幅広いお客様に、安心品質なラジアルタイヤをお手頃価格にてご提供。 フロント3LC/リア5LCトレッドを採用しモーターサイクルタイヤに求められる基本性能を確保。 スポーツ志向領域では、BT016PROに対しDRY:TS100>BT016PRO、WET:TS100>BT016PRO、ツーリング志向領域では、BT023に対しDRY:TS100>BT023 WET:TS100=BT023。総合性能:TS100 VS BT016PRO、DRY性能向上評価を軸に約15%アップレベル。 幅広いお客様に安心品質なラジアルタイヤをお手頃価格でご提供。
  • AV TS-バルブソケット アサヒAV

    AV TS-バルブソケット

    アサヒAV
    ¥289税込¥318
    1個
    翌々日出荷
    塩ビ配管用 継手
    材質U-PVCJIS規格JIS K 6743適合管VP
  • クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    クールラインα3

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷
    ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。
    用途ダイワクーラーボックスの定番シリーズ「クールラインαⅢ」にシリーズ最高保冷の5面真空モデルが追加登場(VSシリーズ)(2024年6月発売予定)。対象魚に合わせて選べる4サイズ(10L,15L,20L,25L)。取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。ガッシリ座れる剛性ボディ(リブ構造を採用)。冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(末尾Xシリーズ)。90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)。用途に合わせて選べる断熱仕様(5面真空、3面真空、1面真空、ウレタン、スチロール)。船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)。持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)。専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)。500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本,1500:10本,2000:18本,2500:19本)。安心の日本製。
  • 瞬停対策ブロック omron(オムロン)

    瞬停対策ブロック

    omron(オムロン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    瞬停による装置の停止、データの消失などのトラブルを未然に防ぐ。バックアップ時間500msを保証(出力電流2.5A時)。形S8VS/形S82J/形S82Kの24V出力と外付け配線で接続可能。形S8TSとはバスラインコネクタ(形S8T-BUS03)で接続。最大4台まで並列接続可能により、バックアップ容量(時間、電流)が増やせます。SEMI F47-0200規格に対応。鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    質量(g)450以下規格SEMI F47-0200保存温度(℃)-25~65絶縁抵抗(MΩ)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:100以上(DC500Vにて)使用周囲湿度25~85%(保存湿度25~90%)安全規格UL : UL508(Listing、 Class2 : Per UL1310) 、 UL60950-1cUL : CSA C22.2 No.14、 No.60950-1 EN/VDE : EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805 Teil1耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと入力電流(A)充電時:0.4、待機時:0.18過電流保護逆L垂下形、 自動復帰、 過電流検出点 5.8~6.8A過電圧保護有雑音端子電圧EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠放射妨害電解強度EN61204-3 Class B適合耐電圧(V/min)(DC接続端子一括)と(PE(保護接地)端子)間:AC1.0k(検出電流20mA)(DC接続端子一括・PE(保護接地)端子 )と(信号出力端子一括)間:AC500(検出電流20mA)
  • 塩ビ式取出 サンホープ

    塩ビ式取出

    サンホープ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    ドリップチューブを接続する時に使う部品。塩ビにチューブ(LT107-1)・Aソケット(D950)が接続してある。
    仕様塩ビ式セット(ライザー無)チューブ長さ(m)1(D950付)