カテゴリ

  • 制御機器(107)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(83)
  • バイク部品(67)
  • パソコン/周辺機器(46)
  • 船舶用品・漁業資材(36)
  • 電気材料(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
  • 研磨材(19)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 自動車補修部品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 作業工具(12)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
  • 救急・衛生(10)
  • 家電(10)
  • 作業服(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 溶接用品(7)
  • ヘルスケア(7)
  • 安全保護具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 医療(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 清掃用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • カー用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 測定用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tsパッド」の検索結果

583件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSパッド ライト 3M(スリーエム)TSパッド ライト3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ナイロン製のため軽く、耐久性も向上しました。重心が低く、使いやすくなりました。ボタンが外れても復旧可能です。3M(TM)キュービトロン(TM)(R2)TSディスクシリーズ専用のパッドです。
適合電動工具用トラスコ品番826-6686材質ナイロン質量(g)30最高使用回転数(min-1[r.p.m])140002018年トラスコ掲載ページ5 0963
キュービトロン2 TSディスク 982C 3M(スリーエム)キュービトロン2 TSディスク 982C3M(スリーエム)
7,898税込8,688
1箱(25個)
当日出荷
キュービトロン2 ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
用途普通鋼の溶接ビード除去、開先加工など最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒精密成形セラミック砥粒外径(mm)102
ディスクホルダー 3M(スリーエム)ディスクホルダー3M(スリーエム)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14000その他メタコンディスク・ガンばりディスクと一緒にお使いになる場合はホルダーの最高使用回転数内でご使用ください。
キュービトロン2 ロロックディスク 3M(スリーエム)キュービトロン2 ロロックディスク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(50枚)ほか
当日出荷
仕様ロロックパッドおよびコレットチャックグラインダー
キュービトロン2 TSディスク 987C 3M(スリーエム)キュービトロン2 TSディスク 987C3M(スリーエム)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(25個)ほか
当日出荷
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取り付け部品が無いため、ほぼベタ当て(水平当て)でも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので、耐久性が高いです。
用途ステンレス、アルミなどの溶接ビード除去、開先加工など外径(mm)102最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
キュービトロンⅡファイバーディスク 3M(スリーエム)キュービトロンⅡファイバーディスク3M(スリーエム)(11件のレビュー)
7,298税込8,028
1箱(25枚)
当日出荷
砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ロロックディスク 3M(スリーエム)ロロックディスク3M(スリーエム)(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(25個)ほか
当日出荷
<ロロック>ディスクパッドと一緒にご使用いただくことで、交換工具なしでねじによるワンタッチ着脱が可能です。 塗布研磨材のため、研削に適し、切削加工等の加工後に残る傷・バリの除去に適します。
ロロック ディスクパッド(ソフト) 3M(スリーエム)ロロック ディスクパッド(ソフト)3M(スリーエム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3Mポリッシングサンダー 7403の専用バックアップパッドです。中心部が雌ネジになっています。 3Mロロックディスクパッド アッセンブリー5540のシャフト無しタイプです。
適合外径75mm用トラスコ品番835-8988危険物の類別非危険物
メタコンディスク 3M(スリーエム)メタコンディスク3M(スリーエム)(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(10枚)
当日出荷
ペーパーディスク(#60 以細)の目つぶしができます。 塗膜、接着時の密着力が向上します。
用途機械加工後の目つぶし 錆・塗膜・その他付着物の除去 ガスケットフランジ合わせ面等のクリーニング 自動車、車軸、船舶、航空機等の塗装前処理 ステンレス等のクリーニング及び仕上げ外径(Φmm)100穴径(Φmm)16研磨材の構造不織布最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス等
ロロックディスクパッド (ゴム硬度)Mミディアム 3M(スリーエム)ロロックディスクパッド (ゴム硬度)Mミディアム3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
50mm外径のロロック製品を1/2回転するだけで、すばやくディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)
種別クロスディスク/ロロック/3Mトラスコ品番126-5415質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000ゴム硬度Mミディアム
ロロックメタコンディスク 3M(スリーエム)ロロックメタコンディスク3M(スリーエム)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(10枚)
当日出荷
外径50mmのコンパクトディスクで、コレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)で使用します。 シャフトを使用せずに直接雄ネジに装着することもできます。 交換工具なしでネジによるワンタッチ着脱が可能です。 研削の用途ではなく、金属表面のクリーニングや目つぶしにお使いください。 被研磨物を削り過ぎることなく、塗膜・酸化皮膜剥離などの用途に使用できます。
用途金属表面のクリーニングや目つぶし外径(Φmm)50その他メタコンディスク単品では使用できません。必ず専用ホルダーと併用ください。研磨材の構造不織布適合ツールコレットチャック式アングルグラインダー(電気・エアー)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具アングル6mmコレットチャックグラインダー
つかめるニッパー TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパーTSUNODA(ツノダ)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
極細線を落とさない
用途電子機器の組み立て、修繕に寸法(mm)(結束バンド/飛散防止機能)80~300全長(mm)125材質(本体)機械構造用炭素鋼材質(柄部)エラストマーグリップ材質(刃)高周波焼入れ 58~64HRC切断能力(mm)プラスチックプラスチック:Φ2.0、より線:Φ2.0材質(パッド)PPA樹脂
二輪車用ブレーキパッド NTB二輪車用ブレーキパッドNTB(132件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1セット(2枚)
当日出荷から15日以内出荷
カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。
キュービトロン2 TSディスク 787C 3M(スリーエム)キュービトロン2 TSディスク 787C3M(スリーエム)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット(25枚)
当日出荷
キュービトロン(TM)(R2)ファイバーディスクのワンタッチ脱着仕様タイプです。ロックナット等の取付部品がないため、ほぼべた当てでも作業が可能です。ディスクの中央部まで使用できるので耐久性が高いです。
用途ステンレス・アルミなどの溶接ビード除去、開先加工などに。粒度120外径(mm)102トラスコ品番856-2052材質砥粒:セラミック砥粒赤茶質量(g)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])120002018年トラスコ掲載ページ5 0962
プライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)プライヤー バネ付TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!種類コンビネーションプライヤバネあり
ウォーターポンププライヤーバネ付 TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンププライヤーバネ付TSUNODA(ツノダ)(9件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
キズつけないでガッチリ掴む
用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!バネあり
Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPANMega Alloy X PAD シンタードRK JAPAN(80件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
業務用タイルクリーナー ビアンコジャパン業務用タイルクリーナービアンコジャパン(16件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(300g)
当日出荷
トイレや洗面台の陶器についた黒ずみ汚れが落とせます。シーリング剤のブリードの汚れも簡単に除去できます。
用途マンションビルなどの外壁タイルのリフレッシュ。エントランス、トイレなどの床タイルのリフレッシュ。使用工具(塗付・擦り洗い)ステップモップ等・各種パッド主成分乳酸・スルファミン酸・クエン酸等標準使用量30~60g/m2ボトル形状トリガー付RoHS指令(10物質対応)対応
つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイ TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー+SapiSelco 耐候性ケーブルタイTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷
2枚のPPA樹脂パッドが結束バンドや0.1mm以下の極細線の切れ端をキャッチします。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。仕様ばね付、飛散防止パッドスペア2セット付トラスコ品番202-2931全長(mm)165質量(g)195刃形ラウンド刃材質(グリップ)エラストマー二重成型グリップ機能0.1mm以下の極細線対応対応幅(mm)結束バンド:9切断能力(mm)プラスチックΦ4切断能力(Φmm) より線Φ2
キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚) 3M(スリーエム)キュービトロン(TM) 3 オフセット砥石 (切断作業兼用/4.2mm・5.5mm厚)3M(スリーエム)(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(10枚)
当日出荷
研削スピードに特化
用途1枚でビード除去から面取りまで粒度#36厚さ(mm)4.2関連資料製品カタログ(3.33MB)
ディスクパッド ミヤコ自動車ディスクパッドミヤコ自動車(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット(4枚)
当日出荷から5日以内出荷
ブレーキディスクローターというホイールハブに取り付けた円盤状のプレートをブレーキキャリパーという油圧ピストンで両側から挟みこみ制動させます。そのキャリパーの接触部にブレーキパッドを使用しており、摩擦力を制動力へと変えます。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
2,890税込3,179特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
プライヤー 交換パッド TSUNODA(ツノダ)プライヤー 交換パッドTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
簡単に交換が可能
用途ぷらイヤー専用パッド
ポリッシングパッド モノタロウポリッシングパッドモノタロウ(31件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。
用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド寸法(Φmm)150材質ゴムねじピッチ2.0接続サイズ(mm)16危険物の類別非危険物
ロロックメタコンディスク 3M(スリーエム)ロロックメタコンディスク3M(スリーエム)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(10枚)
当日出荷
鉄板を削らず、塗膜や錆を落とせます。目詰まりしにくく、細かな凹凸にもよくなじみ、きれいな仕上がりが得られます。
用途色はぎ、錆とり、リベットまわりのクリーニング、交換部品の下塗り塗膜の除去、フェザーエッジ研磨、パテとぎに適します。外径(Φmm)50
キュービトロン Ⅱロロック セラミックディスク 3M(スリーエム)キュービトロン Ⅱロロック セラミックディスク3M(スリーエム)(2件のレビュー)
8,098税込8,908
1箱(25枚)
当日出荷
3M独自技術による、キュービトロンⅡ研磨材を使用した、溶接ビード研磨、バリ取り作業用のセラミックディスクです。
外径(mm)50
バイク用ドライブレコーダー トランセンドバイク用ドライブレコーダートランセンド
19,980税込21,978
1台
当日出荷
トランセンドのDrivePro 20Bは、シンプルでコンパクトなPOVカメラで、屋外での利用に適しています。STARVIS(TM)イメージセンサを採用しており、夜間でも鮮明な60fpsのフルHD 1080P録画ができます。また、IP68に対応する防水性と防塵性を備え、熱や衝撃にも耐性があるので、様々な気象条件で使用可能です。専用アプリとWi-Fi機能により、モバイル機器で録画中の映像をライブストリーミングすることができ、持ち運びしやすい小型サイズなので、二輪車での通勤通学、配達業務、旅行など様々な用途で利用できます。
仕様●ホルダーの質量:20 g (0.7 oz)●供給電源(最大):出力: DC 5V / 2A●保証:CE/UKCA/BSMI/NCC/MIC/KC/EAC/RCM●動作可能時間(最大):4 時間セット内容DrivePro 20B、microSDカード、マイクロUSB - USB Type-Aケーブル、ホルダー、マウンター(接着パッド付)、ショルダーストラップマウント、クイック操作ガイド寸法(mm)90.2×30×30 (3.55"×1.18"×1.18")質量(g)カメラ:74 (2.6 oz)インターフェースUSB 2.0解像度フルHD 1080P保証期間2年保証視野角140° (対角)フォーマット形式動画:MP4 (H.264)口径F/2.8対応メモリーカード64 GB/128 GB/256 GB/512 GB/1 TB保管温度(℃)-25 (-13°F) ~ 70 (158°F)プロトコルWi-Fi :802.11nRoHS指令(10物質対応)対応フレームレート60/30 fps動作温度範囲(℃)-10 (14°F) ~ 60 (140°F)USBタイプマイクロUSB - USB Type A容量(GB)付属の64 microSDカードIP等級IP68
スコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク 3Mスコッチブライト プレシジョンHD TSメタコンディスク3M
19,980税込21,978
1箱(25枚)
当日出荷
精密成型砥粒の採用により、高い研磨力を発揮します。不織布基材なので目詰まりしにくく、なじみ性、弾力性に優れています。専用のロロックTSパッドライト(TS PAD LIGHT)と組み合わせてご使用下さい
用途スポット溶接痕、溶接ビード除去に研磨後の目調整に塗装前表面調整にバリ取り・角落としにクリーニングに薄板鈑金、嫌気、特装車、製缶などの業界に適合専用パッド:TSパッド ライト砥材精密成型砥粒最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)102関連資料(1.97MB)
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 100kΩ, ±1% ROHMROHM 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 100kΩ, ±1%ROHM
379税込417
1袋(100個)
当日出荷
仕様抵抗 = 100kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.6mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル1206型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPANFine Alloy 55 PAD セミメタルRK JAPAN(33件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から7日以内出荷
Fine Alloy 55抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。メンテナンス・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
耐震ダンパー 家具 転倒防止 ( T字 ) 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイト エレコム耐震ダンパー 家具 転倒防止 ( T字 ) 2個入り 耐震ストッパー 粘着シート 耐荷重150kg 固定器具 地震対策 防災用品 取り付け簡単 【 日本製 】 ホワイトエレコム
3,298税込3,628
1セット(2個)
当日出荷
地震発生時に、衝撃吸収パッドが地震の揺れを吸収する。震度7対応の家具転倒防止器具「揺レタン」。
その他特許登録済材質ABS樹脂、ポリウレタンフォーム、布粘着材ホワイト質量(g)約100(1個)耐荷重(kg)150(2個使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×86×105適合温度(℃)-10~50入数2個耐用年数(年)8(使用条件により異なります)
LTSチェアー アイリスチトセLTSチェアーアイリスチトセ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1脚
3日以内出荷
座の芯材には体圧を分散するかけ心地の良い新開発弾性スリットシートを採用。張地保護構造。机やテーブルの天板角から張地を保護する背の構造です。部品交換ができるロングライフ設計で、廃棄時対策として分別できる構造となっています。
仕様連結プラパート付材質(脚部)12.7Φスチールパイプ、シルバーメタリック合成樹脂焼付塗装グリーン購入法適合
ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(プレミアムタイプ)DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
8,990税込9,889
1セット(4枚)
当日出荷から7日以内出荷
ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
ウォータープライヤー 交換パッド TSUNODA(ツノダ)ウォータープライヤー 交換パッドTSUNODA(ツノダ)
199税込219
1個
当日出荷
簡単に交換が可能
用途ぷらイヤー専用パッド
つかめるニッパー 全長165mm TSUNODA(ツノダ)つかめるニッパー 全長165mmTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
2枚のPPA樹脂パッドが切れ端をキャッチします。 結束バンドや0.1mm以下の極細線もしっかりつかみます。 樹脂スペア2セット付です。 手にフィットして滑りにくい、エラストマー樹脂二重成型グリップを採用しています。
用途電線、ケーブルの結束や自動車、機械のメンテナンスに。トラスコ品番135-9503材質高炭素鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)165切断能力(mm)プラスチックΦ4対応幅(mm)結束バンド:9バネ切断能力(Φmm) より線2RoHS指令(10物質対応)対応切刃表面ラウンド刃
ブレーキローター 日立Astemoアフターマーケットジャパンブレーキローター日立Astemoアフターマーケットジャパン(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
ブレーキパッド及びホイール当り面以外に防錆ペイント加工済。 装着後も外観を損なうことなく使用できます。
マッスルサポート(涼) ニーパット TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)マッスルサポート(涼) ニーパットTS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
吸汗速乾、接触冷感、メッシュ仕様、適圧サポート、衝撃吸収。 衝撃吸収パッドで、屈んだりヒザをついたりの作業が楽に。
混率(%)ナイロン80、ウレタン20厚さ(mm)(パッド)5生地クールアイス材質(パッド)ネオプレーンゴム生地性能接触冷感、UVカット、吸汗速乾、適圧サポート性別男女兼用
交換用飛散防止パッド TSUNODA(ツノダ)交換用飛散防止パッドTSUNODA(ツノダ)
169税込186
1個
当日出荷
対応商品ツノダ製品
...