カテゴリ

  • メカニカル部品(46)
  • 切削工具(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 農業機械(18)
  • バイク部品(17)
  • 制御機器(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 作業工具(15)
  • 測定用品(14)
  • 空圧工具(14)
  • 介護用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 研磨材(9)
  • 電気材料(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 家電(8)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 機構部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電動工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 自転車部品(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「ts-100」の検索結果

関連キーワード
356件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
換気型金属トラフ 直線カバー カナフジ電工換気型金属トラフ 直線カバーカナフジ電工
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
直線部のカバーに使用します。EAT、EBT、ECT、EDT 共用
種類直線カバー
換気型金属トラフ ストレート型パワフルトラフ カナフジ電工換気型金属トラフ ストレート型パワフルトラフカナフジ電工
93,980税込103,378
1個
9日以内出荷
直線型のトラフです。(本体)子桁はM6ビス止メです
材質エコガル製
セラミック調整ドライバー GBセラミック調整ドライバーGB
999税込1,099
1本
3日以内出荷
クールラインα3 DAIWA(ダイワ)クールラインα3DAIWA(ダイワ)
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。
用途ダイワクーラーボックスの定番シリーズ「クールラインαⅢ」にシリーズ最高保冷の5面真空モデルが追加登場(VSシリーズ)(2024年6月発売予定)。対象魚に合わせて選べる4サイズ(10L,15L,20L,25L)。取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。ガッシリ座れる剛性ボディ(リブ構造を採用)。冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(末尾Xシリーズ)。90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)。用途に合わせて選べる断熱仕様(5面真空、3面真空、1面真空、ウレタン、スチロール)。船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)。持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)。専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)。500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本,1500:10本,2000:18本,2500:19本)。安心の日本製。
スピーカー取付キット パイオニアスピーカー取付キットパイオニア
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
トヨタ車専用スピーカー「TS-H100-TY」とセットで使用するスピーカー取付キットとなります。トヨタ車専用スピーカーのより最適な音場とプリウスの車室内に溶け込む高品位デザインを両立した専用設計
付属品ガーニッシュ (左右)、ビーコン用ブラケット、取付ネジ×4、取扱説明書(安全上のご注意)、取扱説明書適合機種TS-H100-TY適合車種プリウス(R5/1~現在 ※2025年5月現在)
エホート 六角軸ショート鉄工 10.0mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸ショート鉄工 10.0mmEFFORT(エホート)
999税込1,099
1本
翌々日出荷
一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)10全長(mm)60有効長(mm)17
白金高温用センサ 東亜計器白金高温用センサ東亜計器
52,980税込58,278
1本
4日以内出荷
~750℃までの高音域を安定・再現性よく計測することができます。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.3+0.005ltl)℃ Pt100(クラスB)4線式測定温度範囲(℃)0~750防水性保護等級7
低圧進相コンデンサ Tタイプ 松栄電器低圧進相コンデンサ Tタイプ松栄電器
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
N2形 200V 10~500μF低圧進相コンデンサは金属化フィルムを使用したSH式コンデンサです。誘導体は電気特性に優れた均質性の良好なプラスチックフィルムのみで構成されていますので、高い信頼性を有し、低損失、小型軽量です。また、小型・軽量・省スペースはもとよりDIN・JIS協約形(Dタイプ)、盤内取付専用スリム型(Cタイプ)などさまざまな取付け工事に対応する品揃えをしております。低圧機器の力率改善に省エネルギー機器として大きく貢献します。
RoHS指令(10物質対応)対応
豆ソケット台付 東西電気産業豆ソケット台付東西電気産業
3,598税込3,958
1箱(10個)
翌々日出荷
材質外郭:PP(ポリプロピレン)定格48V未満口金E10
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS TransBook T100TAF-DK076TS 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS TransBook T100TAF-DK076TS 10.1インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
3,898税込4,288
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。正面からは高透明感ではっきり見え、タブレットを横に持ったら左右限り、縦に持ったら上下限りで覗き見防止ができます。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。反射防止タイプで周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS TransBook T100TAF-DK076TS取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ10.1インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
エクステンダー USB TypeC-HDMI変換 サンワサプライエクステンダー USB TypeC-HDMI変換サンワサプライ
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
USB Type-C搭載(DisplayPort Alternate Mode対応)のパソコンやタブレット、スマートフォンからのUSB Type-C映像出力を、LANケーブル1本で長距離延長しHDMI信号で映像出力することができます。 最大4K/120Hz解像度に対応し、4K/120Hzの場合は最大30mまで、4K/60Hzの場合は最大60mまで延長することができます。 送信機はUSB Type-Cポートからの電源供給で動作するため接続が簡単ですっきりとした設置が可能です。 受信機もUSB Type-C給電で動作するためテレビに搭載されるUSBポートからのUSB給電で動作させることができます。 ※電力供給が安定しない場合は市販のUSB AC変換アダプタ(5V 1A以上)からの給電をお試しください。 HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※3 ※1・・本製品はカテゴリ6/6aストレートケーブルを1本使用します。別途ご購入ください。 【注意】LANケーブルはケーブル仕様が24AWG/23AWG以上の太さを持つ単線仕様の製品をご使用ください。 推奨ケーブル:サンワサプライ製 KB-T6TSシリーズ(カテゴリ6)・KB-T6ATSシリーズ(カテゴリ6A)・KB-T6L-CB100N(100m)/300N(300m)(カテゴリ6) ※2・・接続機器・機能により動作しない場合もあります。 ※3・・ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。
仕様対応機器:USB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上、DSC搭載)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、タブレット、スマートフォンなど※Nintendo Switch非対応、対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど、対応入力信号:Type-C、対応出力信号:HDMI、最大30mまで※LANケーブルにより延長できる距離・解像度が異なります。、主な対応解像度:4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:4:4)、4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)、1080p(1920×1080)、720p(1280×720)、データレート(最大):32Gbit/s、対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート、HDCP:HDCP1.4,HDCP2.2,HDCP2.3※ディスプレイもHDCPに対応している必要があります。、機器間制御(CEC):非対応、対応音声フォーマット:LPCM2.0/DTS/Dolby Digital/DTS-HD Master/Dolby True-HD、保管温度:-20~60℃、動作湿度:0~80%結露なきこと、保管湿度:0~80%結露なきこと、有線エクステンダー分類:HDMIセット内容送信機×1、受信機×1、USB A-C給電ケーブル(0.9m×1)、取扱説明書(保証書付き)×1インターフェース【送信機】入力/USB Type-Cオス×1出力/RJ-45メス×1【受信機】入力/RJ-45メス×1出力/HDMIタイプA(19pin)メス×1給電用/USB Type-Cメス×1最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(120Hz、4動作温度0~40℃RoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格HDMI Ver2.1
緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付 SISIKU(シシク)緩衝スプリングキャスタ トーションタイプ フルカバー付SISIKU(シシク)
5,198税込5,718
1個
翌日出荷
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少させます。緩衝することにより、旋回部、車輪部の負担が少なく長持ちします。ほこりやごみを入りにくくする防塵カバーを標準装備しました。挟み込み防止対策にもおすすめです。
用途福祉向け台車に。医療機器台車に。軽量運搬用。各種デザインワゴンに。車輪幅(mm)25取付高(mm)127ねじピッチ(mm)1.75ねじM12荷重(kg)緩衝:~50軸長L(mm)35車輪径D(Φmm)100偏心(mm)35~49
小型石抜機 ピッコロ タイワ精機小型石抜機 ピッコロタイワ精機
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
玄米や白米に混入した小石を除去します。ホッパーの容量は紙袋30kgのお米を入れられます。
トルクリアクションアーム テレスコープタイプ 日東工器トルクリアクションアーム テレスコープタイプ日東工器
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。
トラスコ品番250-6181適合機種デルボ全機種タイプテレスコープタイプ取り付け工具外径Φ30~Φ52mmアーム長さ(mm)503~1000(Φ52:503~1123)シャフト長さ(mm)503~1000(Φ52:503~1123)適合ドライバーΦ30~Φ52mm
パッド スーパーバイオタッチソフト 日本レヂボンパッド スーパーバイオタッチソフト日本レヂボン
81税込89
1枚
5日以内出荷
用途スーパーバイオタッチソフトSVT-S 100mm を使用する際に、お取り付けください。トラスコ品番852-4494適合機種パッドスーパーバイオタッチソフトSVT-S100mm用材質プラスチック
ハンドサイレン 東京サイレンハンドサイレン東京サイレン
32,980税込36,278
1箱
当日出荷
戦前より永年使用されている固定用手動式サイレンです。消防用ポンプ台車、建設現場で簡単に使用できる信号、警報用として使用されております。
質量(kg)約1.6サイズ125周波数(Hz)【発音】430回転数(min-1[r.p.m])【ハンドル】120音圧(dB/m)105
携帯用ハンドサイレン 東京サイレン携帯用ハンドサイレン東京サイレン
35,980税込39,578
1箱
7日以内出荷
携帯用として小型軽量かつ丈夫にできており持ち運びに便利です。電源を使わないため、簡単に警報が出せるサイレンとして好評を頂いております。
質量(kg)約1.8サイズ125周波数(Hz)【発音】430回転数(min-1[r.p.m])【ハンドル】120音圧(dB/m)105
六角棒レンチ(ショートタイプ・色付) フジ矢六角棒レンチ(ショートタイプ・色付)フジ矢
889税込978
1本
当日出荷から翌々日出荷
高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。ショートタイプですので携帯性に優れ、狭い所での作業に便利です。
用途六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの仮締め、本締めに。材質特殊合金鋼
Lite Smart PoE 20ポートタイプ(10/100/1000MPoEx16、1GSFPx4)MAX.185W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守 FXCLite Smart PoE 20ポートタイプ(10/100/1000MPoEx16、1GSFPx4)MAX.185W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守FXC
92,000税込101,200
1個
9日以内出荷
SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で185W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
Lite Smart PoE 28ポートタイプ(10/100/1000MPoEx24、1GSFPx4)MAX.370W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守 FXCLite Smart PoE 28ポートタイプ(10/100/1000MPoEx24、1GSFPx4)MAX.370W 拡張機能サポート(TS有り)3年先出保守FXC
128,000税込140,800
1個
9日以内出荷
SNMP機能を活用した詳細なネットワーク監視とスタティックルート機能のサポートにより、VLANを用いて仮想的に分割されたネットワークの高度な管理と効率的な運用が可能となります。また、PoE+対応により、1ポートあたり最大30W(装置全体で370W)の電力供給が可能です。IPカメラ、ワイヤレスアクセスポイント、VoIP電話など、より多くのデバイスに対応し、設置場所の柔軟性が向上します。
U-PVCユニオン継手 VP240(TS式) HSバルブU-PVCユニオン継手 VP240(TS式)HSバルブ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる軽量コンパクト高い止水性能が得られる
材質(本体)U-PVC使用圧力(MPa)0.98使用温度(℃)常温接続方式TS式材質(シート)EPDM関連資料納入仕様書(0.05MB)
翼 105×1.2×15 ヤナセ(柳瀬)翼 105×1.2×15ヤナセ(柳瀬)
129税込142
1個
翌々日出荷
他の切断砥石に比べ長寿命です。一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
用途研削・切断作業。粒度36砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度S対応材質最適(鉄・ステンレス)・可能(樹脂)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.2適合用途最適(切断)
マルチマスター ホルダー MM TS-A イスカルマルチマスター ホルダー MM TS-Aイスカル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途T溝加工用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
ミラーレースフリルライン 1800×100 2tS/W共用 JET INOUE(ジェットイノウエ)ミラーレースフリルライン 1800×100 2tS/W共用JET INOUE(ジェットイノウエ)
1,798税込1,978
1枚
4日以内出荷
ジェットイノウエ製ミラーレースカーテンと同じ素材のカーテンバランス(上飾り)ですデザインはシンプルなストレートカット仕上げ!ラウンドカーテンレールが丸見えになるのを覆い隠します!マジックテープで簡単固定!!2t標準/ワイド車共用の長さ1.8M仕様ミラーレースラウンドカーテン(507693又は507694)と合わせてお使い頂くと統一感がUP!
用途内装/インテリア材質生地:ポリエステル寸法(mm)(縦×長さ)100×1800適合規格2t標準/ワイド車ラウンドカーテンレール遮光率(%)約50
オープンテレビ台 スタンダードタイプ アイリスオーヤマオープンテレビ台 スタンダードタイプアイリスオーヤマ
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
シンプルなデザインのオープンテレビ台です。棚板付きでAV機器や小物が置けます。広いオープンスペースは背の高いものや本が収納できます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板幅(cm)120耐荷重(kg)(約)全体40、天板20、固定棚板5、底板15
段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-30 シンエイテクノ段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-30シンエイテクノ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-25 シンエイテクノ段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-25シンエイテクノ
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-20 シンエイテクノ段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-20シンエイテクノ
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-55 シンエイテクノ段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-55シンエイテクノ
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-50 シンエイテクノ段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-50シンエイテクノ
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-40 シンエイテクノ段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-40シンエイテクノ
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-60 シンエイテクノ段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-60シンエイテクノ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-35 シンエイテクノ段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-35シンエイテクノ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-15 シンエイテクノ段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-15シンエイテクノ
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-45 シンエイテクノ段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-45シンエイテクノ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-05 シンエイテクノ段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-05シンエイテクノ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-10 シンエイテクノ段差解消スロープ「タッチスロープ」/-/100-10シンエイテクノ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
BTS-1000EX シールスマートEX 1000mL入ボトルシーラント剤 Panaracer(パナレーサー)BTS-1000EX シールスマートEX 1000mL入ボトルシーラント剤Panaracer(パナレーサー)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(1000mL)
当日出荷
乾きにくく、バルブに詰まりにくくなりました。従来品のクルミ殻の粒サイズを検討しなおし、より小さな粒だけでパンク穴を塞げるよう配合を再設計。バルブに詰まりにくくなりました。また、シーラントの液体もアップデートしており、従来品よりも乾きにくくなり、より長い期間性能を発揮します。