カテゴリ

  • 農業機械(67)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 作業工具(25)
  • 切削工具(24)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • オフィス家具(13)
  • 制御機器(12)
  • メカニカル部品(10)
  • 機構部品(6)
  • 物流用品(5)
  • 厨房用品(5)
  • 塗料(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • バイク部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 安全保護具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 自転車部品(4)
  • 電動工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 医療(3)
  • 農具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み

「ts-14」の検索結果

関連キーワード
333件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型ホース継手 ノールマT型ホース継手ノールマ(47件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ティー使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
精密ピンセット goot(太洋電機産業)精密ピンセットgoot(太洋電機産業)(27件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質ステンレス
ステンレスヒートン TRUSCOステンレスヒートンTRUSCO(21件のレビュー)
629税込692
1パック(2本)
当日出荷
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU板クリップ(ワンタッチホースクランプ)SAWAKYU(84件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)
当日出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
小形六角ナット SUS304 細目 極薄型 ラクテム小形六角ナット SUS304 細目 極薄型ラクテム
589税込648
1個
当日出荷
最大限薄く、コンパクトに切削したステンレス製の六角の細目ナットです。厚みは3種ナットと比較し約半分、六角対辺も市販品より1サイズ小さくしています。緩み止め防止にダブルナットでのご使用も有効です。また、本品より若干厚い薄型タイプもございます。通常のナットより厚みが薄い為、強く締め付けると破損するおそれがあります。通常のナットより六角対辺が小さい為、当たる面積は少なくなります。
材質SUS304ねじの種類ナットRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業傾斜アルミケース TSシリーズタカチ電機工業(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から4日以内出荷
色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
T溝用切粉進入防止カバー BIG DAISHOWAT溝用切粉進入防止カバーBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
機械精度の維持:テーブル上面がフラットになるため、クーラントでの切りくずの機外排出が容易になり、切りくずのたい積を防止し機械の熱変位が抑制されます 段取り時間の短縮:T溝に切りくずの侵入がないため、「はけ」「エアーガン」で簡単に機械テーブルの清掃がより早く行え、段取り時間の削減が可能です
用途マシンテーブルのT溝に取り付け、切りくず侵入を防ぐセット内容400mm×4本100mm×4本取り外しピン×1個
吊り下げ標識用表示 日本緑十字社吊り下げ標識用表示日本緑十字社(2件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式吊り下げ材質厚口コート紙長さ(mm)430幅(mm)430質量(g)28
平面長角戸引手 ツキエス平面長角戸引手ツキエス
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
電動ドリル用強軸ソケット トップ工業電動ドリル用強軸ソケットトップ工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。
用途各種ボルト・ナットの着脱にトルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
角型Tスロットナット スーパーツール角型Tスロットナットスーパーツール(2件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
STS シャフトスリーブ イマオコーポレーションSTS シャフトスリーブイマオコーポレーション
631税込694
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャフトスリーブ(スチール製)をご利用になり、径違いのシャフトに取付けできます。 RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
PYL1-14TS Pulley 14T RIDEAPYL1-14TS Pulley 14TRIDEA
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
歯数14T
ファイバユニット OPTEX FA (オプテックス・エフエー)ファイバユニットOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から44日以内出荷
カラーコーン コーントップサイン 安全興業カラーコーン コーントップサイン安全興業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
取付が簡単に出来ます。丸型と長方形の2パターン。丸と四角は簡単に取替え出来ます。長方形は縦・横使用可能
取付方式カラーコーン取付
電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ トップ工業電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプトップ工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
継手 袋ナットタイプ TS ヤマト産業継手 袋ナットタイプ TSヤマト産業
26,980税込29,678
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類ねじ込み継手形状ストレート材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ペンチサック3段 DBLTACTペンチサック3段DBLTACT(7件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペンチ以外にもモンキーなども収納できます 腰回りの省スペース化が求められる中で重宝されます
材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×90×80深さ(mm)150
ゴースルーソケット14mm Pro-Autoゴースルーソケット14mmPro-Auto(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
二面幅(mm)14トラスコ品番853-1373
ランプソケット 東西電気産業ランプソケット東西電気産業
209税込230
1個
当日出荷から14日以内出荷
龍靭ビットスリム ANEX龍靭ビットスリムANEX(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(10本)
当日出荷
抜群の強靭性を誇る龍靱ビットのスリムタイプ。先端スリムでネジ頭が見やすい。(10本袋入)
材質クロムモリブデンバナジウム鋼種類スリム、トーション先端サイズNo.2先端形状プラス(+)本数10両頭機能両頭
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
三重四角ビットソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)三重四角ビットソケットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
寸法L(mm)75寸法A(mm)45寸法D(mm)22
銀チタン3D携行折込ナイフ フォーエバー銀チタン3D携行折込ナイフフォーエバー(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3D刃付け・折込携帯用
用途アウトドア・釣り・作業用材質刀身:銀含有チタン合金、把手:ABS樹脂形状刃:3D(波刃)、両刃
充電式ソフトインパクトドライバー マキタ充電式ソフトインパクトドライバーマキタ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
付属品プラスビット(2-65)、フック全長(mm)136質量(kg)1.5(バッテリBL1840装着時)タイプ本体のみねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオンねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
ハイス鋼 小鉋 反り鉋 押金付 裏出不要 常三郎ハイス鋼 小鉋 反り鉋 押金付 裏出不要常三郎
22,980税込25,278
1台
翌日出荷
凹み面削りに使用します。刃先に負担のかかる削り故にハイス鋼の耐久性、耐摩耗性の強さが発揮できます。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼材質(台)白樫台厚(mm)35関連資料(0.5MB)
ハイス鋼 小鉋 導突鉋(一枚刃) 裏出不要 常三郎ハイス鋼 小鉋 導突鉋(一枚刃) 裏出不要常三郎
27,980税込30,778
1台
翌日出荷
通常の小口削りは平鉋の1枚刃ですが、ハイス導突鉋は平鉋をキワ鉋のように斜め仕込みにしてあり、刃の傾斜がキワ鉋とは逆になっています。刃先の抜けが良く、木材の端が欠けにくく作業性が良いのが特徴です。 使いやすい裏出し不要の鉋。集成材を削っても刃こぼれしにくく永切れします。また、複合材(ハイス鋼+極軟鉄)のため研ぎ安く、人造砥石で簡単に刃がつきます。刃先をグラインダーで中スキしても焼き戻りしません。【裏出し不要鉋とは】裏出し不要鉋は鋼の中央部分から刃先にかけて大きくR加工を施しているため、刃先が減っても裏だしせずに裏研ぎするだけで裏刃ができます。
材質ハイス鋼サイズ7寸材質(台)白樫台厚(mm)27関連資料(0.5MB)
ハイス鋼 小鉋 自由角面取鉋 押金付 裏出不要 常三郎ハイス鋼 小鉋 自由角面取鉋 押金付 裏出不要常三郎
24,980税込27,478
1台
欠品中
90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼サイズ6寸5分刃長(mm)45刃幅(mm)30材質(台)白樫台厚(mm)40台の幅(mm)47刃先幅寸法(mm)39関連資料(0.5MB)
ハイス鋼 小鉋 四方反り鉋 裏出不要 常三郎ハイス鋼 小鉋 四方反り鉋 裏出不要常三郎
38,980税込42,878
1台
翌日出荷
四方(前後左右)に丸く反った鉋です。刃先が出丸になっており、裏出し不要の便利さが良くわかります。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼サイズ4寸5分刃長(mm)91材質(台)白樫台厚(mm)35関連資料(0.5MB)
ハイス鋼 小鉋 台直し鉋(左右面取り斜め台) 裏出不要 常三郎ハイス鋼 小鉋 台直し鉋(左右面取り斜め台) 裏出不要常三郎
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
鉋台の下端面の調整に。台側の左右をカットしてあるので刃口との位置関係が解りやすく精密な台直しが可能です。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼材質(台)白樫台厚(mm)35関連資料(0.5MB)
CTS多芯型ケーブルコネクタ ネオフレックスCTS多芯型ケーブルコネクタネオフレックス(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から3日以内出荷
光山作 すきま草取り鎌 豊稔企販光山作 すきま草取り鎌豊稔企販
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
引いては草取り・草削り、押しては壁際の草削り、刃先ではコンクリートの隙間などの草取りと、これ一本で多用途草取りができます。
用途草取り、草削り用。全長(mm)360トラスコ品番360-3245質量(g)140刃長(mm)100刃幅(mm)90材質(柄部)アルミ合金材質(刃)ステンレス(SUS420)
アイスピック TAKAGI(高儀)アイスピックTAKAGI(高儀)
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
用途氷を割るのに。サイズ大(ケース入)品名・タイプアイスピックアズワン品番64-4075-84
チーズ(ステンレス) フローバルチーズ(ステンレス)フローバル
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ステンレス配管に対応しています。建築、プラント、原子炉、自動車、航空機などに広く使用され、配管の主役とも呼べる商品です。従来のねじ込み継手を更にグレードアップし、より使い易い継手として開発された商品です。
用途蒸気・空気・ガス・油用。材質ステンレス(SCS14A(SUS316))
スタッドチーズ RIKEN(理研機器)スタッドチーズRIKEN(理研機器)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
形状チーズ接続ねじ種類R使用流体最高使用圧力(MPa)70仕様ねじ込み継手
マニホールド(ターミナル ストレート) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]マニホールド(ターミナル ストレート)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
CTSコネクター ネオフレックスCTSコネクターネオフレックス
559税込615
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
T型ホース継手 コクゴT型ホース継手コクゴ
4,198税込4,618
1袋(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
光山作 すきま草取鎌 木柄 豊稔企販光山作 すきま草取鎌 木柄豊稔企販
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
引いては草取り・草削り、押しては壁際の草削り、刃先ではコンクリートの隙間などの草取りと、これ一本で多用途草取りができます。
用途草取り、草削り用。刃長(mm)100刃幅(mm)90全長(mm)270トラスコ品番400-2628材質刃:ステンレス(SUS420)、柄:ポプラ質量(g)130