シート・ハンガー・フレーム(B型シルバーメッキ)の取付間口と取付高さを規格化ストリップドアシートのセットです。
シートが長い場合はカットしてご使用ください。
冷暖房効果、冷気や暖気の逃げを最小限に抑え、冷暖房効果を高めます。
シートは透明の為、見通しが良く人や運搬車、作業車が通行する際の衝突を防止します。
透明なため視認性が高いです。
用途工場・倉庫などの出入り口のカーテンや間仕切りに。
材質/仕上シート 軟質塩化ビニール、フレーム、ハンガー(ユニクロメッキ)
色透明
タイプ帯電透明
透光率(%)88
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
ホットメルト接着剤の初期接着強度の立ち上がりの速さと、湿気硬化反応による高い最終強度・耐熱性を兼ね備えた接着剤です。PUR専用アプリケータで塗布します。
用途プラスチック、金属、ガラス、FRPの接着
材質ポリウレタン
色乳白色
容量(mL)295.7
適合スプレーガン3M JW
可使時間(分)4
立ち上がり強度発現時間2.5分
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
1箱(5本)
¥20,980
税込¥23,078
53日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。トランセンド。ポータブルSSD。・ESD370C。・ESD350C。・ESD270C。TS250GESD270C。TS500GESD270C。TS1TESD270C。・ESD250C。・ESD240C。・ESD230C。StoreJet 25C3S。Lenovo。Pシリーズ。Lenovo Tab P11。Lenovo Tab P11 Pro。Tab M シリーズ。Tab M10 HD (2nd Gen)。Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)。Tab E シリーズ。Lenovo Tab4 8 Plus。Yoga Smart Tab。Lenovo Tablet 10。Lenovo IdeaPad Duet Chromebook。Lenovo 10e Chromebook Tablet。JENESIS。タブレット/タブレット型PC。WDP-104-2G32G-CT-LTE。ブラザー。ラベルプリンター。PJ-863。RJ-3230B。RJ-3250WB。モバイルプリンター。MW-170。MW-270。PJ-823。PJ-863。PJ-883。エアロゾルクリーナー。DF-2。YAMAHA。イヤホン。EP-E30A。EP-E50A。EP-E70A。TW-E3A。TW-E3B。TW-E5A。TW-E5B。TW-E7A。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード