カテゴリ

  • 農業機械(61)
  • 制御機器(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 作業工具(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 機構部品(4)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • カー用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)

「ts-25-2」の検索結果

147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセット JTC80PCS ダブルエンドミニラチェットビットセットJTC
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ダブルエンドラチェットギア数72(10mm)&52(6.35mm)
用途ビット材質:S2 スタービット:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T47・T50・T55 穴開きスタープラスビット:T6H・T8H・T10H・T15H・T20H・T25H・T27H・T30H・T40H・T45H・T50H・T55H スタープラスビット:TP8・TP10・TP15・TP20・TP25・TP27・TP30・TP40・TP45・TP50 5PTスタープラスビット:TS8・TS10・TS15・TS20・TS25・TS27・TS30・TS40・TS45・TS50六角ビット:H2・H2.5・H3・H4・H5・H6・H7・H8・H9・H10 六角ビット(インチサイズ):3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 プラスビット:PH0・PH1・PH2・PH3 マイナスビット:FD3・FD4.5・FD6.5・FD8 スプラインビット:M4・M5・M6・M8・M10 ビットエクステンション:6.35mmx65mm・10mmx65mm・6.35mmx10mm(全長:65mm) ダブルエンドラチェット:6.35mmx10mm
43PCS.ビット&ショートソケットセット Autobahn43PCS.ビット&ショートソケットセットAutobahn
7,698税込8,468
1セット
9日以内出荷
狭い場所での使い勝手抜群!ギア数72山のコンパクトミニラチェット。『MR-2043S』は、43PCS.ビットとショートソケットのセットです。前長約120mmのコンパクトボディーに1/4"ビッドドライブ、プッシュリリース式1/4"SQドライブ、早回しに対応するスピンナーホイールを備え、180°フレキシブル機能を採用。タイトなボディーと72ギアの薄型ヘッドにより、クリアランスの限られた作業で活躍します。
用途自動車の整備などに最適仕様■狭い場所での使い勝手抜群 ■ギア数72山 ■早回し対応スピンナーホール付き ■スライドしてビットを保持質量(g)700内容●1/4SQショートラチェットハンドル(ギア数72山):85mm ●1/4SQダブルフレックスラチェットハンドル(ギア数72山) ●1/4SQショートソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm ●1/4SQエクステンションバー: 50mm ●1/4SQマグネットビットホルダー(ロック式):64mm ●1/4SQビットアダプター ●1/4SQビット(全長25mm):+No.0・1・2・3/-3・4・5・6 /六角3・4・5・6/いじり止め星形トルクスTS10・15・20・25・27・30/いじり止めトルクスT10・15・20・25・27・30・40寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ケース】22.5×12×4.5
密封タンク(ツル付) ケニス密封タンク(ツル付)ケニス
29,980税込32,978
1個(1個)
8日以内出荷
本体と蓋をキャッチクリップで締め付け、密閉状態にします。取手が吊り下げ式となっており、バケツのように持ち運びできます。
材質本体・蓋/ステンレスSUS304 パッキン/シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ)TRUSCO
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。コンパクト設計で設置場所を選びません。風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。排熱ダクトは丈夫なハードタイプです。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5821電源(V)三相200タンク容量(L)4口数1首振なし電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)排熱ダクト有無あり
スポットエアコン(スタンダードタイプ) TRUSCOスポットエアコン(スタンダードタイプ)TRUSCO
86,980税込95,678
1台
当日出荷
冷房能力とコストパフォーマンスが高いスタンダードタイプのスポットエアコンです。従来機種よりドレン水の排出量が半減しました。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用し、押しボタンスイッチに防塵カバーを取り付け、より防塵性がアップしました。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!運転モードは弱冷・強冷の2パターンから選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。コンパクト設計で設置場所を選びません。首振り・風量・電源スイッチに防塵カバーを装着し、ほこりや粉じんが入ることを防ぎます。ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。HFC系冷媒R407Cを使用しています。
用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本、ドレンホース 1本トラスコ品番594-5819電源(V)三相200タンク容量(L)4口数1首振あり電源コード(m)なし冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ845本体寸法(mm)幅400消費電力(kW)(50/60Hz)1.33/1.69標準消費電力料金(円/h)21.3/27.0(50/60Hz)
USB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) SHARP IG-NM1S 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) SHARP IG-NM1S 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】SHARP・イオン発生機IG-NM1S・電子ノートWG-PN1シグマSIGMA fpSIGMA fp LプリンストンPHD-PS240GUPHD-PS480GUPHD-PS960GUモバイルディスプレイUP-M156T4KUP-M156THDPTF-M156TPTF-M133Tイヤホン/ヘッドホン/ヘッドセットnuratrueJAYS t-Seven True WirelessJAYS f-Five True WirelessJAYS m-Five True WirelessJAYS q-Seven WirelessJAYS a-Seven WirelessHDMIスルー対応 ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニットUP-GHDAVLワイヤレスプレゼンテーション「EZCast Pro Dongle2」EZPRO-DONGLE2aptX Low Latency(低遅延)対応 Bluetooth送受信ユニットPTM-BTLLTRトランセンドポータブルSSD・ESD370C・ESD350C・ESD270CTS250GESD270CTS500GESD270CTS1TESD270C・ESD250C・ESD240C・ESD230CポータブルHDDStoreJet 25C3SカードリーダーTS-RDE2すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
楽ナビ 8V型ナビゲーション carrozzeria楽ナビ 8V型ナビゲーションcarrozzeria
139,800税込153,780
1台
9日以内出荷
オンライン×ドライブで、クルマ時間をもっと楽しく、もっと便利に楽ナビは、通信でつながることで、限りなく広がる楽しい世界と、色々な新しい便利さを手に入れました。みんなで動画コンテンツや音楽、オンラインゲームを楽しんだり、検索サイトのように最新スポットを調べたり。”みんなでお出かけしたくなるカーナビ”に進化を遂げました。
仕様●13バンドグラフィックイコライザー:<周波数>50 Hz、80Hz、125 Hz、200Hz、315 Hz、500Hz、800 Hz、1.25kHz、2 kHz、3.15kHz、5 kHz、8kHz、12.5 kHz、<調整幅>±12 dB (2 dB/step)●AACデコーディングフォーマット:MPEG-4 AAC(Ver. 10.01.22 以前のiTunesでエンコードされたもののみ)●MP3デコーディングフォーマット:MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3●USBクラス:マスストレージクラス●WAVシグナルフォーマット:LPCM●WMAデコーディングフォーマット:Ver.7、8、9(2ch audio)●デコーディングフォーマット:【USB部】[AVI]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/LPCM[MPEG-PS]:(VIDEO)MPEG-2,(AUDIO)MP3/LPCM[MP4]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[3GP]:(VIDEO)H.263,(AUDIO)AAC[MKV]:(VIDEO)MPEG-4/VC-1/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/vorbis/LPCM[MOV]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[ASF]:(VIDEO)VC-1,(AUDIO)MP3/WMA/LPCM[FLV]:(VIDEO)H.264,(AUDIO)MP3/AAC[M4V]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[MPEG-TS]:(VIDEO)MPEG-2/MPEG-4/H.264,(AUDIO)MP3/AAC【SDメモリーカード部】[AVI]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/LPCM[MPEG-PS]:(VIDEO)MPEG-2,(AUDIO)MP3/LPCM[MP4]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[3GP]:(VIDEO)H.263,(AUDIO)AAC[MKV]:(VIDEO)MPEG-4/VC-1/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/vorbis/LPCM[MOV]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[ASF]:(VIDEO)VC-1,(AUDIO)MP3/WMA/LPCM[FLV]:(VIDEO)H.264,(AUDIO)MP3/AAC[M4V]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[MPEG-TS]:(VIDEO)MPEG-2/MPEG-4/H.264,(AUDIO)MP3/AAC●ハイパスフィルター:<カットオフ周波数>25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、<カットオフスロープ>-6、-12、-18、-24 dB/oct.●ファイルシステム:USB部:FAT16、FAT32、NTFS、exFATSDメモリーカード部:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT(SDXC使用時)●ローパスフィルター(サブウーファー):<カットオフ周波数>25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160Hz、200Hz、250 Hz、<カットオフスロープ>-6、-12、-18、-24、-30、-36 dB/oct.、<調整幅>+10 dB~-24 dB(1 dB/step)、<位相>NOR/REV付属品GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/AVケーブル/取付部品一式 (電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット<別売>に同梱されています。)、保証書質量(kg)2.2出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4取付寸法(mm)200 (W)×126 (H)×165 (D)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)GPSアンテナ:33×36×14アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:152(W)×100(H)×0.05(D)画面サイズ8V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
8V型楽ナビネットワークスティックセット carrozzeria8V型楽ナビネットワークスティックセットcarrozzeria
179,800税込197,780
1台
9日以内出荷
オンライン×ドライブで、クルマ時間をもっと楽しく、もっと便利に楽ナビは、通信でつながることで、限りなく広がる楽しい世界と、色々な新しい便利さを手に入れました。みんなで動画コンテンツや音楽、オンラインゲームを楽しんだり、検索サイトのように最新スポットを調べたり。”みんなでお出かけしたくなるカーナビ”に進化を遂げました。
仕様●13バンドグラフィックイコライザー:<周波数>50 Hz、80Hz、125 Hz、200Hz、315 Hz、500Hz、800 Hz、1.25kHz、2 kHz、3.15kHz、5 kHz、8kHz、12.5 kHz、<調整幅>±12 dB(2 dB/step)●AACデコーディングフォーマット:MPEG-4 AAC(Ver. 10.01.22 以前のiTunesでエンコードされたもののみ)●MP3デコーディングフォーマット:MPEG-1&2&2.5 AUDIO LAYER-3●USBクラス:マスストレージクラス●WAVシグナルフォーマット:LPCM●WMAデコーディングフォーマット:Ver.7、8、9(2ch audio)●デコーディングフォーマット:【USB部】[AVI]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/LPCM[MPEG-PS]:(VIDEO)MPEG-2,(AUDIO)MP3/LPCM[MP4]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[3GP]:(VIDEO)H.263,(AUDIO)AAC[MKV]:(VIDEO)MPEG-4/VC-1/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/vorbis/LPCM[MOV]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[ASF]:(VIDEO)VC-1,(AUDIO)MP3/WMA/LPCM[FLV]:(VIDEO)H.264,(AUDIO)MP3/AAC[M4V]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[MPEG-TS]:(VIDEO)MPEG-2/MPEG-4/H.264,(AUDIO)MP3/AAC【SDメモリーカード部】[AVI]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/LPCM[MPEG-PS]:(VIDEO)MPEG-2,(AUDIO)MP3/LPCM[MP4]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[3GP]:(VIDEO)H.263,(AUDIO)AAC[MKV]:(VIDEO)MPEG-4/VC-1/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/vorbis/LPCM[MOV]:(VIDEO) MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[ASF]:(VIDEO)VC-1,(AUDIO)MP3/WMA/LPCM[FLV]:(VIDEO)H.264,(AUDIO)MP3/AAC[M4V]:(VIDEO)MPEG-4/H.263/H.264,(AUDIO)MP3/AAC/LPCM[MPEG-TS]:(VIDEO)MPEG-2/MPEG-4/H.264,(AUDIO)MP3/AAC●ハイパスフィルター:<カットオフ周波数>25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160 Hz、200 Hz、250 Hz、<カットオフスロープ>-6、-12、-18、-24 dB/oct.●ファイルシステム:USB部:FAT16、FAT32、NTFS、exFATSDメモリーカード部:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT(SDXC使用時)●ローパスフィルター(サブウーファー):<カットオフ周波数>25 Hz、31.5 Hz、40 Hz、50 Hz、63 Hz、80 Hz、100 Hz、125 Hz、160Hz、200Hz、250 Hz、<カットオフスロープ>-6、-12、-18、-24、-30、-36 dB/oct.、<調整幅>+10 dB~-24 dB(1 dB/step)、<位相>NOR/REV付属品GPSアンテナ(置型)/地上デジタルTV放送専用フィルムアンテナ/音声入力用マイク/カメラ端子変換コネクター/AVケーブル/ネットワークスティック/取付部品一式(電源コード非同梱 ※車種別の8V型カーナビゲーション取付キット <別売>に同梱されています。)、保証書質量(kg)2.2出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4取付寸法(mm)200 (W)×126 (H)×165 (D)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)GPSアンテナ:33×36×14アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:152(W)×100(H)×0.05(D)画面サイズ8V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
9V型楽ナビネットワークスティックセット carrozzeria9V型楽ナビネットワークスティックセットcarrozzeria
189,800税込208,780
1台
9日以内出荷
オンライン×ドライブで、クルマ時間をもっと楽しく、もっと便利に楽ナビは、通信でつながることで、限りなく広がる楽しい世界と、色々な新しい便利さを手に入れました。みんなで動画コンテンツや音楽、オンラインゲームを楽しんだり、検索サイトのように最新スポットを調べたり。”みんなでお出かけしたくなるカーナビ”に進化を遂げました。
質量(kg)2.4出力Bluetooth部:最大 +5dBm(パワークラス2)、Wi-Fi部:最大+16.5 dBm適合規格IEEE 802.11 b/g/n(2.4 GHzのみ)最大出力(W)50×4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)GPSアンテナ:33×36×14アンテナサイズ(mm)地上デジタルTV(12セグ)用フィルム:152(W)×100(H)×0.05(D)画面サイズ9V型HDセキュリティWPA/WPA2/WPA3画素数2 764 800 画素[水平1280×垂直720×3(RGB)]受信チャンネル(ch)Wi-Fi部:1-11バックライトLED放送方式地上デジタル放送方式(日本)BluetoothBluetooth 5.2 +EDR最大消費電流(A)10受信チャンネル(MHz)地上デジタルTVチューナー部:470 ~710供給電流(A)2.1(type-A)USB規格USB2.0 High Speed
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は16バールです。回線接続:G3/4作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:NPT●ねじサイズ2:1-1/4インチ●最大使用圧力:25バール●コード番号:203-7094アズワン品番65-8010-60
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
219,800税込241,780
1個
7日以内出荷
Festo VZXA シリーズモジュラ空圧式作動アングルシートバルブは、ステンレススチール製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置 G ねじを備えています。作動タイプ:空圧アセンブリポジション:任意の取り付け タイプ:ライン取り付け、ライン接続:G1 1/2 ねじ山
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルト バルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格 2:G●ねじサイズ 2:1-1/4インチ●最大使用圧力:25 bar●コード番号:203-7019アズワン品番65-7986-42
クロマトグラフィ管(グラスフィルター付PTFEコック) 1020シリーズ 日本理化学器械(NRK)クロマトグラフィ管(グラスフィルター付PTFEコック) 1020シリーズ日本理化学器械(NRK)
24,980税込27,478
1個
33日以内出荷
仕様●TS上部:24●内径(mm):25●カラム長さ(mm):300●フィルター:G2●フィルターはG2を標準規格にしております。●コード番号:1020-253G●受注製作品アズワン品番65-8678-58
空圧作動バルブ アングルシート Festo空圧作動バルブ アングルシートFesto
199,800税込219,780
1個
7日以内出荷
FestoVZXFシリーズのモジュール式空圧式作動アングルシートバルブは、赤色の黄銅製です。ピストンアクチュエータを備えたポペットバルブ構造と閉位置Gねじを備えています。最大中圧は-0.9バールです。回線接続:G11/2作動タイプ:空圧組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け
仕様●バルブタイプ:アングルシート●デフォルトバルブ位置:NC●リターンタイプ:スプリング●ねじ規格:G●ねじの呼び径:1/8インチ●ねじ規格2:G●ねじサイズ2:1インチ●最大使用圧力:30バール●コード番号:203-7037アズワン品番65-7988-09
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド  互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Canon プリンストン トランセンド 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【Canon/キヤノン】★カメラEOS-1D X Mark IIEOS 5DsEOS 5Ds REOS 5D Mark IVEOS 7D Mark II【IRIS/アイリスオーヤマ】HDDHDCZ-UT1K-IRHDCZ-UT2K-IRHDCZ-UT4K-IRHD-IR1-V1HD-IR2-V1HD-IR3-V1HD-IR4-V1【プリンストン】PHD-25US2PHD-25US【トランセンド】StoreJet 25MC TS2TSJ25MC [グレー]StoreJet 25MC TS1TSJ25MC [グレー]StoreJet 25M3C TS2TSJ25M3C [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3S [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS500GSJ25M3StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3S [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3S [アイロングレー]StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン]StoreJet 25H3P TS2TSJ25H3PStoreJet 25H3P TS1TSJ25H3PStoreJet 25H3 TS4TSJ25H3P [Purple]StoreJet 25H3 TS4TSJ25H3B [ネイビーブルー]StoreJet 25H3 TS3TSJ25H3P [Purple]StoreJet 25H3 TS2TSJ25H3B [ブルー]StoreJet 25H3 TS1TSJ25H3B [ブルー]StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3W [White]StoreJet 25A3 TS2TSJ25A3K [Black]StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3W [White]StoreJet 25A3 TS1TSJ25A3KStoreJet 25C3N★SSD/HDDアップグレードキットTS0GSJ25CK3★2.5インチSSD/HDDケースTS0GSJ25S3★カードリーダーTS-RDC8K2TS-RDF9K2TS-RDF8K2TS-RDF8W2TS-RDF2【ハギワラソリューションズ】H-PMPH002TM3H-PMPH001TM3H-PLPH002TM3H-PLPH001TM3【ASUS/エイスース】★スマートフォンZenFone 6 (ZS630KL)ZenFone 7 Pro (ZS671KS)ZenFone 7 (ZS670KS)ROG Phone 3ROG Phone II★HDDEHD-A1T [ブラック]★タブレットASUS Chromebook Tablet CT100PA★液晶ディスプレイMB168B+MB168BMB168B-JMB169B+MB169BR+MB16ACMB16ACRMB16APROG STRIX XG17AHPROG STRIX XG17AHPEZenScreen MB165BZenScreen MB16ACEZenScreen MB16AHPZenScreen MB16AMT【MAXTOR】HX-M401TCB/GM [black]HX-M201TCB/GM [black]【Lenovo】ThinkPad Stack 4XB0M39098【LaCie】Rugged Triple USB 3.0 STEU1000400Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV2000400Rugged Thunderbolt USB 3.0 STEV1000400rugged Thunderbolt HDD LCH-RGD020TBUGRugged RAID Thunderbolt &USB3.0 STFA4000400Mobile Porsche USB3.0 STET1000400 [LightGrey]D2 Thunderbolt2 LCH-D2F060TB2UG【IMATION】IronKey H300 MXKB1B001T5001-B【HGST】Touro Mobile USB 3.0 3000GB JP 0S03961 [ブラック]G-DRIVE mobile 4TB 0G06074G-DRIVE mobile 2TB 0G06072G-DRIVE mobile 1TB 0G06071G-DRIVE ev RaW 1000GB JP 0G04104【FFF SMART LIFE CONNECTED】MAL2750EX3/BK [ブラック]MAL2640EX3/BK [ブラック]MAL2500EX3-MAC [ブラック]MAL23000H2EX3-BK [ブラック]MAL23000H2EX3/MK [ブラック]MAL21000EX3/MK [ブラック]【Pioneer/パイオニア】★BD/DVD/CDドライブBDR-XD05BBDR-XD05BK2BDR-XD05BR2BDR-XD05BSV2BDR-XD05BW2BDR-XD05JBDR-XD05J2BDR-XD05RBDR-XD05WBDR-XD06J-UHDBDR-XD07BKBDR-XD07J-UHDBDR-XD07RBDR-XD07WBDR-XD08LEBDR-XS05JBDR-XS06JBDR-XS06JLBDR-XS06JMBDR-XU03JBDR-XU03JMBDW-WFS05J【SONY/ソニー】外付けハードディスクHD-EG5HD-S1A BHD-S1A SHD-SG5 BHD-SG5 S【RICOH/リコー】【PENTAX/ペンタックスカメラPENTAX 645Z IRPENTAX K-3PENTAX K-3 II【WKWW】【AAXK】外付け ハードディスク2.5” HDD【UnionSine】 ハードディスクHD2510などすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
ガバナギヤASSY BIGM(丸山製作所)ガバナギヤASSYBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.02MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.18MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.96MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.05MB)図解NoMS410RCL-K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.52、MS330CNA-K エンジン ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.25、MS413EA-K ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.25、MS410EW-3K-A ピストン,マフラ部品_No.25、MS330EW-K ピストン,マフラ部品_No.24、MSA513R2TS-K-1 エンジン クランクシャフト、マフラ部品_No.25、FHD-6-M カム軸部品_No.21、MS410EA-K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ部品_No.28、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.58、MSV313-K エンジン ロッカアーム、カムシャフト部品_No.21、MS310ESL-3K ピストン、クランクシャフト、マフラ部品_No.25、MS410RCL-2K エンジン クランクケース、カムシャフト部品_No.52、MS310EC-3K フューエルタンク ピストン クランクシャフト マフラ 部品_No.30など
タカナット BIGM(丸山製作所)タカナットBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
規格M8X40L関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(0.88MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.31MB) 展開図16(1.28MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(1.36MB) 展開図21(1.36MB) 展開図22(1.28MB) 展開図23(1.28MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.86MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.72MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(1.08MB) 展開図30(1.09MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.09MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(1.11MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1MB) 展開図42(1.44MB) 展開図43(1.44MB) 展開図44(1.09MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(1.09MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1.11MB)図解NoMSA513R2TS-K-1アワジ ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA410R2T-M 走行部組立部品_No.12、MSA413R2T-K-1 ソウコウブクミタテ部品_No.55、MSA513R2T-M 走行部組立部品_No.12、MSA413R4C 10 ソウコウブクミタテ部品_No.34、MSA613R3-K-A ソウコウブクミタテ部品_No.12、MS753DR6T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.12、MSA413R3-K-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.12、MSA413R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.55、MSA513R2TS-M-1 ソウコウブクミタテ部品_No.55、MSA613R2T-K ソウコウブクミタテ部品_No.12、GKSL3302 スライダクミタテ部品_No.25、MS753DR4T2-K オプション ソウコウクミタテ部品_No.12、GKSL3302R1 スライダクミタテ部品_No.26、MSA413-M 走行部組立部品_No.55、MSA413R2T-K 走行部組立部品_No.55など
プレート BIGM(丸山製作所)プレートBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.25MB) 展開図4(1.25MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.09MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.29MB) 展開図13(1.29MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.29MB)図解NoMRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MSA413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.25、MS513EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、MSV413R1TB-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MS334CNA-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MS413EA-3M シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.26、BP804 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品 プレート_No.26、MS413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.25、MS413EW-3M(2004) シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.26、MSA513R3-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MSA413R3-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MSV413R2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MSA513R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.25、MSA413R3-M(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26、MS413CA2-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.26
カバー(エアクリーナ) BIGM(丸山製作所)カバー(エアクリーナ)BIGM(丸山製作所)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.24MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.29MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.18MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(1.29MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.44MB) 展開図41(1.47MB) 展開図42(1.32MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(1.21MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.06MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(1.06MB)図解NoMSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.67、MP8010E-2K エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品 カバー(エアクリーナ)_No.4、MSA513R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.25、MS413EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.67、MSA413R2TS-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.25、MRS40H-150 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.65、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.67、MSV413R1T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.56、MSV313B-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.25、MSA513R2T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.56、MSL330-K -A エンジン キャブレータ、エアクリーナ部品_No.65、MSA513R2TS-K-1アワジ エンジン キャブレタなど
フランジボルト BIGM(丸山製作所)フランジボルトBIGM(丸山製作所)
219税込241
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.98MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.27MB) 展開図11(1.15MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.16MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.28MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.12MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.07MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.07MB) 展開図30(1.07MB) 展開図31(0.83MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.09MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.22MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(0.95MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.02MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.08MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(0.97MB)図解NoMSA513R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.28、MRS40H-153 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.25、MS330CAS-2M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー部品_No.24、MSA513-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.23、MRS60-301 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.23、MS415R4CF(8.5) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.23、GKP2540E シリンダブロック,シリンダ部品 フランジボルト_No.27、MRS60-302 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.23、MS415EW シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.23、高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、BEP50 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.23など
オイルシール BIGM(丸山製作所)オイルシールBIGM(丸山製作所)
589税込648
1個
7日以内出荷
部品名称オイルシール関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.05MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.96MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.08MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.07MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.64MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(0.92MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.92MB) 展開図48(0.95MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.95MB)図解NoMS410ESL-2M シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.34、MS410RCL-M エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.32、MS410RC-M3 エンジン シリンダ部品_No.33、SSW-303C 作業用エンジン(クランクケース)部品_No.33、MS413EFR-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.32、MS413R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MSV413R1TB-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.36、MS410ESL-3M シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.32、MK41EC-2 クランクケース部品_No.25、MS413ESL-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ヘッドカバー、ケースカバー部品_No.32、MSA513R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.35、MSA413R2T-M-1 エンジン クランクケースなど
グロメット BIGM(丸山製作所)グロメットBIGM(丸山製作所)
114税込125
1個
7日以内出荷
規格SG-16A関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.16MB) 展開図14(1.04MB)図解NoMS510RC-5M RC装置部品_No.4、KG-4R スイッチボックス,ワイヤハーネス部品 グロメツト_No.16、MS510RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.25、MS410RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.74、MS511RC-K RC装置部品_No.4、MS510RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.25、MS510RC-6M RC装置部品_No.4、MS513R2TS-K-1アワジ カバークミタテ部品_No.17、MS510RC-5K RC装置部品_No.4、MS510RC-6K RC装置部品_No.4、MS413R2TS-M-1 カバークミタテ部品_No.17、MS413R2T-K-1 カバークミタテ部品_No.17、MS413R2T-M-1 カバークミタテ部品_No.17、MS511RC-M RC装置部品_No.4、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.74
カプラプラグ1/4 2TS-PF BIGM(丸山製作所)カプラプラグ1/4 2TS-PFBIGM(丸山製作所)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
規格2TPF関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(0.78MB) 展開図7(0.8MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(0.76MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.81MB) 展開図13(0.7MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.84MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.84MB) 展開図22(0.89MB) 展開図23(1.04MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(1.23MB) 展開図30(0.84MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(1.09MB) 展開図37(0.77MB) 展開図38(0.77MB)図解NoMKW1010-BCR 付属品(ホース,ノズル)部品_No.9、JHW100-H 付属品 ホース、ノズル部品_No.2、MSW1008-K-1 アンローダ(2010年9月)部品_No.24、GSW10C-M 付属品 ホース、ノズル部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.3、MKW110-KC ポンプ(SBW25G)部品_No.42、MKW10G 調圧弁部品_No.25、GSW10 動力噴霧機 アンローダ部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.25、JHW100-H アンローダ部品_No.25、KSW10-M 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MSW1008-M-1 付属品(ホース,ノズル),オプション部品_No.3、GSW10 フゾクヒン部品 カプラプラグ1/4 2TS-PF_No.2、MKW1009MC-1 付属品(ホース,ノズル)部品_No.3、MSW1009MC -A アンローダ部品_No.24、GSW1007 付属品 ホース、ノズル部品_No.3、MKW110-KC 付属品部品_No.9、MSW1008-3M 調圧弁部品_No.25など
ナベコネジ(+)SW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)SWBIGM(丸山製作所)
389税込428
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M4X6関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.98MB) 展開図20(1.1MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.81MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.42MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.07MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.07MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.98MB)図解NoMSV413R1TB-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.25、MS410EA-K 調圧装置部品_No.33、MS653 -A 調圧弁,吐出弁部品_No.25、MSA413R2TS-M-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.26、MS550RCY-2Y 動力噴霧機(2)部品_No.32、SSW-400CM 調圧装置部品_No.30、MS653DR4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.27、MS413ESL-K 調圧弁、吐出弁部品_No.25、SSA-S500A 分水器・調圧弁部品_No.25、MS410ENR-2K 1994ネン 動力噴霧機2部品_No.34、MS410DNR-2K 動力噴霧機2部品_No.34、MSV413R2L(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.25、SD31 調圧装置部品_No.37、MS413CAS-K 調圧弁、吐出弁部品_No.25、MK31EA 調圧装置部品_No.33、MS413MC-A-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.25、MS413CA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.25など
(駆動伝達部)部品 テンシヨンローラ BIGM(丸山製作所)(駆動伝達部)部品 テンシヨンローラBIGM(丸山製作所)
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
規格VFJ5030-6202W関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.15MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.38MB) 展開図22(1.38MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.15MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.92MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1.14MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(1.14MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.12MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(1.38MB) 展開図38(1.38MB) 展開図39(1.38MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.15MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(1MB)図解NoMSA413R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MSV415R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.28、MSV413B-M-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.32、GKSL3301-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.40、MSV413R1TB-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、BSA-410S 粒剤散布装置 送風機部品_No.25、MS513R2TS-K-1アワジ エンジン、ベルトテンション部品_No.13、MSV413R1TB-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、BSA-536シリーズ -A 搭載部品1部品_No.10、BSA-420JSG G-4 G-4関係 送風機部品_No.27、G-3 ベアリングケース部品 テンシヨンローラ_No.8、MSA415R4C-RV(8.5) エンジンクミタテ部品_No.22、BSA-420JDSG G-3 粒剤散布装置 ベアリングケース部品_No.8など
アッシユクコイルバネ BIGM(丸山製作所)アッシユクコイルバネBIGM(丸山製作所)
469税込516
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.22MB) 展開図11(1.22MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.03MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.14MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.04MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.04MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.04MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.13MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.11MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.89MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(0.89MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.06MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.22MB) 展開図50(1.22MB)図解NoMSA613R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.18、LS2200BLI-15 ポンプ分解部品_No.40、MS753DR6S-2Y -A ホースガイド組立部品_No.25、GS35M ポンプ・調圧弁部品 アッシユクコイルバネ_No.37、MSA410R2T-M 整列巻組立2部品_No.22、MSB2200KLI(レタス) ポンプ分解部品_No.41、MS513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.18、MSA513R3-M ホースガイドクミタテ部品_No.28、MS513R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSA413R2T-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.18、MS513DR4T-Y ホースガイド組立部品_No.38、MS413R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.3、MSA513R2T-M ホースガイド組立部品_No.18、MS413R2T-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.18、MS613R4T-K ホースガイドクミタテ部品_No.38、MK052 ポンプ部品_No.33など
ガスケット BIGM(丸山製作所)ガスケットBIGM(丸山製作所)
629税込692
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1.13MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.85MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(1.07MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(0.95MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.06MB) 展開図30(0.8MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.04MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(1.04MB) 展開図39(1.11MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.01MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.92MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.92MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB)図解NoMS413ESL-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケット部品_No.26、BP804 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ガスケットセット部品 ガスケット_No.27、MSA413R3-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.27、MS413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.27、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MS413CA-M エンジンエアークリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.26、MS413EFR-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.26、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-130)エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.27、MFH-P300EK エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25など
リードワイヤ BIGM(丸山製作所)リードワイヤBIGM(丸山製作所)
239税込263
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.97MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.85MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(0.81MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.92MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.85MB) 展開図18(0.94MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.86MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.84MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.83MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.9MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(1MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.93MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.87MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.71MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.82MB) 展開図47(0.81MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.71MB) 展開図50(0.88MB)図解NoMP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 リードワイヤ_No.22、SPA-500 エンジン3部品_No.48、MS330ECM クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.22、MS410ESL-2M クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MS413CA2-2M-A エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MS330CNA-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト、スイッチ、プラグ部品_No.25、MS413R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.25、MS313EA-M クランクシャフト ピストン マグネト スイッチ プラグ部品_No.25、MSV413B-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.8、MP8010E-5M332054 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 リードワイヤ_No.22、MS413EW-2M -A クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.22、MSA413-M エンジン スイッチなど
スパークプラグキャップ BIGM(丸山製作所)スパークプラグキャップBIGM(丸山製作所)
289税込318
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.99MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.85MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.87MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.84MB) 展開図29(0.84MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(0.87MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.02MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1MB)図解NoMS035KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、MD4020エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MP2520E2 クランクケース,シリンダ部品 スパークプラグキャップ_No.29、MS035D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.63、MD6010TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.67、MS045KD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MD4020M エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MB2400K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、MD5020LTS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.67、MS055D エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.24、MD5010 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.60、MD5020L エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.60、MD6010K エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.51、MS035T エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.60など
Cガタトメワ BIGM(丸山製作所)CガタトメワBIGM(丸山製作所)
799税込879
1セット(5個)
7日以内出荷
規格ジクヨウ42関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.03MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.04MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.75MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.95MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.97MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.08MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.11MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.89MB)図解NoMS613DFR-Y ホースガイドクミタテ部品_No.4、MSV313B-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.4、MS410ENA-3M 自動整列巻取機部品_No.32、MSA513R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.4、MS510ENR-2M-1 自動整列巻取装置2部品_No.4、MS413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.4、MS653DR6T2-Y 整列巻組立2部品_No.4、MS650DR4 ホースガイド部品_No.32、MS450ADR4 ホースガイド部品_No.32、MSA613R2TS-K-1 ホースガイドクミタテ部品_No.4、MSV413-M ホースガイドクミタテ部品_No.4、MS410RCA-K 自動整列巻取装置部品_No.25、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置2部品_No.4、MS511R2-M 自動整列巻取装置部品_No.34、MS450DNR-2Y 自動整列巻取装置2部品_No.4、MSV413R2-K ホースガイドクミタテ部品_No.4、MSV413R1T-M ホースガイドクミタテ部品_No.4など
ボルト BIGM(丸山製作所)ボルトBIGM(丸山製作所)
55税込61
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.31MB) 展開図2(1.33MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.18MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(1.18MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(1.04MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.88MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.17MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.17MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.99MB) 展開図26(1.1MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.22MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.1MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.22MB) 展開図37(1.16MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.17MB) 展開図40(1.17MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.92MB) 展開図47(1.11MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.08MB)図解NoMP2530E-M コントロールパネル,カバー,リコイルスタータ部品 ボルト_No.15、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からコントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.25、MSA513R2TS-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.25、MSA410R2T-M コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.25、MSW1511-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.25、MSA413R2TS-M-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.25、MSA513-M エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品_No.25、MS334CNA-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.25、MS410ESL-3M コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ、カバー部品_No.25、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.25など
スパークプラグ BM7A BIGM(丸山製作所)スパークプラグ BM7ABIGM(丸山製作所)
919税込1,011
1個
7日以内出荷
規格BM7A関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.96MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.51MB)図解NoDK-57-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.26、AD470 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、AD572S エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.26、MD572TS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26、DK-47 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.25、DK-47-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.25、DK-57TS-3 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.26、MD575用 エンジン部フライホイール,マグネトシステム部品_No.2、MD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26、DK-57S-1 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スパークプラグ BM7A_No.26、AD571 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.26など
フランジナット BIGM(丸山製作所)フランジナットBIGM(丸山製作所)
359税込395
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(0.96MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.92MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.83MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.84MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.96MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.96MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(1MB) 展開図34(1MB) 展開図35(0.89MB) 展開図36(0.89MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.86MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(1.01MB) 展開図41(1.01MB) 展開図42(1.03MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.07MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(0.87MB) 展開図49(0.87MB) 展開図50(0.99MB)図解NoMS615R8CF-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、MRS90D-500SLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MDC-1400S エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.23、MRS60-300BST エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からクランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、SSW-400CM-3 作業用エンジン(クランクシャフト,ピストン,マグネト,プラグ)部品_No.25、MFH-P300 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.27、MSA413R2TS-M-1 エンジン クランクシャフト、ピストン部品_No.24、MS511RC-M エンジン ピストン部品_No.26、MRS90D-500BSLT エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.22、MSA615R8C-RV(13) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.25、MS310ESL-3M クランクシャフト、ピストン、マグネトなど
パッキング BIGM(丸山製作所)パッキングBIGM(丸山製作所)
149税込164
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(0.8MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.04MB) 展開図25(1.11MB) 展開図26(1.08MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.03MB) 展開図31(1.02MB)図解NoMS513EA-3M エアクリーナ キャブレタ部品_No.25、MRS60-300-3 エンジン(GM182LN-123) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSA513R2T-M-1 エンジン(GM182LN-10K) エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MFH-P300EK エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、HNJ-6ML2 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23、MS413CA2-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSV413R1TB-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSV413R2-M-A(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、MSV613R2-M-A エアクリーナ、キャブレタ部品_No.27、MSA413R2TS-M-1 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.25、MS334CNA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.25、BSW-210-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.23など
フィルターチューブ(両端オス) 2329シリーズ コスモスビードフィルターチューブ(両端オス) 2329シリーズコスモスビード
18,980税込20,878
1個
24日以内出荷
※標準はフィルターG2が付いています。
FLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ(96本×10ラック)ローリテンション FTSシリーズ GVSFLAMETIP 滅菌済 低吸着フィルターチップ(96本×10ラック)ローリテンション FTSシリーズGVS
12,980税込14,278
1箱(10箱×96本)
7日以内出荷
FLAMETIPは、透明で高品質のポリプロピレンから製造され、チップの内面は特別処理により超疎水性になっています。各ブランドのマイクロピペッターに対応疎水性PPフィルターによりウイルスを含むエアロゾル等によるコンタミネーションを防ぎます。PPフィルター付きのTipです。
SFAHH シンタリング ScooteR シリーズ パッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFAHH シンタリング ScooteR シリーズ パッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
6,598税込7,258
1個
36日以内出荷
SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
2,698税込2,968
1個
36日以内出荷
QNAP NAS TS-873AeU-RP ニアライン 5年 QNAPQNAP NAS TS-873AeU-RP ニアライン 5年QNAP
774,000税込851,400
1個
3日以内出荷
ショートデプスラックマウントモデルのNAS。デュアル2.5GbE NASクアッドコアAMD Ryzenプロセッサーを搭載しており、仮想アプリケーション向けの10/25GbEやM.2 SSDキャッシュPCIe拡張に対応。コンパクトな2Uラックマウント TS-873AeU-RPは、AMD Ryzen V1000シリーズ V1500B クアッドコア/8スレッド 2.2 GHzプロセッサーとデュアル2.5GbE接続性能を一つのシャーシに収めました。従来製品と比べ、TS-873AeU-RPは2つのM.2 PCIe Gen.3 x 1ポートを備えており、NVMe SSDキャッシュまたはEdge TPUベースのAI画像認識機能が追加できます。包括的なソフトウェアソリューションと統合された最先端のハードウェアにより、TS-873AeU-RPは、仮想マシンやマルチユーザーによる集中アクセスといった、リソースを消費するアプリケーションおよびタスクに対応できる卓越した選択肢となります。 2Uラックマウント TS-873AeU-RP は、わずか11.7インチ (297.4 mm) というショートデプス設計で、小型ラック、壁マウントAVラックキャビネット、ネットワークラックキャビネットに対応する優れた選択肢となっています。ショートデプス設計によって省かれたスペースを、配線や換気に利用できます。TS-873AeU-RPは省スペースで柔軟な設置が可能で、オフィスやAVルーム、セキュリティ監視録画といった複数の場所やアプリケーションに最適です。 AES-NI暗号化アクセラレーションと最大64GB DDR4 RAM(ECC RAM対応)を備え、4コア/8スレッドAMD Ryzen V1500B 2.2GHzプロセッサーを搭載したラックマウントTS-873AeU-RPは、パワフルながら省電力のパフォーマンスを提供し、VDI、R&D、プライベートクラウドやサーバー仮想化などのリソースを多く消費するビジネスアプリケーションをドライブします。
付属品NAS本体、LANケーブル x 1、電源ケーブル x 2、ラックマウントレールキット (RAIL-B02)、3.5インチドライブ用ネジ x 32、2.5インチドライブ用ネジ x 24、クイックインストレーションガイド消費電力(W)HDDスリープ時:32.19、通常動作時:58.14本体質量(kg)8.15対応【ホットスワップ】対応インターフェース【LAN】2 x 2.5GbE (2.5G/1G/100M)、【USB】2 x USB 3.2 Gen.2 Type-A2 x USB 3.2 Gen.2 Type-C、【HDD】8 x 3.5”/2.5” SATA 6Gb/s HDD/SSDメモリー2 x SO-DIMM DDR4 標準 4GB (1 x 4 GB)、最大 64 GB (2 x 32 GB)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)89×482×297ファン外径(Φmm)60動作環境0 - 40℃5 - 95% (結露なきこと)、湿球温度 27 ℃保証期間5年間使用CPUAMD Ryzen Embedded V1500B 4コア 8スレッドプロセッサー 最大 2.2 GHzアーキテクチャー:64ビットx86ファン3 x 60 mm (12 VDC)ベイ数8
75点スペシャルビット特別セット PROXXON(プロクソン)75点スペシャルビット特別セットPROXXON(プロクソン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
精密作業に適したスペシャルビット・ドライバーセット 豊富な先端ビット、ドライバーが精密箇所の修理作業などを可能に 安心の2年間保証!
付属品各種アダプター:マグネットビットホルダー(75mm凹凸六角ビット)、アダプター(凹1/4"→凹六角ビット)、アダプター(凸1/4"→凸六角ビット)、ヒートン/ヨート締めビット(凸六角ビット)セット内容ドライバーグリップ、ショートビット (25mm):プラスビット(No. 0/1/2)、プラス(ポジ)ビット(PZ1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(2/2.5/3/4/5/6/8mm)、ヘックスビット(いじり止穴付)(5/64、3/32、7/64 1/8、9/64、5/32)、トライウイングビット(TW1/2/3/4/5)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX5/6/7/8/9/10/15/20/25/27/30/40)、トロキューセットビット(TS6/8/10)、XZN-トリプルスクエア(XZN5/6/8)、四角穴ネジ用ビット(SQ00/01/02/03)、二本爪キューピット(No.4/6/8/10/12)、クラッチネジピット(C1/2/3)、ロングビット (80mm):プラスビット(No.1/2)、マイナスビット(3.0/5.5mm)、ヘックスビット (いじり止穴付)(4/5mm)、トライウイングビット(TW1/2/3)、トルクスビット(いじり止穴付)(TX10/15/20/30)、二本爪キュービット(No.6/8)全長(mm)180質量(g)200差込角(mm)1/4"(6.3mm)、1/4" 六角軸 (マグネット付き)スイッチ正転/逆転電源Li-lon3.6V-2.000mAh最大トルク(N・m)1.8グリップ部(mm)42操作(手操作)~5Nm回転数(回/分)250関連資料(1.4MB)USBポートType-B
ステンレスフレキニップル ミヤコステンレスフレキニップルミヤコ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
Gねじ×Rねじの継手です。ステンレス製です。
材質SCS13
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら