448件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS45°エルボ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状45°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニール 形状45°エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃)5~35 規格メーカー規格
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東栄管機TS継手45°エルボ
RoHS
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109 税込120
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
59 税込65
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
82 税込90
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1パック(2本)
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。 厚さ(mm)1.5 材質ステンレス(SUS420J2) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。 入組点数45 セット内容【9.5mmラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19【9.5mm角エクステンションバー】75mm【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14【モンキーレンチ】150mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【コンベックス】2m×113mm巾【万能鋏】【カッター】【クリップ】×3個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65 質量(kg/セット)4.3
1個
5,398 税込5,938
当日出荷


ネジ・クギを使わずにカンタン取付け! 35cmのすき間から93cmまで使い方いろいろ!!
高さ(mm)25 奥行(mm)230 耐荷重(kg)15~10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱収縮チューブ カラーコンビネーションパック モノタロウ 動画あり
熱収縮チューブを無駄の出ない少量パックにしました。 黒、青、赤、緑、黄、白、透明の各色の組み合わせになっています。
用途機器内配線の絶縁の保護、端末処理、識別に最適です。 材質ポリオレフィン 長さ(m)0.152 使用温度範囲(℃)55~125 耐電圧600V 収縮温度70℃ RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB) 収縮比2:1
1袋
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トルクスドライバー BONDHUS 動画あり
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ 形状六角 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バイク・自動車などのメンテナンス作業に最適なツールセットです。備えて安心の厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途バイクや自動車等のメンテナンス作業。 セット内容T型ドライバーハンドル・9.5mm差込角ラチェットハンドル、9.5mm差込角ユニバーサルジュイント・9.5mm差込角エクステンションバー(75・150mm)、ラジオペンチ(150mm)・コンビネーションプライヤー(150mm)、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・25mmビット(-4・+0・+1・+2・+3・T10・T15・T20・T25・T30)・ドライバー(+1・+2・-6(各100mm)・+2・-6(各38mm))、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14・17mm)・9.5mm差込角ソケット(8・10・11・12・13・14・15・17・19mm)・ハードケース 差込角(mm)9.5
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

ボルトレス。 錆びにくく、傷が付かない。なめらかな表面処理。 50mmピッチで棚板の高さを変えられます。 ベース付きだから、床を傷つけません。
用途工具、部品、電気製品、軽量機器、軽工品類など小物、バラ物の整理に。 ホワイトグレー 付属品支柱×4、棚板×3、安全ピン×8、間口桟×4、天棚受×2、棚受×4、ベース×4 高さ(mm)1200 材質(本体)スチール タイプ単体 板厚(mm)天地板:60、棚板:35 棚段数3 安全荷重(kg)1000(1台当たり) 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 総耐荷重(kg)1200 均等耐荷重(kg/台)1200 均等耐荷重(kg/段)200
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

硬質ポリ塩化ビニール樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 トラスコ品番254-3630 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 使用温度範囲(℃)5~40 呼び径【塩ビ管】50 寸法H(mm)81 最高使用圧力(MPa)1 寸法D(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
当日出荷

前澤化成工業TS継手 45度エルボ
軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇る継手のスタンダードです。
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクション作業工具45点セット
セット内容【両口スパナ×6】・(呼び寸法)6×7 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)8×10 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)11×13 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)12×14 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)17×19 (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)22×24 (材質)クロムバナジウム鋼【メガネレンチ×5】・(呼び寸法)10×12 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)11×13 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)14×17 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)19×21 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼・(呼び寸法)22×24 (オフセット角度)75° (材質)クロムバナジウム鋼【ラチェットハンドル×1】(ギヤ数)72(全長)260(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼【ハイブリッドソケット×10】・(トルクス)E10(対辺寸法)8(インチサイズ)5/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E12(対辺寸法)10(インチサイズ)3/8”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E14(対辺寸法)12(インチサイズ)15/32”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E16(対辺寸法)13(インチサイズ)1/2”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E18(対辺寸法)14(インチサイズ)9/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)-(対辺寸法)17(インチサイズ)21/32”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E24(対辺寸法)19(インチサイズ)3/4”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E26(対辺寸法)21(インチサイズ)13/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E28(対辺寸法)22(インチサイズ)7/8”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]・(トルクス)E30(対辺寸法)24(インチサイズ)15/16”(差込角)12.7(材質)クロムバナジウム鋼[クロムメッキマット仕上げ]【エクステンションバー×1】(全長)150(材質)クロムバナジウム鋼(サテンクロムメッキ)【ボールポイント六角棒レンチ×9】・(サイズ)1.5(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)2(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)2.5(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)3(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)4(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)5(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)6(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)8(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]・(サイズ)10(材質)シリコン合金[サテンクロムメッキ]【貫通ドライバー(プラス)×3】・(サイズ)No.1(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)No.2(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)No.3(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]【貫通ドライバー(マイナス)×3】・(サイズ)1/5.5(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)1.2/8(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]・(サイズ)1.2/6.5(材質)シリコン合金[サテン仕上げ]【モンキーレンチ×1】(サイズ)10”(最大口開き)29(全長)250(材質)クロムバナジウム鋼【プライヤー×1】(全長)210(材質)クロムバナジウム鋼【ラジオペンチ×1】(材質)クロムモリブデン鋼[クリアコート]【ペンチ×1】(材質)クロムモリブデン鋼[クリアコート]【ニッパー×1】(材質)クロムモリブデン鋼[クリアコート]【コンビネーションハンマー×1】(全長)290(頭直径)32 (材質)白:ナイロン/黄:PU【3段式ツールボックス】(材質)スチール 段数3段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(箱)475×220×235
1組
48,980 税込53,878
翌々日出荷

形状エルボ45° 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS 21 トラスコ品番850-6532
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

キーボードやマウスを収納してデスク上を有効活用できるモニタースタンド。FAXやプリンター台としても便利。背面に板などの障害が無いのでケーブル類の配線がスッキリ。コンパクトサイズで狭いスペースにも利用可能。
用途モニター台 、PCモニタースタンド、液晶モニター台、ディスプレイスタンド、机上台、収納、キーボード収納、すき間収納、電話台、ファックス台、プリンター台など。 材質合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂) 質量(kg)2 寸法(幅W×高さH)(mm)内寸:410×60 耐荷重(kg)15 コンセントなし 取扱説明書(0.79MB) 引出しなし
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。 ベージュ(5Y7/1) 奥行(mm)16.5
1台
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一体構造のショートサイズ設計&チタンコーティング仕上げでブレずに速い穴あけを実現。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。Xシンニング加工により、ポンチング不要で正確な位置に穴あけができます。チタンコーティングにより耐溶着性、耐摩耗性に優れています。※小径サイズの2.0mm~6.8mmまではお得な2本入り、大径サイズの7.0mm以上は1本入りでのご提供です。
用途適合電動工具:電動・インパクトドライバー。適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。 仕様6.35六角軸 材質ハイス鋼 寸法(mm)4.5 全長(mm)60 有効長(mm)17
1セット
689 税込758
翌々日出荷

オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。 差込口(ビット)6.35mm 使用空気圧力(MPa)0.6 チャックビットスリーブ式
1台
42,980 税込47,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
749 税込824
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)585 無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様消音装置付ビットスリーブ式取付 付属品A14(+2×65G)、ホースニップルBPN-2F トラスコ品番246-1285 形状ストレート 全長(mm)180 能力4.0~5.0(普通ネジ)3.5~4.0(タッピングネジ)2.7~3.5(木ネジ)4.0~5.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.2 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手G1/4
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状エルボ45° 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC) トラスコ品番850-6273
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し) 材質ステンレス(SUS304) 棚間隔(mm)上段/215、下段/300 棚段数3段 キャスター径(Φmm)100 足パイプ径(Φmm)25
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスターΦ100mm(静音強化型・ストッパー無し) 材質ステンレス(SUS304) 棚間隔(mm)2段/305 棚段数2段 キャスター径(Φmm)100 足パイプ径(Φmm)25
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納力に優れた2段引出しタイプです。静音強化型のキャスターや特殊な制震材を使用していますので、移動時に大変静かです。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し) 材質ステンレス(SUS304) サイズ有効天板:398×348mm キャスター径(Φmm)100 足パイプ径(Φmm)25
1個
81,980 税込90,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロホールド・スタードライバー BONDHUS 動画あり
先端に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での星型穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ヘックスローブ 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤエンボスの優れた効果!。どのような工法にも対応。施工は簡単!。温度変化の少ない材料を使用!。環境、安全性に配慮!。国内生産による安定した品質と供給!住む人のプライバシーや感性を大切にし、快適な生活環境をつくるためには、床防音対策が必要です。床暖房にも対応しておりますので、新築・リフォーム問わず幅広くご使用いただける防音床下地材です。特殊なダイヤエンボスにより、マット面と床面との設置面積が減り、衝撃音を効果的に緩和させます。防音効果を維持しつつ軽量化させたため、施工性を大幅に向上させます。木造軸組、2×4、鉄骨、パネル工法など、どのような工法にも対応します。カッターナイフ等での切断が簡単、敷き込み時に接着剤は不要です。高比重リサイクルPVC(PVC:ポリ塩化ビニール)を主原料にしているため、アスファルト系に比べて熱による変化が少なく、冬期の施工でも割れの心配がありません。また床暖房にも使用できます。安全な高比重リサイクルPVCを使用しており、省資源、省エネに貢献しています。日本国内で原材料調達から生産まで行っており、安定した品質の確保と供給が図られます。
長さ(mm)910 幅(mm)455 厚さ(mm)3 木目調 関連資料チラシ(0.86MB)
1ケース(8枚)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ネジたてが出来ない薄板のかしめが可能です。反対側に手の廻らない箇所のかしめが可能です。
材質(フランジ)ステンレス 材質(シャフト)スチール
1セット(1000個)
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

形状エルボ45° 材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC) トラスコ品番850-6274
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
商品タイプ油膜落とし
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート 長さ(m)10
1巻
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)