「ts-9 タミヤ」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレーTAMIYA(タミヤ)(10件のレビュー)
659税込725
1本(100mL)
当日出荷から51日以内出荷
手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。 広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレーTAMIYA(タミヤ)
769税込846
1本(100mL)
当日出荷
10式戦車をはじめとする陸上自衛隊の車輌に採用されている2色迷彩の濃緑色を再現。TS-90茶色(陸上自衛隊)と組み合わせて、モデルをいっそう実感豊かに仕上げます。 陸上自衛隊の現用車輌各車に使用可能。エナメル溶剤に侵されにくいので、スミ入れなどのウェザリングも安心して行なえます。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属濃緑色(陸上自衛隊)主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG品名TS-91主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ラッカースプレー モノタロウラッカースプレーモノタロウ(704件のレビュー)
259税込285
1本(300mL)ほか
当日出荷
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
アスペンラッカースプレー アサヒペンアスペンラッカースプレーアサヒペン(144件のレビュー)
759税込835
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
ラッカースプレー 高機能 モノタロウラッカースプレー 高機能モノタロウ(413件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
高耐久ラッカースプレー アサヒペン高耐久ラッカースプレーアサヒペン(363件のレビュー)
779税込857
1本(300mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ラッカースプレーSL サンデーペイントラッカースプレーSLサンデーペイント(79件のレビュー)
669税込736
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリルタイプ硝化綿ラッカースプレー指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主な用途木、鉄、マーキング危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
水性多用途スプレー アサヒペン水性多用途スプレーアサヒペン(43件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)ほか
当日出荷から10日以内出荷
タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。種類水溶性アクリル樹脂塗料乾燥時間(時間)(夏期)40~50分、(冬期)1~2時間主成分水溶性アクリル樹脂主な用途鉄、発泡スチロール、紙、プラスチック、ガラス危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
ラッカースプレーMAX サンデーペイントラッカースプレーMAXサンデーペイント(46件のレビュー)
879税込967
1本(300mL)ほか
当日出荷から7日以内出荷
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などタイプラッカースプレー指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
ラッカースプレーJ サンデーペイントラッカースプレーJサンデーペイント(57件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。成分ニトロセルロース、合成樹脂タイプラッカースプレー標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツラッカースプレー JAPANニッペホームプロダクツ(64件のレビュー)
499税込549
1本(300mL)
当日出荷
乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。特性速乾質量(g)290容量(L)0.3乾燥時間(分)約30(夏30℃)、50(冬10℃)主な用途木、鉄、マーキング塗布面積(m2)0.5~1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレーTAMIYA(タミヤ)(3件のレビュー)
659税込725
1本(100mL)
当日出荷から12日以内出荷
手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。 カーモデルのウインドウ部分の塗装に最適なスプレー塗料。スプレーならではのムラの少ない仕上がりが魅力です。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
ポリカーボネートスプレー TAMIYA(タミヤ)ポリカーボネートスプレーTAMIYA(タミヤ)(4件のレビュー)
659税込725
1本(100mL)
当日出荷から36日以内出荷
RCボディの内側からスプレーするだけで広い面積の塗装もムラ無くきれいに仕上がるスプレータイプのポリカーボネート(クリヤー)ボディ用カラーです。 模型用エンジン燃料におかされることもなく、軽く仕上げやすいことも魅力です。
用途ポリカーボネート樹脂(裏塗り用)主成分合成樹脂(塩化ビニール)、顔料、染料、有機溶剤主な用途ポリカーボネート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
クリエイティブカラースプレー アサヒペンクリエイティブカラースプレーアサヒペン(49件のレビュー)
689税込758
1本(100mL)ほか
当日出荷から6日以内出荷
マット(ツヤ消し)タイプ。 タレにくく、きれいに仕上がる。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 タレにくく、きれいに仕上がります。 発泡スチロールや油性塗料の上に塗っても、下地をとかしません。 テコ式ノズルボタンの使用により、タッチが軽く指が疲れません。 有害なフロンや鉛化合物は一切使用していません。 日光や雨に強く、屋外にも使用できます。 ガス抜きキャップ付き。
用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス・コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに。主な用途鉄、木、紙、発泡スチロール、プラスチック、ガラス、コンクリート危険等級使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性つや消乾燥時間夏期/40~50分、冬期/1~2時間危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレーTAMIYA(タミヤ)(2件のレビュー)
659税込725
1本(100mL)
当日出荷
戦車モデルの塗装表面のツヤを整えるのに便利なつや消しスプレー塗料です。スミ入れやウォッシングなどエナメル塗料を使ったウェザリングも安心して行えます。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属フラットクリヤー(つや消し)主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG品名TS-80主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性つや消危険物の性状非水溶性
タミヤカラースプレー TAMIYA(タミヤ)タミヤカラースプレーTAMIYA(タミヤ)
659税込725
1本(100mL)
4日以内出荷
手頃な量とサイズで使いやすいスプレーカラーです。塗料は乾きの早いラッカー系。広い面積の塗装もきれいに仕上げることができるタミヤスプレーカラーは、ノズル(塗料の吹き出し口)の形にくふうが加えられいます。 ごく細かな塗料の霧が、柔らかく、つつみ込むような形で吹き付けられていきますのでムラが出にくく、塗料がたれてくる心配もほとんどありません。1/14電動RCトレーラーヘッド・ナイトハウラーに最適なカラーです。 メタリックを強調した濃紺の色調は、重量感を演出するのにも最適。他のトレーラーヘッドにはもちろん、カーモデルやバイクモデル用としても使えます。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属ダークマイカブルー主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG品名TS-64主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性