カテゴリ

  • カー用品(12)
  • 制御機器(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • マスク(1)

「ts-f1740」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
17cmセパレート2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)17cmセパレート2ウェイスピーカーPioneer(パイオニア)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
Fシリーズは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性を実現。 さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。 低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。 またセパレートタイプならではの明確な定位とリアルな音場感をクルマの中に再現。 純正スピーカーからの交換で、車室内を高音質かつ臨場感あふれるサウンドで満たします。
スピーカー17cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター瞬間最大入力(W)160定格入力(W)35再生周波数帯域(Hz)30~58000音圧レベル(dB)出力:91インピーダンス(Ω)4質量(kg/個)ウーファー:0.68、トゥイーター:0.049付属品<ウーファー用>ネジ(Φ4mm×12mm)×8、ネジ(Φ4mm×20mm)×4、ネジ(Φ5mm×12mm)×8、ネジ(M5mm×20mm)×6、ワッシャー(Φ12mm×Φ5.5mm)×14、ワッシャー(Φ16mm×Φ5.5mm)×8、ナットM5mm用×6、防振パッキン×2、クッション(接続アダプター用)×2、ウーファー用ブラケット-1(トヨタ/日産/スズキ/マツダ車用)×2、ウーファー用ブラケット-2(ホンダ車用)×2、変換コネクター×2、接続アダプター×2、ジャンパーコネクター×2、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、ロックタイ×4、クッション×1、<トゥイーター用>取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、トゥイーター用ブラケット-1(トヨタ/ホンダ/三菱用)×2、トゥイーター用ブラケット-2(スズキ/日産用)×2、クッション×2、<その他>保証書
17cmコアキシャル2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)17cmコアキシャル2ウェイスピーカーPioneer(パイオニア)
8,398税込9,238
1セット
3日以内出荷
クリアな高音とパワフルな低温を実現するカスタムフィットスピーカー
長さ(cm)17定格入力(W)35瞬間最大入力(W)160
デュアルコーンスピーカー TS-G1010F Pioneer(パイオニア)デュアルコーンスピーカー TS-G1010FPioneer(パイオニア)
5,398税込5,938
1セット(2個)
当日出荷
場所を取らない薄型設計のため、コンパクトカーやミニバンなど、様々な車種に設置できて、手軽に音質をアップグレードできます。また、コーン紙やエッジなどを傷やホコリから保護するグリルネットが付いているため、安心して使えます。※商品詳細につきましては、メーカーHPをご参照ください。
寸法(cm)10音圧レベル(dB)89定格入力(W)30瞬間最大入力(W)190
2WAYスピーカー BRAITH(ブレイス)2WAYスピーカーBRAITH(ブレイス)(13件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(2個)
当日出荷
純正スピーカーと取り替えるトレードインタイプ
音圧レベル(dB)92RoHS指令(10物質対応)対応
17cm 2ウェイ・セパレートスピーカー ALPINE17cm 2ウェイ・セパレートスピーカーALPINE
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
3cmセパレートドームツイーターと17cmインジェクションコーン型ウーハーのセパレートタイプスピーカーです。 セパレートタイプの特徴を生かした音像の定位アップによる音質改善が見込めます。 また3種類の取付スペーサーも同梱しております。
付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、スペーサー(トヨタ/ニッサン用)×2、スペーサー(マツダ用)×2、スペーサー(ホンダ用)×2、防振クッション×6、Φ4×16mm×8、Φ5×16mm×8、M4×9mm×8、M4×16mm×8、ワッシャー(大/小)×各8、ワッシャー(中)×6、スプリングワッシャー×8、蝶ナットM4×8、Uクリップ×6、ジョイントキャップ×4、変換コード(トヨタ/ニッサン/ホンダ)×各2、変換コード×2、ネットワーク×2、分岐コード(マイナス配線/プラス配線用)×各2、コードクランプ×2、防振クッション×2【ツィーター】スピーカー本体(ツィーター)×2、防振クッション×2、平型スピードナット×4、Φ4×16mm×4定格入力(W)30瞬間最大入力(W)150
2WAYコンパクトスピーカー アークヒル2WAYコンパクトスピーカーアークヒル(13件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット(2個)
当日出荷
超小型2WAY置型スピーカーサテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44再生周波数(Hz)160~20000Hz最大入力(W)50インピーダンス(Ω)4
防音一番オトナシート 日本特殊塗料防音一番オトナシート日本特殊塗料(80件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(5枚)
当日出荷
日常身近かに発生する、鉄板、機械などの振動音を防ぐ防音シートです。裏紙をはがして振動の発生しているものに貼るだけ。驚くほど、騒音が緩和されます。 さらにオトナシートの上にお好みの壁紙やクロス、塩ビシートなどを貼ることが出来ます。はさみで簡単に切れるので、加工もしやすい。
用途電気洗濯機、クーラー室外機、流し台、事務用キャビネットなどの振動音、スチールドア、パソコンキャビネット、シャッターなどの騒音、自動車のドア、トランクなどの走行時の振動と騒音の防止に。厚さ(mm)1.5長さ(mm)400幅(mm)300寸法(mm)300×400×厚1.5
スピーカー変換ハーネス エーモンスピーカー変換ハーネスエーモン(18件のレビュー)
699税込769
1セット(2本)
当日出荷
車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。ケーブルAV0.75sq
16cmコアキシャル2ウェイスピーカー Pioneer(パイオニア)16cmコアキシャル2ウェイスピーカーPioneer(パイオニア)
7,998税込8,798
1セット
3日以内出荷
クリアな高音とパワフルな低温を実現するカスタムフィットスピーカー
長さ(cm)16定格入力(W)30瞬間最大入力(W)160
音声向けスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)音声向けスピーカー東京コーン紙製作所(トップトーン)(19件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
インピーダンス(Ω)8
トゥイーター取付キット carrozzeriaトゥイーター取付キットcarrozzeria
9,998税込10,998
1台
9日以内出荷
専用設計により両立した、車内に溶け込む高品位デザインと最適な音場クロームメッキのリングを象徴的にあしらいつつ、デリカD:5の車室内に馴染む専用設計ならではの高品位なデザイン。デリカD:5の車室内の音響特性に合わせた、専用設計ならではのスムーズな高域再生による最適な音場を実現。手軽かつスマートに、ドアミラー裏のパネル部へトゥイーターの取付けが可能。
付属品ピラーブラケット(左右)、ブラケット(左右)、トゥイーター取付リング×2、取付ネジ(Φ4mm×10mm)×4、不織布テープ×2、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書適合機種TS-C1730SII、TS-C1630SII、TS-F1740SII、TS-F1640SII、TS-T730II、TS-T440II、TS-T440AS適合車種デリカD:5(クリーンディーゼル車)(H31/2~現在)
AIRCHANGE ツィーター ジョイフルAIRCHANGE ツィータージョイフル(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(2個)
当日出荷
再生周波数帯域(Hz)3K~25K音圧レベル(dB)91定格入力(W)25インピーダンス(Ω)4瞬間最大入力(W)120
(94251)カバー,ガセット ドア ライト スバル(94251)カバー,ガセット ドア ライトスバル(2件のレビュー)
799税込879
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
インナーバッフルボード(トヨタ車用) ALPINEインナーバッフルボード(トヨタ車用)ALPINE
4,798税込5,278
1セット(2個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
ドアへの確実な取付けと、マウント部強化で音質を大幅にアップ。シナ合板素材のインナーバッフルボードです。
汎用荷掛フック 8mm DAYTONA(デイトナ)汎用荷掛フック 8mmDAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(2個)
当日出荷
ガレージやトランポなどに便利な荷掛フック車にバイクを積んだ際などにあると便利な汎用フックです。使いかた次第でいろいろな場所に使用できます。材料:鉄 各2個入り
材質寸法(mm)8
20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット ワンダーピュア20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キットワンダーピュア(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
種類工作キット材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド質量(kg)19取付穴径(Φmm)185付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900
2層プリーツマスク ホワイト 100枚入り モノタロウ2層プリーツマスク ホワイト 100枚入りモノタロウ(370件のレビュー)
399税込439
1箱(100枚)
当日出荷
不織布2層の簡易なマスクです。フィルター(メルトブローン素材)は入っておらず、3層プリーツマスクよりも薄手になります。 ノーズクリップの材質にポリエチレンを使用していますので、分別廃棄がしやすくなっております。
用途食品業関連の飛沫飛散防止など種別簡易マスク材質(不織布)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレンサイズふつうタイプゴム/丸ゴム入数(枚)100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
マイクロスピーカー 東京コーン紙製作所(トップトーン)マイクロスピーカー東京コーン紙製作所(トップトーン)(9件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
定格入力(W)0.5回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8周波数レンジFo~5000Hz
AIRCHANGE コアキシャルスピーカー ジョイフルAIRCHANGE コアキシャルスピーカージョイフル(1件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(2個)
5日以内出荷
付属品スペーサー×2枚・パッキン×2枚・クションテープ×2枚・接続キャップ×4・スピードナット×8・スピーカー線270mm・ビス(大)×8・ビス(小)×8・ワッシャー×8寸法(mm)160再生周波数帯域(Hz)40~20K音圧レベル(dB)91定格入力(W)30瞬間最大入力(W)150
アクティブアンプバイパスコネクター日産車用 ENDYアクティブアンプバイパスコネクター日産車用ENDY
1,598税込1,758
1セット
5日以内出荷
日産アクティブアンプ(サウンドシステム)をカットし、市販のヘッドユニットで純正配線を利用してスピーカーを鳴らします。
仕様JEITA準拠カラーコードタイプ12ピンRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティライトカーテン F3SJ-A25シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A25シリーズomron(オムロン)
439,800税込483,780
1セット
翌々日出荷
付属品テストロッド、取扱説明書、取りつけ金具(上下取りつけ用 形F39-LJ1)、中間取りつけ金具、エラーモードラベル、ユーザーズマニュアル(CD-ROM)セット内容投光器、受光器保護構造IP65(IEC60529)適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、CLC/TS61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)IEC13849-1:2006、EN ISO13849-1:2008(カテゴリ4 PLe)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30,000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出立ち上がり時間(s)電源投入後2以下耐振動(誤動作)(Hz)10~55、複振幅0.7mm、X、Y、Z各方向 20掃引最小検出物体(mm)Φ25
トゥイーター取付キット パイオニアトゥイーター取付キットパイオニア
7,998税込8,798
1台
5日以内出荷
車室内のインテリアに溶け込む高品位デザインと最適な音場の構築を両立した専用設計
付属品ピラーブラケット (左右)、トゥイーター取付リングx2、不織布テープx2、クッションx2 、取扱説明書(安全上のご注意)、取扱説明書適合機種TS-C1740S、TS-C1640S、TS-F1750S、TS-F1650S、TS-T740、TS-T450、TS-T440AS適合車種スズキ:スペーシア/スペーシアカスタム(R5/11~現在、H29/12~R5/11)、スズキ:スペーシアギア(R6/9~現在、H30/12~R5/11)、スズキ:スペーシアベース(R4/8~現在)、マツダ:フレアワゴン/フレアワゴンカスタムスタイル(R5/12~現在、H30/2~ R5/12)※2025年5月現在
トゥイーター取付キット carrozzeriaトゥイーター取付キットcarrozzeria
9,998税込10,998
1台
9日以内出荷
車内インテリアになじむ高品位デザインと最適な音場を両立する専用設計デリカミニの内装に合わせたブラッククロームメッキのリングを象徴的にあしらった、車室内に溶け込む高品位なデザイン。車室内の音響特性に合わせた専用設計が実現する、最適な音場とスムーズな高域再生。ドアミラー裏のパネル部への手軽でスマートなトゥイーター取付けが可能。
付属品ピラーブラケット(左右)、トゥイーター取付リング×2、不織布テープ×2、クッション×2、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書適合機種TS-C1730SII、TS-C1630SII、TS-F1740SII、TS-F1640SII、TS-T730II、TS-T440II、TS-T440AS適合車種三菱:デリカミニ(R5/5~現在)、三菱:eK クロス スペース、(R2/3~R5/4)、三菱:eK スペース(R2/3~現在)、日産:ルークス(R2/3~現在)