カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • クリップ式(1)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
    • 継手(14)
  • 機構部品(1)
    • シムプレート(1)
  • バイク部品(16)
  • メカニカル部品(15)
  • 安全標識(8)
  • 作業工具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 切削工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts150」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU板クリップ(ワンタッチホースクランプ)SAWAKYU(84件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプ TRUSCO透けるノンスリップテープ(屋外用) ロールタイプTRUSCO(15件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻ほか
当日出荷から13日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。タイプロールタイプ主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)383特性耐水、耐油
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(36件のレビュー)
369税込406特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)
2,698税込2,968
1袋(100本)
当日出荷から4日以内出荷
HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
材質変性66ナイロン・鉄系成分特性柔軟
myDOタックシート エヌシーアイ販売myDOタックシートエヌシーアイ販売(5件のレビュー)
1,060税込1,166
1パック(3枚)
当日出荷
myDOタックシートはシート表面に特殊な加工を施すことで、ABS、PC(ポリカーボネート)、TPE(ポリエステル系ソフトタイプフィラメント)等の熱収縮を伴う造形材料の初期層(ファーストレイヤー)を3Dプリンタのベッドテーブルしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な高性能な日本製のシートです。 熱収縮を伴う造形材料でも、造形物の反りを防ぐことで、レイヤー剥離問題を大幅に軽減。 耐久性があり、長時間(複数回)使用できます。 造形時に作成する台座部分(ラフトやブリム)を最小限にすることができます。 加温式のベッドテーブルに対応し、様々な造形材料に対応可能。 ベッドテーブルのサイズに合わせて自由にカットできます。
用途熱融解型(FDM)3Dプリンターベッドテーブル用造形材料安定シートRoHS指令(10物質対応)対応
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ高須産業
5,598税込6,158
1台
当日出荷から6日以内出荷
和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
電源(V)AC100適合場所居間用電源コード(m)0.7接続端子速結端子接続
レスキューツールキット 角利(角利産業)レスキューツールキット角利(角利産業)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から4日以内出荷
緊急時の様々な場面に対応する災害救助工具セット。
ケース寸法(mm)460×161×177
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
エアーセーバー 東浜商事エアーセーバー東浜商事
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に
ハイス鋼 小鉋 自由角面取鉋 イスカ 裏出不要 常三郎ハイス鋼 小鉋 自由角面取鉋 イスカ 裏出不要常三郎
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
90度の凸角に45度の面取りができ、ネジ調整だけで幅が自由に(25mmまで)決まります。通常の自由面取り鉋より斜めに仕込んでいるため、抵抗が少なく削ることが可能です。刃先はグラインダーで中スキを施すと楽に研ぎ上がります。グラインダーは刃が赤くならないように水に浸けながらゆっくりと研いでください。中砥#1000の次に中仕上げ#2000~#3000をかけてください。粘りが強いので、中仕上げを施すことで仕上げ研ぎが早くでき、面精度も上がります。仕上げは#8000~#10000の人造砥石で仕上げてください。ハイス鋼に関しては天然砥石は必要としません。人造の仕上げ砥にWA10000(ホワイトアランダム微粉末パウダー)を一緒に使えばより効果的に研ぎ上がります。
材質ハイス鋼サイズ6寸5分刃幅(mm)30材質(台)白樫関連資料(0.5MB)
ニュートラベロンシート 金井重要工業ニュートラベロンシート金井重要工業(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(20枚)
当日出荷
不織布構造のため、ワークへの追従性がよく、目づまりしにくいです。耐水性、耐油性が良好です。深い傷が入りません。ヘアラインからサビ取りまで幅広い用途にお使いいただけます。
長さ(mm)230幅(mm)150
HP滅菌バッグ 日油技研工業HP滅菌バッグ日油技研工業
39,980税込43,978
1セット(500枚)
翌々日出荷から33日以内出荷
透けるノンスリップテープ(平面用) TRUSCO透けるノンスリップテープ(平面用)TRUSCO(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(5枚)ほか
当日出荷から30日以内出荷
簡単な施工で確実に足もとの滑りを止め、安全度を高くします。水や油がかかっても滑り止め効果が変わりません。大理石などのフロアでも下地の風合いを損ないません。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)。水や油で滑りやすい場所に。みかげ石などの下地の色合いを活かしたい場所に。厚さ(mm)0.8引張強度(N/25mm)383
折れ込みタップ除去工具セット TRUSCO折れ込みタップ除去工具セットTRUSCO
21,980税込24,178
1セット(5本)
当日出荷
タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊鋼線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食い込んだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が損傷しても、短くなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
用途折れ込んだタップの抜き取りに。材質S45C
マニホールド(ターミナル ストレート) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]マニホールド(ターミナル ストレート)コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
PPフィラメント用myDOタックシート エヌシーアイ販売PPフィラメント用myDOタックシートエヌシーアイ販売
1,498税込1,648
1パック(10シート)
当日出荷
PP用myDOタックシートは、PPフィラメントの熱収縮による造形物初期層(ファースト・レイヤー)の反りを防ぎ、3Dプリンターのベッドテーブルにしっかりと定着させ、造形物の反りや変形を防ぐことで、レイヤー剥離の問題を大幅に軽減することが可能な、長時間・複数回使用できる日本製のシートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン TS継手キャップ150 セキスイエスロン TS継手キャップ150セキスイ
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6535材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、JIS K 6743形状キャップ
エスロン TS継手エルボ150 セキスイエスロン TS継手エルボ150セキスイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
形状エルボ90°材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、塩化ビニル管・継手協会規格AS 21トラスコ品番850-6541
BXベルト BIGMAN(ビッグマン)BXベルトBIGMAN(ビッグマン)
959税込1,055
1本
4日以内出荷
アルミ製ワンタッチバックル。両端のレバーを同時に握らないと外れない構造です。3点支持でがっちりとホールドするので、上下左右に負荷がかかっても外れにくい構造です。
用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロン
バッチリカッターチップソー トライアルコーポレーションバッチリカッターチップソートライアルコーポレーション
8,498税込9,348
1枚
4日以内出荷
消音スリット入りで静音・低振動! 高品質チップで滑らかな軽い切断と耐久性が実現! 国産のブレードでチップが飛びにくく、欠けにくい! ステンレス用と鉄工用の2種類から選べます!
内径(Φmm)20
風向調整機能付差圧式給気口 SPITS シルファー風向調整機能付差圧式給気口 SPITSシルファー
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
風向調整機能付きの差圧式給気口です。コンパクトでスリムなデザイン、内部機構が脱着式ででメンテナンスが容易です。
用途室内用差圧式給気口として材質AES樹脂適合パイプ径(Φmm)150コンフォートホワイト種類角型レジスター関連資料(0.34MB)取扱説明書(0.67MB)
超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3DTOTIME
34,980税込38,478
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
水草取りまースペアローター IDECH(アイデック)水草取りまースペアローターIDECH(アイデック)
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
水草取りまー部品。 泥や水に強いステンレス製のローターになります。
トラスコ品番127-4109種類水草取りまー用部品アズワン品番64-8614-67
チーズ イノックチーズイノック(1件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状チーズ
フリースプレースタンド KTCフリースプレースタンドKTC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
IM 吹付用プレート ステンシル アイマークIM 吹付用プレート ステンシルアイマーク
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から9日以内出荷
吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
クールラインα3 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]クールラインα3DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷
ダイワクーラーボックスの定番シリーズがリニューアル。座れて便利。使い勝手の良い両開き上フタ。
用途ダイワクーラーボックスの定番シリーズ「クールラインαⅢ」にシリーズ最高保冷の5面真空モデルが追加登場(VSシリーズ)(2024年6月発売予定)。対象魚に合わせて選べる4サイズ(10L,15L,20L,25L)。取り外し可能でお手入れ簡単な両開き上フタ。ガッシリ座れる剛性ボディ(リブ構造を採用)。冷気を逃さず出し入れできる投入口付き(末尾Xシリーズ)。90度まわすだけで開閉簡単な水栓付き(2500シリーズ)。用途に合わせて選べる断熱仕様(5面真空、3面真空、1面真空、ウレタン、スチロール)。船の上でも滑りにくい「ふんばるマン」付き(VS/TS/SUシリーズ)。持ち運びしやすいショルダーベルト付き(VS/TS/SU/GUシリーズ)。専用プルーフケース(別売)がぴったりフィット(PC-816(S)は1000/1500、PC-1020αは全機種)。500mlペットボトル縦置き可能 (1000:8本,1500:10本,2000:18本,2500:19本)。安心の日本製。
シールドチューブ デンカエレクトロンシールドチューブデンカエレクトロン
7,998税込8,798
1本(1m)ほか
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ATSチューブカタログ.pdf(0.26MB) RoHS2証明書(ATSチューブ).pdf(0.12MB) ATSチューブ梱包.pdf(0.17MB)
ウォーターポンプ Roadpartner(マツダ)ウォーターポンプRoadpartner(マツダ)
7,084税込7,792
1個
翌々日出荷
デジバン ピクトサイン突出型(身障者マーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン突出型(身障者マーク関連)日本ハートビル工業
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
デジバン ピクトサイン突出型(トイレマーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン突出型(トイレマーク関連)日本ハートビル工業
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなし PANDUIT(パンドウイット)コルゲートチューブ ポリエチレン スリットなしPANDUIT(パンドウイット)
99,980税込109,978
1巻
当日出荷から100日以内出荷
よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。
用途電線、ケーブルの保護及び摩耗防止
デジバン ピクトサイン突出型(避難・非常・消火器マーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン突出型(避難・非常・消火器マーク関連)日本ハートビル工業
6,998税込7,698
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
リーマ HS S柄 ST エス・ケーシンカイリーマ HS S柄 STエス・ケーシンカイ
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
AWTS1504 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))AWTS1504TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
デジバン ピクトサイン突出型(スポーツマーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン突出型(スポーツマーク関連)日本ハートビル工業
6,998税込7,698
1枚
5日以内出荷
仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
白金標準センサ 東亜計器白金標準センサ東亜計器
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
TOA-PT01に付属されている標準センサになります。
材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×150コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~300.00防水性保護等級7
デジバン ピクトサイン突出型(一般マーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン突出型(一般マーク関連)日本ハートビル工業
6,998税込7,698
1枚
5日以内出荷
仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型
デジバン ピクトサイン突出型(喫煙・禁止マーク関連) 日本ハートビル工業デジバン ピクトサイン突出型(喫煙・禁止マーク関連)日本ハートビル工業
6,998税込7,698
1枚
5日以内出荷
仕様インクジェットダイレクト印刷タイプ突出型