カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(91)
  • 農業機械(60)
  • 作業工具(19)
  • 切削工具(14)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • バイク部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 電気材料(4)
  • メカニカル部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 建築金物(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 制御機器(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 住設機器(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「ts19」の検索結果

257件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T型ホース継手 ノールマT型ホース継手ノールマ(47件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に種類ホース継手形状ティー使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン材質ポリアセタール(白色)耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]TOYOX(トヨックス)(65件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から11日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース特性耐油、折れつぶれに強い材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.68MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.59MB)
伸縮パイプ棚1段 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)伸縮パイプ棚1段TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(11件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
設置場所に合わせて伸縮できます。
材質(棚)パイプ・中止め補強/ステンレス、樹脂部/ナイロン、(枠)スチールに焼付け塗装、(木ネジ)ステンレス耐荷重(kg)10棚段1
受話器コード M-M オーム電機受話器コード M-Mオーム電機(2件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
電話機本体とハンドセット(受話器)を接続するコードですモジュラープラグはミニサイズを採用していますビジネスホン、モームテレホン、家庭用電話機、IP電話、FAXに
ホワイト種別クロス結線コード長さ(cm)30
両口スパナ TRUSCO両口スパナTRUSCO(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁ほか
当日出荷
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成単品
ペン型ドライバーケース DBLTACTペン型ドライバーケースDBLTACT(55件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペン型充電ドライバー用ケース 収納時は充ドラが落下しないホルダー付き
材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50
吊り下げ標識用表示 日本緑十字社吊り下げ標識用表示日本緑十字社(2件のレビュー)
439税込483
1枚
当日出荷から3日以内出荷
取付方式吊り下げ材質厚口コート紙長さ(mm)430幅(mm)430質量(g)28
三方コックPTFEプラグ アズワン三方コックPTFEプラグアズワン
11,880税込13,068
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
電動ドリル用強軸ソケット トップ工業電動ドリル用強軸ソケットトップ工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。
用途各種ボルト・ナットの着脱にトルク(N・m)75RoHS指令(10物質対応)対応
モジュラープラグ 4芯 オーム電機モジュラープラグ 4芯オーム電機
139税込153
1セット(2個)
当日出荷
受話器コード用のモジュラープラグです
セリカ応用引手 ツキエスセリカ応用引手ツキエス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
コロナ応用引手 ツキエスコロナ応用引手ツキエス
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
高圧継手 TS ニップル ヤマト産業高圧継手 TS ニップルヤマト産業
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
平面長角戸引手 ツキエス平面長角戸引手ツキエス
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
極細プライヤーベントノーズ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)極細プライヤーベントノーズIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。 すき間に最適な先端極薄加工。 先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
用途ケーブルコネクタの接続。 キャスターの取付・調整。 針金・釘などの切断作業に。種類ノーズプライヤ最大口開き(mm)25寸法A(mm)190切断能力(Φmm) 軟線2先端形状ベントノーズ呼び寸法(mm)190口開調節2段階質量(g)250先端厚さ(mm)2
封かん機 TRUSCO封かん機TRUSCO
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
主要部品は熱処理が施され、耐久性、耐摩耗性に優れています。 封かん部は三山式です。
三方コックガラスコック アズワン三方コックガラスコックアズワン(1件のレビュー)
10,593税込11,652
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス硬質1級ゴム止外径(Φmm)8
電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプ トップ工業電動ドリル用強軸ソケット ロングタイプトップ工業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に高トルクインパクトドライバーに最適材質クロムモリブデン鋼トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ステンレス製ロータリーステー TRUSCOステンレス製ロータリーステーTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状能になります。閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途家具等。 機器の筐体。穴径(mm)4.5穴数4材質ステンレス(SUS304)
スチール製タスキステー TRUSCOスチール製タスキステーTRUSCO
669税込736
1個
当日出荷
取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。
高砂市 燃やすごみ とって付き 15L 黄半透明 日本サニパック高砂市 燃やすごみ とって付き 15L 黄半透明日本サニパック
259税込285
1個(30枚)
翌日出荷
高砂市指定ごみ袋の「燃やすごみ」 とって付き15L30枚タイプです。
黄半透明容量(L)15持ち手あり対象燃やすごみ対象地域高砂市グリーンマーク認定
MKK ツインソケット モトコマMKK ツインソケットモトコマ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉄骨・軽天・設備工事などに最適。 市販のインパクトドライバーに装着して使用できます。
用途仮締用。
エアーセーバー 東浜商事エアーセーバー東浜商事
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
コンプレッサーからの入力圧縮空気量に対し20倍以上の出力空気量を発生させる空気流量増幅器です。
用途乾燥、冷却、水切り、吸引・排気、ブロー清掃に
柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ) 八興柔軟フッ素ホース専用継手(ホースニップルタイプ)八興
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途八興製柔軟フッ素ホース専用ジョイント。 印刷機械・食品機械・理化学実験用などの多用途配管。適合流体海水、塩化メチル、クレゾール
19pcs T型ハンドル付ビットセット trad19pcs T型ハンドル付ビットセットtrad
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。
用途あらゆるネジ締・緩め作業に適応したT型ハンドル付のビットセット。セット内容(+)ビット:#0・#1・#2・#3/(-)ビット:4・6(mm)/六角ビット:2・2.5・3・4・5・6(mm)/トルクスショートビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/T型ハンドル種類セット品商品構成セット品
T型ホース継手 コクゴT型ホース継手コクゴ
6,298税込6,928
1袋(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている。材質:ポリアセタール色:白色加重たわみ温度:110℃(1.82MPa)最高使用圧力:1MPa使用温度範囲:-10~+70℃
用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に。材質ポリアセタール白色使用温度範囲(℃)-10~+70最高使用圧力(MPa)1主な用途飲料水、農業用水、油、ガソリン、水槽への使用に荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)特性機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れている
温度計ホルダー(フッ素樹脂) アズワン温度計ホルダー(フッ素樹脂)アズワン
3,455税込3,801
1個
翌々日出荷
スクリュージョイント 三商スクリュージョイント三商
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
穴径(Φmm)6材質(キャップ)デルリン
ステンレスフレキナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスフレキナットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
SANEI製巻ベンリーカン(T19)用ナット。ネジサイズ:G1/2、穴径:17mm。SUS304。
材質SUS304めねじサイズG1/2穴径(mm)17ねじサイズG1/2
スタンダード網チューブ TRUSCOスタンダード網チューブTRUSCO
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETSOSG(オーエスジー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
ステップル オーム電機ステップルオーム電機(1件のレビュー)
179税込197
1セット(25個)
3日以内出荷
ベル線の固定に便利、面倒なコードの配線が簡単ですクギの打てる場所であれば、簡単に固定できるので配線が確実に行えます
ステンレストップチェーン TS形(直線搬送用) 椿本チエインステンレストップチェーン TS形(直線搬送用)椿本チエイン
769税込846
1リンクほか
当日出荷から41日以内出荷
バイピッチチェーンにプレートを取付けた搬送用チェーンです。 バイピッチチェーン用のスプロケットが使用できます。 本体チェーンに、NP仕様、ラムダ仕様、SS仕様も利用できます。
ピッチ(mm)38.1リンク内幅(mm)12.7種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式トップチェーン
リークテスト装置 アズワンリークテスト装置アズワン
40,300税込44,330
1個
翌々日出荷
小型でシンプル設計のリークテスト機です。 水に沈めて減圧することで、容器内のリーク状況を確認することができます。 本体は丈夫なポリカーボネート製です。 グリースを使用せずに真空を保持できます。
アズワン品番1-7581-11質量(kg)約3材質(本体)PC(ポリカーボネート)内径(Φmm)306全高(mm)498(真空ゲージ含む)内容量(L)19金属径コック外径 本体側面部/ Φ9mm、真空ゲージ部/ Φ8mm最大外径(mm)Φ367
リバースギアレンチ用ゴースルーソケット Pro-Autoリバースギアレンチ用ゴースルーソケットPro-Auto
899税込989
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
送り角度5度・ギア数72山のギアレンチオフセット角16度で左右切替レバー付リバースギアレンチシリーズのメガネ部に装着
材質クロームバナジウム鋼
超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3D TOTIME超硬3Dタイプオイル穴有り2枚刃ドリル【刀】 CTS3DTOTIME
59,980税込65,978
1本
当日出荷
品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長3Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTS3DコーティングAlTiN油穴オイル穴有り
ダイスセット用アダプタ 西田製作所ダイスセット用アダプタ西田製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
NC-M-T190C、NC-M-T122、NC-M-HE100専用ダイスです。
用途T型コネクタの圧縮に。トラスコ品番149-3982質量(g)110適合ヘッドNC-M-T190C
SMS-190T用チップソー パオックSMS-190T用チップソーパオック
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
スライド丸ノコSMS-190T用のチップソーです。
用途スライド丸ノコSMS-190T用のチップソーです。適合機種SMS-190T本体寸法(mm)外径190×内径20×刃厚2.0本体質量(g)270刃数(p)72最高使用回転速度(min-1)5800