カテゴリ

  • 物流用品(252)
  • 農業機械(105)
  • メカニカル部品(91)
  • 配管・水廻り設備部材(80)
  • 切削工具(62)
  • トラック用品・パーツ(60)
  • 制御機器(59)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 作業工具(36)
  • 溶接用品(26)
  • バイク部品(21)
  • 機構部品(20)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 測定用品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 電気材料(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 安全標識(8)
  • 建築金物(8)
  • 救急・衛生(8)
  • 家電(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 事務用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 防災用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 医療(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 研磨材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 農具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts20」の検索結果

1,075件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在ユニオン継手 PVC モノタロウ自在ユニオン継手 PVCモノタロウ(28件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0-50℃材質(Oリング)EPDM
扉固定ネジ トルクスTS20 4.5×25mm 4個入パック ハーフェレ扉固定ネジ トルクスTS20 4.5×25mm 4個入パックハーフェレ
8,998税込9,898
1セット(100個)
6日以内出荷
サイレントアルフレックス用の 扉固定ネジ、トルクスネジTS20、4.5×25mm、100個入パック、扉取付け用
用途アルミフレームガラス扉寸法(mm)4.5×25取付ドライバータイプ:TS20T-スタードライブ仕上亜鉛メッキ材質スチール
マッキーペイントマーカー 極細 ゼブラマッキーペイントマーカー 極細ゼブラ(42件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に軸径(Φmm)最大12.4全長(mm)141質量(g)12.4タイプツイン線幅(mm)細/1.2、極細/0.7インク油性不透明インク(アルコール系)入数1本商品タイプ使い切り本体
少量吐出用 ミニグルーガン TS-20 三洋貿易少量吐出用 ミニグルーガン TS-20三洋貿易
5,998税込6,598
1台
当日出荷
軽量でコストパフォーマンスに優れる少量吐出タイプのグルーガンです。
用途点付けなど塗布量の少ない用途に。トラスコ品番121-9170危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
アルミスリーブ HIT(ヒット)アルミスリーブHIT(ヒット)(11件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
HITアルミスリーブかしめ機専用アルミスリーブです。
用途かしめ機専用アルミスリーブ
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(190件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ステンレス洋灯吊金具 TRUSCOステンレス洋灯吊金具TRUSCO(18件のレビュー)
619税込681
1パック(15本)
当日出荷
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋灯吊材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(37件のレビュー)
779税込857特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングビス 皿頭 マーベルタッピングビス 皿頭マーベル(4件のレビュー)
629税込692
1箱(110本)
当日出荷
ねじ径M4材質/仕上鉄/ユニクロメッキタイプ皿頭頭部形状
スパイラルチューブ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)スパイラルチューブヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から29日以内出荷
スパイラルチューブは電線磨耗の保護と結束が同時にできます。スパイラルチューブの締め付け力は、プラスチックの弾力性を利用したものです。導線・分岐が自由にでき、束線のわん曲部の装着に最適です。取り外し、再使用可能で、配線の変更の際も便利です。
材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~+85
カテゴリ6A LANケーブル サンワサプライカテゴリ6A LANケーブルサンワサプライ(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。 10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。 ケーブル内には十字介在が入っており、信号性同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
コネクタ形状RJ-45ツメ折れ防止コネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種FTTHモデム/ADSLモデム/CATVモデム/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル導体単線対数(P)4適合伝送帯域カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル太さ(mm)7.1カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
スクレーパー(扇型・直刃) TRUSCOスクレーパー(扇型・直刃)TRUSCO(2件のレビュー)
849税込934
1丁
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 パテ塗り、接着剤塗りに適しています。
刃長(mm)127全長(mm)240仕様貫通型刃厚(mm)1材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)形状扇型・直刃硬度HRC50°
手元スイッチコード ELPA手元スイッチコードELPA(17件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
手元にスイッチがあるからその場でON・OFFできます。にぎりやすいエッグ型。ほこり、ゴミの侵入を防ぐ扉付。黒い部分でトラッキング火災を予防。
ホワイト定格125V 15A 合計1500Wまで
板クリップ(ワンタッチホースクランプ) SAWAKYU板クリップ(ワンタッチホースクランプ)SAWAKYU(84件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)
当日出荷
扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライツメ折れ防止CAT5eLANケーブルサンワサプライ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
屈曲性能に優れた柔らかいツメを採用し、180度曲げても折れません。しかもツメ折れ防止カバー付きのダブル安心構造です。 ※1000回の屈曲試験に合格(メーカー社内テスト) 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 単線に比べて柔らかく、取り回しが楽な「より線」仕様です。
コネクタ形状RJ-45モールディングコネクタ付(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCAT5ePoE対応PoE対応
スパナセット KTCスパナセットKTC(10件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット(6本組)ほか
当日出荷
商品構成セット品
紙巻器用紙巻器部品 TOTO紙巻器用紙巻器部品TOTO(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
用途紙巻器心棒
三脚ベース タコマン三脚ベースタコマン(14件のレビュー)
5,298税込5,828
1セット(3個)
当日出荷
単管パイプで組んだ3脚は、接地面が非常に不安定です。 又、脚部の広がり防止用のロープを結ぶためにも、3脚ベースを是非ご利用下さい。 Φ48.6mm単管パイプを奥まで差し込んで、スパナと付属の六角レンチで締め付けるだけ!
質量(kg)2許容荷重(t)1
LANケーブル cat5e 単線 STP(ノイズに強いシールド加工) コネクタ付 ブルー RoHS エレコムLANケーブル cat5e 単線 STP(ノイズに強いシールド加工) コネクタ付 ブルー RoHSエレコム(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)導体単線導体サイズ(mm)約0.52ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダードケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付
トグルスイッチ YECトグルスイッチYEC(20件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
取付け方法ネジ止め(Φ12)
マッキーペイントマーカー極細 白 ゼブラマッキーペイントマーカー極細 白ゼブラ
219税込241
1本
当日出荷
金属やゴムなど色が濃い物にも明るくはっきり書ける油性マーカー
材質樹脂軸径(Φmm)12.4全長(mm)141質量(g)15インク色白(油性顔料)
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
4,998税込5,498
1本
当日出荷から3日以内出荷
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 。伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 。十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル通信速度1Gbps導体単線ケーブル径(Φmm)6.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE対応
スタッド端子台 TS-Rシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)スタッド端子台 TS-RシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大電流回路の中継端子に最適なスタッドタイプの端子台です。 小型・軽量で取り付けスペースが少なく、あらゆる方向からの接続が可能です。 大電流回路の中継端子、試験端子、ブスバー(銅帯)の支持台などに最適です。 ベース部はフェノール樹脂(UL94HB相当)成型ですから非常に堅牢です。 ボルト先端部にガイドを設けていますのでナットの取り外しが容易です。 RoHS指令に対応しています。
取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600結線方式ネジ
龍靭ビットスリム ANEX龍靭ビットスリムANEX(13件のレビュー)
439税込483
1セット(2本)
当日出荷
トーション部で衝撃を吸収 先端が見やすい両頭スリムタイプ 先端欠けに強い カムアウトを抑制 サビに強い光沢表面仕上げ 耐久性が抜群
種類スリム、トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
樹脂柄へら TRUSCO樹脂柄へらTRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。刃厚(mm)1.8仕様貫通型材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
ツメ折れ防止CAT5eLANケーブル サンワサプライツメ折れ防止CAT5eLANケーブルサンワサプライ(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
仕様ノーマルグレード★★☆☆☆コネクタ形状RJ-45(ツメ折れ防止)ケーブルスリムシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)4.9カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
オールステンレス製分解のできるはさみ TRUSCOオールステンレス製分解のできるはさみTRUSCO
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
取り外し可能な鋲を使用しているため分解することができます。煮沸消毒、オートクレーブ滅菌が可能です。
トラスコ品番220-2937材質刃部:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)全長(mm)200刃長(mm)95板厚(mm)2.5刃厚(mm)2.5
ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角6.35TRUSCO(13件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ソケット(6角タイプ) 差込角6.35mm TRUSCOソケット(6角タイプ) 差込角6.35mmTRUSCO(16件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
接触面が大きく強い応力を掛けてもボルトナットを傷めにくくなっています。 材質はクロムバナジウム鋼です
差込角(mm)6.35全長(mm)25材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ穴角6角
ペン型ドライバーケース DBLTACTペン型ドライバーケースDBLTACT(55件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい ペン型充電ドライバー用ケース 収納時は充ドラが落下しないホルダー付き
材質1680デニール生地ブラック適合ベルト幅(mm)50
反射シート マイゾックス反射シートマイゾックス
5,798税込6,378
1個
当日出荷
簡易的な粘着式反射シート
用途定点観測に寸法(mm)250×250測定範囲約5~100m(測距儀、シートの大きさによってバラツキあり)
メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)メタルコンテントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1袋(100本)
当日出荷
金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
スパチュラ TRUSCOスパチュラTRUSCO(2件のレビュー)
539税込593
1丁
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。 金属がハンドル末端まで貫通した頑強設計です。
用途ペンキ塗り・調合。仕様貫通型刃厚(mm)1材質(柄部)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)形状スパチュラ硬度HRC50°
鴨居戸当り アトムリビンテック鴨居戸当りアトムリビンテック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
ストレートソケット(ステンレス) TRUSCOストレートソケット(ステンレス)TRUSCO
429税込472
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304形状ストレートソケット使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
トルクスドライバー BONDHUSトルクスドライバーBONDHUS(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から8日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
先端形状ヘックスローブ形状六角表面処理黒染(プロガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
角型Tスロットナット スーパーツール角型Tスロットナットスーパーツール(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボルトが突き出て機械テーブルを傷めないようカシメ加工をしています。
材質S45Cピッチ並目仕上黒染熱処理焼入
居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ 高須産業居間用換気扇 壁面取付インテリアタイプ高須産業
5,898税込6,488
1台
当日出荷から5日以内出荷
和室や事務所にも合う格子パネルタイプ
タイプ格子パネルタイプ、排気電源(V)AC100適合場所居間用電源コード(m)プラグ:0.7接続端子速結端子接続ファンプロペラファン
ツインミラー 信栄物産ツインミラー信栄物産(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
左右確認がしやすい。屋外、屋内ともOK。
用途屋内・屋外使用可能型式角型仕様●角度は自在●左右確認がしやすい●屋外、室内ともOK●金属部分がすべてステンレス製のアイテムです付属品取付金具付寸法(mm)320×175質量(kg)1.5材質(本体)樹脂P.P加工飛散防止取付場所壁面・天井材質(ミラー)ガラス(鏡面飛散防止加工)像の大きさ(曲面R)650使用場所屋内・屋外兼用材質(ステー)鉄(ユニクロ)
フート弁用スクリーン(FTSシリーズ) KITZ(キッツ)フート弁用スクリーン(FTSシリーズ)KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
種類フートバルブ形状ストレート使用流体最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)
...
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
"ts20" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷