カテゴリ

  • バイク部品(11)
  • 制御機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 防災用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業機械(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts201」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ベーシックチェーンソーオイル エーゼットベーシックチェーンソーオイルエーゼット(113件のレビュー)
699税込769
1本(1L)
当日出荷
チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
粘度100cSt適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業傾斜アルミケース TSシリーズタカチ電機工業(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷から4日以内出荷
色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
樹脂柄へら TRUSCO樹脂柄へらTRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。刃厚(mm)1.8仕様貫通型材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
耐熱用ばね サミニ耐熱用ばねサミニ
6,398税込7,038特価
1本
当日出荷から42日以内出荷
耐熱用材料インコネルX-750の圧縮スプリングになります。
ばねの種類圧縮ばね巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
しずかる(静刈) 関西洋鋸しずかる(静刈)関西洋鋸(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から6日以内出荷
静かなので石に接触時の耳障りな音から解消されます。早朝の草刈作業もご近所に迷惑がかからない。夕方の作業もホワイトフッ素で目立って安全!
穴径(Φmm)25.4刃形両側刃厚(mm)2.2基板厚(mm)1.3
HTLP・UX継手 異径ソケット セキスイHTLP・UX継手 異径ソケットセキスイ
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ソケット材質鋳鉄容積0.3 才材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB27-05梱包区分束・ケース
T型スリップメニュースタンド えいむT型スリップメニュースタンドえいむ
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質アクリル
ステンレスフレキニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)ステンレスフレキニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)
999税込1,099
1個
当日出荷
呼び13メネジ配管とフレキの接続に使用
材質SUS304形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×G(おねじ)
光山作 ステンレス鋼薄鎌 豊稔企販光山作 ステンレス鋼薄鎌豊稔企販
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
高級ステンレス鋼を使用し、刃先硬度を高くすることにより大変よい切れ味とさびにくさを実現しました。
用途やわらかい草刈用。材質刃:ステンレス・モリブデン鋼、柄:ポプラ2018年トラスコ掲載ページ9 1379
園芸用枝巻きラベル ARC株式会社園芸用枝巻きラベルARC株式会社(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1箱(1000枚×10冊)
3日以内出荷
ワンダー取手 ツキエスワンダー取手ツキエス
369税込406
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
取手取手
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型 LAMP(スガツネ工業)フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅種類フランス丁番
スプライン軸 TS形 ツガミスプライン軸 TS形ツガミ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質S45C硬度ブリネル 160±5%表面処理焼き入れ等はしておりませんマタギ歯数2マタギミゾ幅の寸法差(mm)+0.035~0
massimo ウエイトローラー Grondement(グロンドマン)massimo ウエイトローラーGrondement(グロンドマン)(5件のレビュー)
729税込802
1セット(3個)
3日以内出荷から8日以内出荷
[グロンドマン・マッシーモ]スーパーウエイトローラー。 ウエイトローラーはプーリーの中に収まっていて、プーリーが回転するときに遠心力でウエイトローラーが転がり変速を可能としています。 ウエイトローラーはその名の通りウエイト(重り)ローラー(転がる)といる2つの役割を持っていて、重さを変化させることで変速のセッティングを変更することが出来ます。 グロンドマンウエイトローラーはウエイトローラー樹脂部分に品質の高いプラスティックを使用することで耐摩耗性、耐熱性向上。 駆動系のセッティングやメンテナンスに使用しやすい重さをラインナップ。
USB充電式エチケットカッター カトレUSB充電式エチケットカッターカトレ
1,890税込2,079
1個
4日以内出荷
コンパクトサイズで持ち運びが自由なUSB充電式のエチケットカッター。眉・鼻・耳などをすばやく簡単お手入れ。刃が肌に直接当たらない安心・安全設計。ヘッド部分は本体から取り外して水洗いができます。キズや衝撃に強いステンレスボディ。
仕様可動時間:約30分付属品ノーズトリマーヘッド、フェイストリマーヘッド、キャップ、掃除用ブラシ、眉コーム、充電ケーブル、取扱説明書(保証書付)電源USB充電式本体質量(g)97寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×31×140保証期間1年充電時間(時間)約8
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)SUS303タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)付属品セットスクリュー
LED フラッシュライト マグライトLED フラッシュライトマグライト
7,398税込8,138
1個
当日出荷
ミディアムサイズで、つややかなデザインとなっています。キャンドルモードを搭載しています。スイッチはツイストヘッドでオンオフ、スポット、フラッドのモードがあります。1メートル落下耐性、生活防水にも対応しています。
保護等級IPX4電球の種類LED
Plune. ホーローツールスタンド 豊琺瑯Plune. ホーローツールスタンド豊琺瑯
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キッチンツールをまとめて立ててスッキリ収納
用途お玉や菜箸など、散らかりがちなキチンツールをまとめて立ててスッキリ収納でき、深さもあるのでしっかりと安定感があります。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。材質本体/ほうろう用鋼板質量(g)約350満水容量(L)約1.1
三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYS コンバム(旧:妙徳)三段じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPCTS・NAPCYSコンバム(旧:妙徳)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から8日以内出荷
防災自立式 ハヤブサテント2人用 Bears Rock防災自立式 ハヤブサテント2人用Bears Rock
19,980税込21,978
1個ほか
5日以内出荷
【使いやすい】アウトドアのベテランの方から初めて使われる方まで使いやすいテントです。小型で持ち運びしやすく、かつ頑丈なつくりとなっています。初心者でも、簡単設営ができます。インナーテントにフライシートをかぶせ、四隅のバックルをぱちんと留めるだけで完成です。ワンタッチテントと変わらない速さで設営できます。設営時間は約5分です。ツーリング、キャンプ、登山などに最適です。【雨に強い】標準装備されているフライシートの生地は荒天候に備えたPU(ポリエステルタフタ)を採用しており、耐水圧も2000mmと十分な防水性を保っています。フライシートのつなぎ目には、すべてシームテープ加工を施しています。テント底面はさらに防水性を高めるシートにしています。【風に強い】ドーム型設計で流線形なので、風雨に強く頑丈なテントです。アルミのクロスフレーム構造で、剛性・弾性に優れるため、さらに強風にも耐えられます。【暑い日でも快適】蚊などの害虫の侵入を防ぎテント内の通気性を保つメッシュ(蚊帳)を装備しています。これにより前後に風が通るため暑い日でも涼しく快適に使用していただけます。もちろん、前後の出入口を閉めてフライシートを被せれば風を防ぐことができるので、その時の状況により通気の調整をする事ができます。【防災にも使いやすい】自立して、簡単に立てられるテントですので、ペグが打てないところでも比較的立てやすいです。
用途防災、アウトドア、キャンプ、ツーリング、登山仕様入口:両面2箇所(ジッパー開閉式、メッシュつき)付属品テント本体、骨組みポール、フライシート、ペグ×10本、ロープ3m×4本、ゴムキャップ、専用収納バック、取り扱い説明書材質トップ:ポリエステルタフタ190Tアンダーグラウンドシート:ポリエステルタフタ150Dオックスフォード PU2000mmカーキ寸法(cm)展開時:(約)210×140×120収納時:(約)45×20時間展開:(約)5~10分耐水圧(mm)2000ポケットメッシュポケット
スプールストッパ タカノスプールストッパタカノ
799税込879
1個
3日以内出荷
材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
65中島式スパナ 東京サイレン65中島式スパナ東京サイレン
11,980税込13,178
1箱
7日以内出荷
呼称40m/m・65m/m
40中島式スパナ 東京サイレン40中島式スパナ東京サイレン
8,698税込9,568
1箱
7日以内出荷
呼称40m/m・65m/m
ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTSNACHI(不二越)
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
40ピンスパナ 東京サイレン40ピンスパナ東京サイレン
7,398税込8,138
1箱
7日以内出荷
口径40m/m・65m/m
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTS コンバム(旧:妙徳)じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPJTSコンバム(旧:妙徳)
4,198税込4,618
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
チーズソケット KVKチーズソケットKVK
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
形状チーズ種類塩ビ・樹脂管用継手JIS規格日本工業規格品
JHTS用スペーサー 因幡電工JHTS用スペーサー因幡電工
249税込274
1個
7日以内出荷
種類チーズ寸法H(mm)5寸法C(mm)8
独泡バッファ式金具付パッド NAPDTS・NAPDYS コンバム(旧:妙徳)独泡バッファ式金具付パッド NAPDTS・NAPDYSコンバム(旧:妙徳)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYS コンバム(旧:妙徳)じゃばら形バッファ式金具付パッド NAPBTS・NAPBYSコンバム(旧:妙徳)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
トグルスイッチ(シングル) LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチ(シングル)LAMP(スガツネ工業)
29,980税込32,978
1セット
4日以内出荷
仕様シングル付属品取付ブラケット専用スライドボックス材質黄銅種類トグルスイッチ
ローレットねじ LAMP(スガツネ工業)ローレットねじLAMP(スガツネ工業)
3,298税込3,628
1パック
4日以内出荷
ねじの長さをご指定の場合は、寸法可能な範囲にて特注で承ります。なお、その場合のロットは5,000~10,000ヶになります。
用途配電盤、制御機器、分電盤などRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットねじ LAMP(スガツネ工業)ローレットねじLAMP(スガツネ工業)
3,500税込3,850
1パック
4日以内出荷
ねじの長さをご指定の場合は、寸法可能な範囲にて特注で承ります。なお、その場合のロットは5,000~10,000ヶになります。
用途配電盤、制御機器、分電盤など材質ポリアミド(PA)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTS-20058-00,HTS-2015-00 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTS-20058-00,HTS-2015-00廣杉計器
1,598税込1,758
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ピッチ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2015-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2015-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,498税込1,648
1袋(50個)ほか
8日以内出荷
寸法H(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2010-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2010-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,288税込1,417
1袋(50個)ほか
8日以内出荷から10日以内出荷
寸法H(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTS-20058-00P,HTS-2015-00P 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) HTS-20058-00P,HTS-2015-00P廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(50個)
8日以内出荷
ピッチ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2014-00( ピッチ2.00mm)1列 廣杉計器基板用マウントパーツ(段重ね端子) MTS-2014-00( ピッチ2.00mm)1列廣杉計器
1,398税込1,538
1袋(50個)ほか
9日以内出荷
寸法H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応