カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ts204」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ベーシックチェーンソーオイル エーゼットベーシックチェーンソーオイルエーゼット(113件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(4L)
当日出荷
チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。
粘度100cSt適合範囲チェーンソー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
樹脂柄へら TRUSCO樹脂柄へらTRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。かき出して使用することができるL型タイプです。欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。古くなった塗料のはく離、サビ落とし、硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去に適しています。刃が柄の末端まで貫通している頑丈設計です。
用途古くなった塗料のはく離、さび落とし。硬い床にこびり付いた汚れ、粘着物の除去。刃厚(mm)1.8仕様貫通型材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)
ヘキサゴンソケット 差込角6.35 TRUSCOヘキサゴンソケット 差込角6.35TRUSCO(13件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ラチェットハンドルに差し込んで、六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。材質はクロムバナジウム鋼です。
差込角(mm)6.35材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
T型スリップメニュースタンド えいむT型スリップメニュースタンドえいむ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質アクリル
接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)接地用スタッド端子台(固定式) TS-CHMシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付方式直付け結線方式ネジ
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型 LAMP(スガツネ工業)フランス丁番(精密肉厚丁番) TTS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅種類フランス丁番
ワンダー取手 透入 ツキエスワンダー取手 透入ツキエス
639税込703
1個
5日以内出荷
取手取手
STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型 日東工業STB・STS ステンレス盤用キャビネット 露出型日東工業
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
塗装色ヘアーライン仕上(塗装なし)材質ステンレス(SUS304)ハンドル平面ハンドル小 (H-11AN)(キーNo.N200)保護等級IP2XD設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2前面枠:1.5扉形式片扉
Plune. ホーローツールスタンド 豊琺瑯Plune. ホーローツールスタンド豊琺瑯
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
キッチンツールをまとめて立ててスッキリ収納
用途お玉や菜箸など、散らかりがちなキチンツールをまとめて立ててスッキリ収納でき、深さもあるのでしっかりと安定感があります。絵柄は新潟県燕市でひとつひとつ丁寧に手で貼り仕上げています。材質本体/ほうろう用鋼板質量(g)約350満水容量(L)約1.1
スプールストッパ タカノスプールストッパタカノ
649税込714
1個
3日以内出荷
材質(ボルト)SMC435、(ブシュ)S45C・表面処理 四三酸化鉄被膜硬度HRC(ボルト)硬度33~44、(ブシュ)硬度38~43
ドリル コートHS T柄 GTS NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GTSNACHI(不二越)
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
エポック TH スーパーハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック TH スーパーハードボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理THコート
Thomas & Betts 結束バンド Ty-Fastシリーズ トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Ty-Fastシリーズトーマス&ベッツ
2,798税込3,078
1袋(100個)
7日以内出荷
材質ナイロン 66シリーズTy-Fast
エンドミル 超硬S テーパ刃 HTS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
材質超硬
ステン用 切箸ダクト 480mm 盛光ステン用 切箸ダクト 480mm盛光
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
全長(mm)495刃長(mm)80トラスコ品番853-4309
マジックカットe-ミスト4軸アトマイザEM4-AT-S20 S20cm付 扶桑精機マジックカットe-ミスト4軸アトマイザEM4-AT-S20 S20cm付扶桑精機
89,980税込98,978
1個
翌々日出荷
セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適仕様セミドライ給油冷却装置トラスコ品番731-9941セット内容4軸アトマイザ本体のみ、噴射管材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅形状S型アトマイザ4軸用質量(kg)1管種軟質銅管
グロープラグ HKTグロープラグHKT
979税込1,077特価
1本
当日出荷から101日以内出荷
HKTでは、発熱素子に耐熱合金を採用したメタルタイプと、 窒化ケイ素を材料としたセラミックタイプのグロープラグを製造しております。
旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TS2000 セコ・ツールズ・ジャパン旋削 ISOネガインサート DNMG1504 TS2000セコ・ツールズ・ジャパン
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
寸法L(mm)15.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
フレームスライダー 左右SET TRICK STARフレームスライダー 左右SETTRICK STAR
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
転倒時の衝撃を車体を滑らせることでやわらげ、ダメージを最小限にする為に装着します。
ブラック
フェンダーレスキット TRICK STARフェンダーレスキットTRICK STAR
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
TRICK STARがリリースするワンランク上のフェンダーレスキット。アルミ削り出しブロックと、ブラックメッキを施したステンレスボディによって構成。バックシルエットを全ての角度から美しく見せる事ができます。
扉固定ネジ トルクスTS20 4.5×25mm 4個入パック ハーフェレ扉固定ネジ トルクスTS20 4.5×25mm 4個入パックハーフェレ
8,998税込9,898
1セット(100個)
17日以内出荷
サイレントアルフレックス用の 扉固定ネジ、トルクスネジTS20、4.5×25mm、100個入パック、扉取付け用
用途アルミフレームガラス扉寸法(mm)4.5×25取付ドライバータイプ:TS20T-スタードライブ仕上亜鉛メッキ材質スチール
扉固定ネジ トルクスTS20 4.5×25mm 4個入パック ハーフェレ扉固定ネジ トルクスTS20 4.5×25mm 4個入パックハーフェレ
949税込1,044
1セット(4個)
17日以内出荷
サイレントアルフレックス用の 扉固定ネジ、トルクスネジTS20、4.5×25mm、4個入パック、扉取付け用
用途アルミフレームガラス扉寸法(mm)4.5×25取付ドライバータイプ:TS20T-スタードライブ仕上亜鉛メッキ材質スチール